6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デダエレメンティのすべてのシートポストに対応しております■シマノDi2の内装バッテリーをシートピラー内に簡単に装着できます。■表面の突起した樹脂により、固定力を高めております。
長さ(mm)70 ブラック 質量(g)10
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUPERZEROステム専用スペーサークリップ。 Di2ジャンクション台座付き。 フェイスプレートの隙間を塞ぐ事で、空力性能を向上させます。
材質プラスチック ブラック 質量(g)7 径(Φmm)31.7
1個
1,698 税込1,868
6日以内出荷

Zero100アルミシートポストは、高品質なアルミニウムを3D鍛造しています。 すばやく簡単に装着・調整できる1本ネジ固定システム。 シートポスト先端のネジで、サドルを細かく調整することが可能です。 ※別売りのデダ純正・Di2バッテリーアダプター使用可能。
寸法(mm)セットバック:12 材質3Dフォージド 7050アルミニウム 長さ(mm)350 質量(g)259(31.6mm)
1本
9,798 税込10,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カーボンモノコック構造の、25mmセットバックを備えた新しいスーパーゼロシートポストは非常に軽量です。 1ボルトクランプシステムにより、簡単でスピーディーな組み立てが可能です。 サドル傾斜角の微調整は、シートポストヘッドの調整ネジを介して可能。 楕円形のカーボンレールに対応。 最大7×9.5mmの楕円形レールに対応 Di2内蔵バッテリー用Dedaアダプター対応
寸法(mm)セットバック:25 材質UDフルカーボン 長さ(mm)350 質量(g)215(31.6mm)
1本
27,980 税込30,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

0mmセットバックのスーパーレジェロシートポストです。 信頼性と強度の面で妥協することなく設計および開発された185グラムの超軽量シートポストは、1ボルトクランプシステムにより、簡単でスピーディーな組み立てが可能です。 サドル傾斜角の微調整は、シートポストヘッドの調整ネジを介して可能です。楕円形のカーボンレールに対応。 最大7×9.5mmの楕円形レールに対応 Di2内蔵バッテリー用Dedaアダプター対応
寸法(mm)セットバック:0 材質UDフルカーボン 長さ(mm)350 質量(g)185(31.6mm)
1本
32,980 税込36,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

25mmセットバックのスーパーレジェロシートポストです。 175gの超軽量シートポストは、信頼性と強度の面で妥協することなく設計および開発されています。 1ボルトクランプシステムにより、簡単でスピーディーな組み立てが可能。サドル傾斜角の微調整は、シートポストヘッドの調整ネジを介して可能です。楕円形のカーボンレールに対応。 最大7×9.5mmの楕円形レールに対応 Di2内蔵バッテリー用Dedaアダプター対応
寸法(mm)セットバック:25 材質UDフルカーボン 長さ(mm)350 質量(g)175(31.6mm)
1本
28,980 税込31,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)