最も一般的に使用されている砥粒。Aより靭性が少なく、硬い。砥粒が破砕しやすく鋭い切刃がでやすい。
用途焼き入れ鋼などの鉄系材料の自由研削・一般軽研削、精密研削。
形状A
砥粒WA(赤)
結合剤ビトリファイド
適合材合金鋼・工具鋼・炭素鋼
結合度P
高硬度でWAに比べ靭性も高いため、切れ味の持続に優れている。
用途合金工具鋼などの精密研削。
形状A
砥粒PA
結合剤ビトリファイド
適合材合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼
結合度N
最も一般的に使用されている砥粒。Aより靭性が少なく、硬い。砥粒が破砕しやすく鋭い切刃がでやすい。
用途焼き入れ鋼などの鉄系材料の自由研削・一般軽研削、精密研削。
形状A
砥粒WA(白)
結合剤ビトリファイド
適合材合金鋼・工具鋼・炭素鋼
結合度P
軸付砥石として使用される砥粒の中では靭性が大きく、硬さは幾分低い。
用途硬度の低い鉄系材料の一般研削。
形状A
砥粒A(ネズミ)
結合剤ビトリファイド
適合材一般鉄鋼材・生鋼材・鋳物
結合度P
粒度が細かく小径で金型の修正・研磨で使用できます
用途金型
形状A
砥粒SP(ピンク)
結合剤ビトリファイド
適合材合金鋼・工具鋼
耐久性重視タイプ
用途金型用
軸径(Φmm)3
形状A
色ホワイト
砥材ST
結合剤V(ビトリファイド)
適合材合金鋼、工具鋼
ステンレス軸
用途精密用
適合材合金鋼、工具鋼、高速度鋼
軸径(Φmm)3
形状A
粒度320
色赤
砥材WA
最高使用回転数(min-1[r.p.m])105000
軸長(mm)45
硬度P
結合剤V(ビトリファイド)
切れ味重視タイプ
用途金型用
適合材合金鋼、工具鋼
軸径(Φmm)3
形状A
色ピンク
砥材ST
軸長(mm)30
結合剤V(ビトリファイド)
高速回転用
用途金型用
軸径(Φmm)3
形状A
色ブルー
砥材HS
硬度P
結合剤V(ビトリファイド)
適合材合金鋼、工具鋼
用途金型用
適合材合金鋼、工具鋼
軸径(Φmm)3
形状A
色ブルー
砥材SPH
軸長(mm)30
硬度P
結合剤V(ビトリファイド)
用途金型用
軸径(Φmm)3
形状A
色ブルー
砥材SPH
軸長(mm)30
硬度P
結合剤V(ビトリファイド)
適合材合金鋼、工具鋼
ビトリファイドボンドに比べ、作業時にワークに軟らかく当たり、使いやすい。
用途粗研削、バリ取りなど。
粒度36
形状A
砥粒A(黒)
結合剤レジノイド
適合材一般鋼・鋳物・ステンレス鋼
結合度P
用途精密用
材質合金鋼・工具鋼・高速度鋼
砥材BZY
結合剤P(電着)
最高使用回転速度(min-1)(オーバーハング13mm)92000
用途精密用
材質合金鋼・工具鋼・高速度鋼
粒度200
砥材BZY
結合剤P(電着)
最高使用回転速度(min-1)(オーバーハング13mm)85000
用途精密用・一般用
材質超硬合金・セラミックス・ガラス
粒度200
砥材MDP
結合剤P(電着)
最高使用回転速度(min-1)(オーバーハング13mm)85000
用途精密用
材質超硬合金・セラミックス・ガラス
砥材MDP
結合剤P(電着)
最高使用回転速度(min-1)(オーバーハング13mm)92000
高耐久
用途精密用
材質超硬合金・セラミックス・ガラス
砥材MDY
結合剤V
用途精密用
材質超硬合金・セラミックス・ガラス
粒度170
砥材MDC
硬度R
結合剤B
用途精密用・一般用
材質超硬合金・セラミックス・ガラス
砥材MDP
結合剤P(電着)
最高使用回転速度(min-1)(オーバーハング13mm)85000
高精度
用途精密用
材質超硬合金・セラミックス・ガラス
砥材MDP
結合剤P(電着)
最高使用回転速度(min-1)(オーバーハング13mm)40000
関連キーワード