FSK(エフエスケー)
CBN電着 焼入軸
用途
精密用・一般用
材質
合金鋼・工具鋼・高速度鋼
砥材
BZY
結合剤
P(電着)
最高使用回転速度(min
-1
)
(オーバーハング13mm)85000
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38243208
AAE02
600
0.3×2×3×2×36(DxTxdxL1xL)
オープン
取扱い終了
返品不可
38243217
AAE10
325
0.5×2×3×5×36(DxTxdxL1xL)
オープン
取扱い終了
返品不可
38243226
AAE22
230
0.8×3×3×5×37(DxTxdxL1xL)
オープン
取扱い終了
返品不可
38243235
AAE30
230
1.0×3×3×5×37(DxTxdxL1xL)
オープン
取扱い終了
返品不可
38243251
AAE38
140
1.5×4×3×8×41(DxTxdxL1xL)
オープン
取扱い終了
返品不可
38243260
AAE46
140
2.0×4×3×8×41(DxTxdxL1xL)
オープン
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください