2ピンのMICプラグです。
仕様パッケージ:MICタイプ
寸法(mm)シェル:16
品番63-3109-31
定格125V/5A
寸法(Φmm)ケーブル挿入部径(最小):6.2
コネクタ形状正芯プラグ
絶縁抵抗(MΩ)(DC500V)1000
抵抗(MΩ)接点(DC1A):15
ピン数(ピン)2
アズワン品番63-3109-31
結線方法はんだ
最大定格電圧(V)1分/1000(AC.V.rms)
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
パネル取り付け型の丸型コネクターです。伝統的に無線機のマイクロホンの接続に使われてきたため通称でマイクコネクターと呼ばれますが限定した用途ではありません。丸型メタルコネクターの中では安価でピンも太く信号用から電力用まで様々な用途に使うことができます。
4ピンのMICプラグです。
品番63-3109-33
アズワン品番63-3109-33
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
8ピンのMICプラグです。
品番63-3109-34
アズワン品番63-3109-34
1個
¥819
税込¥901
当日出荷
3ピンのMICプラグです。
仕様パッケージ:MICタイプ
寸法(mm)シェル:16
品番63-3109-32
定格125V/5A
寸法(Φmm)パネル取付部径:16
コネクタ形状正芯プラグ
絶縁抵抗(MΩ)(DC500V)1000
抵抗(MΩ)接点(DC1A):15
ピン数(ピン)3
アズワン品番63-3109-32
結線方法はんだ
最大定格電圧(V)1分/1000(AC.V.rms)
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
キャノンコネクターについて
一般的にキャノンコネクターまたはXLRコネクターと呼ばれているコネクターで多くはオーディオ(特にプロ用)のバランス接続用に使用されています。従って、3ピンでも1本で1チャンネル分となります。基本は、1番-GND 2番-HOT 3番-COLD の割り当てがされています。但し、世の中には2番3番が逆のものもあるので注意が必要です。また、一般的には、メスを入力側(機器パネル側)、オスをケーブル側に使用します。キャノンコネクタ。
寸法(mm)71.8±1×Φ19
品番63-3109-39
ピン径(Φmm)2.4
ピン数(ピン)3
アズワン品番63-3109-39
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
キャノンコネクターについて
一般的にキャノンコネクターまたはXLRコネクターと呼ばれているコネクターで多くはオーディオ(特にプロ用)のバランス接続用に使用されています。従って、3ピンでも1本で1チャンネル分となります。基本は、1番-GND 2番-HOT 3番-COLD の割り当てがされています。但し、世の中には2番3番が逆のものもあるので注意が必要です。また、一般的には、メスを入力側(機器パネル側)、オスをケーブル側に使用します。このコネクターは一般的な3ピンではなく電源などに使用される4ピンタイプなのでご注意ください。キャノンコネクタ。
寸法(mm)77.25±1×Φ19
品番63-3109-42
ピン数(ピン)4
アズワン品番63-3109-42
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
PLT-16シリーズMICコネクタ用の保護キャップです。
仕様●呼び径:Φ16●篏合部形状:キャップ
アズワン品番67-0386-14
1個
¥539
税込¥593
5日以内出荷
キャノンコネクターについて
一般的にキャノンコネクターまたはXLRコネクターと呼ばれているコネクターで多くはオーディオ(特にプロ用)のバランス接続用に使用されています。従って、3ピンでも1本で1チャンネル分となります。基本は、1番-GND 2番-HOT 3番-COLD の割り当てがされています。但し、世の中には2番3番が逆のものもあるので注意が必要です。また、一般的には、メスを入力側(機器パネル側)、オスをケーブル側に使用します。キャノンコネクタ。
寸法(mm)71.8±1×Φ19
品番63-3109-40
ピン径(Φmm)1.6
ピン数(ピン)4
アズワン品番63-3109-40
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
キャノンコネクターについて
一般的にキャノンコネクターまたはXLRコネクターと呼ばれているコネクターで多くはオーディオ(特にプロ用)のバランス接続用に使用されています。従って、3ピンでも1本で1チャンネル分となります。基本は、1番-GND 2番-HOT 3番-COLD の割り当てがされています。但し、世の中には2番3番が逆のものもあるので注意が必要です。また、一般的には、メスを入力側(機器パネル側)、オスをケーブル側に使用します。キャノンコネクタ。
寸法(mm)77.25±1×Φ19
品番63-3109-41
ピン数(ピン)3
アズワン品番63-3109-41
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
関連キーワード