「ソフトキャップ」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Deboyo RaceはFLYと同じノズルテクノロジーを採用した唯一のステンレス製保温ボトルです。 保護キャップが付いており、実用的で使いやすく、非常に長いライフサイクルで環境にも優しい製品です。 真空断熱構造により優れた保温・保冷性能を有し、温かい飲み物は12時間、冷たい飲み物は24時間まで温度を維持します。 ステンレス製の本体は非常に長持ちし、MTBでの使用にも最適な強度を持ちます。 耐腐食性に優れるため、サプリメントやフルーツジュースなどの酸性度の高い飲み物や洗剤による腐食の心配はありません。 ソフトラバー製のプッシュプルキャップに保護カバーが付いたレーシングバージョンと、アウトドアにも最適なワンピーススチールキャップが付いたツーリングバージョンとを使い分けることができます。
材質AISI304ステンレス 全長(mm)233 容量(mL)550 質量(g)262 耐熱温度(℃)100(スチールキャップ時)、80(ラバーノズル時) 保冷時間(時間)24 直径(mm)74 保温時間(h)12
1本
5,498 税込6,048
5日以内出荷

BYASIは最新のELITEスポーツボトル同様に、スポーツライクでダイナミック、かつ効率的なデザインのツールケールに進化しました。 通常のボトルケージで使用可能で、保持力を高め、持ちやすく、開け閉めがしやすい工夫が施されています。 広いボトル口でサイクリングに必要なツールを簡単に出し入れする事が可能です。 容器とキャップの形状が開閉やツールの出し入れを容易にし、さらに独自のソフトタッチ仕上げにより、グローブをしたままでも、また雨の日でもグリップを確保し、全てにおいて実用的に設計・作成されています。 優れた対候性を備え、寒冷地や激しい雨、暑い夏の日差しなど、どんな環境下でも長期間の使用が可能です。
材質ポリエチレン(外装容器)、ポリプロピレン(キャップ・内部容器) ダークグレー 対応食器洗い乾燥機対応(最大対応温度=75℃) 直径(mm)74
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ELITE(サイクル)JET PLUS ボトル 550ml
スクイーズできるポリエチレンを使用した、生分解性のボトルJETに飲み口を保護可能なキャップがついたJET PLUSが登場です。特殊な添加剤を使用した革新的プラスチック素材で製造されており、分解を担う微生物がプラスチックの結合したポリマーを破壊し、ボトルの分解を大幅に短縮します。通常のボトルでは分解に100~1000年を要しますが、JETでは3か月~5年程度で分解します。 JETにはFLYにも搭載されている革新的なELITEキャップが搭載されています。人間工学に基づいたデザインが特徴で生分解性を備えます。ソフトで無味無臭のプッシュノズル採用でドリンクの流れがスムーズで、レース中でも容易に開閉が可能です。
容量(mL)550 直径(Φmm)74 材質生分解性プラスチック
1本
1,098 税込1,208
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ELITE(サイクル)JET PLUS ボトル 750ml
スクイーズできるポリエチレンを使用した、生分解性のボトルJETに飲み口を保護可能なキャップがついたJET PLUSが登場です。特殊な添加剤を使用した革新的プラスチック素材で製造されており、分解を担う微生物がプラスチックの結合したポリマーを破壊し、ボトルの分解を大幅に短縮します。通常のボトルでは分解に100~1000年を要しますが、JETでは3か月~5年程度で分解します。 JETにはFLYにも搭載されている革新的なELITEキャップが搭載されています。人間工学に基づいたデザインが特徴で生分解性を備えます。ソフトで無味無臭のプッシュノズル採用でドリンクの流れがスムーズで、レース中でも容易に開閉が可能です。
容量(mL)750 直径(Φmm)74 材質生分解性プラスチック
1本
1,298 税込1,428
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ELITE(サイクル)JET PLUS ボトル 950ml
スクイーズできるポリエチレンを使用した、生分解性のボトルJETに飲み口を保護可能なキャップがついたJET PLUSが登場です。特殊な添加剤を使用した革新的プラスチック素材で製造されており、分解を担う微生物がプラスチックの結合したポリマーを破壊し、ボトルの分解を大幅に短縮します。通常のボトルでは分解に100~1000年を要しますが、JETでは3か月~5年程度で分解します。 JETにはFLYにも搭載されている革新的なELITEキャップが搭載されています。人間工学に基づいたデザインが特徴で生分解性を備えます。ソフトで無味無臭のプッシュノズル採用でドリンクの流れがスムーズで、レース中でも容易に開閉が可能です。
容量(mL)950 直径(Φmm)74 材質生分解性プラスチック
1本
1,398 税込1,538
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NANO FLY 0-100は、ワールドツアーのトップチームで最も使用されているFLYボトルを進化させた、容易なスクイーズを可能にした、サーマルスポーツボトルです。 重量は僅か145g。 保護キャップが付いているので、衛生面も安心です。 世界で最も軽い断熱材NanogelR を採用しており、最大4時間液体を保温・保冷する事が可能。 NanogelRはナノポア・マトリックスによって温度伝達を大幅に低減し、軽いだけでなく優れた断熱性を実現しています。 キャップは人間工学に基づいたデザインで、ベストな硬さと頑丈さを実現。 ソフトで無味無臭のプッシュプルノズルは、常に豊富な流量を確保し、容易な水分補給を可能にします。 原材料の使用量を抑え、環境負荷の低減を図るとともに、ボトルの重量と厚みも低減。 手で軽く握るだけで、簡単にボトルを絞れ常に一定の流量を確保。 大口径なボトルは、ドリンクの補充や洗浄も非常に簡単に行うことが可能です。
材質ポリプロピレン、食品用サーモプラスチックラバー、内部シリコーンコーティング、NanogelR 耐熱パネル 全長(mm)242 容量(mL)500 質量(g)145 最高温度(℃)内容物:100 保冷時間(時間)最大4 食器洗浄機使用可(最大水温40度まで) 保温時間(h)最大4
1本
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)