3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本電話機はアナログ電話機です。1.9GHz J-DECT 準拠(親機 - ハンドセット間は独自の方法で認識)。バッテリ電圧低下時にはハンドセットの LED が点灯しアラームでお知らせします。 。受話音量は 5 段階で調節可能 。リダイヤルボタンは 5 分経過すると最後にかけた番号が消去されます。HOLD ボタン、受話器音量調節、MUTE 機能を搭載 。ハンドセットでハンズフリー(スピーカー)通話が可能。ワンタッチダイヤルは 3 カ所登録可能。メッセージウェイティングランプ(接続にあたっては事前確認をお願いします。)。壁掛け設置対応(固定用ネジは付属しておりません) 。補聴器両立性 HAC(Hearing Aid Compatibility) 機能を搭載しています。HS20Dを3台まで子機として増設可能。
仕様ダイヤル方式:トーン回線専用、見通しでの通話可能距離:約50m(参考:新しい電池でフル充電時の設計値)、無線型式認定:005-102554、電気通信事業法:A20-0092005 材質ABS樹脂 サイズ約50(W)×200(D)×50(H)mm(壁掛け設置時)、約50(W)×200(D)×90(H)mm(卓上設置時) バッテリーNi-MH 充電時間4時間 通話可能時間(h)(連続)8 使用周波数(GHz)1.9 連続待受時間7日
1台
27,980 税込30,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

本電話機はアナログ電話機です。1.9GHz J-DECT 準拠(親機 - ハンドセット間は独自の方法で認識)。バッテリ電圧低下時にはハンドセットの LED が点灯しアラームでお知らせします。 。受話音量は 5 段階で調節可能 。リダイヤルボタンは 5 分経過すると最後にかけた番号が消去されます。HOLD ボタン、受話器音量調節、MUTE 機能を搭載 。ハンドセットでハンズフリー(スピーカー)通話が可能。ワンタッチダイヤルは 3 カ所登録可能。メッセージウェイティングランプ(接続にあたっては事前確認をお願いします。)。壁掛け設置対応(固定用ネジは付属しておりません) 。補聴器両立性 HAC(Hearing Aid Compatibility) 機能を搭載しています。
用途増設用子機(ハンドセット) 仕様ダイヤル方式:トーン回線専用、見通しでの通話可能距離:約50m(参考:新しい電池でフル充電時の設計値)、無線型式認定:005-102553、電気通信事業法:A20-0092005 材質ABS樹脂 サイズ約50(W)×200(D)×50(H)mm(壁掛け設置時)、約50(W)×200(D)×90(H)mm(卓上設置時) バッテリーNi-MH 充電時間4時間 通話可能時間(h)(連続)8 使用周波数(GHz)1.9 連続待受時間7日
1台
23,980 税込26,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

発信元ID表示(FSK、DTMF) ※日本のナンバーディスプレイには非対応。補聴器両立性機能付きハンドセット(補聴器の保護)。ワンタッチボタン 4 カ所。メッセージウェイティングランプ・スピーカーフォン機能。簡単な web での設定。壁掛け設置対応(固定用ネジは付属しておりません)。リダイヤル機能( 5 分後に消去されます)。G.711/G.722/G.729AB/G.726/iLBC コーディックのサポート。SIP サポート:V2/SDP/RTP/RTCP/STUN/SNTP/SNMPV2。標準SIPプ ロトコルをサポート。DHCPによるIPアドレスの取得、あるいは固定IPアドレスの割り当て。E802.1Q標準、IEEE802.3を標準でサポート。ライン1とライン2をサポート。動的音声検知:音声ポリッシング、音声バッファリング。プログラムアップデートはHTTPあるいはTFTPで可能。PoE(PowerOver Ethernet)機能、簡単に据付可能 。
材質ABS樹脂 シルバー サイズ約138(W)×200(D)×45(H)mm(壁掛け設置時)、約138(W)×200(D)×85(H)mm(卓上設置時) 電源PoE機器(Power Over Eathernet)やPBXが必要 使用環境温度 0 - 40℃ 各種認証JATE : DE18-0108005
1台
29,980 税込32,978
7日以内出荷