6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Georg Fischer ねじ込みニップル R ABS、タイプ A、0.014 重量、49 長さ。BSP テーパーオスねじが付いています。機械的応力が低く抑えられて設置し、大きな周期的温度変化が発生しないようにします。低熱伝導率 溶剤セメントジョイントを使用した単一取り付け 低温下でも非常に高い耐衝撃性
仕様●圧縮:ねじ山付き●嵌合方向:ストレート●ねじ規格:R●ねじの呼び径:3/4インチ●長さ:49mm●コード番号:196-9726 アズワン品番65-7940-15
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

Georg Fischer 90 ° エルボは、ねじ式メスオフテイク、長さ 75 mm の水 PN16、材質 PP、メスねじ ISO 7、ガスケットは、飲用水に適した NBR 品質を備えています。青と黒の 2 色があります。PE 及び PEX パイプに適しています。すばやく簡単に取り付け可能 寿命: 50 年 パイプを挿入する準備ができました 飲料水に最適
仕様●接続種類:エルボー●圧縮:ねじ山付き●嵌合方向:90°●互換性 パイプサイズ:20mm●ねじ規格:RP●ねじの呼び径:1/2インチ●コード番号:196-9710 アズワン品番65-7947-31
1個
3,598 税込3,958
7日以内出荷

Georg Fischer オスアダプタ、0.057 重量、80 mm 長、ウォーター PN16、材質 PP、ガスケットは、飲用水に適した NBR 品質です。青と黒の 2 色があります。PE 及び PEX パイプに適しています。オスねじ: ISO 7 (円錐) すばやく簡単に取り付け可能 パイプを挿入する準備ができました
仕様●接続種類:オスアダプタ●圧縮:ねじ山付き●嵌合方向:ストレート●互換性 パイプサイズ:25mm●ねじ規格:R●ねじの呼び径:3/4インチ●長さ:80mm●コード番号:196-9723 アズワン品番65-7941-20
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷

。Georg Fischer メスアダプタ、0.065 重量、81mm 長さ、ウォーター PN16、材質 PP、ガスケットは、飲用水に適した NBR 品質を備えています。青と黒の 2 色があります。PE 及び PEX パイプに適しています。メスねじ: ISO7 (並列) パイプを挿入する準備ができました 分解せずに取り付けられます
仕様●接続種類:メスアダプタ●圧縮:ねじ山付き●嵌合方向:ストレート●互換性 パイプサイズ:25mm●ねじ規格:RP●ねじの呼び径:3/4インチ●長さ:81mm●コード番号:196-9721 アズワン品番65-7940-19
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

Georg Fischer メスアダプタ、0.043 重量、75 mm 長、Water PN16、Material PP、ガスケットは飲用水に適した NBR 品質。青と黒の 2 色があります。PE 及び PEX パイプに適しています。メスねじ: ISO7 (並列) パイプを挿入する準備ができました 分解せずに取り付けられます
仕様●接続種類:メスアダプタ●圧縮:ねじ山付き●嵌合方向:ストレート●互換性 パイプサイズ:20mm●ねじ規格:RP●ねじの呼び径:1/2インチ●長さ:75mm●コード番号:196-9719 アズワン品番65-7949-87
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

Georg Fischer オスアダプタ、0.039 重量、73 mm 長、ウォーター PN16、材質 PP、ガスケットは、飲用水に適した NBR 品質です。青と黒の 2 色があります。PE 及び PEX パイプに適しています。オスねじ: ISO 7 (円錐) すばやく簡単に取り付け可能 パイプを挿入する準備ができました
仕様●接続種類:オスアダプタ●圧縮:ねじ山付き●嵌合方向:ストレート●互換性 パイプサイズ:20mm●ねじ規格:R●ねじの呼び径:1/2インチ●長さ:73mm●コード番号:196-9722 アズワン品番65-7941-19
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷