128ビットAES暗号化ワイヤレス接続 128ビットAES暗号化された通信で2.4GHzまたはBluetooth(3.0またはLE)でワイヤレス接続可能です。40mmミッドサイズボールでコントロール ウェブサイトやWordドキュメントを上下にスムーズにスクロールするのに役立つスクロールリングを搭載。ボールの直径は40mmで精密なトラッキングとカーソルコントロールを可能にします。4段階のDPI設定 DPIを400、800、1200、1600に設定でき、操作の必要性に応じて簡単に設定を変更できます。低いDPIは精密な編集向けで、高いDPIはWordやWebなどのブラウジングに向いています。左右対称デザイン 右利きでも左利きでも使用できる左右対称デザイン。腕と手の動きを最小限に抑えることによりマウス操作特有の繰り返し動作を防ぐので快適な使用感です。KensingtonWorksでカスタマイズ可能 無料のソフトウェアのKensingtonWorksをダウンロードしてボタンに機能割当(ショートカット含む)を行ったり、カーソルやスクローリングのスピードをカスタマイズすることができます。光学トラッキングテクノロジー 光学トラッキングテクノロジーで精密なカーソル動作を可能にし、腕と手の動きを最小限に抑えることによりマウス操作特有の繰り返し動作を防ぎ、作業の生産性と効率を高めます。着脱可能なリストレスト PC作業中に手首への負担を最小限に抑えるソフトなさわり心地のリストレスト付属。人間工学に基づき手の高さをトラックボールの位置に合わせることで負担を軽減します。
接続方式無線
色ブラック&レッド
1個
¥7,898
税込¥8,688
欠品中
55mmの大きなボールとスクロールリング搭載
オプティカルセンサー(ダイヤモンドアイ)を採用し、精密かつ正確なコントロールが可能
左右どちらの手でもお使いいただける左右対称デザイン
取り外し可能なリストレストで手首の疲れを軽減
Kensington TrackballWorks ソフトウェアとカスタマイズ可能な 4 つのボタン
Kensington TrackballWorks ソフトウェアとカスタマイズ可能な 4 つのボタン
仕様●製品タイプ:トラックボール●OS:Chrome OS、 macOS、 Windows●色:ブラック●互換性:Windows 7、 Windows 8、 Windows 8.1、 macOS 10.8、 Windows 10、 macOS X 10.11、 macOS X 10.10 or above、 Chrome OS 44 or 以上、 macOS 10.9、 MacOS 10.13 以上、 Windows 11●接続性:有線●コントロール:プログラマブル、 スクロール リング●DPI:400●機能:左右対称デザイン(右利き、左利き用)●センサー:光●トラックボール (mm):55●ボールコントロール:中指操作●操作の利き手:両方●コード番号:K0700AY●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
アズワン品番67-7664-03
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
関連キーワード