6ページ目:

273件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ユニカットジネン ENEOS(旧:JXTGエネルギー)ユニカットジネンENEOS(旧:JXTGエネルギー)
149,800税込164,780
1箱(4L×6缶)
5日以内出荷
ユニカットジネンシリーズは、セミドライ加工用切削油剤として開発した生分解性合成エステルタイプの環境対応型油剤です。セミドライ加工用システムを用いた微量加工で優れた加工性を発揮します。植物油系油剤と同様に生分解性や安全性が高く、環境適合性に優れています。合成エステル油ですので、植物油系油剤に比べて熱・酸化安定性に優れ、機械や周辺設備等のべた付きが軽減されます。
用途セミドライ加工用システムを用いた各種の加工仕様生分解性:72%(OECD 301B)引火点(℃)260流動点(℃)-50.0以下危険等級動粘度(mm2/s)19.6(40℃),4.39(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量24L粘度指数137密度(g/cm3 at15℃)0.946色(ASTM)L0.5酸価(mgKOH/g)0銅板腐食1(100℃,1h)危険物の性状非水溶性
リライアカット ENEOS(旧:JXTGエネルギー)リライアカットENEOS(旧:JXTGエネルギー)
179,800税込197,780
1缶(200L)
5日以内出荷
高度精製した基油を使用し、独自の添加剤技術を適用したリライアカット TG-P30は、仕上げ面精度が要求される高強度材のねじ研削やハイス鋼の研削加工において、優れた研削性能を発揮します。高性能高引火点基油を使用しており、引火点が250℃以上であるため(可燃性液体類)、保有数量の緩和に貢献できます。研削粉によるフィルターの目詰まりが発生しにくく、フィルター閉塞による装置トラブルを防ぎます。研削盤で使用されることの多い逆洗式フィルターに特に効果的です。低臭気の添加剤を使用しているため、油剤の臭気が少なく、作業者の負担を軽減します。
用途炭素鋼から合金鋼のねじ研削加工や工具研削加工引火点(℃)258外観淡黄色、液体流動点(℃)-12.5動粘度(mm2/s)30.5(40℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類密度(g/cm3 at15℃)0.854色(ASTM)L0.5酸価(mgKOH/g)1.67銅板腐食1(100℃,1h)脂肪油分(%)13.6硫黄分(%)0
リライアカット ENEOS(旧:JXTGエネルギー)リライアカットENEOS(旧:JXTGエネルギー)
319,800税込351,780
1缶(200L)
5日以内出荷
特殊な高引火点合成油の基油と引火点の高い添加剤を使用していることから、低粘度でありながら、可燃性液体類(リライアカットDE-P15,20,25)および第4石油類(リライアカットDE10)に分類される商品です。基油自身の優れた油性効果に加え、厳選された添加剤の働きにより、加工精度の向上や工具寿命の延長等が図れます。特殊な硫黄系極圧剤を配合しているため、高い耐荷重能を示します。合成油を使用していることから粘度指数が高く、流動点も低いため、幅広い温度で使用可能です。化学的安定性に優れる合成油を使用しており、植物油系切削油と比べて、長期間の使用が可能です。
用途非鉄金属、炭素鋼、合金鋼などのドリル、リーマ、ねじ切り加工、深穴加工およびマシニングセンタ、旋盤、自動盤加工での各種加工引火点(℃)258外観淡黄色、液体流動点(℃)-30動粘度(mm2/s)20.2(40℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類密度(g/cm3 at15℃)0.893色(ASTM)L1.0酸価(mgKOH/g)0.25銅板腐食1(100℃,1h)脂肪油分(%)>70硫黄分(%)0.5
ユニソルブル ENEOS(旧:JXTGエネルギー)ユニソルブルENEOS(旧:JXTGエネルギー)
169,800税込186,780
1缶(200L)
5日以内出荷
ユニソルブル E-VFは、加工性、さび止め性、防食性、耐腐敗性、消泡性のバランスに優れているエマルションタイプの水溶性切削油剤です。広範囲な材料に使用可能なエマルションタイプ切削油剤で、JIS K2241A1種2号に相当します。 潤滑性に優れ、加工性能の向上が図れますさび止め性に優れています。さび止め性に優れた添加剤を配合しているので、被削材が鋳鉄の場合においても、さびの発生による液の褐色化を防止します。防食性に優れています。広範囲な材料に使用可能であり、被削材の変色を防止します。耐腐敗性に優れています。独自の抗菌性物質および耐腐敗性に優れた基材の配合により、耐腐敗性に優れます。消泡性に優れています
用途炭素鋼や鋳鉄などの鉄鋼材料、アルミ合金の旋削、ドリル、リーマ、エンドミル加工などの切削加工に適しています。仕様あわ立ち性(24℃):0ml ※10倍希釈液での測定値(JIS K 2241に準拠)pH8.9 ※10倍希釈液での測定値(JIS K 2241に準拠)使用希釈倍率アルミ合金、 鉄鋼材料の切削加工:10~30倍(標準的な使用条件を想定した場合のもので、加工条件や加工量によっては倍率を変える必要があります。)外観(原液)褐色液状、(希釈液)白色乳化液危険物の類別非危険物密度(g/cm3 at15℃)0.886耐食性(室温,48h) 鋼材 変色なし、(室温,48h) Al材 変色なし、(室温,48h) Cu材 変色なし ※10倍希釈液での測定値(JIS K 2241に準拠)安定性[乳化安定度(室温,24h)]水、油層 ml:0、水、クリーム層 ml:0、硬水、油層 ml:0、硬水、クリーム層 ml:2.5 ※10倍希釈液での測定値(JIS K 2241に準拠)
エピノックAP(N) ENEOS(旧:JXTGエネルギー)エピノックAP(N)ENEOS(旧:JXTGエネルギー)
17,980税込19,778
1缶(16kg)
5日以内出荷
ENEOSのエピノックグリースAP(N)は、あらゆる面で優れた耐久性能で高効率作業を実現し、時間とコストを低減する低臭気タイプの万能極圧型グリースです。従来の万能極圧グリースに比較して臭気を大幅に改善しました。作業環境の改善に効果的です。EPNOCのEPはExtreme Pressure(極圧性)を表し、その名の通り優れた耐荷重性能を備え、低速で高荷重な厳しい条件においてもその性能を十分に発揮します。低温においても見掛け粘度が小さいので圧送給油しやすく、集中給油用に最適です。グリースは細い配管内を圧送給油されたり、ベアリングに使用されると機械的せん断作用を受けグリース構造が壊れ、軟化・油分分離や給油管が詰まったりしますが、エピノックグリースAP(N)は機械的安定性が優れているので、そのようなトラブルの心配がありません。石けん基にリチウム石けんを使用しているので、高温の潤滑箇所に使える耐熱性、また、水と接触しても洗い流されにくく、水と混和しても軟化しにくい耐水性を備えています。貯蔵中あるいは使用中に酸化による変質や油の分離を起こさず、長時間使用できるので、効率よく作業が行えます。また、銅・鉄・亜鉛などの金属を腐食させません。廃水処理あるいは廃グリースの処理など公害対策を十分配慮し、鉛石けんを用いていません。
用途鋼鉄、非鉄金属、ゴムなどの圧延機関係、水車発電器、起重機、その他各種産業機械、自動車、船舶などの集中給油系統用だけでなく、万能グリース用として広く使用できます。仕様ASTM四球試験 WL:3090Nちょう度(25℃、60W/min)232滴点(℃)204動粘度(mm2/s)13.9[基油(100℃)]危険物の類別非危険物石鹸基リチウム石けん銅板腐食合格(100℃,24h)酸化安定度(kPa)25(99℃、100h)
コンクリートポンプグリース ENEOS(旧:JXTGエネルギー)コンクリートポンプグリースENEOS(旧:JXTGエネルギー)
189,800税込208,780
1缶(180kg)
5日以内出荷
コンクリートポンプグリースは増ちょう剤としてリチウムセッケン、基油として高度に精製した鉱油を用い、極圧剤、さび止め剤など厳選した添加剤を配合しているグリースです。コンクリートポンプ車の摺動部への使用に適したグリースです。フィルターの閉塞を防止するため、グリース中のきょう雑物を少なくしています。優れた極圧剤を配合しているため、コンクリートポンプ車の摺動部の摩耗や焼付きを防止します。コンクリートポンプ車の摺動部に強力に付着し、円滑な作動に寄与します。高度精製した鉱油を基油として用い、さらに高性能の酸化防止剤を配合しているため、酸化安定性に優れています。生コン中の水分による流失が少なく潤滑箇所を保護します。
用途コンクリートポンプ車の摺動部等使用温度範囲(℃)-20~125ちょう度(25℃、60W/min)414滴点(℃)189外観淡黄褐色増ちょう剤リチウムセッケン粘度(Pa・s)20[見かけ粘度(-10℃,10s-1)]融着荷重(N)高速四球(1800r/min):1569離油度(%)遠心(40℃,2000G,30min):48蒸発量(%)0.1(99℃,22h)危険物の類別非危険物銅板腐食合格(100℃,24h)摩耗限界(mm)高速四球摩耗(1200r/min,392N,1h):0.37
ソーイングルブ ENEOS(旧:JXTGエネルギー)ソーイングルブENEOS(旧:JXTGエネルギー)
159,800税込175,780
1缶(200L)
5日以内出荷から21日以内出荷
ソーイングルブNは、高度に水素化精製した無色透明な鉱油に酸化防止剤や紫外線吸収剤をはじめ各種の添加剤を配合した高級潤滑油です。工業用ミシンおよび繊維機械の軸受や歯車の潤滑油に開発された専用油です。ソーイングルブNには汎用ミシン用としてISO VG10と、高速ミシン用としてISO VG15の2種類があります。無色透明の高度水素化精製鉱油に厳選した添加剤を使用しているので、不快臭のない快適な作業環境が得られます。工業用ミシンのような縫製機械ではその製品の品質維持のため周囲の汚損が気になります。ソーイングルブNは、特殊な紫外線吸収剤を使用しており、非常に変色しにくいミシン油です。工業用ミシンでは高速回転の軸受、カム機構、しゅう動部などの潤滑部分があります。特に機械の性能向上に伴い1万回転数に近い高速機も実用化されており、その性能維持を図るため潤滑油には優れた潤滑性が要求されます。ソーイングルブN10は汎用機用として、またソーイングルブN15は高速機用として適しています。熱や空気による酸化、変質を抑える基油、添加剤を配合することで、長時間の使用が可能です。工業用ミシンに使用されている鉄系材料や銅系軸受材などをさび、腐食から守ります。
用途工業用ミシンの潤滑(汎用機種、高速機種)縫製、繊維機械などの高速回転の軸受潤滑精密機械の潤滑その他低粘度の高級潤滑油を必要とする機械仕様さび止め性 (蒸留水,60℃,24h):さびなし、熱安定度 (170℃,16h):析出物なし、銅板腐食 (100℃,3h):1密度(g/cm3 at15℃)0.834
ハイスピードフルード ENEOS(旧:JXTGエネルギー)ハイスピードフルードENEOS(旧:JXTGエネルギー)
169,800税込186,780
1缶(200L)
5日以内出荷
ハイスピードフルードは特殊超低粘度精製基油に酸化防止剤、摩耗防止剤、あわ消し剤等を配合した工作機械の高速主軸用軸受専用油です。超低粘度にもかかわらず潤滑性が良く、しかも安定性に優れるため、長期にわたって良好な潤滑性を維持することができます。特殊基油と摩耗防止剤の配合により、超低粘度ながら優れた潤滑性を有します。流動性に優れているため、冷却能力が高く、加工時の発熱対策が容易になります。特殊パラフィン系基油の採用により揮発性が低く、ミスト発生量が抑えられます。水溶性切削油剤との分離性に優れ、主軸の汚れが軽減されます。優れたあわ消し剤を配合しているので、あわ立ちによる循環系のトラブルを防ぎます。
用途高速主軸用軸受専用油(特にジェット潤滑に最適です)引火点(℃)100防錆力さびなし(蒸留水,60℃,24h)流動点(℃)-12.5危険等級動粘度(mm2/s)1.6(40℃),0.79(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量200L密度(g/cm3 at15℃)0.758色(ASTM)L0.5酸価(mgKOH/g)1.25銅板腐食1(100℃,3h)危険物の性状非水溶性
スーパーハイランドP46 ENEOS(旧:JXTGエネルギー)スーパーハイランドP46ENEOS(旧:JXTGエネルギー)
129,800税込142,780
1缶(200L)
21日以内出荷
スーパーハイランドP(Plusの略)46は、250℃以上の引火点を有し、可燃性液体類に分類される商品です。その優れた摩耗防止性能により、最近の高圧・高性能化した油圧装置で油圧ポンプやバルブの摩耗を防ぎ、装置の性能を十分に発揮させます。粘度指数が高いので、温度による粘度変化が小さく、広い温度範囲でいつも円滑な作動が得られます。その優れたさび止め性能により、油圧系統内のさびの発生を防ぎます。酸化安定性ならびに熱安定性が優れているので、長時間の使用に耐え、各種の優れた性能を持続します。非常に優れたせん断安定性を備えていますので、長時間の使用に対して粘度低下をほとんど起こしません。
用途鍛圧機械、金属加工機械、射出成形機、押出機、工作機械、建設機械、船舶甲板機械、荷役機械、鉱山機械など、低圧から高圧まで各種油圧機械すべてに使用できます。引火点(℃)260防錆力さびなし(人工海水,60℃,24h)流動点(℃)-37.5動粘度(mm2/s)48.7(40℃),7.89(100℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量200L粘度指数131密度(g/cm3 at15℃)0.848色(ASTM)L0.5酸価(mgKOH/g)0銅板腐食1(100℃,3h)
HYDRAULIC OIL 5606J ENEOS(旧:JXTGエネルギー)HYDRAULIC OIL 5606JENEOS(旧:JXTGエネルギー)
449,800税込494,780
1缶(208L)
5日以内出荷
粘度指数が高く、温度による粘度変化が小さい上、流動点が低いので広範囲な温度域で安定した性能が得られます。厳選された基油と添加剤を使用しているため、長期間の使用が可能です。耐摩耗性の優れた添加剤を使用しているため、油圧ポンプやバルブの摩耗トラブルを防ぎます。非常に微細な汚染物質までろ過除去した極めて清浄度の高い油圧作動油ですので、各種油圧機器における閉塞トラブルを防ぎます。米軍規格MIL-PRF-5606Jに準拠した商品です。航空機用だけではなく、極度の低温域で使用される各種油圧設備にも適用可能です。
用途航空機の油圧系統およびブレーキ系統、自動車や一般産業機械などの油圧機器引火点(℃)96流動点(℃)-87危険等級動粘度(mm2/s)401 (-40℃) ,13.7(40℃),5.4(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量208.2L粘度指数300以上密度(g/cm3 at15℃)0.869危険物の性状非水溶性
FBKタービンEX 32 ENEOS(旧:JXTGエネルギー)FBKタービンEX 32ENEOS(旧:JXTGエネルギー)
149,800税込164,780
1缶(200L)
5日以内出荷
タービン油は他の多くの潤滑油と異なり、定修の際に一部を更油(強制補給)しながら10年以上にもわたって使用されます。一方で、タービン油は次第に劣化することによってスラッジを発生し機械の運転に害を与えるようになります。このため、スラッジ生成が少ない優れた酸化安定性を有するタービン油が求められます。FBKタービンEX 32は、精製度の高い水素化分解基油とスラッジ生成の少ないアミン系酸化防止剤を配合することで、優れた高温酸化安定性および熱安定性を発揮します。このため過酷な条件下での長期使用が可能となります。FBKタービンEX 32は、厳選したさび止め剤を配合しており、長期間の連続使用においても系統内のさび発生を防ぎます。潤滑油の泡立ちは、油と空気が激しくかきまぜられる、配管に気密でないところがあり空気が吸入される、もしくは油中に溶けていた空気などの気体が急に分離放出されるような条件のときに起こります。従って、泡立ちの原因を調査し対策を構ずることが先決であるものの、潤滑油自体にも発生した泡を速やかに消す性能が望まれます。FBKタービンEX 32は、厳選した消泡剤を添加し泡立ち防止性を強化しており、泡が原因で起こる機械の騒音増大や制御不良などの故障を防ぎます。潤滑油は水分が混入すると、しばしば乳化を起こし運転を不安定にします。このため乳化しにくく、混入水分が分離しやすいタービン油が望まれます。FBKタービンEX 32は、優れた水分離性能を有するため、混入水分による乳化トラブルを防ぎます。FBKタービンEX 32は、温度による粘度変化が小さく、流動点が低いので、冬場や寒冷地での使用にも適しています。
仕様RPVOT値:2240min適合規格GeneralElectric GEK32568J,GEK107395A・ISO 8068 L-TSA, L-TGA, L-TGB, L-TGSB・JIS K2213 タービン油2種・ASTM D4304 TypeⅠ, TypeⅢ・DIN 51515-1, 51515-2引火点(℃)240防錆力さびなし(人工海水,60℃,24h)流動点(℃)-17.5危険等級動粘度(mm2/s)32(40℃),5.9(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量200L粘度指数130密度(g/cm3 at15℃)0.843色(ASTM)L0.5酸価(mgKOH/g)0.06銅板腐食1(100℃,3h)危険物の性状非水溶性
FBKタービンSS 32 ENEOS(旧:JXTGエネルギー)FBKタービンSS 32ENEOS(旧:JXTGエネルギー)
149,800税込164,780
1缶(200L)
21日以内出荷
タービン油は他の多くの潤滑油と異なり、定修の際に一部を更油(強制補給)しながら10年以上にもわたって使用されます。一方で、タービン油は次第に劣化することによってスラッジを発生し機械の運転に害を与えるようになります。このため、スラッジ生成が少ない優れた酸化安定性を有するタービン油が求められます。FBKタービンSS 32は、精製度の高い水素化分解基油とスラッジ生成の少ないアミン系酸化防止剤を配合することで、優れた高温酸化安定性および熱安定性を発揮します。このため過酷な条件下での長期使用が可能となります。FBKタービンSS 32は、厳選したさび止め剤を配合しており、長期間の連続使用においても系統内のさび発生を防ぎます。潤滑油の泡立ちは、油と空気が激しくかきまぜられる、配管に気密でないところがあり空気が吸入される、もしくは油中に溶けていた空気などの気体が急に分離放出されるような条件のときに起こります。従って、泡立ちの原因を調査し対策を構ずることが先決であるものの、潤滑油自体にも発生した泡を速やかに消す性能が望まれます。FBKタービンSS 32は、厳選した消泡剤を添加し泡立ち防止性を強化しており、泡が原因で起こる機械の騒音増大や制御不良などの故障を防ぎます。潤滑油は水分が混入すると、しばしば乳化を起こし運転を不安定にします。このため乳化しにくく、混入水分が分離しやすいタービン油が望まれます。FBKタービンSS 32は、優れた水分離性能を有するため、混入水分による乳化トラブルを防ぎます。FBKタービンSS 32は、温度による粘度変化が小さく、流動点が低いので、冬場や寒冷地での使用にも適しています。
仕様RPVOT値:3250min適合規格GeneralElectric GEK32568J, GEK107395A・ISO 8068 L-TSA, L-TGA, L-TGB, L-TGSB・JIS K2213 タービン油2種・ASTM D4304 TypeⅠ, Type Ⅲ・DIN 51515-1, 51515-2引火点(℃)240防錆力さびなし(人工海水,60℃,24h)流動点(℃)-17.5危険等級動粘度(mm2/s)32(40℃),5.9(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量200L粘度指数130密度(g/cm3 at15℃)0.842色(ASTM)L0.5酸価(mgKOH/g)0.03銅板腐食1(100℃,3h)危険物の性状非水溶性
フェアコールRA ENEOS(旧:JXTGエネルギー)フェアコールRAENEOS(旧:JXTGエネルギー)
139,800税込153,780
1缶(200L)
5日以内出荷
フェアコール RAは、圧縮機の厳しい使用条件を考慮した各種の高温酸化試験において、従来の市販品以上の酸化寿命を確保した高性能回転式空気圧縮機専用油です。各メーカー機種による広範囲な実機フィールドテストにおいても使用途中でのスラッジ生成によるトラブルやオーバーホール時のクーラー付着スラッジが少ないことが実証されています。フェアコール RAは、高粘度指数基油の採用により、粘度に対する温度変化が小さく、良好な潤滑性、シール性を保持できます。とくにフェアコール RA 32は低温時の動粘度が低いため、より小さな力で起動できます。回転式空気圧縮機では空気中の水分が凝縮して使用油中に混入することは避けられませんので、ドレン(凝縮水)の排出を容易にするためには優れた水分離性が必要です。フェアコール RAは、広い温度範囲で優れた水分離性を示しますので、使用油の乳化や排水への油の流出などのトラブルが防止でき、管理が容易になります。フェアコール RAは、優れたさび止め性能を有しており、持続性のあるさび止め効果を発揮します。運転時の負荷変動によるタンク内潤滑油のあわ立ちは圧縮機の正常運転の妨げになります。フェアコール RAは、表面あわが少なく、また、あわ切れ性にも優れており、あわ立ちによるトラブルを防止します。作業室内での油の臭気が問題にされることがありますが、フェアコール RAは着臭原因となるような成分を含みませんので不快臭を防止できます。
用途スクリュー圧縮機、スクロール圧縮機、ロータリーベーン圧縮機防錆力さびなし(蒸留水,60℃,24h)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量200L色(ASTM)L0.5抗乳化性(@54℃ 分)10(40-40-0min)酸価(mgKOH/g)0.04危険物の性状非水溶性
モーターマルチ エンジンオイル ENEOS(旧:JXTGエネルギー)モーターマルチ エンジンオイルENEOS(旧:JXTGエネルギー)
99,980税込109,978
1缶(200L)
6日以内出荷
モーターマルチ SL/CF 10W-30は、ガソリンエンジン油のSL級の特長である、優れた高温酸化安定性、低オイル消費性を発揮します。またディーゼルエンジン油のCF級も有しているので、ディーゼル車(小型トラック、乗用車)にも使用可能です。そのため、ガソリン車用・ディーゼル車用と2種類のオイルが必要であった場合、モーターマルチ SL/CF 10W-30を用いることで一本化することができ、在庫管理の簡素化が図れ、また誤給油の心配がありません。
用途ガソリン車、ディーゼル車(小型トラック、乗用車)用エンジンオイル引火点(℃)(COC)230密度(g/cm3)(15℃):0.877流動点(℃)-32.5粘度(mPa・s)CCS(-25℃):6000危険等級動粘度(mm2/s)(40℃)67.5、 (100℃) :10.2危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量200L粘度指数137色(ASTM)L2.5酸価(mgKOH/g)2.05危険物の性状非水溶性塩基価(mgKOH/g)塩酸法:5.69
HYDRAULICOIL5606J ENEOS(旧:JXTGエネルギー)HYDRAULICOIL5606JENEOS(旧:JXTGエネルギー)
27,980税込30,778
1缶(20L)
8日以内出荷
航空機用油圧作動油
容量(L)20適合範囲航空機の油圧系統およびブレーキ系統、自動車や一般産業機械などの油圧機器粘度(-40℃)401mm2/s、(40℃)13.7mm2/s、(100℃)5.4mm2/s危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20L危険物の性状非水溶性
工業用グリース エピノック(R)グリースAP N 204℃ 16kg入 ENEOS(旧:JXTGエネルギー)工業用グリース エピノック(R)グリースAP N 204℃ 16kg入ENEOS(旧:JXTGエネルギー)
21,980税込24,178
1缶
6日以内出荷
淡褐色の低臭気万能型のグリースです。
仕様(ASTM四球試験(WL)3090N成分(石けん基)リチウム石けんちょう度(25℃・60回混和)232滴点(℃)204動粘度(mm2/s)基油:(100℃)13.9アズワン品番4-4657-03離油度(%)25(100℃・24h)危険物の類別非危険物銅板腐食(100℃・24h)合格
ギヤカップリンググリース GR ENEOS(旧:JXTGエネルギー)ギヤカップリンググリース GRENEOS(旧:JXTGエネルギー)
28,980税込31,878
1缶(16kg)
8日以内出荷
危険物の類別非危険物
パイロノック WH-1 ENEOS(旧:JXTGエネルギー)パイロノック WH-1ENEOS(旧:JXTGエネルギー)
18,980税込20,878
1缶(16kg)
7日以内出荷
ワイヤーハーネス用ウレア系グリース
危険物の類別非危険物
ガスヒーポンクーラント ENEOS(旧:JXTGエネルギー)ガスヒーポンクーラントENEOS(旧:JXTGエネルギー)
19,980税込21,978
1缶(20L)
8日以内出荷
容量(L)20危険物の類別非危険物
ガスヒーポレクス 30TH ENEOS(旧:JXTGエネルギー)ガスヒーポレクス 30THENEOS(旧:JXTGエネルギー)
22,980税込25,278
1缶(20L)
8日以内出荷
ガスヒートポンプ(GHP)専用長寿命油
容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
GE-L(N) ENEOS(旧:JXTGエネルギー)GE-L(N)ENEOS(旧:JXTGエネルギー)
14,980税込16,478
1缶(20L)
8日以内出荷
中型・大型用ガスエンジン油
容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
ガスエンジンオイル M40(M) ENEOS(旧:JXTGエネルギー)ガスエンジンオイル M40(M)ENEOS(旧:JXTGエネルギー)
19,980税込21,978
1缶(20L)
8日以内出荷
中型・大型用ガスエンジン油(低灰分・長寿命型)(可燃性液体類)
容量(L)20危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
TESオイル HD30 ENEOS(旧:JXTGエネルギー)TESオイル HD30ENEOS(旧:JXTGエネルギー)
14,980税込16,478
1缶(20L)
8日以内出荷
容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
TESオイル GXL-193B ENEOS(旧:JXTGエネルギー)TESオイル GXL-193BENEOS(旧:JXTGエネルギー)
19,980税込21,978
1缶(20L)
8日以内出荷
中型・大型用ガスエンジン油(高灰分型)
SAE25W-50容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
TESオイル GP30 ENEOS(旧:JXTGエネルギー)TESオイル GP30ENEOS(旧:JXTGエネルギー)
20,980税込23,078
1缶(20L)
8日以内出荷
中型用ガスエンジン油(合成型)
容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
TESオイル GH30A ENEOS(旧:JXTGエネルギー)TESオイル GH30AENEOS(旧:JXTGエネルギー)
14,980税込16,478
1缶(20L)
8日以内出荷
容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
SL ENEOS(旧:JXTGエネルギー)SLENEOS(旧:JXTGエネルギー)
11,980税込13,178
1缶(20L)
8日以内出荷
自家発機関専用油(10~40BN)
SAE40容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
アンチラスト P-230 ENEOS(旧:JXTGエネルギー)アンチラスト P-230ENEOS(旧:JXTGエネルギー)
16,980税込18,678
1缶(20L)
8日以内出荷
エンジンおよび鉄鋼製品用潤滑油形さび止め油
容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
アンチラスト P-2820 ENEOS(旧:JXTGエネルギー)アンチラスト P-2820ENEOS(旧:JXTGエネルギー)
17,980税込19,778
1缶(20L)
8日以内出荷
容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
クリスタルカット ENEOS(旧:JXTGエネルギー)クリスタルカットENEOS(旧:JXTGエネルギー)
14,980税込16,478
1缶(20L)
8日以内出荷
ワイヤーソーやブレードソーによる人工水晶の切断油
容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
ユニカット SW ENEOS(旧:JXTGエネルギー)ユニカット SWENEOS(旧:JXTGエネルギー)
10,980税込12,078
1缶(16L)
8日以内出荷
容量(L)16危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
ユニカット SC ENEOS(旧:JXTGエネルギー)ユニカット SCENEOS(旧:JXTGエネルギー)
14,980税込16,478
1缶(20L)
8日以内出荷
容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
スーパーオイル K ENEOS(旧:JXTGエネルギー)スーパーオイル KENEOS(旧:JXTGエネルギー)
89,980税込98,978
1缶(200L)
8日以内出荷
パラフィン系原料油
容量(L)200危険等級危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
パワーフラッシュ ENEOS(旧:JXTGエネルギー)パワーフラッシュENEOS(旧:JXTGエネルギー)
29,980税込32,978
1缶(20L)
7日以内出荷
潤滑油系統のフラッシング用助剤
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ハイテクサーム ENEOS(旧:JXTGエネルギー)ハイテクサームENEOS(旧:JXTGエネルギー)
39,980税込43,978
1缶(20L)
8日以内出荷
高温加熱用の合成系熱媒体油
容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
Ze-GLES RB ENEOS(旧:JXTGエネルギー)Ze-GLES RBENEOS(旧:JXTGエネルギー)
33,980税込37,378
1缶(18L)
8日以内出荷
新冷媒(HFC)専用の各種冷凍、冷房用ポリオールエステル系冷凍機油
ソーイングルブ ENEOS(旧:JXTGエネルギー)ソーイングルブENEOS(旧:JXTGエネルギー)
19,980税込21,978
1缶(20L)
8日以内出荷
極圧性、耐候性に優れた低粘度軸受油
FBKタービン GT ENEOS(旧:JXTGエネルギー)FBKタービン GTENEOS(旧:JXTGエネルギー)
15,980税込17,578
1缶(20L)
8日以内出荷
耐久性を要求する超寿命ガスタービン油
適合JIS-K 2213(2種)容量(L)20規格GE-K-32568E相当品危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
リライアプレス RB ENEOS(旧:JXTGエネルギー)リライアプレス RBENEOS(旧:JXTGエネルギー)
23,980税込26,378
1缶(20L)ほか
5日以内出荷から8日以内出荷
塩素系添加剤を使用しない独自の添加剤配合技術により、塩素系加工油と遜色のない高い加工性能を有しています。 潤滑性に優れているので加工熱を低くおさえられるとともに、製品表面の着色が少なく、金型寿命の延長を実現します。 SS材、SC材、SUS材など幅広い材質を加工できます。特にSUS材の加工には高性能を発揮します。 極圧添加剤として塩素分、鉛分を一切使用していないのでダイオキシンが発生せず環境に優しく、塩素系加工油と比較して廃油処理の手間や費用の削減が可能です。また金型のさび発生を抑えます。
用途炭素鋼板、亜鉛めっき鋼板などの鉄鋼鋼板、ステンレス鋼板の深絞り、打ち抜き、曲げ加工などの塑性加工に適しています。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類酸価(mgKOH/g)45危険物の性状非水溶性
リライアカット AE-P ENEOS(旧:JXTGエネルギー)リライアカット AE-PENEOS(旧:JXTGエネルギー)
36,980税込40,678
1缶(20L)ほか
8日以内出荷
特殊な高引火点 合成油を基油とし、引火点の高い添加剤を使用していることから、低粘度でありながら可燃性液体類(リライアカットAE-P 20,25)および第4石油類(リライアカットAE 10)に分類される商品です。 基油自身の優れた 油性効果に加え、厳選された添加剤の働きにより、加工精度の向上や工具寿命の延長等を図ります。 特殊な活性硫黄型極圧剤を配合しているため、高い耐荷重能を示します。 合成油を使用していることから、粘度指数が高く、流動点が低いため幅広い温度範囲で使用できます。 化学的安定性に 優れる合成油を使用しているため、植物油系切削油に比べ長期間の使用が可能です。
用途合金鋼やステンレス鋼などの旋盤、自動盤加工、研削加工、BTA加工やガンドリル加工などの深穴加工、ドリル、リーマ、ねじ切り加工などのマシニングセンタでの各種加工。引火点(℃)256危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類