44件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
極圧性、機械安定性に優れ、あらゆるグリース潤滑に万能に活躍します。
使用温度範囲(℃)-20~125 危険物の類別非危険物
1本(400g)ほか
779 税込857
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

低圧から高圧に至るまでの各種油圧ポンプ・モーターに適した高級耐摩耗性作動油です。 高圧ポンプに使用した場合、優れた摩耗防止性能を発揮するだけでなくショック荷重にも耐える焼付防止性能も備えています。 高温条件下でも十分な性能を発揮する添加剤を使用しており、耐熱性、酸化安定性も兼ね備えた耐摩耗性動作油です。
用途鍛圧機械、金属加工機械、射出成形機、押出機、工作機械、建設機械、船舶甲板機械、荷役機械、鉱山機械など低圧から高圧まで各種油圧機械すべてに使用できます。 銅板腐食(100℃×3H)1 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

DPFなどの排ガス後処理装置に対応している、JASO(日本自動車規格会議)「DH-2」規格に適合したディーゼルエンジン油です。硫酸灰分(オイル中の金属分)を1質量%にすることでDPFの詰まりを抑制し、また油中リン分、硫黄分も低減し、排出ガス触媒への適合性を向上しています。 マルチグレード油であるため、シングルグレード油より燃費低減が可能です。またDPFのフィルター詰まりが少ないことから背圧の上昇を防ぎ、燃焼状態が正常に保たれることで、燃費の悪化が抑えられます。高性能分散剤を配合していることでオイルの中に混入したすすによる粘度増加が抑えられます。このことも燃費低減につながります。 摩耗防止性、清浄性に優れているため、エンジン各部の摩耗やカーボン・スラッジの付着を防ぎ、エンジン寿命を延長することができます。また酸化安定性及び分散性に優れるため、オイルの寿命延長も図れます。
用途大型トラック、バスなどのディーゼルエンジン用、とくにDPF装着車用。 成分潤滑油基油、潤滑油添加剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 APICF-4 ベースオイル鉱物油 JASO規格DH-2 色(ASTM)L4.5 灰分1.0mass% 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
10,980 税込12,078
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

トランスミッション部、デファレンシャル部双方の要求性能を満たしたミッション・デフ兼用ギア油です。省燃費性、ロングライフ性、耐荷重性能・耐焼付け性能を有します。また2種類必要であったオイルを1本化することで在庫管理の簡素化が図れ、また、誤給油の心配がありません。
用途大型車のトランスミッションギヤ、デファレンシャルギヤ SAE80W-90 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 APIGL-5 ベースオイル鉱物油 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CF性能を保有していることに加えてJASO DH-1規格を取得している日本市場に適合したディーゼルエンジンオイルです。またオールシーズンを通して優れた省燃費性能を発揮します。
用途省燃費を指向する長距離輸送用大型トラック、バス。土木、建設機械用ディーゼルエンジン。省燃費及び低温始動性を問題とするディーゼル乗用車、小型トラック。ディーゼルエンジン駆動の各種農業用機械(トラクターなど) APICF ベースオイル鉱物油 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 JASO規格DH-1 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

「真空」のベースとなる油回転式真空ポンプ専用の真空ポンプ油です。蒸気圧が低く、水分離性にも優れていますのでポンプの強い味方です。
用途ロータリーポンプ低~中真空機種、メカニカルブースターポンプ(大気圧~10-2 Torr(1.3Pa)) 適合範囲ポンプ 仕様水分離性(54℃)/(40-40-0)5分以下蒸気圧(50℃)/1×10-4 Torr以下、1.3×10-2Pa以下 流動点(℃)-10 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 銅板腐食(100℃×3H)1以下 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

増ちょう剤、基油にそれぞれウレア系有機化合物、鉱油を用い、極圧剤など厳選した添加剤を添加したグリースです。電動機、製鉄機械、工作機械、船舶、自動車などのあらゆるグリース潤滑箇所に使用できるグリースです。 従来のグリースに比較し長寿命のため給脂間隔が長くなり、グリース購入費用、メンテナンス費用が少なくなります。 滴点が250℃以上と高く、かつ温度によるちょう度変化も少なく、高温の潤滑箇所には最適のグリースです。(ただし、高圧スチームにさらされる箇所には使用できません) 撹拌によるグリースの軟化傾向が小さく、高速回転部や歯車に使用されても、濡れたり、潤滑不良を起こしたりしにくいグリースです。 水で流されにくため、潤滑不良が起こりにくく、排水処理も容易になります。 耐荷重性に優れ、軸受けやしゅう動部の焼付きを起こしにくいグリースです。
用途製鉄機械:連鋳機、圧延機、鍛造機、プレス機械。 火熱炉・乾燥炉:各種軸受け。 各種産業機械:摺動部、各種軸受け、各種歯車。 各種工作機械:摺動部、各種軸受け、歯車。 電動機・送風機械・ポンプ:ころがり軸受け。 漁船:漁労機械、甲板機械、船尾回り、ポンプ類。 自動車:ホイールベアリング、シャシー廻り、ユニバーサルジョイント、ウォーターポンプ。 建設重機:各種ジョイント、各種ピン、各種軸受け、各種ローラ、ホイールベアリング、ウォーターポンプその他グリース給脂箇所。 各種荷役機械:ホイールベアリング、各種ピン、各種軸受け、ウォーターポンプ、ユニバーサルジョイント。 危険物の類別非危険物
1箱(400g×20本)ほか
12,980 税込14,278
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

機械的安定性、酸化安定性に優れ、広い温度範囲で使用でき、優れた耐水性、さび止め性を示します。
動粘度(mm2/s)10.2(基油、100℃) 酸化安定度(kPa)14.7(99℃、100h) 基油鉱物油 危険物の類別非危険物
1箱(400g×20本)ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

無色、無味、無臭、無蛍光。純度が高く紫外吸光度が低い。安定性、耐光性が高い。安全性が高い。潤滑性が優れている。
用途クレンジングクリームなどの基油。各種食品機械の潤滑剤。エアフィルタ用オイルなど 流動点(℃)-10以下 危険等級 危険物の類別第四類 銅板腐食(100℃×3H)1以下 危険物の性状非水溶性
1缶(15kg)ほか
18,980 税込20,498
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

JASO DH-2に適合。DPFのフィルター詰まりを少なくすることで、排圧の上昇を防ぎ、DPFの負荷を低減し省燃費性も向上。清浄性、耐磨耗性に優れているため、エンジン各部の磨耗やカーボン・スラッジの付着を防ぎ、エンジン寿命も延長することができます。燃焼によって発生したススが混入しても粘度上昇が抑えられます。
用途大型トラック、バスなどのディーゼルエンジン用、特にDPF装着車用 APICF-4 ベースオイル鉱物油 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 JASO規格DH-2 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

摩擦調整剤の配合により、従来の鉱油系作動油に比較して優れた省エネルギー性を示し、低圧から高圧に至る各種油圧ポンプ・モーターに適した油圧作動油です。
用途低圧から高圧までの各種油圧機械すべてに対応 適合範囲油圧機器 流動点(℃)-30 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 銅板腐食(100℃×3H)1 酸価(mgKOH/g)0.06
1缶(20L)ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

使用温度範囲(℃)-20~175 増ちょう剤ウレア系有機化合物 仕様混和安定度(25℃、10万回混和)/436灰分/0.04mass% 滴点(℃)250以上 チムケン式耐荷重性能(kg)18 動粘度(mm2/s)31.5(基油、100℃) 離油度(%)4.0mass(100℃、24h) 蒸発量(%)0.47mass(99℃、22h) 危険物の類別非危険物 水洗耐水度(℃)4mass%(79℃、1h) 酸化安定度(kPa)5(99℃、100h) 商品タイプウレアグリース
1箱(400g×20本)ほか
12,980 税込14,278
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

工作機械の加工精度・加工能率の低下原因となるスティックスリップを抑制します。また水分離性を格段に高めることで、水溶性切削液の交換回数を削減してコストダウンを図ることが可能な摺動面油です。水溶性切削液との分離に優れています。長時間使用が可能です。製品をサビから守ります。油圧作動油兼用油としても優れた性能を有します。
用途低速から高速までの各種工作機械の摺動面に対応。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 銅板腐食(100℃×3H)1 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

絶縁破壊電圧(絶縁耐力)が高い。酸化安定性が優れている。冷却作用が優れている。寒冷地でも安全である。
用途一般用変圧機および油入しゃ断器用 適合範囲変圧機 絶縁破壊電圧(kV)60 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)ほか
17,980 税込19,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

引火点250℃以上を有し、消防法の可燃性液体類に分類される工作機械や産業用機械の高性能多目的潤滑油です。各種工作機械や一般産業用機械の軸受潤滑油、摺動面潤滑油、油圧作動油としての要求性能を満足し、ギヤ油に匹敵する極圧性も有します。高度精製基油を使用することにより鉱油系基油でありながら合成油に匹敵する熱安定性を有します。可燃性液体類の高性能多目的潤滑油として、工場における潤滑管理に貢献します。
用途工作機械の広範囲潤滑(軸受、油圧、摺動面)。さびの発生や油の劣化が促進されやすい軸受の潤滑。各種油圧ユニットの潤滑。抄紙機のウェットパートからカレンダーパートまでの総合的な潤滑。ゴム・ビニールなどのカレンダーロールの軸受の潤滑。鉄鋼および非鉄金属の圧延機の軸受の潤滑。電動機・発電機・ポンプ・送風機などの各種軸受の潤滑 銅板腐食(100℃×3H)1 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類
1缶(20L)ほか
12,980 税込14,278
5日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

二硫化モリブデン入り耐荷重性グリース。 特に高荷重、衝撃荷重に威力を発揮します。
用途高荷重、衝撃荷重を伴う工作機械をはじめ、各種産業機械、建設機械、農業機械、各種荷役機械など 仕様酸化安定度(99℃、100h)/19.6kPa 使用温度範囲(℃)-20~125 外観黒色バター状 動粘度(mm2/s)18.1(基油、100℃) 危険物の類別非危険物 商品タイプモリブデン入りリチウムグリース
1箱(400g×20本)ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

マルチグレードだから低温時の始動性が良く、さらに燃費の向上、低オイル消費を実現。 ガソリン・ディーゼル兼用油。 1年を通じて使用可能で、燃費も向上。
用途ガソリン車、ディーゼル車(小型トラック、乗用車)用エンジンオイル 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホワイトベアグリースは増ちょう剤としてアルミコンプレックス、基油として食品グレードホワイトオイルを用い製造したグリースで、これらの原材料はすべてFDAで承認されているものです。 米国NSF H1潤滑剤であり、食品と接触する可能性がある機械の軸受などの潤滑箇所に使用できます。 優れた摩擦摩耗防止性能を有している。 製造工程中に使用される水蒸気や水に洗い落とされにくく、また水分が混入しても軟化しにくく、かつ、さび止め性を備えていますので、安心して使用できます。 アルミコンプレックスを使用しているため、滴点が高く、熱安定性が優れていますので、高温の潤滑個所でも優れた性能を発揮します。 給脂性が優れている。
用途飲料や食品と接触する可能性がある食品の生産、加工、運搬、包装機械。 水蒸気、水と接触する機械。 特性摩擦磨耗防止性能、耐熱性 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(400g×20本)ほか
33,980 税込37,378
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

飽和炭化水素分が99.8%以上であり、不飽和炭化水素分および芳香族炭化水素分はほとんど含まれていない純度の高いイソパラフィン系溶剤です。 精製されたガスが原料であり、製品は高度に精製されるため、塩素、硫黄、その他重金属分は、ほとんど含まれていません。 無色透明で、臭気が極めて少ない溶剤です。
用途印刷溶剤・インキ溶剤・重合化学反応溶剤・洗浄溶剤・ワックス希釈剤 流動点(℃)-70以下 危険物の類別第四類 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)ほか
13,980 税込15,378
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ENEOS(JXTGエネルギー)シャーシーグリース(N)
淡かっ色の滑らかなバター状で、特殊な脂肪酸のカルシウム石けんと精選された高級基油を主成分としたグリースです。 潤滑性、粘着性、給油性が優れている。
用途自動車、建設機械のシャシー、ユニバーサルジョイントなどに使用し優れた性能を発揮します。 石鹸基カルシウム 使用温度範囲(℃)約-20~70 危険物の類別非危険物 銅板腐食(室温、24h)合格
1箱(400g×20本)ほか
8,798 税込9,678
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ENEOS(JXTGエネルギー)ハイランドジネン TX
エコ商品
優れた生分解性を有しています。OECD301B に準拠した生分解性試験に おいて60%以上の生分解性を示し、エコマークの 認定基準をクリアしています。 基油に合成系脂肪酸エステルを使用しており、鉱油に比べて難燃性に優れています。 基油自体の油性効果に 加えて、摩耗防止剤が優れた耐摩耗性を発揮しますので、ポンプやバルブ等の摩耗を抑制します。 優れたさび止め剤を 配合しており、油圧系統内に混入する水分によるさびの発生を抑制します。 金属材料との適合性が 良いため、ポンプやバルブ等の油圧機器の材質に対してほとんど影響しません。 鉱油系油圧作動油とほぼ同等のシール材適合性を示します。
用途油圧ショベル等の建設機械。連続鋳造設備や熱間圧延設備などの油圧装置。 電気炉や加熱炉等の油圧装置。鍛造プレスやダイカストマシン。油の漏洩による環境汚染や火災の危険性が 高い油圧設備。 適合範囲建設機械・油圧作動 (ASTM)L1.0 エコマーク認定認定 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 色(ASTM)L1.0
1缶(20L)ほか
24,980 税込27,478
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

米国General Motors社のAutomatic Transmission Fluid(ATF) DEXRON-Ⅱに合格した高性能ATFです。ATFに要求される粘度特性、摩擦特性、酸化安定性、耐摩耗性、シール適合品などにおいて、優れた性能を発揮します。 粘度指数が高く、低温流動性が良い。 酸化安定性が良い。 優れた摩擦特性を有している。 耐摩耗性、極圧性に優れている。 変速機部品との適合性が良い。 その他自動変速機油として必要な消泡性、清浄性にも優れた性能。
用途オートマチックトランスミッション用。パワーステアリング用。 仕様塩基価(塩酸法):1.27mgKOH/g泡立ち性(泡立ち度/泡安定度):(Seq.Ⅰ)0mL、(Seq.Ⅱ)20mL/0mL、(Seq.Ⅲ)0mL 赤色 種類ATF 引火点(℃)(COC)194 密度(g/cm3)(15℃)0.863 流動点(℃)-45以下 粘度(mPa・s)(BF法、-40℃)12000 危険等級 動粘度(mm2/s)(40℃)33.03、(100℃)7.013 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 粘度指数181 GM規格DEXRON-Ⅱ 酸価(mgKOH/g)1.31 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
21,980 税込24,178
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ENEOS(JXTGエネルギー)パイロノックCC
エコ商品
増ちょう剤としてウレア系有機化合物を、基油として高度精製鉱油を用い、厳選せれた添加剤などを配合したグリースです。特に優れた耐熱性・耐水性を要求される製鉄・製紙他の産業機械に最適のグリースです。
用途連続鑄造設備・熱間圧延機など製鉄機械、製紙機械、板ガラス製造機、乾燥炉、加熱路、焼却炉など高熱および冷却水にさらされる各種産業機械 商品タイプウレアグリース 特性耐熱性、耐水性 滴点(℃)250以上 増ちょう剤ウレア系化合物 基油鉱油 動粘度(mm2/s)31.4(基油、100℃) 蒸発量(%)0.2mass(99℃、22h) 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(16kg)ほか
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ENEOS(JXTGエネルギー)プリサイスフルード 2001
火災の心配がありません。 伝熱特性に優れています。 腐食防止性、さび止め性に優れています。 圧送性と潤滑性に優れています。
用途工作機械温度制御システム用冷却液 仕様あわ立ち性(24℃)/10ml pH9.5 外観青色透明 動粘度(mm2/s)1.99(40℃) 危険物の類別非危険物 密度(g/cm3 at15℃)1.008
1缶(20L)ほか
22,980 税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ENEOS(JXTGエネルギー)リライアソル C-N(N)
エコ商品
浸透性および清浄性に優れたソリューションタイプの研削油剤ですので、特に鉄鋼材料の仕上げ研削加工において優れた性能を発揮します。 抗菌性物質を配合しておりますので、耐腐敗性および防錆性を長期間維持し、液の長寿命化が図れます。 消泡性が優れています。 PRTR法に非該当な環境に配慮した商品です。 毒劇法対象候補化学物質を含有せず人体への影響に配慮した商品です。
用途炭素鋼や鋳鉄など鉄鋼材料の一般用研削加工や精密仕上げ研削加工など pH9.8 使用希釈倍率鉄鋼材料の研削加工:30~50倍 外観【原液】微黄色透明、【希釈液】無色透明 危険物の類別非危険物 密度(g/cm3 at15℃)1.06 表面張力(mN/m)48(25℃) RoHS指令(10物質対応)対応 耐食性変色なし(室温/48H)鋼板
1缶(20L)ほか
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

独自の界面活性剤と高性能潤滑性向上剤の配合により、切削性が優れています。また、冷却性と浸透性も高いことから、ステンレス鋼を含む鋼材などの重切削加工において、優れた切削性能を発揮します。 高機能界面活性剤の配合により、切削液のべた付きを防止し、また耐腐敗性に優れるため、液の長寿命化が可能となります。 硫黄、リンおよび塩素系極圧剤が含まれず、PRTR法に該当しない環境に配慮した切削油剤です。 毒劇法対象候補化学物質を含有せず人体への影響に配慮した商品です。
用途アルミ合金、銅材、鋳鉄および鋼材等の各種加工およびステンレス材を含む難削材加工や重切削加工 外観【原液】黄褐色液体、【希釈液】乳白色液体 密度(g/cm3 at15℃)0.98 表面張力(mN/m)29.7(25℃) pH9.3 耐食性変色なし(室温/48H)鋼板・Al板・Cu板 使用希釈倍率鋼・ステンレス材の重切削加工 5~20倍、アルミ材・銅材の切削加工 10~30倍 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(20L)ほか
23,980 税込26,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最新ディーゼルエンジン油規格に適合 DPFなど排出ガス後処理装置に対応 エンジン寿命の延長
用途大型トラック・バス、建機・農機等のディーゼルエンジン用、とくにDPF装着車用 成分潤滑油基油、潤滑油添加剤 規格API CK-4、VOLVO VDS-4.5、JASO DH-2 流動点(℃)-45 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 色(ASTM)L3.5 酸価(mgKOH/g)2.21 塩基価5.7mgKOH/g 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
18,980 税込20,878
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高度精製飽和系炭化水素基油に加工性向上剤を添加した高速放電加工油です。 放電加工油に要求される酸化・熱安定性に加え、低臭気性、低皮膚刺激性などの作業環境面も配慮されており、高精度、高能率加工を実現します。 加工性能が優れています 荒加工から仕上げ加工まで広範囲の加工領域における加工効率と加工精度の向上を目的に加工性向上剤を配合しています。このため市販の無添加型汎用加工油に比べて、生産性および加工精度の向上が図れます。 作業環境が改善できます 臭気、皮膚刺激性の低い高度精製炭化水素系基油と酸化・熱安定性の向上を目的に酸化防止剤を配合しているため、高速タイプの加工油にしばしば発生するべた付きや着色の問題が軽減され、作業環境の改善が図れます。 広範囲の加工に適用できます 放電加工油としての適正な粘度を有するため、精密微細加工や深物加工、高速荒加工、および貫通形状加工、底付形状加工など、広範囲の加工に適用することができます。
外観無色透明 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
19,980 税込21,978
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ENEOS(JXTGエネルギー)アンチラストテラミ LS-W(N)
エコ商品
水置換性に優れている 前工程で水溶性の切削液や洗浄液が使用され た場合など、金属加工部品に残存する水分を除去 する性能が優れています。これらの除去を目的に 使用する際は、浸せき法が効果的であり、はけ塗 りや吹き付けでは除去性が低下します。 防錆性能が優れている 厳選された鉱油と防錆添加剤の働きにより、優 れた防錆性能を発揮します。 引火点が高い 82℃と引火点が高い防錆油です。 脱脂性が優れている 有機溶剤やアルカリ洗浄液で容易に除膜する ことができます。 作業性に優れている ワックスなどの造膜剤を配合していないため、 精密部品用途での異物の除去を目的とした洗浄に最適であり、フィルターろ過も容易になります。 環境に配慮している バリウム系添加剤を使用していないため、環境 への適合性にも優れています。臭気の少ない添加 剤を使用しており、作業環境を改善します。
用途各種機械部品、精密機械部品などの鉄鋼製品 使用方法浸せき(水置換の場合)、はけ塗り、スプレー 成分潤滑油基油、潤滑油添加剤 色(ASTM)L1.5 密度(g/cm3 at15℃)0.833 動粘度(mm2/s)4.2(40℃) 引火点(℃)82(PM) 水置換性JIS K2256合格 湿潤性試験:1200時間以上(A級保持時間) 塩水噴霧試験:24時間以上(A級保持時間) 仕様さび止め期間:6ヶ月(目安) 塗膜状態半乾燥性透明幕 膜厚(μm)2~3 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ENEOS(JXTGエネルギー)リライアソル E-B(N)
エコ商品
独自の抗菌性物質の配合により、耐腐敗性および防錆性を長期間維持し、液の長寿命化が図れます。 潤滑性向上剤の配合により、切削性が優れています。 鋳鉄など鉄鋼材料の加工を目的としており、防錆性が優れた添加剤を選定しています。 5MPa程度の吐出圧を有するクーラント供給装置においても使用可能です。 環境への影響に配慮した商品です。 毒劇法対象候補化学物質を含有せず人体への影響に配慮した商品です。
用途炭素鋼や鋳鉄など鉄鋼材料の各種加工およびマシニングセンターを用いた加工 外観【原液】淡黄褐色微濁、【希釈液】乳白色 密度(g/cm3 at15℃)0.95 表面張力(mN/m)33.7(25℃) pH9.9 耐食性変色なし(室温/48H)鋼板 使用希釈倍率切削加工:10~20倍、研削加工:10~50倍 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(20L)ほか
24,980 税込27,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1缶(20L)ほか
15,980 税込17,578
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ENEOS(JXTGエネルギー)ハイランドワイド KV46(N)
耐摩耗性の優れた非亜鉛系極圧添加剤の採用により、高圧油圧ポンプの摩耗トラブルを防止します。 高度精製基油と高性能酸化防止剤の使用により、高温使用時におけるスラッジ生成量が極めて少なく、バルブ、フィルターにおけるトラブルを防止します。 低温流動性に優れるため、寒冷地における油圧装置の始動がスムーズです。 優れたさび止め性能を有するため、油圧系統内のさびの発生を防ぎます。 油圧シリンダにおけるスティックスリップ現象を防止し、異常音発生を抑制します。 ブレーキトルク性能に優れ、油圧ブレーキの各種トラブルを防止します。
用途建設機械、大型産業機械、産業車両などの高圧油圧装置 適合範囲油圧作動 (ASTM)L0.5 引火点(℃)244 流動点(℃)-37.5 危険等級 動粘度(mm2/s)46.2(40℃)、7.58(100℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 粘度指数130 密度(g/cm3 at15℃)0.855 色(ASTM)L0.5 酸価(mgKOH/g)0.06 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
14,980 税込16,478
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高度精製基油に優れた添加剤を配合することにより、カーボンの堆積を最小限に抑制するとともに優れた潤滑性、耐磨耗性、清浄性を発揮します。JASO FBグレードを取得
用途二輪車をはじめ、レジャーボート、農林業機械等あらゆる2サイクルエンジンに使用できます。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1箱(1L×20缶)ほか
15,980 税込17,578
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ENEOS(JXTGエネルギー)リライアソル C-B(N)
エコ商品
新規抗菌性物質の配合により、耐腐敗性およびさび止め性を長期間維持し、液の長寿命化が図れます。 浸透性および清浄性に優れたソリューションタイプの研削油剤ですので、鉄鋼材料の仕上げ研削加工において優れた性能を発揮します。 砥粒の喰いつきを良好にするため、摩擦係数を高く設定しており、粗研削加工にも適しています。 オイルフリーのため機械および加工物のベタツキが少なく、作業環境の改善が可能となります。 鉄鋼材料に対する防錆性が優れています。起泡性が小さく、消泡性にも優れています。 PRTR法に非該当な環境に配慮した商品です。 毒劇法対象候補化学物質を含有せず人体への影響に配慮した商品です。
用途炭素鋼や鋳鉄など鋼材の精密仕上げ研削加工に pH10.1 使用希釈倍率研削加工:30~50倍、端面研削やアンギュラー研削など:20~30倍 外観【原液】微黄色、【希釈液】無色透明 危険物の類別非危険物 密度(g/cm3 at15℃)1.03 表面張力(mN/m)37.3(25℃) RoHS指令(10物質対応)対応 耐食性変色なし(室温/48H)鋼板
1缶(20L)ほか
22,980 税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ENEOS(JXTGエネルギー)リライアソル S-BA(N)
エコ商品
抗菌性物質の配合により、耐腐敗性を長期間維持します。 摺動面油との分離性にも優れるため、液の長寿命化が可能となります。 潤滑性向上剤の配合により、切削性が優れています。 アルミニウム合金の変色に対応した商品設計のため、ダイキャスト材やジュラルミンなどの変色しやすいアルミニウム合金の加工に適しています。 起泡性が小さく、消泡性が優れています。 環境への影響に配慮した商品です。 毒劇法対象候補化学物質を含有せず人体への影響に配慮した商品です。
用途炭素鋼や鋳鉄などの鉄鋼材料やアルミニウム合金の旋削、ドリル・リーマ加工、鉄鋼材料の研削加工 pH9.4 使用希釈倍率切削加工:10~30倍、研削加工:20~50倍 外観【原液】淡黄色、【希釈液】乳白色 危険物の類別非危険物 密度(g/cm3 at15℃)0.99 表面張力(mN/m)35.6(25℃) RoHS指令(10物質対応)対応 耐食性変色なし(室温/48H)鋼板・Al板・Cu板
1缶(20L)ほか
23,980 税込26,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ENEOS(JXTGエネルギー)リライアソル E-P(N)
エコ商品
活性硫黄系極圧剤および特殊潤滑剤を配合しているため、切削性が優れます。 鋳鉄を含む鉄鋼材料の加工を目的としていますので、防錆性が優れた添加剤を選定しています。 耐腐敗性が優れる成分を使用し、抗菌性物質を配合していますので、液の長寿命化が図れます。 リンおよび塩素系極圧剤が含まれず、PRTR法に該当しない環境に配慮した切削油剤です。 毒劇法対象候補化学物質を含有せず人体への影響に配慮した商品です。
用途鋳鉄を含む鉄鋼材料などの各種加工およびステンレス材を含む難削材加工や重切削加工 pH9.3 使用希釈倍率鉄鋼材料の切削加工:10~30倍、ガンドリル、ブローチ加工:5~10倍 外観【原液】濃緑色液状、【希釈液】白色乳化液 危険物の類別非危険物 密度(g/cm3 at15℃)0.99 表面張力(mN/m)34.6(25℃) RoHS指令(10物質対応)対応 耐食性変色なし(室温/48H)鋼板
1缶(20L)ほか
24,980 税込27,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ENEOS(JXTGエネルギー)グリースタグリース
増ちょう剤として耐水性に優れたカルシウム石けん(グリースタグリースA)またはせん断安定性・耐水性・耐熱性などに優れたリチウム石けん(グリースタグリースB)を、基油として高度に精製した鉱油を用い、厳選した酸化防止剤、極圧剤などの添加剤を配合した、大型車集中給脂用グリースです。 見かけ粘度が小さいので、圧送給油しやすく、集中給脂用として最適です。 グリースタグリースは水に接触しても洗い流れにくく、水と混和しても軟化しにくい優れた耐水性を有しています。 公害対策を十分配慮したグリースです。
用途大型集中給脂用として使用できます。 基油鉱油 銅板腐食(100℃、24h)緑色・黒変なし
1缶(16kg)ほか
26,980 税込29,678
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高度に精製されたベースオイルに優れた極圧剤、金属腐食防止剤、清浄分散剤などを添加しており、APIサービス分類におけるGL-4級に該当する自動車用高級ギヤオイルです。 優れた潤滑性能、酸化安定性。
用途自動車及び建設機械等のデファレンシャルギア、トランスミッションギヤ、ステアリングキヤ。 APIGL-4級
1缶(200L)ほか
119,800 税込131,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高度に精製されたベースオイルに優れた極圧性、金属腐食防止剤、清浄分散剤などを添加しており、APIサービス分類におけるGL-5級に該当する自動車用最高級ギヤオイルです。 優れた極圧性を備え、熱酸化安定性が良い。
用途自動車および建設機械等のディファレンシャルギヤ、トランスミッションギヤ、ステアリングギヤ。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 APIGL-5級 ベースオイル鉱物油 危険物の性状非水溶性
1缶(200L)ほか
129,800 税込142,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ENEOS(JXTGエネルギー)スーパーマルパスEX
エコ商品
スーパーマルパスEXは、低粘度でありながらも引火点が200℃以上であり、危険物分類第4石油類に分類される商品です。 冷却媒体液を効率よく循環させ、循環ポンプの異常摩耗を防止するためには、高い耐摩耗性が求められます。 スーパーマルパスEXは、鉱油系軸受冷却油に比べ耐摩耗性が優れているため、循環ポンプの摩耗を防ぎます。 また、ギアとの兼用潤滑にも適しています。スーパーマルパスEXの冷却性は、鉱油系軸受冷却油と同等です。 また、VG2の鉱油系軸受冷却油からの切替には、スーパーマルパスEX 5をご使用ください。 スーパーマルパスEXは、ISO粘度グレード(VG)5、10の2種類があり、使用条件に適した粘度のものを選べます。
用途高速スピンドル軸受冷却油 色(ASTM)L0.5 流動点(℃)-20 酸価(mgKOH/g)0.11 銅板腐食(100℃×3H)1 仕様【さび止め性(蒸留水/60℃/24時間)】なし 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
36,980 税込40,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)