ミスタスENEOS(旧:JXTGエネルギー)¥179,800税込¥197,780
1缶(200L)
8日以内出荷
ストレイミストが少ない。
極圧性能が良い。
消泡性が良い。
抗乳化性に優れる。
さび止め性が良い。
用途鉄鋼圧延工場、製紙業等の減速機や、複雑な構造で給油が困難な箇所へのミスト潤滑。適合範囲減速機容量(L)200危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
ノンステインミストオイルENEOS(旧:JXTGエネルギー)¥179,800税込¥197,780
1缶(200L)
8日以内出荷
厳選された基油とストレートミスト(凝縮部のノズルで油滴化せずミスト状のまま逃げてしまうもの)を抑制する添加剤の配合により、優れたミスト性能を発揮します。
優れた極圧添加剤の働きによって、潤滑面に強じんな被膜を形成し、大きな荷重や衝撃に十分耐え、焼付きや摩耗を防止します。
鉄のほか、銅、制動、バビット、カドミウム、ニッケルなどの軸受腐食に影響しません。
用途ギヤ軸受へのミスト潤滑。適合範囲ギヤ容量(L)200危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類色(ASTM)L0.5酸価(mgKOH/g)0.70危険物の性状非水溶性
ESギヤー GENEOS(旧:JXTGエネルギー)¥189,800税込¥208,780
1缶(200L)
8日以内出荷
省電力・省エネルギー。
過酷な使用条件の歯車装置に最適。
歯車面の軽度な荒れに対する修復作用。
メンテナンス費用の節減に貢献。
用途あらゆる産業機械の歯車装置に。
高荷重、歯面荒れの多い歯車や省電力が求められる歯車装置に最適。適合範囲歯車色黒色系危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数99酸価(mgKOH/g)0.55危険物の性状非水溶性
ハイランド TCF32ENEOS(旧:JXTGエネルギー)¥119,800税込¥131,780
1缶(200L)
8日以内出荷
優れた摩耗防止性を備えており、歯車付ターボカップリングにおける特に歯車の潤滑を考慮したトルクフルードです。
優れた酸化安定性と熱安定性を備え、ターボカップリング内で発生する高温(100℃以上)に耐えるトルクフルードです。
油中泡分離性能に優れています。
用途歯車付ターボカップリング専用油。適合範囲ターボカップリング容量(L)200引火点(℃)218流動点(℃)-35.0危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)31.6(40℃)、5.48(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数109密度(g/cm3 at15℃)0.871色(ASTM)L0.5酸価(mgKOH/g)0.74危険物の性状非水溶性
ボンノックTSENEOS(旧:JXTGエネルギー)(2件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~
1缶(20L)ほか
翌々日出荷から8日以内出荷
スパー・ベベル・ヘリカル・ダブルヘリカル・ウォーム・ラック・ピニオンなどあらゆる種類のギヤに使用可能です。
優れた添加剤の働きにより 歯面に強じんな潤滑油膜を形成します。したがってギヤにかかる大きな荷重や衝撃に十分に耐え、ギヤの摩耗や焼付きを防止します。ギヤ寿命の延長はメインテナンスコストを低減します。
熱、酸化安定性に優れているので、適切な保守管理(異物の混入防止など)のもとで、長期間の使用が可能です。
優れたさび止め剤や腐食防止剤の働きにより、ギヤはもとより油循環系統をさびや腐食から守ります。
水分離性、あわ消し性に優れているため、オイル管理が極めて容易です。
用途各種鉄鋼機械をはじめ、鍛造、製紙、建設、 鉱山、化学、荷役機械など一般産業用機械の密閉歯車(ギヤ)。適合範囲ギヤ危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類酸価(mgKOH/g)0.13危険物の性状非水溶性
RIXタービンENEOS(旧:JXTGエネルギー)¥12,980~税込¥14,278~
1缶(20L)ほか
8日以内出荷
大型発電所、各種タービン装置に長年の実績があるR&O型添加タービン油です。
油劣化によるスラッジ生成を長期間抑制し、安定した性能を維持します。
水分離性、抗乳化性に優れており、水力タービン軸受、蒸気タービン軸受に良好な性能を発揮します。
低圧の油圧機器、プレスおよび軽荷重な歯車装置等にも使用できます。
用途発電所の蒸気タービン、水力タービン、船舶用タービンの軸受、減速歯車、調速機等に使用される他、水力タービンの圧油、油圧機器や圧縮機の軸受にも使用できます。適合範囲タービン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類酸価(mgKOH/g)0.05危険物の性状非水溶性
ギヤオイル GL-5 75W-90ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(1件のレビュー)7日以内出荷
耐焼付性および耐摩耗性に優れた硫黄系ならびにリン系極圧剤を併用し、高速車や重量車など過酷な走行を行う自動車のギヤを潤滑できる極圧性を備えています。
熱酸化安定性の優れたベースオイルおよび極圧剤を用い、さらに極圧性を損なわない酸化防止剤、清浄分散剤を添加していますので、長期間使用できます。
用途乗用車用のトランスミッション・デファレンシャルギヤ兼用。引火点(℃)208流動点(℃)-45.0危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)75.9(40℃)、13.8(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数189密度(g/cm3 at15℃)0.892色(ASTM)L1.5危険物の性状非水溶性
ギヤグランドDXENEOS(旧:JXTGエネルギー)(3件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~
1缶(20L)ほか
6日以内出荷から8日以内出荷
優れた省燃費性
ギヤの耐久信頼性確保
トランスミッション・デフ兼用油である(80W-90)
用途*90、140:乗用車、トラック、バスおよび建設機械などのデファレンシャルギヤオイル *80W-90 :乗用車、トラック・バスおよび建設機械などのトランスミッションギヤおよびデファレンシャルギヤ(樹脂系シンクロナイザーリングなど黄銅製以外にも対応)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APIGL-5危険物の性状非水溶性
タフリックス MPENEOS(旧:JXTGエネルギー)¥19,980~税込¥21,978~
1箱(380g×20本)ほか
8日以内出荷
省エネ、温度上昇抑制、張り付き性、極圧性に優れた省エネ・万能極圧グリースです。増ちょう剤にはリチウムコンプレックスを採用しているため、優れた耐熱性、耐水性も有します。
各種機械のグリース潤滑箇所に使用可能で、軸受部の温度上昇を抑制する効果を有することから、軸受寿命やグリース補給間隔の延長が図れ、保全作業の軽減に貢献します。
用途各種産業機械、各種工作機械(主軸、送り装置のボールネジ、リニアガイド)、建設機械、 農業機械、各種搬送機械、モータ(電動機)、 送風機、ポンプの玉軸受、ころがり軸受、歯車など。商品タイプリチウムコンプレックスグリース成分潤滑油基油、増ちょう剤、潤滑油添加剤滴点(℃)250以上増ちょう剤リチウムコンプレックス危険物の類別非危険物
FBKオイルROENEOS(旧:JXTGエネルギー)(5件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~
1缶(20L)ほか
3日以内出荷から8日以内出荷
高度に溶剤精製されたパラフィン系ベースオイルに、厳選した酸化防止剤、さび止め剤、摩耗防止剤、あわ消し剤等を配合した工業用高級潤滑油です。
その優れた性能は一般産業機械の軸受潤滑油、歯車潤滑油、圧縮機油として、また油圧作動油としてのほとんどの要求を満足しうるものであり、工業用多用途潤滑油(Multi-purpose Industrial Oil)として工場における潤滑管理を推進する上で最適の潤滑油です。
粘度指数が高く、摩擦係数が低く、また耐摩耗性(油膜強度)も高く、優れた潤滑性があります。
優れた酸化安定性、熱安定性を有する高度精製基油に厳選された特殊な酸化防止剤を配合しているので、長時間にわたる使用でも、酸化変質しにくく、スラッジの生成が少ないといえます。特に高温酸化安定性が勝れているので、高温条件の循環系統油、圧縮機油としてその性能が十分に発揮されます。
優れたさび止め剤を添加しているので、水分が混入した場合でも、潤滑系統でのさびや腐食の発生を防ぎます。
水分離性が良く、多少の水分が混入しても静置、遠心分離機などで水分を分離することが容易です。
優れたあわ消し剤を添加しているので、あわ立ちによる循環系のトラブルを防ぎます。
用途鉄鋼および非鉄金属の圧延機、ゴム・ビニールのロールおよびカレンダーロール、ペーパーマシン、電動機、発電機、ポンプ、送風機等の各種軸受の潤滑。
各種減速機の潤滑。空気・ガス圧縮機の内・外部潤滑。工作機械の広範囲潤滑。油圧作動系統。
カプラン水車ランナーボスの潤滑。
その他さびの発生や油の劣化が促進されやすい箇所の歯車や軸受の循環給油系統。成分潤滑油基油、潤滑油添加剤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
パイロノックユニバーサルENEOS(旧:JXTGエネルギー)(2件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~
1箱(400g×20本)ほか
3日以内出荷から8日以内出荷
増ちょう剤、基油にそれぞれウレア系有機化合物、鉱油を用い、極圧剤など厳選した添加剤を添加したグリースです。電動機、製鉄機械、工作機械、船舶、自動車などのあらゆるグリース潤滑箇所に使用できるグリースです。
従来のグリースに比較し長寿命のため給脂間隔が長くなり、グリース購入費用、メンテナンス費用が少なくなります。
滴点が250℃以上と高く、かつ温度によるちょう度変化も少なく、高温の潤滑箇所には最適のグリースです。(ただし、高圧スチームにさらされる箇所には使用できません)
撹拌によるグリースの軟化傾向が小さく、高速回転部や歯車に使用されても、濡れたり、潤滑不良を起こしたりしにくいグリースです。
水で流されにくため、潤滑不良が起こりにくく、排水処理も容易になります。
耐荷重性に優れ、軸受けやしゅう動部の焼付きを起こしにくいグリースです。
用途製鉄機械:連鋳機、圧延機、鍛造機、プレス機械。
火熱炉・乾燥炉:各種軸受け。
各種産業機械:摺動部、各種軸受け、各種歯車。
各種工作機械:摺動部、各種軸受け、歯車。
電動機・送風機械・ポンプ:ころがり軸受け。
漁船:漁労機械、甲板機械、船尾回り、ポンプ類。
自動車:ホイールベアリング、シャシー廻り、ユニバーサルジョイント、ウォーターポンプ。
建設重機:各種ジョイント、各種ピン、各種軸受け、各種ローラ、ホイールベアリング、ウォーターポンプその他グリース給脂箇所。
各種荷役機械:ホイールベアリング、各種ピン、各種軸受け、ウォーターポンプ、ユニバーサルジョイント。危険物の類別非危険物
フードマシン ギヤENEOS(旧:JXTGエネルギー)¥19,980~税込¥21,978~
1缶(4L)ほか
8日以内出荷
FDAが承認している原材料のみで製造されたギヤ油で、米国NSF H1登録品です。 したがってフードマシンギヤは食品製造・加工業者にとって、公衆衛生上のリスクを低減させる潤滑油になります。
食品業界における原材料から加工・包装・出荷に至るすべての段階で発生する可能性のある食品衛生上の問題点に際し、フードマシン ギヤは、その発生を防止または減少させる管理方式に適合します。
基油に化学合成油を用い最適な添加剤を配合しているため、一般の鉱油系ギヤ油に比較して、熱・酸化安定性に優れています。また長期間安定した性能を持続するため、油管理の低減に貢献します。
低温流動性に優れるため、低温時における設備装置の始動がスムーズです。また、寒冷地域の食品工場、あるいは、頻繁に運転・停止を繰返す装置を使用する際、暖気運転が短時間となるため、効率的であるとともに省電力効果が期待できます。
用途食品関連の製造装置、粉砕装置など、密閉歯車。適合範囲ギヤ防錆力さびなし(蒸留し・60℃・24h)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
リライアカットENEOS(旧:JXTGエネルギー)(12件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~特価
1缶(20L)ほか
当日出荷から12日以内出荷
高性能高引火点基油に摩擦調整剤を併用した汎用的な油脂系アンチミスト強化型高引火点不水溶性切削・研削油剤です。
マシニングンセンターでの加工や自動盤加工などの潤滑性が必要な一般加工に適しています。
銅・アルミ材料などの非鉄金属から炭素鋼までの幅広い材料の加工に対応できます。
用途非鉄金属から鋳鉄や炭素鋼を含む鉄鋼材料のマシニングセンターでの加工や自動盤加工
ENEOS ギヤオイル LSDENEOS(旧:JXTGエネルギー)8日以内出荷
自動車のLSD(すべり制限差動装置)用に開発されたギヤ油です。
優れた摩擦特性、耐荷重能。
用途LSD専用ベースオイル鉱物油仕様塩基価(HCl法):4.3mgKOH/g容量(L)20引火点(℃)(COC)210密度(g/cm3)(15℃)0.908流動点(℃)-27.5危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)(40℃)166、(100℃)15.8危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数98APIGL-6級SAE90色(ASTM)L2.5酸価(mgKOH/g)2危険物の性状非水溶性
ギヤオイル GL-4ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(1件のレビュー)¥129,800税込¥142,780
1缶(200L)
5日以内出荷
高度に精製されたベースオイルに優れた極圧剤、金属腐食防止剤、清浄分散剤などを添加しており、APIサービス分類におけるGL-4級に該当する自動車用高級ギヤオイルです。
優れた潤滑性能、酸化安定性。
用途自動車及び建設機械等のデファレンシャルギア、トランスミッションギヤ、ステアリングキヤ。APIGL-4級
ギヤオイル GL-5ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(2件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~
1缶(20L)ほか
6日以内出荷から7日以内出荷
高度に精製されたベースオイルに優れた極圧性、金属腐食防止剤、清浄分散剤などを添加しており、APIサービス分類におけるGL-5級に該当する自動車用最高級ギヤオイルです。
優れた極圧性を備え、熱酸化安定性が良い。
用途自動車および建設機械等のディファレンシャルギヤ、トランスミッションギヤ、ステアリングギヤ。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APIGL-5級ベースオイル鉱物油危険物の性状非水溶性
ギヤグランドENEOS(旧:JXTGエネルギー)(19件のレビュー)当日出荷
トランスミッション部、デファレンシャル部双方の要求性能を満たしたミッション・デフ兼用ギア油です。省燃費性、ロングライフ性、耐荷重性能・耐焼付け性能を有します。また2種類必要であったオイルを1本化することで在庫管理の簡素化が図れ、また、誤給油の心配がありません。
用途大型車のトランスミッションギヤ、デファレンシャルギヤSAE80W-90危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APIGL-5ベースオイル鉱物油危険物の性状非水溶性
FBKタービンENEOS(旧:JXTGエネルギー)¥19,980~税込¥21,978~
1缶(20L)ほか
当日出荷から8日以内出荷
酸化安定性が優れている。さび止め性が優れている。あわ消し性が優れている。抗乳化性、水分離性が良い。粘度・温度特性および低温特性が良い。
用途原子力タービン、蒸気タービン、ガスタービンおよび水力タービン
各種の発電機
中・小型圧縮機・送風機およびポンプ類
軽荷重歯車減速機・工作機械・その他各種産業機械
各種油圧装置適合範囲タービン仕様さび止め試験(蒸留水、24h)/さびなし危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類銅板腐食(100℃×3H)1危険物の性状非水溶性
ウォームギアルブENEOS(旧:JXTGエネルギー)¥17,980~税込¥19,778~
1缶(20L)ほか
8日以内出荷
特殊極圧剤および油性剤を配合したウォームギヤー専用油であり、ウォームホイールの摩耗防止にも優れた効果を発揮します。
用途各種圧延機のウォームギヤー各種産業機械のウォームギヤー・スクリュー適合範囲ギヤ・スクリュー危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類銅板腐食(100℃×3H)1危険物の性状非水溶性
ボンノック AXENEOS(旧:JXTGエネルギー)¥37,980~税込¥41,778~
1缶(20L)ほか
8日以内出荷
化学的に合成された炭素水素を基油として用いているため、高温、高速の厳しい環境下でも使用可能な合成系工業用キヤ油です。さらに粘度指数が高いため、広い温度範囲での使用が可能であり、一般の鉱油系ギヤ油に比較して優れた潤滑性、熱酸化安定性を有している工業用ギヤ油です。
用途各種鉄鋼機械をはじめ鍛造、製紙、建設、鉱山、化学、荷役機械など一般産業用機械の密閉歯車の潤滑用流動点(℃)-45以下危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類銅板腐食(100℃×3H)1酸価(mgKOH/g)0.5危険物の性状非水溶性
スーパーマシンルブPENEOS(旧:JXTGエネルギー)(2件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~
1缶(20L)ほか
5日以内出荷から17日以内出荷
引火点250℃以上を有し、消防法の可燃性液体類に分類される工作機械や産業用機械の高性能多目的潤滑油です。各種工作機械や一般産業用機械の軸受潤滑油、摺動面潤滑油、油圧作動油としての要求性能を満足し、ギヤ油に匹敵する極圧性も有します。高度精製基油を使用することにより鉱油系基油でありながら合成油に匹敵する熱安定性を有します。可燃性液体類の高性能多目的潤滑油として、工場における潤滑管理に貢献します。
用途工作機械の広範囲潤滑(軸受、油圧、摺動面)さびの発生や油の劣化が促進されやすい軸受の潤滑各種油圧ユニットの潤滑抄紙機のウェットパートからカレンダーパートまでの総合的な潤滑ゴム・ビニールなどのカレンダーロールの軸受の潤滑鉄鋼および非鉄金属の圧延機の軸受の潤滑電動機・発電機・ポンプ・送風機などの各種軸受の潤滑銅板腐食(100℃×3H)1危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
スーパーマルパスDXENEOS(旧:JXTGエネルギー)(12件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~
1缶(20L)ほか
当日出荷から8日以内出荷
潤滑性が良い。油温上昇を抑制。酸化安定性、熱安定性が良い。
水分離性、水溶性切削油との分離性が良い。
さび止め性が優れている。あわ消し性が優れている。
用途鉄鋼および非鉄金属の圧延機、ゴム・ビニールのロールおよびカレンダーロール、ペーパーマシン、電動機、発電機、ポンプ、送風機等の各種軸受の潤滑
各種減速機の潤滑
油圧作動系統
工作機械の広範囲潤滑(軸受、ギヤ、油圧、摺動面)
その他さびの発生や油の劣化が促進されやすい箇所の歯車や軸受の循環給油系統
紡績機械などの高速回転の軸受潤滑
計器類、遠隔油圧機器の油圧作動油適合範囲軸受・減速機・油圧作動・一般作業機械 各種工作機械危険等級Ⅲ危険物の類別第四類銅板腐食(100℃×3H)1危険物の性状非水溶性
ソーイングルブENEOS(旧:JXTGエネルギー)¥159,800税込¥175,780
1缶(200L)
5日以内出荷から21日以内出荷
ソーイングルブNは、高度に水素化精製した無色透明な鉱油に酸化防止剤や紫外線吸収剤をはじめ各種の添加剤を配合した高級潤滑油です。工業用ミシンおよび繊維機械の軸受や歯車の潤滑油に開発された専用油です。ソーイングルブNには汎用ミシン用としてISO VG10と、高速ミシン用としてISO VG15の2種類があります。無色透明の高度水素化精製鉱油に厳選した添加剤を使用しているので、不快臭のない快適な作業環境が得られます。工業用ミシンのような縫製機械ではその製品の品質維持のため周囲の汚損が気になります。ソーイングルブNは、特殊な紫外線吸収剤を使用しており、非常に変色しにくいミシン油です。工業用ミシンでは高速回転の軸受、カム機構、しゅう動部などの潤滑部分があります。特に機械の性能向上に伴い1万回転数に近い高速機も実用化されており、その性能維持を図るため潤滑油には優れた潤滑性が要求されます。ソーイングルブN10は汎用機用として、またソーイングルブN15は高速機用として適しています。熱や空気による酸化、変質を抑える基油、添加剤を配合することで、長時間の使用が可能です。工業用ミシンに使用されている鉄系材料や銅系軸受材などをさび、腐食から守ります。
用途工業用ミシンの潤滑(汎用機種、高速機種)縫製、繊維機械などの高速回転の軸受潤滑精密機械の潤滑その他低粘度の高級潤滑油を必要とする機械
ウォームギヤルブENEOS(旧:JXTGエネルギー)5日以内出荷
ウォームギヤは特にすべり速度が大きく、また接触圧力もかなり高いため潤滑条件が過酷です。ウォームギヤルブは特殊な極圧剤および油性剤を配合したウォームギヤ専用油であり、ウォームホイールの摩耗防止にも優れた効果を発揮します。油膜保持性が高く、摩耗・焼付を防ぎます。酸化安定性に優れ、長期間使用できます。銅合金への耐腐食性に優れています。消泡性に優れています。
用途各種圧延機のウォームギヤ、各種産業機械のウォームギヤ、各種産業機械のスクリュー危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L危険物の性状非水溶性
スーパーマルパスEXENEOS(旧:JXTGエネルギー)¥37,980~税込¥41,778~
1缶(20L)ほか
5日以内出荷
スーパーマルパスEXは、低粘度でありながらも引火点が200℃以上であり、危険物分類第4石油類に分類される商品です。
冷却媒体液を効率よく循環させ、循環ポンプの異常摩耗を防止するためには、高い耐摩耗性が求められます。
スーパーマルパスEXは、鉱油系軸受冷却油に比べ耐摩耗性が優れているため、循環ポンプの摩耗を防ぎます。
また、ギアとの兼用潤滑にも適しています。スーパーマルパスEXの冷却性は、鉱油系軸受冷却油と同等です。
また、VG2の鉱油系軸受冷却油からの切替には、スーパーマルパスEX 5をご使用ください。
スーパーマルパスEXは、ISO粘度グレード(VG)5、10の2種類があり、使用条件に適した粘度のものを選べます。
用途高速スピンドル軸受冷却油色(ASTM)L0.5流動点(℃)-20酸価(mgKOH/g)0.11銅板腐食(100℃×3H)1仕様【さび止め性(蒸留水/60℃/24時間)】なし危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
リライアカット DE-P15ENEOS(旧:JXTGエネルギー)8日以内出荷
特殊な高引火点合成油を基油とし、新規の不活性硫黄型極圧剤と摩擦調整剤を併用した非塩素タイプの高引火点切削油です。合成油を使用しているため、加工性能に優れ、低粘度でありながら高引火点を達成しております。非鉄金属や炭素鋼、合金鋼などの汎用切削加工および歯車加工等、幅広い加工に適用できます。
特殊な高引火点合成油を基油と引火点の高い添加剤を使用していることから、低粘度でありながら、可燃性液体類及び第四石油類に分類される商品です。
基油自身の優れた油性効果に加え、厳選された添加剤の働きにより、加工精度の向上や工具寿命の延長等が図れます。
特殊な硫黄系極圧剤を配合しているため、高い耐荷重能を示します。
合成油を使用していることから粘度指数が高く、流動点も低いため、幅広い温度で使用可能です。
化学的安定性に優れる合成油を使用しており、植物油系切削油と比べて、長期安定してご使用可能です。
用途非鉄金属、炭素鋼、合金鋼などのドリル、リーマ、ねじ切り加工、深穴加工およびマシニングセンタでの各種加工。容量(L)20引火点(℃)256外観淡黄色~黄色適合工具ドリル、リーマ、ねじ切り加工、深穴加工、マシニングセンタ流動点(℃)-17.5動粘度(mm2/s)16.8(40℃)、4.01(100℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類密度(g/cm3 at15℃)0.953色(ASTM)L1.0
ギヤーカップリンググリースENEOS(旧:JXTGエネルギー)8日以内出荷
遠心力に耐え、張り付き性および耐離油性に優れているので、長期間にわたってカップリング部分の潤滑を行います。
カップリング部のクッション性が優れている。
カップリング時にかかる荷重に対し優れた耐荷重性能、耐摩耗性を示します。
用途ギヤーカップリング。商品タイプリチウムグリース特性耐離油性滴点(℃)209混和ちょう度310増ちょう剤リチウム石けん動粘度(mm2/s)956(基油、40℃)危険物の類別非危険物
TDオイルENEOS(旧:JXTGエネルギー)¥18,980~税込¥20,878~
1缶(20L)ほか
8日以内出荷
トラクション特性に優れた基油を用いているため、トラクションドライブを利用した動力伝達装置に使用した場合、高い伝達効率が得られ大きな馬力が伝達できます。スリップがなく、高い起動特性が発揮できます。装置の転がり疲労を軽減し、装置寿命を延ばします。
100%合成油のため酸化安定性に極めて優れているため、長期間にわたり安定した品質の維持が期待できます。
用途各種工作機械、産業機械などのトラクション ドライブ式無段変速機適合範囲変速機危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
EPマシンルブ PENEOS(旧:JXTGエネルギー)¥13,980~税込¥15,378~
1缶(20L)ほか
8日以内出荷
250℃以上の引火点を有し、可燃性液体類に分類される商品です。
高性能SP(硫黄-リン)系添加剤の使用により、優れた耐摩耗性、極圧性を有します。FZG不合格ステージは12以上と最高レベルにあり、ギヤ油に匹敵する極圧性です。
熱、酸化安定性に優れているので、適切な保守管理(異物の混入防止など)のもとで、長期間の使用が可能です。
優れたさび止め剤や腐食防止剤の働きにより、ギヤはもとより油循環系統をさびや腐食から守ります。
水分離性、あわ消し性に優れているため、オイル管理が極めて容易です。
用途大型工作機械の広範囲潤滑(軸受、油圧)
さびの発生や油の劣化が促進されやすい軸受の潤滑
各種油圧ユニットの潤滑
ゴム・ビニールなどのカレンダーロールの軸受の潤滑
鉄鋼および非鉄金属の圧延機の軸受の潤滑
電動機・発電機・ポンプ・送風機などの各種軸受の潤滑危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
ギヤオイル GL-3 90ENEOS(旧:JXTGエネルギー)¥13,980~税込¥15,378~
1缶(20L)ほか
6日以内出荷から7日以内出荷
APIサービス分類のGL-3級に該当するギヤ油で、通常の運転条件で使用するトランスミッションおよびスパイラルギヤのデフ部の潤滑に優れた性能を発揮します。
極圧添加剤として優れた実績のある硫黄系、リン系添加剤を使用していることはいうまでもなく金属腐食防止性、清浄性および泡立ち防止性に対しても十分な配慮をしてあります。なお、デフ部にハイポイドギヤが使われている場合にはGL-4あるいはGL-5のギヤ油をお使い下さい。
酸化安定性の優れたベースオイル、極圧剤およびその他の添加剤を最適に組合わせていますから、長時間安心してご使用になれます。
用途自動車および建設機械などのトランスミッションギヤ。色(ASTM)L1.5密度(g/cm3 at15℃)0.892引火点(℃)246流動点(℃)-22.5動粘度(mm2/s)184.7(40℃)、17.2(100℃)粘度指数99危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
NEWパントルクBENEOS(旧:JXTGエネルギー)¥149,800税込¥164,780
1缶(200L)
8日以内出荷
高度精製鉱油に厳選された粘度指数向上剤を配合しているため、低温時、高温時双方において適正な粘度が得られます。
高度精製鉱油に酸化防止剤を配合しているため、優れた酸化安定性を有しており、長期間ご使用になれます。
変速機の各部に使用されるシールなどの非金属、ワッシャおよびクラッチなどの金属との相性が良いため、各部品の腐食を抑え、流体継手や流体変速機の性能を十分発揮させます。
用途輸送機械用流体変速機。ディーゼル機関車、大型バス、トラックなど。
建設機械用流体変速機。トラクタ、ブルドーザ、クレーン、ウィンチなど。
運搬機械用流体変速機。フォークリフト、集材機、各種コンベアなど。
産業機械用流体変速機。ファン、ブロア、ポンプなど。
船舶の甲板機械用流体変速機。
しゅんせつ船用流体変速機。ポンプ船、バケット船、ディッパ船など。
鉱山機械用流体変速機。さく井機、クラッシャなど。色(ASTM)L1.5密度(g/cm3 at15℃)0.863引火点(℃)189流動点(℃)-40動粘度(mm2/s)18.39(40℃)、4.129(100℃)粘度指数129酸価(mgKOH/g)1.36危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
ファームギヤB(N)ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(2件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~
1缶(20L)ほか
6日以内出荷から7日以内出荷
湿式ブレーキ特性に優れており、水が混入した状態でもブレーキ鳴きを起こさず確実な制動力を発揮します。
新油状態のみならず水混入時および酸化劣化状態でも極圧性能に優れており、各部ギヤの摩耗、焼付を防止します。(API GL-4相当)
優れた油圧性能を有しており、ポンプ摩耗や水の混入による悪影響を防止します。
さび止め性に優れており、農閉期の農業格納時にもさび発生を防止します。
低温性能に優れており、 寒冷地でのスムーズな作動と、夏季の過酷な作業条件にも対応した粘度特性を有しています(SAE 75W-80)。
用途農業機械湿式ブレーキ、湿式クラッチ、各種ギヤ及び油圧駆動装置。トラクター、コンバイン、田植機、バインダ、ティラなど。
建設機械湿式ブレーキ、湿式クラッチ、各種ギヤ及び油圧駆動装置。ブルドーザー、ホイルローダ、フォークリフトなど。引火点(℃)226流動点(℃)-47.5危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)49.6(40℃)、8.96(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数162密度(g/cm3 at15℃)0.880酸価(mgKOH/g)2.8危険物の性状非水溶性
リライアカット DE-P25ENEOS(旧:JXTGエネルギー)8日以内出荷
特殊な高引火点合成油を基油とし、新規の不活性硫黄型極圧剤と摩擦調整剤を併用した非塩素タイプの高引火点切削油です。合成油を使用しているため、加工性能に優れ、低粘度でありながら高引火点を達成しております。非鉄金属や炭素鋼、合金鋼などの汎用切削加工および歯車加工等、幅広い加工に適用できます。
特殊な高引火点合成油を基油と引火点の高い添加剤を使用していることから、低粘度でありながら、可燃性液体類及び第四石油類に分類される商品です。
基油自身の優れた油性効果に加え、厳選された添加剤の働きにより、加工精度の向上や工具寿命の延長等が図れます。
特殊な硫黄系極圧剤を配合しているため、高い耐荷重能を示します。
合成油を使用していることから粘度指数が高く、流動点も低いため、幅広い温度で使用可能です。
化学的安定性に優れる合成油を使用しており、植物油系切削油と比べて、長期安定してご使用可能です。
用途非鉄金属、炭素鋼、合金鋼などの一般切削加工および歯車加工、自動盤加工。容量(L)20引火点(℃)256外観淡黄色~黄色流動点(℃)-25動粘度(mm2/s)24.5(40℃)、5.79(100℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類密度(g/cm3 at15℃)0.904色(ASTM)L1.5
リライアカット DE10ENEOS(旧:JXTGエネルギー)8日以内出荷
特殊な高引火点合成油を基油とし、新規の不活性硫黄型極圧剤と摩擦調整剤を併用した非塩素タイプの高引火点切削油です。合成油を使用しているため、加工性能に優れ、低粘度でありながら高引火点を達成しております。非鉄金属や炭素鋼、合金鋼などの汎用切削加工および歯車加工等、幅広い加工に適用できます。
特殊な高引火点合成油を基油と引火点の高い添加剤を使用していることから、低粘度でありながら、可燃性液体類及び第四石油類に分類される商品です。
基油自身の優れた油性効果に加え、厳選された添加剤の働きにより、加工精度の向上や工具寿命の延長等が図れます。
特殊な硫黄系極圧剤を配合しているため、高い耐荷重能を示します。
合成油を使用していることから粘度指数が高く、流動点も低いため、幅広い温度で使用可能です。
化学的安定性に優れる合成油を使用しており、植物油系切削油と比べて、長期安定してご使用可能です。
用途非鉄金属、炭素鋼、合金鋼などのドリル、リーマ、ねじ切り加工、深穴加工およびマシニングセンタでの各種加工。容量(L)20引火点(℃)230外観淡黄色~黄色適合工具ドリル、リーマ、ねじ切り加工、深穴加工、マシニングセンタ流動点(℃)-15危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)10.0(40℃)、2.95(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類密度(g/cm3 at15℃)0.865色(ASTM)L1.0危険物の性状非水溶性