2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ENEOS(JXTGエネルギー)ENEOS ギヤオイル LSD
自動車のLSD(すべり制限差動装置)用に開発されたギヤ油です。 優れた摩擦特性、耐荷重能。
用途LSD専用 ベースオイル鉱物油 仕様塩基価(HCl法):4.3mgKOH/g 容量(L)20 引火点(℃)(COC)210 密度(g/cm3)(15℃)0.908 流動点(℃)-27.5 危険等級 動粘度(mm2/s)(40℃)166、(100℃)15.8 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 粘度指数98 APIGL-6級 SAE90 色(ASTM)L2.5 酸価(mgKOH/g)2 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
19,980 税込21,978
8日以内出荷

トランスミッション部、デファレンシャル部双方の要求性能を満たしたミッション・デフ兼用ギア油です。省燃費性、ロングライフ性、耐荷重性能・耐焼付け性能を有します。また2種類必要であったオイルを1本化することで在庫管理の簡素化が図れ、また、誤給油の心配がありません。
用途大型車のトランスミッションギヤ、デファレンシャルギヤ SAE80W-90 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 APIGL-5 ベースオイル鉱物油 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
11,980 税込13,178
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)