7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
極圧性、機械安定性に優れ、あらゆるグリース潤滑に万能に活躍します。
使用温度範囲(℃)-20~125 危険物の類別非危険物
1本(400g)ほか
779 税込857
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

機械的安定性、酸化安定性に優れ、広い温度範囲で使用でき、優れた耐水性、さび止め性を示します。
動粘度(mm2/s)10.2(基油、100℃) 酸化安定度(kPa)14.7(99℃、100h) 基油鉱物油 危険物の類別非危険物
1箱(400g×20本)ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

従来のリチウム系高級万能型グリースより、高温で長寿命の高速ころがり軸受用グリースです。リチウム石けんおよび特殊ナトリウム石けんを増ちょう材とし、高度精製された鉱油に用いたグリースです。
用途小型高速電動機の軸受、各種電動機、工作機械、繊維機械など各種ころがり軸受 使用温度範囲(℃)-20~135 増ちょう剤リチウムセッケン+特殊ナトリウムセッケン 基油鉱油 動粘度(mm2/s)9.50(基油、100℃) 危険物の類別非危険物 商品タイプリチウムグリース
1箱(400g×20本)ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

淡褐色の低臭気万能型のグリースです。
仕様(ASTM四球試験(WL)3090N 成分(石けん基)リチウム石けん ちょう度(25℃・60回混和)232 滴点(℃)204 動粘度(mm2/s)基油:(100℃)13.9 アズワン品番4-4657-03 離油度(%)25(100℃・24h) 危険物の類別非危険物 銅板腐食(100℃・24h)合格
1缶
22,200 税込24,420
6日以内出荷

ENEOS(JXTGエネルギー)タフリックス MP
省エネ、温度上昇抑制、張り付き性、極圧性に優れた省エネ・万能極圧グリースです。増ちょう剤にはリチウムコンプレックスを採用しているため、優れた耐熱性、耐水性も有します。 各種機械のグリース潤滑箇所に使用可能で、軸受部の温度上昇を抑制する効果を有することから、軸受寿命やグリース補給間隔の延長が図れ、保全作業の軽減に貢献します。
用途各種産業機械、各種工作機械(主軸、送り装置のボールネジ、リニアガイド)、建設機械、 農業機械、各種搬送機械、モータ(電動機)、 送風機、ポンプの玉軸受、ころがり軸受、歯車など。 商品タイプリチウムコンプレックスグリース 成分潤滑油基油、増ちょう剤、潤滑油添加剤 滴点(℃)250以上 増ちょう剤リチウムコンプレックス 危険物の類別非危険物
1箱(380g×20本)ほか
19,980 税込21,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ENEOS(JXTGエネルギー)マルティノックデラックス
従来のリチウムセッケン高級万能型グリースより、高温で長寿命の高速ころがり軸受用グリースです。高度精製された鉱油にリチウムセッケンおよび特殊ナトリウムセッケンを増ちょう剤として用いたグリースです。
仕様●増ちょう剤:リチウムセッケン+特殊ナトリウムセッケン●外観:淡褐色半固体●基油●▼種類:鉱油●▼動粘度(100℃):9.50mm2/s●ちょう度(25℃、60回混和):315●混和安定度(25℃、10万回混和):342●滴点:200℃●離油度(100℃、24h):3.7mass%●酸化安定度(99℃、100h):35kPa●水洗耐水度(38℃、1h):2mass%●使用可能温度範囲(目安):-20~135℃ 危険物の類別非危険物
1箱(20本×400g)ほか
16,980 税込18,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ENEOS(JXTGエネルギー)タフリックスRB
水酸化リチウムと2種類の脂肪酸を組み合わせて複合(コンプレックス)化したリチウム石けんを増ちょう剤に使用したグリースです。強靭な増ちょう剤構造を有し、せん断安定性、耐熱性、耐水性に優れています。また、有機モリブデン、極圧添加剤、さび止め剤を最適な割合で配合することにより耐荷重性、耐摩耗性、耐腐食性を飛躍的に向上させた万能タイプのリチウムコンプレックスグリースです。特にコロ軸受(ローラーベアリング:RB)用途に最適なグリースです。
用途大型産業機械の転がり軸受、製紙会社の抄紙機(白水がかかるウエットパートのロール支持軸受)や酸性雰囲気条件が存在する亜鉛めっき工場の軸受など。荷重のかかる大型車両のホイール塾受けなど。電動機、送風機などの転がり軸受。熱・荷重・水のかかる一般潤滑箇所 商品タイプリチウムコンプレックスグリース 特性せん断安定性、耐熱性、耐水性、耐荷重性、耐摩耗性、耐腐食性 使用温度範囲(℃)-20~175 外観黄色バター状 増ちょう剤リチウムコンプレックス 危険物の類別非危険物
1箱(400g×20本)ほか
22,980 税込25,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)