9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トランスミッション部、デファレンシャル部双方の要求性能を満たしたミッション・デフ兼用ギア油です。省燃費性、ロングライフ性、耐荷重性能・耐焼付け性能を有します。また2種類必要であったオイルを1本化することで在庫管理の簡素化が図れ、また、誤給油の心配がありません。
用途大型車のトランスミッションギヤ、デファレンシャルギヤ SAE80W-90 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 APIGL-5 ベースオイル鉱物油 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ENEOS(JXTGエネルギー)ギヤオイル GL-3 90
APIサービス分類のGL-3級に該当するギヤ油で、通常の運転条件で使用するトランスミッションおよびスパイラルギヤのデフ部の潤滑に優れた性能を発揮します。 極圧添加剤として優れた実績のある硫黄系、リン系添加剤を使用していることはいうまでもなく金属腐食防止性、清浄性および泡立ち防止性に対しても十分な配慮をしてあります。なお、デフ部にハイポイドギヤが使われている場合にはGL-4あるいはGL-5のギヤ油をお使い下さい。 酸化安定性の優れたベースオイル、極圧剤およびその他の添加剤を最適に組合わせていますから、長時間安心してご使用になれます。
用途自動車および建設機械などのトランスミッションギヤ。 色(ASTM)L1.5 密度(g/cm3 at15℃)0.892 引火点(℃)246 流動点(℃)-22.5 動粘度(mm2/s)184.7(40℃)、17.2(100℃) 粘度指数99 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
13,980 税込15,378
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高度に精製されたベースオイルに優れた極圧性、金属腐食防止剤、清浄分散剤などを添加しており、APIサービス分類におけるGL-5級に該当する自動車用最高級ギヤオイルです。 優れた極圧性を備え、熱酸化安定性が良い。
用途自動車および建設機械等のディファレンシャルギヤ、トランスミッションギヤ、ステアリングギヤ。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 APIGL-5級 ベースオイル鉱物油 危険物の性状非水溶性
1缶(200L)ほか
129,800 税込142,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高度に精製されたベースオイルに優れた極圧剤、金属腐食防止剤、清浄分散剤などを添加しており、APIサービス分類におけるGL-4級に該当する自動車用高級ギヤオイルです。 優れた潤滑性能、酸化安定性。
用途自動車及び建設機械等のデファレンシャルギア、トランスミッションギヤ、ステアリングキヤ。 APIGL-4級
1缶(200L)ほか
119,800 税込131,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐焼付性および耐摩耗性に優れた硫黄系ならびにリン系極圧剤を併用し、高速車や重量車など過酷な走行を行う自動車のギヤを潤滑できる極圧性を備えています。 熱酸化安定性の優れたベースオイルおよび極圧剤を用い、さらに極圧性を損なわない酸化防止剤、清浄分散剤を添加していますので、長期間使用できます。
用途乗用車用のトランスミッション・デファレンシャルギヤ兼用。 引火点(℃)208 流動点(℃)-45.0 危険等級 動粘度(mm2/s)75.9(40℃)、13.8(100℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 粘度指数189 密度(g/cm3 at15℃)0.892 色(ASTM)L1.5 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
19,980 税込21,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スパー・ベベル・ヘリカル・ダブルヘリカル・ウォーム・ラック・ピニオンなどあらゆる種類のギヤに使用可能です。 優れた添加剤の働きにより 歯面に強じんな潤滑油膜を形成します。したがってギヤにかかる大きな荷重や衝撃に十分に耐え、ギヤの摩耗や焼付きを防止します。ギヤ寿命の延長はメインテナンスコストを低減します。 熱、酸化安定性に優れているので、適切な保守管理(異物の混入防止など)のもとで、長期間の使用が可能です。 優れたさび止め剤や腐食防止剤の働きにより、ギヤはもとより油循環系統をさびや腐食から守ります。 水分離性、あわ消し性に優れているため、オイル管理が極めて容易です。
用途各種鉄鋼機械をはじめ、鍛造、製紙、建設、 鉱山、化学、荷役機械など一般産業用機械の密閉歯車(ギヤ)。 適合範囲ギヤ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 酸価(mgKOH/g)0.13 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
13,980 税込15,378
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ENEOS(JXTGエネルギー)ノンステインミストオイル
厳選された基油とストレートミスト(凝縮部のノズルで油滴化せずミスト状のまま逃げてしまうもの)を抑制する添加剤の配合により、優れたミスト性能を発揮します。 優れた極圧添加剤の働きによって、潤滑面に強じんな被膜を形成し、大きな荷重や衝撃に十分耐え、焼付きや摩耗を防止します。 鉄のほか、銅、制動、バビット、カドミウム、ニッケルなどの軸受腐食に影響しません。
用途ギヤ軸受へのミスト潤滑。 適合範囲ギヤ 容量(L)200 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 色(ASTM)L0.5 酸価(mgKOH/g)0.70 危険物の性状非水溶性
1缶(200L)
179,800 税込197,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

FDAが承認している原材料のみで製造されたギヤ油で、米国NSF H1登録品です。 したがってフードマシンギヤは食品製造・加工業者にとって、公衆衛生上のリスクを低減させる潤滑油になります。 食品業界における原材料から加工・包装・出荷に至るすべての段階で発生する可能性のある食品衛生上の問題点に際し、フードマシン ギヤは、その発生を防止または減少させる管理方式に適合します。 基油に化学合成油を用い最適な添加剤を配合しているため、一般の鉱油系ギヤ油に比較して、熱・酸化安定性に優れています。また長期間安定した性能を持続するため、油管理の低減に貢献します。 低温流動性に優れるため、低温時における設備装置の始動がスムーズです。また、寒冷地域の食品工場、あるいは、頻繁に運転・停止を繰返す装置を使用する際、暖気運転が短時間となるため、効率的であるとともに省電力効果が期待できます。
用途食品関連の製造装置、粉砕装置など、密閉歯車。 適合範囲ギヤ 防錆力さびなし(蒸留し・60℃・24h) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)ほか
19,980 税込21,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ENEOS(JXTGエネルギー)EPマシンルブ P
250℃以上の引火点を有し、可燃性液体類に分類される商品です。 高性能SP(硫黄-リン)系添加剤の使用により、優れた耐摩耗性、極圧性を有します。FZG不合格ステージは12以上と最高レベルにあり、ギヤ油に匹敵する極圧性です。 熱、酸化安定性に優れているので、適切な保守管理(異物の混入防止など)のもとで、長期間の使用が可能です。 優れたさび止め剤や腐食防止剤の働きにより、ギヤはもとより油循環系統をさびや腐食から守ります。 水分離性、あわ消し性に優れているため、オイル管理が極めて容易です。
用途大型工作機械の広範囲潤滑(軸受、油圧) さびの発生や油の劣化が促進されやすい軸受の潤滑 各種油圧ユニットの潤滑 ゴム・ビニールなどのカレンダーロールの軸受の潤滑 鉄鋼および非鉄金属の圧延機の軸受の潤滑 電動機・発電機・ポンプ・送風機などの各種軸受の潤滑 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類
1缶(20L)ほか
13,980 税込15,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)