カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(8)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
絞り込み
ブランド
  • ENEOS(旧:JXTGエネルギー)
  • モノタロウ(11)
  • RS PRO(1,104)
  • エスコ(292)
  • NOKクリューバー(35)
  • 日本メカケミカル(32)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(25)
  • Glass Expansion(23)
  • 東洋石油化学(22)
  • ニチアス(20)
  • ハマイ(15)
  • EDWARDS(13)
  • FACOM(11)
  • ガステック(10)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(8)
  • ワイエステック(7)
  • 出光興産(7)
  • A.S.H(7)
  • NSK(日本精工)(6)
  • 信越化学工業(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「炭化水素」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リチウムグリース マルティノック 195℃ SDXシリーズ ENEOS(旧:JXTGエネルギー)リチウムグリース マルティノック 195℃ SDXシリーズENEOS(旧:JXTGエネルギー)
1,498税込1,648
1個(400g)
当日出荷
増ちょう剤としてリチウムセッケンおよび特殊ナトリウムセッケンを用い、基油として厳選した合成炭化水素油を用いたグリースです。
使用温度範囲(℃)-40~150(目安)ちょう度(25℃・60回混和)285(2号)滴点(℃)195増ちょう剤リチウムセッケン+ナトリウムセッケン基油合成炭化水素油動粘度(mm2/s)10.5(100℃)離油度(%)2.4mass(100℃・24h)蒸発量(%)0.3mass(99℃・22h)危険物の類別非危険物酸化安定度(kPa)10(99℃・100h)
アイソゾール ENEOS(旧:JXTGエネルギー)アイソゾールENEOS(旧:JXTGエネルギー)
11,980税込13,178
1缶(18L)ほか
5日以内出荷から8日以内出荷
飽和炭化水素分が99.8%以上であり、不飽和炭化水素分および芳香族炭化水素分はほとんど含まれていない純度の高いイソパラフィン系溶剤です。 精製されたガスが原料であり、製品は高度に精製されるため、塩素、硫黄、その他重金属分は、ほとんど含まれていません。 無色透明で、臭気が極めて少ない溶剤です。
用途印刷溶剤・インキ溶剤・重合化学反応溶剤・洗浄溶剤・ワックス希釈剤流動点(℃)-70以下危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
UTC スターティングフルード ENEOS(旧:JXTGエネルギー)UTC スターティングフルードENEOS(旧:JXTGエネルギー)(42件のレビュー)
1,098税込1,208
1本(260mL)
当日出荷
キャブレター、エアークリーナーに2~3秒噴射すると広い燃焼範囲でエンジンのかかりにくい冬期でも一発スタート。ガソリン、ディーゼルエンジンや農機・小型船舶エンジンに有効です。
用途冬期のエンジンスタート用スプレー成分ジエチルエーテル80~90%、石油系炭化水素5.0~10%、炭酸ガス5.0~10%、鉱油系炭化水素1.0%未満危険等級危険物の類別第四類危険物の品名特殊引火物危険物の数量0.26L
マルティノックSDX ENEOS(旧:JXTGエネルギー)マルティノックSDXENEOS(旧:JXTGエネルギー)
31,980税込35,178
1箱(400g×20本)ほか
当日出荷から8日以内出荷
増ちょう材としてリチウム石けんおよび特殊ナトリウム石けんを用い、基油として厳選した合成炭化水素油を用いたグリースです。リチウム系転がり軸受用グリースより、高温で長寿命であるほか、低温での始動性にも優れたグリースです。
用途小型高速電動機の軸受、各種電動機、工作機械、繊維機械など各種ころがり軸受商品タイプリチウムグリース使用温度範囲(℃)-40~150滴点(℃)195外観白褐色バター状増ちょう剤リチウムセッケン+ナトリウムセッケン基油合成炭化水素油動粘度(mm2/s)10.5(基油、100℃)離油度(%)3.1mass(100℃、24h)蒸発量(%)0.3mass(99℃、22h)危険物の類別非危険物
メタルワーク ENEOS(旧:JXTGエネルギー)メタルワークENEOS(旧:JXTGエネルギー)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1缶(20L)ほか
5日以内出荷から12日以内出荷
高度精製飽和系炭化水素基油に加工性向上剤を添加した高速放電加工油です。 放電加工油に要求される酸化・熱安定性に加え、低臭気性、低皮膚刺激性などの作業環境面も配慮されており、高精度、高能率加工を実現します。 加工性能が優れています 荒加工から仕上げ加工まで広範囲の加工領域における加工効率と加工精度の向上を目的に加工性向上剤を配合しています。このため市販の無添加型汎用加工油に比べて、生産性および加工精度の向上が図れます。 作業環境が改善できます 臭気、皮膚刺激性の低い高度精製炭化水素系基油と酸化・熱安定性の向上を目的に酸化防止剤を配合しているため、高速タイプの加工油にしばしば発生するべた付きや着色の問題が軽減され、作業環境の改善が図れます。 広範囲の加工に適用できます 放電加工油としての適正な粘度を有するため、精密微細加工や深物加工、高速荒加工、および貫通形状加工、底付形状加工など、広範囲の加工に適用することができます。
外観無色透明危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
タービン ENEOS(旧:JXTGエネルギー)タービンENEOS(旧:JXTGエネルギー)(4件のレビュー)
14,980税込16,478
1缶(20L)ほか
当日出荷から8日以内出荷
高度精製の無添加タービン油
成分石油系炭化水素100%適合範囲タービン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
メタルワーク EDO L ENEOS(旧:JXTGエネルギー)メタルワーク EDO LENEOS(旧:JXTGエネルギー)
11,980税込13,178
1缶(20L)
8日以内出荷
適正な粘度を有しているので、精密微細加工、高速荒加工、貫通形状加工、底付形状加工など、あらゆる放電加工に使用できます。 引火点が高いので、 取扱い上の危険が少なく、灯油と比べて、安心して使用できます。 高度に精製された飽和炭化水素系基油を適用しているので、酸化や熱に対する安定性に優れ、劣化に伴う臭気や肌荒れなども軽減され、長期間使用できます。
用途自動車・航空機・電子通信関係の金型加工や 原子力・電子精密部品の加工などのあらゆる放電加工。適合範囲金型加工・放電加工容量(L)20引火点(℃)75危険等級動粘度(mm2/s)1.7(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類密度(g/cm3 at15℃)0.790反応中性危険物の性状非水溶性
クリセフオイル F ENEOS(旧:JXTGエネルギー)クリセフオイル FENEOS(旧:JXTGエネルギー)
109,800税込120,780
1缶(200L)
8日以内出荷
発がん性が指摘されている多環芳香族炭化水素(PCA)を大幅に削減し、米国OSHA基準、EU基準等の発がん性基準をクリアしているため、安心してご使用いただけます。 高度精製処理を行っていますが、ナフテン成分の特性である良好な溶解性を保持しています。 色安定性、熱安定性および貯蔵安定性に優れています。
用途金属加工油、防錆油、印刷インク等の原料。ゴム等への配合。危険等級危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
クリセフオイル H ENEOS(旧:JXTGエネルギー)クリセフオイル HENEOS(旧:JXTGエネルギー)
11,980税込13,178
1缶(18L)ほか
8日以内出荷
発がん性が指摘されている多環芳香族炭化水素(PCA)を大幅に削減し、米国OSHA基準、EU基準等の発がん性基準をクリアしているため、安心してご使用いただけます。 高度精製処理を行っていますが、ナフテン成分の特性である良好な溶解性を保持しています。 色安定性、熱安定性および貯蔵安定性に優れています。
用途金属加工油、防錆油、印刷インク等の原料。ゴム等への配合。危険等級危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら