カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(12)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 縫製用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
絞り込み
ブランド
  • ENEOS(旧:JXTGエネルギー)
  • モノタロウ(9)
  • RS PRO(70)
  • Optibelt(52)
  • マキシンコー(44)
  • オザック精工(40)
  • SKF(日本エスケイエフ)(22)
  • IKO(日本トムソン)(22)
  • NOKクリューバー(22)
  • トヨタ(17)
  • AIOULE(ふじわら)(17)
  • 日野自動車(16)
  • オイレス工業(15)
  • ダイケン(15)
  • エスコ(12)
  • ダイキ(12)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(11)
  • スリーエッチ(11)
  • エーゼット(10)
  • いすゞ自動車(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「軸受油」の検索結果

商品豆知識

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ルブリタス ENEOS(旧:JXTGエネルギー)ルブリタスENEOS(旧:JXTGエネルギー)
159,800税込175,780
1缶(200L)
8日以内出荷
酸化安定性に優れる。 水分離性が非常によい。 粘度指数が高い。 消泡性、潤滑性等にも優れた性能を示す。
用途大型圧延機の軸受、その他回転機に使用されている軸受や、油圧作動油としても使用可能です。容量(L)200流動点(℃)-12.5危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
RIXタービン ENEOS(旧:JXTGエネルギー)RIXタービンENEOS(旧:JXTGエネルギー)
12,980税込14,278
1缶(20L)ほか
8日以内出荷
大型発電所、各種タービン装置に長年の実績があるR&O型添加タービン油です。 油劣化によるスラッジ生成を長期間抑制し、安定した性能を維持します。 水分離性、抗乳化性に優れており、水力タービン軸受、蒸気タービン軸受に良好な性能を発揮します。 低圧の油圧機器、プレスおよび軽荷重な歯車装置等にも使用できます。
用途発電所の蒸気タービン、水力タービン、船舶用タービンの軸受、減速歯車、調速機等に使用される他、水力タービンの圧油、油圧機器や圧縮機の軸受にも使用できます。適合範囲タービン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類酸価(mgKOH/g)0.05危険物の性状非水溶性
ディーゼルCF ENEOS(旧:JXTGエネルギー)ディーゼルCFENEOS(旧:JXTGエネルギー)
10,980税込12,078
1缶(20L)ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
高温性に優れているためピストンデポジットの生成を抑制し、ピストンリングの固着を防ぎます。 エンジンオイルが劣化した場合には粘度が増加したり、軸受が腐食したり、あるいはピストン周辺の沈積物が増加します。この点を考慮し、優れた酸安定性、塩基価維持性を備えています。
用途土木、建設機械用ディーゼルエンジン。DPF非装着大型トラック、バス。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類色(ASTM)L3.0危険物の性状非水溶性
FBKオイルRO ENEOS(旧:JXTGエネルギー)FBKオイルROENEOS(旧:JXTGエネルギー)(5件のレビュー)
10,980税込12,078
1缶(20L)ほか
3日以内出荷から8日以内出荷
高度に溶剤精製されたパラフィン系ベースオイルに、厳選した酸化防止剤、さび止め剤、摩耗防止剤、あわ消し剤等を配合した工業用高級潤滑油です。 その優れた性能は一般産業機械の軸受潤滑油、歯車潤滑油、圧縮機油として、また油圧作動油としてのほとんどの要求を満足しうるものであり、工業用多用途潤滑油(Multi-purpose Industrial Oil)として工場における潤滑管理を推進する上で最適の潤滑油です。 粘度指数が高く、摩擦係数が低く、また耐摩耗性(油膜強度)も高く、優れた潤滑性があります。 優れた酸化安定性、熱安定性を有する高度精製基油に厳選された特殊な酸化防止剤を配合しているので、長時間にわたる使用でも、酸化変質しにくく、スラッジの生成が少ないといえます。特に高温酸化安定性が勝れているので、高温条件の循環系統油、圧縮機油としてその性能が十分に発揮されます。 優れたさび止め剤を添加しているので、水分が混入した場合でも、潤滑系統でのさびや腐食の発生を防ぎます。 水分離性が良く、多少の水分が混入しても静置、遠心分離機などで水分を分離することが容易です。 優れたあわ消し剤を添加しているので、あわ立ちによる循環系のトラブルを防ぎます。
用途鉄鋼および非鉄金属の圧延機、ゴム・ビニールのロールおよびカレンダーロール、ペーパーマシン、電動機、発電機、ポンプ、送風機等の各種軸受の潤滑。 各種減速機の潤滑。空気・ガス圧縮機の内・外部潤滑。工作機械の広範囲潤滑。油圧作動系統。 カプラン水車ランナーボスの潤滑。 その他さびの発生や油の劣化が促進されやすい箇所の歯車や軸受の循環給油系統。成分潤滑油基油、潤滑油添加剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
フードマシン マルチ ENEOS(旧:JXTGエネルギー)フードマシン マルチENEOS(旧:JXTGエネルギー)
18,980税込20,878
1缶(4L)ほか
8日以内出荷
FDAが承認している原材料のみで製造された多目的潤滑油で、米国NSF H1登録品です。したがってフードマシン マルチは食品製造・加工業者にとって、公衆衛生上のリスクを低減させる潤滑油になります。 食品業界における原材料から加工・包装・出荷に至るすべての段階で発生する可能性のある食品衛生上の問題点に際し、フードマシン マルチは、その発生を防止または減少させる管理方式に適合します。 食品機械の油圧装置、真空ポンプおよび軸受等幅広い用途に使用できます。フードマシン マルチを用いることで、 油種統合が図られ潤滑管理が容易になります。 化学合成油と最適な添加剤の組み合わせにより、優れた酸化安定性、熱安定性を発揮します。 低温流動性に優れるため、低温時における設備装置の始動がスムーズです。また、寒冷地域の食品工場、あるいは、頻繁に運転・停止を繰返す装置を使用する際、暖気運転が短時間となるため、効率的であるとともに省電力効果が期待できます。
用途食品関連の製造装置、加工装置、充填装置、包装装置など、油圧装置、真空ポンプおよび軸受等多目的の用途に使用できます。(ASTM)L0.5規格H1防錆力さびなし(蒸留し・60℃・24h)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
スーパーマシンルブP ENEOS(旧:JXTGエネルギー)スーパーマシンルブPENEOS(旧:JXTGエネルギー)(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1缶(20L)ほか
5日以内出荷から17日以内出荷
引火点250℃以上を有し、消防法の可燃性液体類に分類される工作機械や産業用機械の高性能多目的潤滑油です。各種工作機械や一般産業用機械の軸受潤滑油、摺動面潤滑油、油圧作動油としての要求性能を満足し、ギヤ油に匹敵する極圧性も有します。高度精製基油を使用することにより鉱油系基油でありながら合成油に匹敵する熱安定性を有します。可燃性液体類の高性能多目的潤滑油として、工場における潤滑管理に貢献します。
用途工作機械の広範囲潤滑(軸受、油圧、摺動面)さびの発生や油の劣化が促進されやすい軸受の潤滑各種油圧ユニットの潤滑抄紙機のウェットパートからカレンダーパートまでの総合的な潤滑ゴム・ビニールなどのカレンダーロールの軸受の潤滑鉄鋼および非鉄金属の圧延機の軸受の潤滑電動機・発電機・ポンプ・送風機などの各種軸受の潤滑銅板腐食(100℃×3H)1危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
スーパーマルパスDX ENEOS(旧:JXTGエネルギー)スーパーマルパスDXENEOS(旧:JXTGエネルギー)(12件のレビュー)
13,980税込15,378
1缶(20L)ほか
当日出荷から8日以内出荷
潤滑性が良い。油温上昇を抑制。酸化安定性、熱安定性が良い。 水分離性、水溶性切削油との分離性が良い。 さび止め性が優れている。あわ消し性が優れている。
用途鉄鋼および非鉄金属の圧延機、ゴム・ビニールのロールおよびカレンダーロール、ペーパーマシン、電動機、発電機、ポンプ、送風機等の各種軸受の潤滑 各種減速機の潤滑 油圧作動系統 工作機械の広範囲潤滑(軸受、ギヤ、油圧、摺動面) その他さびの発生や油の劣化が促進されやすい箇所の歯車や軸受の循環給油系統 紡績機械などの高速回転の軸受潤滑 計器類、遠隔油圧機器の油圧作動油適合範囲軸受・減速機・油圧作動・一般作業機械 各種工作機械危険等級危険物の類別第四類銅板腐食(100℃×3H)1危険物の性状非水溶性
ハイスピードフルード ENEOS(旧:JXTGエネルギー)ハイスピードフルードENEOS(旧:JXTGエネルギー)
17,980税込19,778
1缶(20L)
5日以内出荷
潤滑性が優れているハイスピードフルードは、特殊基油と摩耗防止剤の配合により、超低粘度ながら優れた潤滑性を有します。冷却性が優れているハイスピードフルードは、流動性に優れているため、冷却能力が高く、加工時の発熱対策が容易になります。ミスト発生量が少ないハイスピードフルードは、特殊パラフィン系基油の採用により揮発性が低く、ミスト発生量が抑えられます。水溶性切削油剤との分離性が良いハイスピードフルードは、水溶性切削油剤との分離性に優れ、主軸の汚れが軽減されます。あわ消し性が優れているハイスピードフルードは、優れたあわ消し剤を配合しているので、あわ立ちによる循環系のトラブルを防ぎます。
用途高速主軸用軸受専用油(特にジェット潤滑に最適です)仕様さび止め性(蒸留水,60℃,24h):さびなし引火点(℃)(COC)100流動点(℃)12.5危険等級動粘度(mm2/s)40℃:1.6、100℃:0.79危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20L密度(g/cm3 at15℃)0.758色(ASTM)L0.5酸価(mgKOH/g)1.25銅板腐食(100℃,3h)1危険物の性状非水溶性
アンチラストテラミ ENEOS(旧:JXTGエネルギー)アンチラストテラミENEOS(旧:JXTGエネルギー)
199,800税込219,780
1缶(200L)
5日以内出荷
アンチラストテラミLS-PMは溶剤が揮発した後、ペトロラタム状の軟質膜を形成し、優れた防錆性能を発揮します。特に温度差が激しく結露しやすいような使用条件に適しています。溶剤希釈形ですが、引火点が96℃と高い防錆油です。防錆被膜が軟質なので、除去する時も拭取りやすくなります。金属不活性化剤を配合しているため、ベアリングなどのように一部に非鉄金属などが使用されている部品などにも使用できます。防錆被膜が劣化し硬くなると、亀裂が生じ金属表面にさびが発生しやすくなります。酸化安定性に優れているため被膜の硬化を長期間抑制します。バリウム系添加剤を使用していないため、環境への適合性にも優れています。
用途ベアリング部品、精密機械部品、大型機械部品、金型、保管用船舶部品などの長期防錆用引火点(℃)96塩水噴霧96h以上膜厚(μm)5~20湿潤性1200h以上密度(g/cm3)0.841水置換性合格外観黄褐色不透明粘度(mPa・s)28[見かけ粘度 (25℃)]防錆可能年月1年(目安)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量200L危険物の性状非水溶性
ソーイングルブ ENEOS(旧:JXTGエネルギー)ソーイングルブENEOS(旧:JXTGエネルギー)
159,800税込175,780
1缶(200L)
5日以内出荷から21日以内出荷
ソーイングルブNは、高度に水素化精製した無色透明な鉱油に酸化防止剤や紫外線吸収剤をはじめ各種の添加剤を配合した高級潤滑油です。工業用ミシンおよび繊維機械の軸受や歯車の潤滑油に開発された専用油です。ソーイングルブNには汎用ミシン用としてISO VG10と、高速ミシン用としてISO VG15の2種類があります。無色透明の高度水素化精製鉱油に厳選した添加剤を使用しているので、不快臭のない快適な作業環境が得られます。工業用ミシンのような縫製機械ではその製品の品質維持のため周囲の汚損が気になります。ソーイングルブNは、特殊な紫外線吸収剤を使用しており、非常に変色しにくいミシン油です。工業用ミシンでは高速回転の軸受、カム機構、しゅう動部などの潤滑部分があります。特に機械の性能向上に伴い1万回転数に近い高速機も実用化されており、その性能維持を図るため潤滑油には優れた潤滑性が要求されます。ソーイングルブN10は汎用機用として、またソーイングルブN15は高速機用として適しています。熱や空気による酸化、変質を抑える基油、添加剤を配合することで、長時間の使用が可能です。工業用ミシンに使用されている鉄系材料や銅系軸受材などをさび、腐食から守ります。
用途工業用ミシンの潤滑(汎用機種、高速機種)縫製、繊維機械などの高速回転の軸受潤滑精密機械の潤滑その他低粘度の高級潤滑油を必要とする機械仕様さび止め性 (蒸留水,60℃,24h):さびなし、熱安定度 (170℃,16h):析出物なし、銅板腐食 (100℃,3h):1密度(g/cm3 at15℃)0.834
ハイスピードフルード ENEOS(旧:JXTGエネルギー)ハイスピードフルードENEOS(旧:JXTGエネルギー)
169,800税込186,780
1缶(200L)
5日以内出荷
ハイスピードフルードは特殊超低粘度精製基油に酸化防止剤、摩耗防止剤、あわ消し剤等を配合した工作機械の高速主軸用軸受専用油です。超低粘度にもかかわらず潤滑性が良く、しかも安定性に優れるため、長期にわたって良好な潤滑性を維持することができます。特殊基油と摩耗防止剤の配合により、超低粘度ながら優れた潤滑性を有します。流動性に優れているため、冷却能力が高く、加工時の発熱対策が容易になります。特殊パラフィン系基油の採用により揮発性が低く、ミスト発生量が抑えられます。水溶性切削油剤との分離性に優れ、主軸の汚れが軽減されます。優れたあわ消し剤を配合しているので、あわ立ちによる循環系のトラブルを防ぎます。
用途高速主軸用軸受専用油(特にジェット潤滑に最適です)引火点(℃)100防錆力さびなし(蒸留水,60℃,24h)流動点(℃)-12.5危険等級動粘度(mm2/s)1.6(40℃),0.79(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量200L密度(g/cm3 at15℃)0.758色(ASTM)L0.5酸価(mgKOH/g)1.25銅板腐食1(100℃,3h)危険物の性状非水溶性
スーパーマルパスEX ENEOS(旧:JXTGエネルギー)スーパーマルパスEXENEOS(旧:JXTGエネルギー)
37,980税込41,778
1缶(20L)ほか
5日以内出荷
スーパーマルパスEXは、低粘度でありながらも引火点が200℃以上であり、危険物分類第4石油類に分類される商品です。 冷却媒体液を効率よく循環させ、循環ポンプの異常摩耗を防止するためには、高い耐摩耗性が求められます。 スーパーマルパスEXは、鉱油系軸受冷却油に比べ耐摩耗性が優れているため、循環ポンプの摩耗を防ぎます。 また、ギアとの兼用潤滑にも適しています。スーパーマルパスEXの冷却性は、鉱油系軸受冷却油と同等です。 また、VG2の鉱油系軸受冷却油からの切替には、スーパーマルパスEX 5をご使用ください。 スーパーマルパスEXは、ISO粘度グレード(VG)5、10の2種類があり、使用条件に適した粘度のものを選べます。
用途高速スピンドル軸受冷却油色(ASTM)L0.5流動点(℃)-20酸価(mgKOH/g)0.11銅板腐食(100℃×3H)1仕様【さび止め性(蒸留水/60℃/24時間)】なし危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
ソーイングルブ ENEOS(旧:JXTGエネルギー)ソーイングルブENEOS(旧:JXTGエネルギー)
19,980税込21,978
1缶(20L)
8日以内出荷
極圧性、耐候性に優れた低粘度軸受油
EPマシンルブ P ENEOS(旧:JXTGエネルギー)EPマシンルブ PENEOS(旧:JXTGエネルギー)
13,980税込15,378
1缶(20L)ほか
8日以内出荷
250℃以上の引火点を有し、可燃性液体類に分類される商品です。 高性能SP(硫黄-リン)系添加剤の使用により、優れた耐摩耗性、極圧性を有します。FZG不合格ステージは12以上と最高レベルにあり、ギヤ油に匹敵する極圧性です。 熱、酸化安定性に優れているので、適切な保守管理(異物の混入防止など)のもとで、長期間の使用が可能です。 優れたさび止め剤や腐食防止剤の働きにより、ギヤはもとより油循環系統をさびや腐食から守ります。 水分離性、あわ消し性に優れているため、オイル管理が極めて容易です。
用途大型工作機械の広範囲潤滑(軸受、油圧) さびの発生や油の劣化が促進されやすい軸受の潤滑 各種油圧ユニットの潤滑 ゴム・ビニールなどのカレンダーロールの軸受の潤滑 鉄鋼および非鉄金属の圧延機の軸受の潤滑 電動機・発電機・ポンプ・送風機などの各種軸受の潤滑危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
アウトボード ENEOS(旧:JXTGエネルギー)アウトボードENEOS(旧:JXTGエネルギー)
16,980税込18,678
1缶(20L)ほか
8日以内出荷
2サイクル船外機のための専用オイルで、船外機の性能をフルに発揮させます。 トラブルの原因となる燃焼室内の汚れを抑える優れた清浄性をもっています。 ピストンヘッド、およびシリンダーヘッドなどの沈積物が少ないので、これらの沈積物に起因するトラブル、例えば圧縮比の増加、ピストン過熱、表面着火による異常燃焼などを防止します。 過酷な長時間走行でも抜群の潤滑性能を発揮します。 点火プラグを汚すことがありません。失火を防止し、同時にプラグの寿命も大幅に延ばします。 アウトボードエンジンにおいては、使用条件から水分の混入は避けられず、また、これが吹き抜けガス中の酸化物とあいまって、ベアリングの腐食が問題となることがあります。アウトボードでは、この点でも全く問題のないことが確認されています。 混合潤滑方式(予めガソリンとオイルを混合)でご使用の場合には、ガソリン/オイルの混合比は25~30/1を推奨します。
引火点(℃)164流動点(℃)-32.5動粘度(mm2/s)59.2(40℃)、8.34(100℃)粘度指数111酸価(mgKOH/g)0.98
ジネン2T(N) ENEOS(旧:JXTGエネルギー)ジネン2T(N)ENEOS(旧:JXTGエネルギー)
64,980税込71,478
1箱(1L×20缶)ほか
8日以内出荷
空冷、水冷モーターサイクルエンジン試験およびエンジンメーカーの実機試験、実船試験において優れた潤滑性および清浄性が確認されました。特に、燃焼室、ピストン周り、排気系における清浄性に優れています。 ピストン-ライナの摺動部、各部ベアリングにおける油膜保持性がたかく、良好な潤滑性を有するため、一般のオイルに較べてエンジン出力がアップします。 実船試験において優れた腐食摩耗防止性を示すことが確認されています。
用途船外機、水上バイク、スノーモービル、チェンソー、刈払機、発電機など。引火点(℃)166流動点(℃)-45以下動粘度(mm2/s)50.25(40℃)、8.883(100℃)粘度指数158密度(g/cm3 at15℃)0.934色(ASTM)L1.0酸価(mgKOH/g)0.33
ホワイトベアグリース ENEOS(旧:JXTGエネルギー)ホワイトベアグリースENEOS(旧:JXTGエネルギー)(1件のレビュー)
34,980税込38,478
1箱(400g×20本)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
ホワイトベアグリースは増ちょう剤としてアルミコンプレックス、基油として食品グレードホワイトオイルを用い製造したグリースで、これらの原材料はすべてFDAで承認されているものです。 米国NSF H1潤滑剤であり、食品と接触する可能性がある機械の軸受などの潤滑箇所に使用できます。 優れた摩擦摩耗防止性能を有している。 製造工程中に使用される水蒸気や水に洗い落とされにくく、また水分が混入しても軟化しにくく、かつ、さび止め性を備えていますので、安心して使用できます。 アルミコンプレックスを使用しているため、滴点が高く、熱安定性が優れていますので、高温の潤滑個所でも優れた性能を発揮します。 給脂性が優れている。
用途飲料や食品と接触する可能性がある食品の生産、加工、運搬、包装機械。 水蒸気、水と接触する機械。特性摩擦磨耗防止性能、耐熱性危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら