こんなお得な商品も!
油圧作動油 ハイドロリックオイル
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
低圧から高圧に至るまでの各種油圧ポンプ・モーターに適した高級耐摩耗性作動油です。
高圧ポンプに使用した場合、優れた摩耗防止性能を発揮するだけでなくショック荷重にも耐える焼付防止性能も備えています。
高温条件下でも十分な性能を発揮する添加剤を使用しており、耐熱性、酸化安定性も兼ね備えた耐摩耗性動作油です。
用途鍛圧機械、金属加工機械、射出成形機、押出機、工作機械、建設機械、船舶甲板機械、荷役機械、鉱山機械など低圧から高圧まで各種油圧機械すべてに使用できます。
銅板腐食(100℃×3H)1
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
耐摩耗性の優れた非亜鉛系極圧添加剤の採用により、高圧油圧ポンプの摩耗トラブルを防止します。
高度精製基油と高性能酸化防止剤の使用により、高温使用時におけるスラッジ生成量が極めて少なく、バルブ、フィルターにおけるトラブルを防止します。
低温流動性に優れるため、寒冷地における油圧装置の始動がスムーズです。
優れたさび止め性能を有するため、油圧系統内のさびの発生を防ぎます。
油圧シリンダにおけるスティックスリップ現象を防止し、異常音発生を抑制します。
ブレーキトルク性能に優れ、油圧ブレーキの各種トラブルを防止します。
用途建設機械、大型産業機械、産業車両などの高圧油圧装置
適合範囲油圧作動
色(ASTM)L0.5
引火点(℃)244
流動点(℃)-37.5
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)46.2(40℃)、7.58(100℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
粘度指数130
密度(g/cm3 at15℃)0.855
色(ASTM)L0.5
酸価(mgKOH/g)0.06
危険物の性状非水溶性
こんなお得な商品も!
油圧作動油 ハイドロリックオイル
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
摩擦調整剤の配合により、従来の鉱油系作動油に比較して優れた省エネルギー性を示し、低圧から高圧に至る各種油圧ポンプ・モーターに適した油圧作動油です。
用途低圧から高圧までの各種油圧機械すべてに対応
適合範囲油圧機器
流動点(℃)-30
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
銅板腐食(100℃×3H)1
酸価(mgKOH/g)0.06
こんなお得な商品も!
油圧作動油 ハイドロリックオイル
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
摩擦調整剤の配合により、従来の鉱油系作動油に比較して優れた省エネルギー性を示し、低圧から高圧に至る各種油圧ポンプ・モーターに適した油圧作動油です。
用途低圧から高圧までの各種油圧機械すべてに対応
適合範囲油圧機器
仕様さび止め試験(蒸留水、24h)/さびなし
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
銅板腐食(100℃×3H)1
酸価(mgKOH/g)0.06
危険物の性状非水溶性
耐摩耗性や長寿命性が優れており、建設機械用途に最適な油圧作動油です。
耐摩耗性の優れた非亜鉛系極圧添加剤の採用により、高圧油圧ポンプの摩耗トラブルを防止します。
高度精製基油と高性能酸化防止剤の採用により、高温使用時のスラッジ生成量が極めて少なく、バルブの作動不良やフィルター閉塞などのトラブルを防止します。
スティックスリップ防止剤の採用により、油圧シリンダの異常音発生を防止します。
従来の非亜鉛系油圧作動油に比べてブレーキトルク性能が優れ、油圧ブレーキの各種トラブルを防止します。
250℃以上の引火点を保証した可燃性液体類に分類される 商品です。
用途建設機械、鍛造プレスなどの大型産業機械、 産業車両の油圧装置
適合範囲油圧作動
色(ASTM)L0.5
酸価(mgKOH/g)0.07
寒冷地の屋外、冷凍庫などの低温環境、温度による粘度変化の少ないことを必要とする油圧機器の使用に適した油圧作動油です。粘度・温度特性のすぐれた高度水素化分解基油を使用した、低温起動時の粘性抵抗が小さく、消費電力の節減に寄与する省エネルギー型油圧作動油です。
用途建設機械、水門など寒冷地の屋外で使用する油圧機器。冷凍庫用油圧機器。計器等の精密油圧機器。舶用甲板機械の遠隔操作装置。その他低流動点、高粘度指数を必要とする油圧機器
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
銅板腐食(100℃×3H)1
危険物の性状非水溶性
優れた生分解性を有しています。OECD301B に準拠した生分解性試験に おいて60%以上の生分解性を示し、エコマークの 認定基準をクリアしています。
基油に合成系脂肪酸エステルを使用しており、鉱油に比べて難燃性に優れています。
基油自体の油性効果に 加えて、摩耗防止剤が優れた耐摩耗性を発揮しますので、ポンプやバルブ等の摩耗を抑制します。
優れたさび止め剤を 配合しており、油圧系統内に混入する水分によるさびの発生を抑制します。
金属材料との適合性が 良いため、ポンプやバルブ等の油圧機器の材質に対してほとんど影響しません。
鉱油系油圧作動油とほぼ同等のシール材適合性を示します。
用途油圧ショベル等の建設機械。連続鋳造設備や熱間圧延設備などの油圧装置。
電気炉や加熱炉等の油圧装置。鍛造プレスやダイカストマシン。油の漏洩による環境汚染や火災の危険性が 高い油圧設備。
適合範囲建設機械・油圧作動
色(ASTM)L1.0
エコマーク認定認定
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
色(ASTM)L1.0
粘度指数が高く、流動点が低いことから、極寒地や冷凍倉庫の油圧機器に最適です。
高粘度指数のため、低温時での油圧ポンプの暖機運転が不要となり、省エネにつながります。
優れた摩耗防止剤を配合しており、低粘度にもかかわらず、油圧装置を摩耗から守ります。
用途屋外設置油圧機器、冷凍庫倉庫内作業車、 冬季寒冷地での建設機械
ISO粘度グレード15
適合範囲油圧機器、作業車、 建設機械
引火点(℃)120
流動点(℃)-60以下
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)14.5(40℃)、5.18(100℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
粘度指数353
密度(g/cm3 at15℃)0.849
色(ASTM)L0.5
危険物の性状非水溶性
引火点250℃以上を有し、消防法の可燃性液体類に分類される工作機械や産業用機械の高性能多目的潤滑油です。各種工作機械や一般産業用機械の軸受潤滑油、摺動面潤滑油、油圧作動油としての要求性能を満足し、ギヤ油に匹敵する極圧性も有します。高度精製基油を使用することにより鉱油系基油でありながら合成油に匹敵する熱安定性を有します。可燃性液体類の高性能多目的潤滑油として、工場における潤滑管理に貢献します。
用途工作機械の広範囲潤滑(軸受、油圧、摺動面)。さびの発生や油の劣化が促進されやすい軸受の潤滑。各種油圧ユニットの潤滑。抄紙機のウェットパートからカレンダーパートまでの総合的な潤滑。ゴム・ビニールなどのカレンダーロールの軸受の潤滑。鉄鋼および非鉄金属の圧延機の軸受の潤滑。電動機・発電機・ポンプ・送風機などの各種軸受の潤滑
銅板腐食(100℃×3H)1
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
関連キーワード