米国General Motors社のAutomatic Transmission Fluid(ATF) DEXRON-Ⅱに合格した高性能ATFです。ATFに要求される粘度特性、摩擦特性、酸化安定性、耐摩耗性、シール適合品などにおいて、優れた性能を発揮します。
粘度指数が高く、低温流動性が良い。
酸化安定性が良い。
優れた摩擦特性を有している。
耐摩耗性、極圧性に優れている。
変速機部品との適合性が良い。
その他自動変速機油として必要な消泡性、清浄性にも優れた性能。
用途オートマチックトランスミッション用。パワーステアリング用。
仕様塩基価(塩酸法):1.27mgKOH/g泡立ち性(泡立ち度/泡安定度):(Seq.Ⅰ)0mL、(Seq.Ⅱ)20mL/0mL、(Seq.Ⅲ)0mL
色赤色
種類ATF
引火点(℃)(COC)194
密度(g/cm3)(15℃)0.863
流動点(℃)-45以下
粘度(mPa・s)(BF法、-40℃)12000
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)(40℃)33.03、(100℃)7.013
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
粘度指数181
GM規格DEXRON-Ⅱ
酸価(mgKOH/g)1.31
危険物の性状非水溶性
関連キーワード