極圧性、機械安定性に優れ、あらゆるグリース潤滑に万能に活躍します。
使用温度範囲(℃)-20~125
危険物の類別非危険物
優れた潤滑性により、すべり弁を摩耗や焼付きから守り、長持ちさせます。
グリース中のきょう雑物が少なく、油分離が少ないためフィルターの閉そくを防止します。また配管抵抗を少なくするためにNLGI番号で000と00の2種類を用意しました。
すべり弁のしゅう動部に強力に付着し、これらを円滑に作動させます。
生コン中の水分による流失が少なく潤滑箇所を守ります。
用途コンクリートポンプのすべり弁専用
商品タイプリチウムグリース
特性潤滑性、耐磨耗性、焼付防止
外観淡黄褐色
増ちょう剤リチウム石けん
危険物の類別非危険物
淡かっ色の滑らかなバター状で、特殊な脂肪酸のカルシウム石けんと精選された高級基油を主成分としたグリースです。
潤滑性、粘着性、給油性が優れている。
用途自動車、建設機械のシャシー、ユニバーサルジョイントなどに使用し優れた性能を発揮します。
石鹸基カルシウム
使用温度範囲(℃)約-20~70
危険物の類別非危険物
銅板腐食(室温、24h)合格
関連キーワード