絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
124件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コスモ スクリュー32X コスモ石油コスモ スクリュー32Xコスモ石油(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1缶(20L)ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
ロングライフタイプ回転式空気圧縮機油。 優れた熱酸化安定性。 優れた水分離性。 優れた消泡性。 優れたさび止め性・腐食防止性。 優れた潤滑性。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
ノンラスト コスモ石油ノンラストコスモ石油(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1缶(18L)
翌々日出荷から4日以内出荷
外観茶褐色不透明容量(L)18危険等級危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
コスモ ワイドグリースWR コスモ石油コスモ ワイドグリースWRコスモ石油
7,498税込8,248
1個(2.5kg)
当日出荷
危険物の類別非危険物
コスモ ノーキ TF コスモ石油コスモ ノーキ TFコスモ石油(1件のレビュー)
99,980税込109,978
1缶(200L)
3日以内出荷
ギヤー油、油圧作動油、湿式ブレーキ油、油圧駆動オイルとしての性能を兼ね備えています。 粘度指数が高く、かつ流動点が低いため寒冷地における流動性が優れており、オールシーズン安心して使用できます。 湿式ブレーキに対する潤滑性が優れているためブレーキノイズ防止性が高く、安定した制動力が得られます。
用途農機用トラクター、コンバイン等のミッション、デフギヤー、油圧作動油、湿式ブレーキ、パワーシフト引火点(℃)232流動点(℃)-40.0危険等級動粘度(mm2/s)50.63(40℃)、8.234(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数136密度(g/cm3 at15℃)0.8783危険物の性状非水溶性
コスモ モリブデングリース コスモ石油コスモ モリブデングリースコスモ石油
22,980税込25,278
1缶(16kg)
3日以内出荷
最適粒度の二硫化モリブデンを配合していますので、通常の極圧グリースでは潤滑できないようなすべり速度が小さく、その上、超高荷重、衝撃荷重を受けるところで十分潤滑性能を発揮します。 グリースは一般に130℃を超えると劣化していきますが、コスモモリブデングリースはこれ以上の温度になりますと固体潤滑剤としての二硫化モリブデンが潤滑性能を発揮します。 二硫化モリブデンは他の固体潤滑剤と比べて、被膜形成が容易なため、金属によく吸着し優れた潤滑性能を発揮します。 酸化安定性、機械的安定性、潤滑性などに優れていますので長期間の使用に耐え、給油間隔を延長することができます。
用途耐熱性、耐摩耗性、耐衝撃荷重性に優れ、使用温度範囲も広く、また潤滑被膜形成が容易ですので、超高荷重を受ける軸受、特に鉄鋼設備の混銑車のトラニオン軸受、自動車のボールジョイント、ユニバーサルジョイントなどのような過酷な潤滑個所に適します。 そのほかネジの取り付け、取り外し、機械の組立、据付け、機械のならし運転時などにコスモモリブデングリースを塗付することにより、作業性が一段と向上します。 また、二硫化モリブデンの高温特性から高温にさらされても、潤滑性能を十分発揮しますので、各種工業用炉、乾燥炉関係の潤滑剤として適します。なお、再給脂が困難な潤滑個所にコスモモリブデングリースを使用することにより、給脂間隔を大幅に延長することができます。商品タイプモリブデングリース特性耐荷重性、酸化安定性、機械安定性、潤滑性使用目的コスモモリブデングリース、作業性が一段と向上、塗付、潤滑剤、給脂間隔を大幅に延長外観灰黒色軟膏状蒸発量(%)0.50(99℃・22hr)危険物の類別非危険物石鹸基リチウム粘度(mm2/s)12.51(100℃)
コスモ グリース ロードマスター コスモ石油コスモ グリース ロードマスターコスモ石油
13,980税込15,378
1缶(16kg)
3日以内出荷から5日以内出荷
走行中の摩擦熱やブレーキから発生する熱の履歴を受けても、グリースが軟硬化することがありません。 高温下でも酸化による劣化が小さいため、長期間使用することができます。 グリース構造が強いので、ベアリング内で強いせん断を受けても大きく軟化することはありません。 高荷重に耐える強い油膜を形成するため、ベアリングの摩耗、焼付きを防ぎます。 付着性が非常に良いため、ベアリングからの飛散が少なくハブによく留っています。 水に洗い流されたり、乳化することが少ないので、水と接触する場所でも使用できます。 ベアリングやハブをさびから守ります。
特性耐荷重性、付着性、防錆性、焼付防止外観淡褐色軟膏状危険物の類別非危険物石鹸基リチウム粘度(mm2/s)14.92(基油・100℃)
コスモ リオ ディーゼル DL-1 コスモ石油コスモ リオ ディーゼル DL-1コスモ石油
19,980税込21,978
1箱(4L×6缶)ほか
3日以内出荷
DPF付乗用デューゼル車に最適な高性能・省燃費LowAshディーゼルエンジン油です。 DPF詰まりの原因となる灰分を減らしながら、優れた実用性能と省燃費性能を兼ね備えています。
SAE5W-30ブラウン引火点(℃)228流動点(℃)-42.5危険等級動粘度(mm2/s)50.65(40℃)、9.871(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数185JASO規格DL-1密度(g/cm3 at15℃)0.8502危険物の性状非水溶性
コスモ 2サイクル オイル コスモ石油コスモ 2サイクル オイルコスモ石油
15,980税込17,578
1缶(20L)ほか
4日以内出荷
煙を生成しにくい合成油を配合しているので、煙が少なくなります。 極めて効果的な摩耗防止剤、焼付防止剤を添加していますので、摩耗防止能力、焼付防止能力は抜群です。 灰分が少ないために、燃焼室内のデポジット生成をおさえ、点火プラグなどを良好な状態に保ちます。また、清浄分散性に優れていますのでエンジン各部を清浄に保ちます。 粘度指数が高く、流動点も低いため分離潤滑方式でも、季節、気温にかかわらず給油量をほとんど一定に保ちます。 特に混合潤滑の場合、予めオイルを燃料に適当な比率で混合する必要があるため、燃料との混合性がよくなるように工夫してオイルを製造しています。
用途分離潤滑、混合潤滑いずれの2サイクルガソリンエンジンにも使用可能です。 2サイクルガソリンエンジンを搭載する軽乗用車、2輪車、芝刈機、チェーンソーなどに最適です。 混合潤滑方式を採用しているエンジンに使用する場合は必ず指定された混合比率で使用して下さい。青色引火点(℃)100流動点(℃)-32.5危険等級動粘度(mm2/s)54.48(40℃)、8.942(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類粘度指数143密度(g/cm3 at15℃)0.8677危険物の性状非水溶性
コスモ ギヤー GL-5 コスモ石油コスモ ギヤー GL-5コスモ石油
13,900税込15,290
1缶(20L)ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
コスモ リオ ATX-UNI コスモ石油コスモ リオ ATX-UNIコスモ石油
25,980税込28,578
1缶(20L)
翌々日出荷
オートマチックトランスミッション専用油。 JASO規格に適合したATFです。 最新のオートマチック機構、スリップ制御ロックアップ、ホンダマルチマチックに適合するATFです。 優れた摩擦特性と安定性によって良好なシフトフィーリングを実現しております。 低温時における粘度特性がよく幅広い温度領域で快適なドライバビリティを発揮します。
用途乗用車専用ですが、建機・土木機械や輸送運搬車輌などの自動変速機にも使用できます。種類ATF容量(L)20引火点(℃)208流動点(℃)-50.0粘度(mPa・s)12700(-40℃)危険等級動粘度(mm2/s)35.15(40℃)、7.068(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類粘度指数168密度(g/cm3 at15℃)0.8523酸価(mgKOH/g)0.93塩基価1.72mgKOH/g危険物の性状非水溶性
コスモ ECOディーゼル光星 コスモ石油コスモ ECOディーゼル光星コスモ石油
19,980税込21,978
1缶(20L)
翌々日出荷
「JASO DH-2」省燃費型ロングドレインディーゼルエンジンオイル大型・中型ディーゼル車両を多く保有し、基幹配送(郊外・高速走行)を中心にした運送事業者様に最適な省燃費型ディーゼルエンジンオイルです。 北海道・東北などの寒冷地・山岳地域はもちろんのこと、日本全国で優れた省燃費性能と走行性能を発揮します。
用途車両用エンジン油 ディーゼルエンジンSAE5W-30容量(L)20引火点(℃)222流動点(℃)-40.0危険等級動粘度(mm2/s)56.4(40℃)10.6(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L粘度指数181ベースオイル合成油JASO規格DH-2F銅板腐食(100℃×3H)1密度(g/cm3 at15℃)0.854色(ASTM)L3.0酸価(mgKOH/g)2.80危険物の性状非水溶性
コスモ リオ2サイクル コスモ石油コスモ リオ2サイクルコスモ石油
15,980税込17,578
1箱(500mL×30本)
3日以内出荷
幅広い2サイクルガソリンエンジン車両に優れた性能を発揮します。JASO規格FC認定品です。優れた潤滑性を備えています。優れた清浄性を有しています。排気ガスの白煙が少ない潤滑油です。
用途2サイクルガソリンエンジン専用油です。分離給油方式、混合潤滑方式のいずれの潤滑方式にも使用できます。オートバイ、農機、チェンソーなど各種の2サイクルガソリンエンジンに最適です。仕様硫酸灰分mass%:0.05(目視)緑色系引火点(℃)100(COC)流動点(℃)-30危険等級動粘度(mm2/s)(4054.36 / (1008.915危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量500mL粘度指数143酸価(mgKOH/g)0.05危険物の性状非水溶性塩基価(mgKOH/g)1.14
コスモ ワイドグリス コスモ石油コスモ ワイドグリスコスモ石油
49,980税込54,978
1缶(16kg)
翌々日出荷
危険物の類別非危険物
コスモ SPシャシーグリース コスモ石油コスモ SPシャシーグリースコスモ石油
15,980税込17,578
1缶(16kg)ほか
3日以内出荷
グリースガンやシャシールブリケータなどで給脂するシャシー専用グリースで、リチウム石けん基グリースに極圧剤、粘着剤などを配合したグリースです。
用途バス、トラック、乗用車、農・建設機械などのシャシー各部の潤滑に増ちょう剤リチウム石けん湿潤性A級(14日)外観淡褐色軟膏状危険物の類別非危険物銅板腐食合格(室温/24hr)
コスモ クリーンカット AN200 コスモ石油コスモ クリーンカット AN200コスモ石油
15,980税込17,578
1缶(18L)
3日以内出荷
中粘度で潤滑性に優れています。 広範囲な一般切削・旋削加工に使用可能です。
用途超硬工具による低炭素鋼・非鉄金属の切削に容量(L)18引火点(℃)220流動点(℃)-15危険等級動粘度(mm2/s)40℃:20.14危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類密度(g/cm3 at15℃)0.8658色(ASTM)0.5脂肪油分(%)10危険物の性状非水溶性銅板腐食(100℃×1H)1
コスモ クリーンクール YK101 コスモ石油コスモ クリーンクール YK101コスモ石油
19,980税込21,978
1缶(18L)
3日以内出荷
界面活性剤を主成分とし、水に希釈すると透明または半透明になる液体です。 油剤寿命が長く防腐性や防錆性に優れ、清潔な作業環境が保てます。
用途鋳鉄の一般切削に仕様【泡立ち試験(24℃)】合格、【乳化安定度(室温/24hr)】合格容量(L)18外観黄褐色危険物の類別非危険物希釈液(×10)pH9.2希釈液(×10)表面張力 10-3N/m31密度(g/cm3 at15℃)0.9697耐食性鋼・アルミ・銅・鋳鉄:変色、亜鉛:変化なし(室温/48hr/10倍希釈)使用濃度【鋼・アルミ・銅】10~30倍
コスモ ダイナウエイHFP コスモ石油コスモ ダイナウエイHFPコスモ石油
21,980税込24,178
1缶(20L)
4日以内出荷
工作機械での超低速から高速加工域において極めて優れた摺動特性を持ち、消防法上の非危険物可燃性液体類に分類される高引火点・超高性能摺動面専用油です。
ISO規格G68相当容量(L)20引火点(℃)264流動点(℃)-27.5動粘度(mm2/s)100℃:9.337、40℃:66.97危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類粘度指数117銅板腐食(100℃×3H)1密度(g/cm3 at15℃)0.8666色(ASTM)L1.0
コスモ スーパーエポック UF コスモ石油コスモ スーパーエポック UFコスモ石油(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1缶(20L)ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
高度精製基油(HVI基油)と厳選した各種添加剤をバランス良く配合した耐摩耗性油圧作動油です。
用途射出成形機、鍛圧機械、金属加工機械、押出機、工作機械、建設機械、船舶甲板機械、荷役機械、鉱山機械など、低圧から高圧まで各種油圧機械に危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
コスモ チェーンソー コスモ石油コスモ チェーンソーコスモ石油
14,980税込16,478
1缶(18L)
4日以内出荷
高度に精製された鉱油基油をベースに、摩耗防止剤、腐食防止剤、粘度指数向上剤、極圧剤、粘着向上剤などの各種添加剤を効果的に配合したチェーンソー専門油です。
用途冬期用仕様【糸引き性】2.3sec容量(L)18引火点(℃)252流動点(℃)-22.5危険等級動粘度(mm2/s)40℃:105、100℃:11.48危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類銅板腐食(100℃×3H)1密度(g/cm3 at15℃)0.885色(ASTM)1.5酸価(mgKOH/g)0.4反応中性危険物の性状非水溶性
コスモ スクリュー32S コスモ石油コスモ スクリュー32Sコスモ石油
32,980税込36,278
1缶(20L)
4日以内出荷
実機テストにおいて、メーカー品スクリュー 32比で4倍以上、スクリュー 32X比で2倍以上の寿命を有し、大変、熱・酸化安定性に優れています。 この極めて長いオイル寿命より、オイル費用の削減・廃油量の削減・メンテナンスの軽減等を図ることができます。 空気圧縮の際に発生する凝縮水を速やかに水分離します。 圧縮機のオイル回収タンク内では攪拌により、泡が立ちやすくなっております。コスモスクリュー 32Sは、泡が立ちにくく、泡が立っても、速やかに消泡します。 耐摩耗性添加剤の配合により、圧縮機の潤滑部の摩耗を防止します。 圧縮機系統での各部のさび・腐食を防止します。特に銅製のオイルクーラーへの悪影響(銅イオン溶出)を防ぎます。
用途各種回転式空気圧縮機用(スクリュー式空気圧縮機・ロータリーベーン式空気圧縮機・スクロール式空気圧縮機)適合範囲圧縮機容量(L)20引火点(℃)244流動点(℃)-50以下危険等級動粘度(mm2/s)30.69(40℃)、5.731(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L粘度指数130密度(g/cm3 at15℃)0.8351色(ASTM)L0.5危険物の性状非水溶性
コスモ ハイドロAW コスモ石油コスモ ハイドロAWコスモ石油
11,980税込13,178
1缶(20L)
4日以内出荷
酸化安定性、熱安定性が優れていますので、過酷な条件、長時間使用しても色変化、スラッジの生成が少ないロングライフタイプの油圧作動油です。 摩耗防止性能が優れていますので、油圧機器の摩耗が少なく機械の長寿命化に貢献します。 熱安定性が優れていますので、建設機械のように高温、高圧で使用される機械、長時間連続運転される機械などにも安定して使用できます。 耐水性、加水分解安定性に優れており、万が一、水が混入した際にも酸性物質生成を抑制し、油圧機器への影響を最小限に抑えます。 ニトリルゴム、ウレタンゴムなどのシール材、各種金属類等に対して優れた適合性を示します。 消泡性に優れています。
用途射出成形機、油圧プレス、油圧エレベーター等の一般産業機械の油圧装置。 建設機械の油圧装置、特装車の油圧装置、船舶の油圧装置。適合範囲油圧作動容量(L)20規格ISO 11158 HM、ASTM D 6158 HM、DIN 51524-2 HLP、Denison HF0、HF1、HF2、Eaton Brochure 694引火点(℃)242流動点(℃)-25.0危険等級動粘度(mm2/s)56.68(40℃)、7.913(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L粘度指数105密度(g/cm3 at15℃)0.8774危険物の性状非水溶性
コスモ リオ ギヤー ミッション コスモ石油コスモ リオ ギヤー ミッションコスモ石油(2件のレビュー)
16,980税込18,678
1缶(20L)
3日以内出荷
マルチグレードオイル化によって低温時から高温時までスムーズなシフト操作性を実現したマニュアルトランスミッション専用のギヤーオイルです。 ミッションギヤーの特性に合わせ、耐熱性やシンクロ特性を一段と向上させたロングドレインタイプのマルチグレードオイルです
SAE75W-90APIGL-4クラス容量(L)20引火点(℃)190流動点(℃)-52.5危険等級動粘度(mm2/s)88.18(40℃)、14.53(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L粘度指数172密度(g/cm3 at15℃)0.8965色(ASTM)2.0危険物の性状非水溶性
コスモ リオ ディーゼル DH-2 コスモ石油コスモ リオ ディーゼル DH-2コスモ石油
17,980税込19,778
1缶(20L)
3日以内出荷
RVから商用車まで、走行性能を一段とアップさせるマルチグレードディーゼルエンジンオイルです。 DPF付き車輌にも適合します。
SAE10W-30APICF-4クラス引火点(℃)220流動点(℃)-37.5危険等級動粘度(mm2/s)64.64(40℃)、10.14(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数143ベースオイル鉱物油JASO規格DH-2密度(g/cm3 at15℃)0.8761色(ASTM)L3.0危険物の性状非水溶性
コスモ 2サイクル オイルR コスモ石油コスモ 2サイクル オイルRコスモ石油
14,980税込16,478
1缶(20L)
4日以内出荷
極めて効果的な摩耗防止剤、焼付防止剤を添加していますので、摩耗防止能力、焼付防止能力は抜群です。 燃焼室内のデポジット生成を抑え、点火プラグなどを良好な状態に保ちます。また、清浄分散性が優れていますのでエンジン各部を清浄に保ちます。 粘度指数が高く、流動点も低いため分離潤滑方式でも季節、気温にかかわらず給油量をほとんど一定に保ちます。 特に混合潤滑の場合、予めオイルを燃料に適当な比率で混合する必要があるため、燃料との混合性がよくなるように工夫してオイルを製造しています。
用途分離潤滑、混合潤滑いずれの2サイクルガソリンエンジンにも使用可能です。 2サイクルガソリンエンジンを搭載する2輪車、芝刈機、チェーンソーなどに最適です。 混合潤滑方式を採用しているエンジンに使用する場合は、必ず指定された混合比率で使用して下さい。レッド引火点(℃)128流動点(℃)-30.0危険等級動粘度(mm2/s)48.99(40℃)、7.772(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20L粘度指数126密度(g/cm3 at15℃)0.8773危険物の性状非水溶性
コスモ 2サイクル マリオ コスモ石油コスモ 2サイクル マリオコスモ石油
13,980税込15,378
1箱(0.5L×30本)ほか
3日以内出荷
耐熱性、耐焼付性が一段と優れた2サイクルガソリン船外機専用油です。
赤色引火点(℃)92流動点(℃)-32.5動粘度(mm2/s)80.34(40℃)、10.88(100℃)粘度指数122ベースオイル鉱物油JASO規格FBクラス密度(g/cm3 at15℃)0.8814
コスモ 低温グリース コスモ石油コスモ 低温グリースコスモ石油
12,980税込14,278
1缶(2.5kg×1缶)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
低温用グリース。 低温特性・対樹脂性・機械安定性・耐水性、さび止め性に優れるグリース。
用途冷凍室内荷役設備の各種軸受・極寒地向け機械の各種軸受、ベルトコンベアキャリアローラー軸受・低トルク性能を必要とるす軸受・その他特に低温性が必要とされる潤滑油個所。使用温度範囲(℃)-60~110外観白黄色軟膏状増ちょう剤リチウム石けん危険物の類別非危険物特性低温特性・対樹脂性・機械安定性・耐水性、さび止め性
コスモ 放電加工D コスモ石油コスモ 放電加工Dコスモ石油
17,980税込19,778
1缶(20L)
3日以内出荷
高度に精製されたパラフィン系基油を主成分とした、低粘度で、なおかつ引火点が高い放電加工専用油です。 ゴム・パッキンなどのシール材の膨張劣化対に適しています。
用途放電加工専用の潤滑油容量(L)20引火点(℃)110外観無色透明流動点(℃)-40危険等級動粘度(mm2/s)2.621危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類密度(g/cm3 at15℃)0.7916色(ASTM)L0.5危険物の性状非水溶性分留性状(℃)【初留点】240、【50%点】250、【終点】271銅板腐食(100℃×1H)1
コスモ クリーンカット CP320 コスモ石油コスモ クリーンカット CP320コスモ石油
16,980税込18,678
1缶(18L)
3日以内出荷
中程度の粘度で潤滑性に優れています。 広範囲な重切削加工の使用が可能です。
用途難削材の加工、高合金鋼のブローチ加工に容量(L)18引火点(℃)198流動点(℃)-15危険等級動粘度(mm2/s)40℃:31.78危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類密度(g/cm3 at15℃)0.9074色(ASTM)L7.5脂肪油分(%)14.7硫黄分(%)1.5危険物の性状非水溶性銅板腐食(100℃×1H)4
コスモ マリン3010 コスモ石油コスモ マリン3010コスモ石油
10,980税込12,078
1缶(20L)
3日以内出荷
コスモマリン 3010・4010は精選された原油から高度に精製した高級パラフィン系鉱油に清浄分散剤、酸化防止剤、油性向上剤など各種の添加剤を配合した高級潤滑油です。
引火点(℃)262流動点(℃)-12.5動粘度(mm2/s)100℃:10.90、40℃:94.60粘度指数99密度(g/cm3 at15℃)0.892色(ASTM)L1.5塩基価(mgKOH/g)10
コスモ リオ ギヤー ディファレンシャル コスモ石油コスモ リオ ギヤー ディファレンシャルコスモ石油
17,980税込19,778
1缶(20L)
3日以内出荷
ディファレンシャルギヤ-が要求する極圧性と耐熱性を備えたディファレンシャルギヤ-専用オイルです。 優れた極圧性と耐熱性で過酷な運転条件下でも長期間安定した性能を保持します。 マルチグレードオイルとしての粘度特性を活かし、低温時から高温時まで抜群の性能を発揮します。
SAE80W-90APIGL-5(LSD性能付与)容量(L)20引火点(℃)220流動点(℃)-32.5危険等級動粘度(mm2/s)130.3(40℃)、14.01(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L粘度指数105密度(g/cm3 at15℃)0.9007色(ASTM)L2.0危険物の性状非水溶性
コスモ 耐熱マルチギヤーオイル コスモ石油コスモ 耐熱マルチギヤーオイルコスモ石油(4件のレビュー)
19,980税込21,978
1缶(20L)
欠品中
優れた熱・酸化安定性と高い極圧性を備えたロングドレンタイプのトランスミッション・ディファレンシャルギヤー専用油です。 実車テストで1年間または10万kmを達成し、長期間安定した性能を保持します。
SAE80W-90容量(L)20引火点(℃)228流動点(℃)-40.0危険等級動粘度(mm2/s)149(40℃)15.9(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L粘度指数113APIGL-5ベースオイル鉱物油密度(g/cm3 at15℃)0.883色(ASTM)L2.5酸価(mgKOH/g)1.2危険物の性状非水溶性
コスモ クリーンクール(ケミカル) コスモ石油コスモ クリーンクール(ケミカル)コスモ石油
31,980税込35,178
1缶(18L)
4日以内出荷
界面活性剤を主成分とし、水で希釈すると透明または半透明になる液体です。 油剤寿命が長く防腐性や防錆性に優れ、清潔な作業環境が保てます。
用途ケミカル型の非塩素系水溶性切削油剤で、鋼や鋳鉄の研削加工液として最適です。pH10.6(×50希釈倍率)不揮発分原液/34%密度(g/cm3)原液/1.132(15℃)外観(原液)無色透明希釈の目安鋼、鋳鉄/30~50倍硫黄分(%)原液/-仕様表面張力(10-1N/m)/65(×50希釈倍率)泡立ち試験(24℃)/合格乳化安定度(室温 24hr)/合格耐食性(室温 48hr)10倍希釈:鋼・鋳鉄/変化無し、アルミ・銅/変色する場合がある、亜鉛/変色容量(L)18危険物の類別非危険物
コスモ ホワイトP コスモ石油コスモ ホワイトPコスモ石油
21,980税込24,178
1缶(15kg)
4日以内出荷
コスモホワイトPシリーズは厳選されたベース油を高度に精製した高純度の流動パラフィンで、日本薬局方流動パラフィン純度試験、食品添加物規格試験等に合格し、その優れた品質は数多くの産業分野で使用され、高く評価されております。
仕様【確認試験・遊離酸・遊離アルカリ・硫酸呈色物・イオウ化合物・多核芳香族炭化水素・ヒ素】合格セーボルト:+30危険等級危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
コスモ ピュアスピンESP コスモ石油コスモ ピュアスピンESPコスモ石油
87,980税込96,778
1缶(200L)
5日以内出荷
コスモピュアスピンは、水素精製装置で精製したパラフィン系の潤滑油です。●この安定した品質は、ユーザーニーズに充分マッチするものと確信しており、特に、工業潤滑油(工作油剤、インキ溶剤)等の基油として最適です。
用途各種工業製品の原料(工作油)、希釈剤(インキ、各種添加剤・界面活性剤)、ゴム配合油などセーボルト:30(100℃/6hr)容量(L)200引火点(℃)140化学組成CA:9.8%、CN:33.7%、CP:56.5%流動点(℃)-12.5屈折率1.4664(20℃)危険等級動粘度(mm2/s)40℃:4.789、100℃:1.64危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類銅板腐食(100℃×3H)1密度(g/cm3 at15℃)0.8425酸価(mgKOH/g)0.03アニリン点79.1℃硫黄分(%)X線法:0.07平均分子量225危険物の性状非水溶性蒸留性状(℃)【初留点】234、【95%留出温度】367残留炭素分(%)0.01以下
コスモ ピュアスピンC コスモ石油コスモ ピュアスピンCコスモ石油
87,980税込96,778
1缶(200L)
5日以内出荷
コスモピュアスピンは、水素精製装置で精製したパラフィン系の潤滑油です。 この安定した品質は、ユーザーニーズに充分マッチするものと確信しており、特に、工業潤滑油(工作油剤、インキ溶剤)等の基油として最適です。
用途各種工業製品の原料(工作油剤)、希釈剤(インキ・各種添加剤・界面活性剤)、ゴム配合油などセーボルト:+30容量(L)200引火点(℃)172総抽出物【DMSO】2.4%化学組成CA:10.7%、CN:30.3%、CP:59%流動点(℃)-10屈折率1.4790(20℃)危険等級動粘度(mm2/s)40℃:9.76、100℃:2.55危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類密度(g/cm3 at15℃)0.867酸価(mgKOH/g)0.01以下アニリン点81.6℃硫黄分(%)0.14(X線法)平均分子量289危険物の性状非水溶性蒸留性状(℃)【初留点】259、【95%留出温度】432残留炭素分(%)0.01以下
コスモ ピュアスピンG コスモ石油コスモ ピュアスピンGコスモ石油
87,980税込96,778
1缶(200L)
5日以内出荷
コスモピュアスピンは、水素精製装置で精製したパラフィン系の潤滑油です。 この安定した品質は、ユーザーニーズに充分マッチするものと確信しており、特に、工業潤滑油(工作油剤、インキ溶剤)等の基油として最適です。
用途各種工業製品の原料(工作油剤)、希釈剤(インキ・各種添加剤・界面活性剤)、ゴム配合油などASTM:L1.5容量(L)200引火点(℃)180総抽出物【DMSO】2.0%化学組成CA:9.6%、CN:28.3%、CP:62.1%流動点(℃)-7.5屈折率1.4857(20℃)危険等級動粘度(mm2/s)40℃:21.1、100℃:4.25危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類密度(g/cm3 at15℃)0.881酸価(mgKOH/g)0.01以下アニリン点88.8℃硫黄分(%)0.35(X線法)平均分子量377危険物の性状非水溶性蒸留性状(℃)【初留点】241、【95%留出温度】525残留炭素分(%)0.01以下
コスモ ピュアスピンTK コスモ石油コスモ ピュアスピンTKコスモ石油
87,980税込96,778
1缶(200L)
5日以内出荷
コスモピュアスピンは、水素精製装置で精製したパラフィン系の潤滑油です。 この安定した品質は、ユーザーニーズに充分マッチするものと確信しており、特に、工業潤滑油(工作油剤、インキ溶剤)等の基油として最適です。
用途各種工業製品の原料(工作油剤)、希釈剤(インキ・各種添加剤・界面活性剤)、ゴム配合油などセーボルト:+30容量(L)200引火点(℃)174総抽出物【DMSO】1.8%化学組成CA:9.3%、CN:31.8%、CP:58.9%流動点(℃)-5屈折率1.4768(20℃)危険等級動粘度(mm2/s)40℃:9.37、100℃:2.49危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類密度(g/cm3 at15℃)0.864酸価(mgKOH/g)0.01以下アニリン点83.1℃硫黄分(%)0.092(X線法)平均分子量286危険物の性状非水溶性蒸留性状(℃)【初留点】245、【95%留出温度】452残留炭素分(%)0.01以下
コスモ ハイチャックグリース コスモ石油コスモ ハイチャックグリースコスモ石油
18,980税込20,878
1缶(16kg)
3日以内出荷
増ちょう剤にウレア系化合物、基油に高粘度合成油を用いたグリースです。
混和ちょう度370(25℃)増ちょう剤ウレア系化合物仕様【軸受防錆(52℃/48hr)】合格滴点(℃)280以上外観黄褐色軟膏状蒸発量(%)0.1(99℃/22hr)危険物の類別非危険物粘度(mm2/s)【基油】55.91(100℃)銅板腐食合格(100℃/24hr)酸化安定度(kPa)20(99℃/100hr)
コスモ 耐熱グリースA コスモ石油コスモ 耐熱グリースAコスモ石油
19,980税込21,978
1缶(16kg)
3日以内出荷から4日以内出荷
耐熱性、極圧性に優れたアルミニウムコンプレックスタイプのグリースです。
用途圧延機、乾燥炉、焼却機、製紙機などの高温部・潤滑個所・電動機ベアリング、シールドベアリングなどの長寿命を要求する潤滑個所・水、水蒸気と接触する潤滑個所使用温度範囲(℃)-20~150潤滑性A級(14日)外観黒褐色軟膏状耐荷重(N)【チムケン式】196危険物の類別非危険物銅板腐食合格(100℃/24hr)
コスモ SPコンクリートポンプグリース コスモ石油コスモ SPコンクリートポンプグリースコスモ石油
11,980税込13,178
1缶(15kg)
3日以内出荷から4日以内出荷
コンクリートポンプのピストン駆動部や開閉弁の駆動を円滑に行うために開発された専用グリースです
増ちょう剤リチウム石けん外観淡褐色軟膏状危険物の類別非危険物銅板腐食合格(100℃/24hr)