絞り込み
ブランド
  • コスモ石油
  • モノタロウ(706)
  • MAZDA(マツダ)(217,208)
  • トヨタ(140,429)
  • ミツビシ(138,076)
  • ニッサン(88,172)
  • ホンダ(44,585)
  • 三菱ふそう(39,657)
  • スバル(36,470)
  • スズキ(21,213)
  • ダイハツ(16,110)
  • NAKANO(6,714)
  • JTC(1,977)
  • メディアカバーマーケット(1,575)
  • エスコ(1,302)
  • PROST's(990)
  • RG(レーシングギア)(845)
  • スバルアクセサリー(842)
  • エスアンドエスサイクル(705)
  • カーメイト(590)
  • SPI(504)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
自動車部品検索
43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コスモ SPシャシーグリース コスモ石油コスモ SPシャシーグリースコスモ石油
3,998税込4,398
1個(2.5kg)
当日出荷
耐水性、せん断安定性に優れ、万能グリースとして幅広く使用されているリチウム石けんグリース No.2のちょう度値は288の中間の硬さで、一般用として密封玉軸受などに最適
仕様No.2危険物の類別非危険物
コスモ グリース銀河 コスモ石油コスモ グリース銀河コスモ石油(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1箱(400g×20本)ほか
翌々日出荷
有機モリブデン配合のリチウム石けん基グリースです。 有機モリブデンを配合したことにより耐摩耗性、耐荷重性、耐衝撃性、潤滑油面への付着性などのグリース特性が大幅に向上した耐荷重用グリースです。 また、有機モリブデンを採用することで、従来の二硫化モリブデンの欠点だった汚れを追放、機械と職場環境をクリーンに保てるようにしています。
用途大型車両、建設機械、鉱山機械、一般産業機械などの衝撃荷重がかかる潤滑個所に。 特に衝撃荷重の厳しい重機、建機に最適。石鹸基リチウム使用温度範囲(℃)-30~130外観黄色軟膏状危険物の類別非危険物
コスモ ディーゼル流星 コスモ石油コスモ ディーゼル流星コスモ石油(7件のレビュー)
13,980税込15,378
1缶(20L)
4日以内出荷
未来型超高性能基油(VHVI)の採用によって、環境をクリーンに保ちながらエンジンの性能をフルに引き出し、さらに優れた省燃費性に加えオイル消費量を抑制し、抜群のロングドレン性能を実現した「ローコスト&クリーン」タイプのディーゼルエンジンオイルです。
APICF-4ベースオイル鉱物油5.0(ASTM)容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20LJASO規格DH-1危険物の性状非水溶性
コスモ ATF2 コスモ石油コスモ ATF2コスモ石油(3件のレビュー)
21,980税込24,178
1缶(20L)
翌々日出荷
粘度指数が高く、低温流動性が良好であるため運転時に適正な粘度を保つことができます。 熱および酸化安定性に優れていますので、長時間使用できます。 潤滑性に優れていますので、各部の摩耗を抑え、クラッチの作動を円滑にします。 消泡性に優れているため、泡によるトラブルがありません。 シール材に対する悪影響がありませんので、長時間に亘ってオイル漏れは発生いたしません。
用途乗用車、建設機械などの自動変速機、パワーステアリング 各種車両、工作機械などのトルクコンバーター 苛酷な温度条件下で使用される油圧装置種類ATFベースオイル鉱物油容量(L)20引火点(℃)206流動点(℃)-45.0危険等級動粘度(mm2/s)36.4(40℃)7.20(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20L粘度指数167密度(g/cm3 at15℃)0.864危険物の性状非水溶性
コスモ ギヤー GL-4 コスモ石油コスモ ギヤー GL-4コスモ石油(6件のレビュー)
17,980税込19,778
1缶(20L)
翌々日出荷から3日以内出荷
コスモギヤ-GL-4は米軍規格MIL-L-2105に合格し、APIサービス分類GL-4クラスに属するギヤーオイルです。高速低トルク、および低速高トルクの条件下で運転される乗用車などのギヤー、特にハイポイドギヤーの潤滑に適する性能を持つ高級ギヤーオイルです。酸化安定性、さび止め性などに優れていますので、長期間安定した性能を発揮し、金属をさびや腐食から守ります。消泡性に優れていますので、泡の発生による油温の上昇や油膜の破壊を防ぎ、円滑な潤滑性を維持します。
用途車両用ギヤー油容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20LAPIGL-4ベースオイル鉱物油危険物の性状非水溶性
コスモ ギヤー GL-5 コスモ石油コスモ ギヤー GL-5コスモ石油(4件のレビュー)
17,980税込19,778
1缶(20L)
欠品中
米軍規格MIL-L-2105Bに合格し、APIサービス分類GL-5クラスに属するギヤーオイルです。過酷化する使用条件に耐えるように厳選した極圧添加剤を配合していますので、乗用車、トラック、バス、農業機械などの高荷重ギヤー用として広く適用出来ます。酸化安定性に優れているため、高温走行条件で常に優れた潤滑性を保持し、ギヤー各部も常にクリーンに保つことが出来ます。さび止め性が一段と強力であり、歯面、軸受の保護は万全です。
用途車両用ギヤー油SAE90容量(L)20引火点(℃)220流動点(℃)-22.5危険等級動粘度(mm2/s)194(40℃)17.6(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L粘度指数98APIGL-5ベースオイル鉱物油密度(g/cm3 at15℃)0.900酸価(mgKOH/g)1.34危険物の性状非水溶性
ハイメリットCE コスモ石油ハイメリットCEコスモ石油(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1缶(20L)
4日以内出荷
特に耐熱性に優れた高性能ディーゼルエンジン専用オイルです。 API CDよりさらに低オイル消費、デポジット防止性、スラッジ分散性能を向上させたオイルです。
ベースオイル鉱物油L4.0容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L危険物の性状非水溶性
コスモ 集中グリース コスモ石油コスモ 集中グリースコスモ石油(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1缶(16kg)
3日以内出荷から6日以内出荷
集中給脂装置は給脂の確実性、メンテナンス作業の簡易化などの利点から鉄鋼、印刷製紙、鉱山、荷役機械など各種産業機械をはじめ車両関係にも広く使用されています。●これらの潤滑個所では水と接触したり、振動や高荷重、衝撃荷重を受けますので、グリースは給脂性のよいことに加え、耐水性、耐荷重性などに優れていることが必要です。
種類【石けん基】リチウム潤滑性A級(14日)外観淡褐色軟膏状蒸発量(%)0.3(99℃/24hr)耐荷重(N)【チムケン式】176危険物の類別非危険物粘度(mm2/s)【基油】12.41(100℃)銅板腐食合格(100℃/24hr)酸化安定度(kPa)40(99℃/100hr)きょう雑物(個/cm3)【25μm以上】200
コスモ ECOディーゼル快星 コスモ石油コスモ ECOディーゼル快星コスモ石油(7件のレビュー)
14,980税込16,478
1缶(20L)
4日以内出荷
JASO DH-2規格適合のディーゼルエンジン油です。 高度精製基油と優れた添加剤をコンビネーションさせた地球に優しいオイルです。 灰分を減らしながら従来油以上の耐熱性、清浄性を有しており、すべての車輌にご使用いただけます。 排ガス規制適合化や新車購入で油種統合をご検討されている運送事業者様にお薦めの商品です。
用途DPF装着車(トラック、バス)などに適しています。ベースオイル鉱物油容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20LJASO規格DH-2色(ASTM)L3.0危険物の性状非水溶性
コスモ ECOディーゼル新星 コスモ石油コスモ ECOディーゼル新星コスモ石油(5件のレビュー)
19,980税込21,978
1缶(20L)
翌々日出荷
環境対応型最高級合成系ディーゼルエンジンオイル環境保護思想から生まれたディーゼルエンジンオイル「新星」。DPFメンテナンスインターバルを延長することができ、ダイオキシン発生を低減させます。 さらに、高粘度指数タイプのベースオイルと化学合成油をマッチングさせた、エンジン寿命とオイル交換距離を延長させるトータルコストダウン設計。「クリーン&エコロジー」を実現した、新時代のディーゼルエンジンオイルです。
用途車両用エンジン油 ディーゼルエンジンベースオイル合成油容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20LJASO規格DH-2銅板腐食(100℃×3H)1色(ASTM)L3.0危険物の性状非水溶性
コスモ テラフルード E コスモ石油コスモ テラフルード Eコスモ石油
24,980税込27,478
1缶(18L)
3日以内出荷
生分解性に優れた脂肪酸エステルを基油とする油圧作動油です。
用途建機、農機など、河川、湖沼、海、土壌などに影響を与えるおそれのある機械の油圧装置に仕様さび止め性能(蒸留水)さびなし、泡立ち性:(Seq.1)10-0/(Seq.2)10-0/(Seq.3)10-0、生分離率:64.4%、急性毒性試験(魚類):100mg/L以上引火点(℃)308流動点(℃)-32.5動粘度(mm2/s)100℃:11.01、40℃:58.02危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類粘度指数185銅板腐食(100℃×3H)1密度(g/cm3 at15℃)0.9263酸価(mgKOH/g)1.1水分離性(O-W-E mL/分)40-40-0(20)/54℃
コスモ ディーゼル CF コスモ石油コスモ ディーゼル CFコスモ石油
89,980税込98,978
1缶(200L)
翌々日出荷から3日以内出荷
エンジン清浄性に優れています コスモディーゼルCFは、スラッジを油中に細かく分散浮遊させ、エンジン内部をいつも清浄に保ちます。 酸中和性が優れています 硫黄分の多い燃料を使用しますと、硫黄分が燃焼して腐食性の強い酸性物質を生成します。これらが、軸 受、ピストンリング、シリンダーライナーなどを腐食・摩耗させます。 コスモディーゼルCFは、酸中和性能が優れていますので、エンジンを腐食・摩耗から守ります。 摩耗防止に優れています 精製度の高いベースオイルに優れた摩耗防止剤が配合されておりますので、タイミングギヤ-、タペット、カ ムシャフトなど油膜の形成が困難な部分においても、強い油膜を形成し、エンジン各部の摩耗を防止します。
用途コスモディーゼルCFは、主として軽油を燃料とする高過給機つき大型高出力建設機械をはじめ、鉄道車両、 発電機など過酷な運転条件で使用されるディーゼルエンジン、また、DPF未装着のバス、トラックなどに適応 するディーゼルエンジンオイルです。 なかでも次に示すような条件で運転されるディーゼルエンジンには、特に効果的です。 1. 建設機械およびダンプカー(DPF未装着車)など高出力でかつ負荷変動の大きい場合。 2. 建設機械などにおいて、硫黄分の多い燃料を使用する場合。適合範囲ディーゼル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
コスモ ギヤー GL-5 コスモ石油コスモ ギヤー GL-5コスモ石油
13,900税込15,290
1缶(20L)ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
コスモ ECOディーゼル彗星 コスモ石油コスモ ECOディーゼル彗星コスモ石油(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1缶(20L)
翌々日出荷
「DH-2」をクリアし、抜群な長寿命性能と後処理装置対応のハイパフォーマンスディーゼルエンジンオイルです。 鉱物油としては抜群なロングドレイン性能を発揮。省資源とコストダウンに大きく貢献します。
用途車両用エンジン油 ディーゼルエンジン容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20Lベースオイル部分合成油JASO規格DH-2銅板腐食(100℃×3H)1危険物の性状非水溶性
コスモ リオ ディーゼル DL-1 コスモ石油コスモ リオ ディーゼル DL-1コスモ石油
19,980税込21,978
1缶(20L)ほか
3日以内出荷
DPF付乗用デューゼル車に最適な高性能・省燃費LowAshディーゼルエンジン油です。 DPF詰まりの原因となる灰分を減らしながら、優れた実用性能と省燃費性能を兼ね備えています。
SAE5W-30ブラウン引火点(℃)228流動点(℃)-42.5危険等級動粘度(mm2/s)50.65(40℃)、9.871(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数185JASO規格DL-1密度(g/cm3 at15℃)0.8502危険物の性状非水溶性
コスモ リオ ギヤー ディファレンシャル コスモ石油コスモ リオ ギヤー ディファレンシャルコスモ石油
17,980税込19,778
1缶(20L)
3日以内出荷
ディファレンシャルギヤ-が要求する極圧性と耐熱性を備えたディファレンシャルギヤ-専用オイルです。 優れた極圧性と耐熱性で過酷な運転条件下でも長期間安定した性能を保持します。 マルチグレードオイルとしての粘度特性を活かし、低温時から高温時まで抜群の性能を発揮します。
SAE80W-90APIGL-5(LSD性能付与)容量(L)20引火点(℃)220流動点(℃)-32.5危険等級動粘度(mm2/s)130.3(40℃)、14.01(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L粘度指数105密度(g/cm3 at15℃)0.9007色(ASTM)L2.0危険物の性状非水溶性
コスモ リオ ATX-UNI コスモ石油コスモ リオ ATX-UNIコスモ石油
25,980税込28,578
1缶(20L)
翌々日出荷
オートマチックトランスミッション専用油。 JASO規格に適合したATFです。 最新のオートマチック機構、スリップ制御ロックアップ、ホンダマルチマチックに適合するATFです。 優れた摩擦特性と安定性によって良好なシフトフィーリングを実現しております。 低温時における粘度特性がよく幅広い温度領域で快適なドライバビリティを発揮します。
用途乗用車専用ですが、建機・土木機械や輸送運搬車輌などの自動変速機にも使用できます。種類ATF容量(L)20引火点(℃)208流動点(℃)-50.0粘度(mPa・s)12700(-40℃)危険等級動粘度(mm2/s)35.15(40℃)、7.068(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類粘度指数168密度(g/cm3 at15℃)0.8523酸価(mgKOH/g)0.93塩基価1.72mgKOH/g危険物の性状非水溶性
コスモ ECOディーゼル光星 コスモ石油コスモ ECOディーゼル光星コスモ石油
19,980税込21,978
1缶(20L)
翌々日出荷
「JASO DH-2」省燃費型ロングドレインディーゼルエンジンオイル大型・中型ディーゼル車両を多く保有し、基幹配送(郊外・高速走行)を中心にした運送事業者様に最適な省燃費型ディーゼルエンジンオイルです。 北海道・東北などの寒冷地・山岳地域はもちろんのこと、日本全国で優れた省燃費性能と走行性能を発揮します。
用途車両用エンジン油 ディーゼルエンジンSAE5W-30容量(L)20引火点(℃)222流動点(℃)-40.0危険等級動粘度(mm2/s)56.4(40℃)10.6(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L粘度指数181ベースオイル合成油JASO規格DH-2F銅板腐食(100℃×3H)1密度(g/cm3 at15℃)0.854色(ASTM)L3.0酸価(mgKOH/g)2.80危険物の性状非水溶性
コスモ SPシャシーグリース コスモ石油コスモ SPシャシーグリースコスモ石油
15,980税込17,578
1缶(15kg)ほか
3日以内出荷
グリースガンやシャシールブリケータなどで給脂するシャシー専用グリースで、リチウム石けん基グリースに極圧剤、粘着剤などを配合したグリースです。
用途バス、トラック、乗用車、農・建設機械などのシャシー各部の潤滑に増ちょう剤リチウム石けん湿潤性A級(14日)外観淡褐色軟膏状危険物の類別非危険物銅板腐食合格(室温/24hr)
コスモ ノーキ TF コスモ石油コスモ ノーキ TFコスモ石油(1件のレビュー)
99,980税込109,978
1缶(200L)
3日以内出荷
ギヤー油、油圧作動油、湿式ブレーキ油、油圧駆動オイルとしての性能を兼ね備えています。 粘度指数が高く、かつ流動点が低いため寒冷地における流動性が優れており、オールシーズン安心して使用できます。 湿式ブレーキに対する潤滑性が優れているためブレーキノイズ防止性が高く、安定した制動力が得られます。
用途農機用トラクター、コンバイン等のミッション、デフギヤー、油圧作動油、湿式ブレーキ、パワーシフト引火点(℃)232流動点(℃)-40.0危険等級動粘度(mm2/s)50.63(40℃)、8.234(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数136密度(g/cm3 at15℃)0.8783危険物の性状非水溶性
コスモ リオ ギヤー ミッション コスモ石油コスモ リオ ギヤー ミッションコスモ石油(2件のレビュー)
16,980税込18,678
1缶(20L)
3日以内出荷
マルチグレードオイル化によって低温時から高温時までスムーズなシフト操作性を実現したマニュアルトランスミッション専用のギヤーオイルです。 ミッションギヤーの特性に合わせ、耐熱性やシンクロ特性を一段と向上させたロングドレインタイプのマルチグレードオイルです
SAE75W-90APIGL-4クラス容量(L)20引火点(℃)190流動点(℃)-52.5危険等級動粘度(mm2/s)88.18(40℃)、14.53(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L粘度指数172密度(g/cm3 at15℃)0.8965色(ASTM)2.0危険物の性状非水溶性
コスモ リオ ディーゼル DH-2 コスモ石油コスモ リオ ディーゼル DH-2コスモ石油
17,980税込19,778
1缶(20L)
3日以内出荷
RVから商用車まで、走行性能を一段とアップさせるマルチグレードディーゼルエンジンオイルです。 DPF付き車輌にも適合します。
SAE10W-30APICF-4クラス引火点(℃)220流動点(℃)-37.5危険等級動粘度(mm2/s)64.64(40℃)、10.14(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数143ベースオイル鉱物油JASO規格DH-2密度(g/cm3 at15℃)0.8761色(ASTM)L3.0危険物の性状非水溶性
コスモ 耐熱マルチギヤーオイル コスモ石油コスモ 耐熱マルチギヤーオイルコスモ石油(4件のレビュー)
19,980税込21,978
1缶(20L)
欠品中
優れた熱・酸化安定性と高い極圧性を備えたロングドレンタイプのトランスミッション・ディファレンシャルギヤー専用油です。 実車テストで1年間または10万kmを達成し、長期間安定した性能を保持します。
SAE80W-90容量(L)20引火点(℃)228流動点(℃)-40.0危険等級動粘度(mm2/s)149(40℃)15.9(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L粘度指数113APIGL-5ベースオイル鉱物油密度(g/cm3 at15℃)0.883色(ASTM)L2.5酸価(mgKOH/g)1.2危険物の性状非水溶性
コスモ ハイチャックグリース コスモ石油コスモ ハイチャックグリースコスモ石油
18,980税込20,878
1缶(16kg)
3日以内出荷
増ちょう剤にウレア系化合物、基油に高粘度合成油を用いたグリースです。
混和ちょう度370(25℃)増ちょう剤ウレア系化合物仕様【軸受防錆(52℃/48hr)】合格滴点(℃)280以上外観黄褐色軟膏状蒸発量(%)0.1(99℃/22hr)危険物の類別非危険物粘度(mm2/s)【基油】55.91(100℃)銅板腐食合格(100℃/24hr)酸化安定度(kPa)20(99℃/100hr)
コスモ 耐熱グリースA コスモ石油コスモ 耐熱グリースAコスモ石油
19,980税込21,978
1缶(16kg)
3日以内出荷から4日以内出荷
耐熱性、極圧性に優れたアルミニウムコンプレックスタイプのグリースです。
用途圧延機、乾燥炉、焼却機、製紙機などの高温部・潤滑個所・電動機ベアリング、シールドベアリングなどの長寿命を要求する潤滑個所・水、水蒸気と接触する潤滑個所使用温度範囲(℃)-20~150潤滑性A級(14日)外観黒褐色軟膏状耐荷重(N)【チムケン式】196危険物の類別非危険物銅板腐食合格(100℃/24hr)
コスモ SPコンクリートポンプグリース コスモ石油コスモ SPコンクリートポンプグリースコスモ石油
11,980税込13,178
1缶(15kg)
3日以内出荷から4日以内出荷
コンクリートポンプのピストン駆動部や開閉弁の駆動を円滑に行うために開発された専用グリースです
増ちょう剤リチウム石けん外観淡褐色軟膏状危険物の類別非危険物銅板腐食合格(100℃/24hr)
コスモ SPオートグリース コスモ石油コスモ SPオートグリースコスモ石油
9,998税込10,998
1箱(300g×20本)
3日以内出荷
精製鉱油とEP剤などを配合したリチウム石けん基グリースで、各種車両、建設機械などの集中給油用に開発されたグリースです
混和ちょう度415(25℃)増ちょう剤リチウム石けん滴点(℃)215外観淡褐色流動状危険物の類別非危険物銅板腐食合格(100℃/24hr)
コスモ オートグリーススーパー コスモ石油コスモ オートグリーススーパーコスモ石油
23,980税込26,378
1缶(16kg)
3日以内出荷
万能タイプの集中給油用グリース。
危険物の類別非危険物
コスモ フルード E コスモ石油コスモ フルード Eコスモ石油
249,980税込274,978
1缶(200L)
7日以内出荷
高度に精製した脂肪酸エステルを基油に各種添加剤を配合した合成系油圧作動油であり、種々の優れた特性を有しています。
用途連続鋳造設備・圧延設備等各種製鉄機械の油圧設備、油圧プレス・ロボット等の産業用機械の油圧設備など危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
コスモ フルード HQ コスモ石油コスモ フルード HQコスモ石油
25,980税込28,578
1缶(20L)ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
最近の高圧化・サーボ化に対応すべく厳選した基材、添加剤を使用しており、優れた各種性能を有しています。
用途高炉・連続鋳造設備・圧延機などの製鉄機械および付帯設備の油圧装置、ダイカストマシン・射出成型機・油圧プレス・鋳造プレス・工作機械の油圧装置、加熱炉扉開閉装置の油圧装置、シールド掘進機・油圧ブレーカーなどの建設機械の油圧装置危険物の類別非危険物
コスモ フルード GS コスモ石油コスモ フルード GSコスモ石油
21,980税込24,178
1缶(20L)
3日以内出荷から7日以内出荷
最近の高圧化・サーボ化に対応すべく厳選した基材、添加剤を使用しており、優れた各種性能を有しています。
用途高炉・連続鋳造設備・圧延機などの製鉄機械および付帯設備の油圧装置、ダイカストマシン・射出成型機・油圧プレス・鋳造プレス・工作機械の油圧装置、加熱炉扉開閉装置の油圧装置、シールド掘進機・油圧ブレーカーなどの建設機械の油圧装置危険物の類別非危険物
コスモ ディーゼルDH-2 コスモ石油コスモ ディーゼルDH-2コスモ石油
17,980税込19,778
1缶(20L)
3日以内出荷
DPF付き車輌に最適なJASO(日本自動車技術会規格)「DH‐2」を取得したLow Ashディーゼルエンジンオイルです。
色(ASTM)L3.0危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
コスモ 耐熱マルチギヤーオイル コスモ石油コスモ 耐熱マルチギヤーオイルコスモ石油
149,800税込164,780
1缶(200L)
3日以内出荷
優れた熱・酸化安定性と高い極圧性を備えたロングドレンタイプのトランスミッション・ディファレンシャルギヤー専用油です。 140℃以上という高温下でも酸化劣化を起こしません。実車による10万km走行テストをクリア。 優れた清浄性がミッションやデフ内部を長期的にクリーンに保ちます。 GL-5クラスの高い極圧性で強い油膜を長期間保持します。ギヤー各部に強力に保護します。 優れた耐摩耗性でギヤーの摩耗損傷を防ぎ、ミッションやデフのトラブルを防止します。 従来の金属系シンクロナイザリングはもちろん、樹脂系のシンクロでもスムーズなシフトフィーリングを発揮します。
容量(L)200引火点(℃)212流動点(℃)-37.5危険等級動粘度(mm2/s)161.8(40℃)、16.56(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量200L粘度指数108密度(g/cm3 at15℃)0.8902色(ASTM)L2.5危険物の性状非水溶性
コスモ ノーキ 80WB コスモ石油コスモ ノーキ 80WBコスモ石油
139,800税込153,780
1缶(200L)
3日以内出荷
ギヤー油、油圧作動油、湿式ブレーキ油としての性能を兼ね備えています。 極圧性が高く、ギヤーの長寿命化が図れます。 高温酸化安定性が優れているため、長時間にわって安定した作動が得られます。 湿式ブレーキに対する潤滑性が優れているためブレーキノイズ防止性が高く、安定した制動力が得られます。 あわ立ち防止性が優れています。 シール材に対する安定性が優れています。
用途農機用トラクターのミッション、デフギヤー、アクスル引火点(℃)232流動点(℃)-27.5危険等級動粘度(mm2/s)75.05(40℃)、9.555(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数105密度(g/cm3 at15℃)0.8884危険物の性状非水溶性
コスモ ノーキ ユニバーサル コスモ石油コスモ ノーキ ユニバーサルコスモ石油
149,800税込164,780
1缶(200L)
3日以内出荷
エンジン油としての性能はもとより、ギヤー油、油圧油の性能を兼ね備えた最高級のトラクター用万能オイルです。 マルチグレードタイプですからオールシーズン使用できます。 湿式ブレーキのノズル防止性に優れており、確実な制動力が得られます。 トラクターだけでなく、他の農機用潤滑油として使用できますので、使用油種の統一が図れます。
用途4サイクルガソリンエンジン、灯油エンジン、ディーゼルエンジン、農業機械のミッション、デファレンシャルギヤー、湿式ブレーキ。引火点(℃)224流動点(℃)-35.0危険等級動粘度(mm2/s)65.97(40℃)、10.17(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数140密度(g/cm3 at15℃)0.8825危険物の性状非水溶性
コスモ トルクオイル 15 コスモ石油コスモ トルクオイル 15コスモ石油
16,980税込18,678
1缶(20L)
4日以内出荷
コスモトルクオイル 15は、建設機械や車両および一般産業機械に装着されているフルードカップリング(流体継手)やトルクコンバータの専用油です。
容量(L)20引火点(℃)190流動点(℃)-35.0危険等級動粘度(mm2/s)21.34(40℃)、4.750(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20L粘度指数148密度(g/cm3 at15℃)0.8614色(ASTM)L1.0危険物の性状非水溶性
コスモ リオ CVTF コスモ石油コスモ リオ CVTFコスモ石油
29,980税込32,978
1缶(20L)
3日以内出荷
2つのプーリとベルトを利用した無段階変速機であるベルトCVT車専用のフルード。
種類CVTF緑色容量(L)20引火点(℃)200流動点(℃)-50.0危険等級動粘度(mm2/s)(40℃)、(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20L密度(g/cm3 at15℃)0.85危険物の性状非水溶性
コスモ リオ ATX-ECO コスモ石油コスモ リオ ATX-ECOコスモ石油
35,980税込39,578
1缶(20L)
4日以内出荷
従来の4速ATはもちろん、省燃費追求により、6速・8速と多段化されたATにも適合。優れた省燃費性能を発揮します。
種類ATF赤色容量(L)20引火点(℃)198流動点(℃)-50.0危険等級動粘度(mm2/s)(40℃)、(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20L密度(g/cm3 at15℃)0.85危険物の性状非水溶性
コスモ ギヤー GL-3 90 コスモ石油コスモ ギヤー GL-3 90コスモ石油
15,980税込17,578
1缶(20L)
4日以内出荷
APIサービス分類GL-3クラスに属するギヤーオイルで、中程度のすべり速度と荷重のもとで運転されるスパイラルべベルギヤーアクスルや手動式トランスミッションの潤滑に適するギヤーオイルです。 酸化安定性、消泡性、さび止め性に優れていますので、ギヤーの汚れも少なく、耐久性が向上します。
容量(L)20引火点(℃)230流動点(℃)-22.5危険等級動粘度(mm2/s)196.3(40℃)、17.78(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L粘度指数98密度(g/cm3 at15℃)0.8954危険物の性状非水溶性
コスモ ディーゼル CF コスモ石油コスモ ディーゼル CFコスモ石油
13,980税込15,378
1缶(20L)
4日以内出荷
コスモディーゼルCFは、スラッジを油中に細かく分散浮遊させ、エンジン内部をいつも清浄に保ちます。 硫黄分の多い燃料を使用しますと、硫黄分が燃焼して腐食性の強い酸性物質を生成します。これらが、軸受、ピストンリング、シリンダーライナーなどを腐食・摩耗させます。 コスモディーゼルCFは、酸中和性能が優れていますので、エンジンを腐食・摩耗から守ります。 精製度の高いベースオイルに優れた摩耗防止剤が配合されておりますので、タイミングギヤ-、タペット、カムシャフトなど油膜の形成が困難な部分においても、強い油膜を形成し、エンジン各部の摩耗を防止します。
用途コスモディーゼルCFは、主として軽油を燃料とする高過給機つき大型高出力建設機械をはじめ、鉄道車両、発電機など過酷な運転条件で使用されるディーゼルエンジン、また、DPF未装着のバス、トラックなどに適応するディーゼルエンジンオイルです。粘度指数101