3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ディファレンシャルギヤ-が要求する極圧性と耐熱性を備えたディファレンシャルギヤ-専用オイルです。 優れた極圧性と耐熱性で過酷な運転条件下でも長期間安定した性能を保持します。 マルチグレードオイルとしての粘度特性を活かし、低温時から高温時まで抜群の性能を発揮します。
SAE80W-90 APIGL-5(LSD性能付与) 容量(L)20 引火点(℃)220 流動点(℃)-32.5 危険等級 動粘度(mm2/s)130.3(40℃)、14.01(100℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L 粘度指数105 密度(g/cm3 at15℃)0.9007 色(ASTM)L2.0 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
17,980 税込19,778
翌々日出荷

優れた熱・酸化安定性と高い極圧性を備えたロングドレンタイプのトランスミッション・ディファレンシャルギヤー専用油です。 実車テストで1年間または10万kmを達成し、長期間安定した性能を保持します。
SAE80W-90 容量(L)20 引火点(℃)228 流動点(℃)-40.0 危険等級 動粘度(mm2/s)149(40℃)15.9(100℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L 粘度指数113 APIGL-5 ベースオイル鉱物油 密度(g/cm3 at15℃)0.883 色(ASTM)L2.5 酸価(mgKOH/g)1.2 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
19,980 税込21,978
翌々日出荷

優れた熱・酸化安定性と高い極圧性を備えたロングドレンタイプのトランスミッション・ディファレンシャルギヤー専用油です。 140℃以上という高温下でも酸化劣化を起こしません。実車による10万km走行テストをクリア。 優れた清浄性がミッションやデフ内部を長期的にクリーンに保ちます。 GL-5クラスの高い極圧性で強い油膜を長期間保持します。ギヤー各部に強力に保護します。 優れた耐摩耗性でギヤーの摩耗損傷を防ぎ、ミッションやデフのトラブルを防止します。 従来の金属系シンクロナイザリングはもちろん、樹脂系のシンクロでもスムーズなシフトフィーリングを発揮します。
容量(L)200 引火点(℃)212 流動点(℃)-37.5 危険等級 動粘度(mm2/s)161.8(40℃)、16.56(100℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量200L 粘度指数108 密度(g/cm3 at15℃)0.8902 色(ASTM)L2.5 危険物の性状非水溶性
1缶(200L)
149,800 税込164,780
3日以内出荷