回転式空気圧縮機油。
酸化安定性、熱安定性に優れています。
水分離性が優れています。
銅の触媒作用を抑える機能が優れています。
さび止め性能が優れています。
用途スクリューコンプレッサー、ロータリーベーンコンプレッサーなど
油冷式の回転式空気圧縮機専用油。
仕様抗乳化性(54℃)O-W-E mL(分)/40-40-0(5)さび止め性(蒸留水)/さびなし銅板腐蝕(100℃3hr)/1RBOT値min/880熱安定度(170℃24hr)/合格泡立ち性ml 24℃・93.5℃・93.5℃の後の24℃/10-0
色L0.5(ASTM)
引火点(℃)224
粘度32.04
密度(g/cm3)0.86(15℃)
流動点(℃)-22.5
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)32(40℃)、5.54(100℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
粘度指数110
酸価(mgKOH/g)0.1
危険物の性状非水溶性
関連キーワード