煙を生成しにくい合成油を配合しているので、煙が少なくなります。
極めて効果的な摩耗防止剤、焼付防止剤を添加していますので、摩耗防止能力、焼付防止能力は抜群です。
灰分が少ないために、燃焼室内のデポジット生成をおさえ、点火プラグなどを良好な状態に保ちます。また、清浄分散性に優れていますのでエンジン各部を清浄に保ちます。
粘度指数が高く、流動点も低いため分離潤滑方式でも、季節、気温にかかわらず給油量をほとんど一定に保ちます。
特に混合潤滑の場合、予めオイルを燃料に適当な比率で混合する必要があるため、燃料との混合性がよくなるように工夫してオイルを製造しています。
用途分離潤滑、混合潤滑いずれの2サイクルガソリンエンジンにも使用可能です。
2サイクルガソリンエンジンを搭載する軽乗用車、2輪車、芝刈機、チェーンソーなどに最適です。
混合潤滑方式を採用しているエンジンに使用する場合は必ず指定された混合比率で使用して下さい。
色青色
引火点(℃)100
流動点(℃)-32.5
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)54.48(40℃)、8.942(100℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
粘度指数143
密度(g/cm3 at15℃)0.8677
危険物の性状非水溶性
関連キーワード