高粘度で極圧性・潤滑性に優れています。
広範囲な重切削加工の使用が可能です。
高引火点で、消防法危険物の第4類第4石油類に属します。
用途ブローチ、タップ、ねじ切りに
容量(L)18
引火点(℃)222
流動点(℃)-7.5
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)40℃:33.4
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
密度(g/cm3 at15℃)0.901
色(ASTM)L3.5
脂肪油分(%)28.8
硫黄分(%)1.9
危険物の性状非水溶性
銅板腐食(100℃×1H)4
1缶(18L)
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
比較的低粘度で洗浄性に優れています。
広範囲な切削加工の使用が可能です。
用途一般切削、穴あけ、ねじ切り加工およびねじ転造に
容量(L)18
引火点(℃)180
流動点(℃)-12.5
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)17.5
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
密度(g/cm3 at15℃)0.8812
色(ASTM)L3.5
脂肪油分(%)5.1
硫黄分(%)1.1
危険物の性状非水溶性
銅板腐食(100℃×1H)1
1缶(18L)
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
低粘度で浸透性・潤滑性に優れています。
難削材など広範囲な切削加工の使用が可能です。
用途炭素鋼・高合金鋼のねじ切り、タッピング、リーマ加工に
容量(L)18
引火点(℃)168
流動点(℃)-10
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)40℃:14.34
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
密度(g/cm3 at15℃)0.8902
色(ASTM)L1.0
脂肪油分(%)11.2
硫黄分(%)2.3
危険物の性状非水溶性
銅板腐食(100℃×1H)4
1缶(18L)
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
比較的低粘度で極圧潤滑性に優れています。
広範囲な極圧切削加工の使用が可能です。
用途一般切削、穴あけ、ねじ切り、タップ、リーマ加工に
容量(L)18
引火点(℃)182
流動点(℃)-15
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)40℃:10.78
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
密度(g/cm3 at15℃)0.8797
色(ASTM)L2.0
硫黄分(%)2.1
危険物の性状非水溶性
銅板腐食(100℃×1H)4
1缶(18L)
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
関連キーワード