8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コスモピュアスピンは、水素精製装置で精製したパラフィン系の潤滑油です。●この安定した品質は、ユーザーニーズに充分マッチするものと確信しており、特に、工業潤滑油(工作油剤、インキ溶剤)等の基油として最適です。
用途各種工業製品の原料(工作油)、希釈剤(インキ、各種添加剤・界面活性剤)、ゴム配合油など セーボルト:30(100℃/6hr) 容量(L)200 引火点(℃)140 化学組成CA:9.8%、CN:33.7%、CP:56.5% 流動点(℃)-12.5 屈折率1.4664(20℃) 危険等級 動粘度(mm2/s)40℃:4.789、100℃:1.64 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 銅板腐食(100℃×3H)1 密度(g/cm3 at15℃)0.8425 酸価(mgKOH/g)0.03 アニリン点79.1℃ 硫黄分(%)X線法:0.07 平均分子量225 危険物の性状非水溶性 蒸留性状(℃)【初留点】234、【95%留出温度】367 残留炭素分(%)0.01以下
1缶(200L)
87,980 税込96,778
5日以内出荷

スティックスリップを防止します。耐摩耗性に優れています。 スラッジ生成を防止します。低臭性です。
用途工作機械の潤滑部位である軸受・歯車・油圧装置・摺動面の潤滑油 使用条件が過酷でない機械の軸受・歯車・油圧装置用の潤滑油
1缶(20L)ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

高級添加タービン油。酸化安定性が極めて優れており、長時間の使用に耐えます。さび止め性・消泡性、放気性、抗乳化性、水分離性に優れています。粘度数が高く、常に適正な粘度を保持します。
用途蒸気タービン、ガスタービン、各種油圧機械、圧縮機、送風機、工作機械の潤滑油 適合範囲タービン 成分石油系炭化水素約99%、潤滑油添加剤約1% 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

コスモピュアスピンは、水素精製装置で精製したパラフィン系の潤滑油です。 この安定した品質は、ユーザーニーズに充分マッチするものと確信しており、特に、工業潤滑油(工作油剤、インキ溶剤)等の基油として最適です。
用途各種工業製品の原料(工作油剤)、希釈剤(インキ・各種添加剤・界面活性剤)、ゴム配合油など ASTM:L1.5 容量(L)200 引火点(℃)180 総抽出物【DMSO】2.0% 化学組成CA:9.6%、CN:28.3%、CP:62.1% 流動点(℃)-7.5 屈折率1.4857(20℃) 危険等級 動粘度(mm2/s)40℃:21.1、100℃:4.25 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 密度(g/cm3 at15℃)0.881 酸価(mgKOH/g)0.01以下 アニリン点88.8℃ 硫黄分(%)0.35(X線法) 平均分子量377 危険物の性状非水溶性 蒸留性状(℃)【初留点】241、【95%留出温度】525 残留炭素分(%)0.01以下
1缶(200L)
87,980 税込96,778
5日以内出荷

コスモピュアスピンは、水素精製装置で精製したパラフィン系の潤滑油です。 この安定した品質は、ユーザーニーズに充分マッチするものと確信しており、特に、工業潤滑油(工作油剤、インキ溶剤)等の基油として最適です。
用途各種工業製品の原料(工作油剤)、希釈剤(インキ・各種添加剤・界面活性剤)、ゴム配合油など セーボルト:+30 容量(L)200 引火点(℃)174 総抽出物【DMSO】1.8% 化学組成CA:9.3%、CN:31.8%、CP:58.9% 流動点(℃)-5 屈折率1.4768(20℃) 危険等級 動粘度(mm2/s)40℃:9.37、100℃:2.49 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 密度(g/cm3 at15℃)0.864 酸価(mgKOH/g)0.01以下 アニリン点83.1℃ 硫黄分(%)0.092(X線法) 平均分子量286 危険物の性状非水溶性 蒸留性状(℃)【初留点】245、【95%留出温度】452 残留炭素分(%)0.01以下
1缶(200L)
87,980 税込96,778
5日以内出荷

コスモピュアスピンは、水素精製装置で精製したパラフィン系の潤滑油です。 この安定した品質は、ユーザーニーズに充分マッチするものと確信しており、特に、工業潤滑油(工作油剤、インキ溶剤)等の基油として最適です。
用途各種工業製品の原料(工作油剤)、希釈剤(インキ・各種添加剤・界面活性剤)、ゴム配合油など セーボルト:+28 引火点(℃)154 総抽出物【DMSO】1.8% 化学組成CA:9.2%、CN:30.3%、CP:60.5% 流動点(℃)-2.5 屈折率1.4709(20℃) 危険等級 動粘度(mm2/s)40℃:6.74、100℃:2.05 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 密度(g/cm3 at15℃)0.851 酸価(mgKOH/g)0.01以下 アニリン点82.5℃ 硫黄分(%)0.133(X線法) 平均分子量259 危険物の性状非水溶性 蒸留性状(℃)【初留点】238、【95%留出温度】420 残留炭素分(%)0.01以下
1缶(16kg)
12,980 税込14,278
3日以内出荷

コスモピュアスピンは、水素精製装置で精製したパラフィン系の潤滑油です。 この安定した品質は、ユーザーニーズに充分マッチするものと確信しており、特に、工業潤滑油(工作油剤、インキ溶剤)等の基油として最適です。
用途各種工業製品の原料(工作油剤)、希釈剤(インキ・各種添加剤・界面活性剤)、ゴム配合油など セーボルト:+30 容量(L)200 引火点(℃)172 総抽出物【DMSO】2.4% 化学組成CA:10.7%、CN:30.3%、CP:59% 流動点(℃)-10 屈折率1.4790(20℃) 危険等級 動粘度(mm2/s)40℃:9.76、100℃:2.55 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 密度(g/cm3 at15℃)0.867 酸価(mgKOH/g)0.01以下 アニリン点81.6℃ 硫黄分(%)0.14(X線法) 平均分子量289 危険物の性状非水溶性 蒸留性状(℃)【初留点】259、【95%留出温度】432 残留炭素分(%)0.01以下
1缶(200L)
87,980 税込96,778
5日以内出荷

工作機械での超低速から高速加工域において極めて優れた摺動特性を持ち、消防法上の非危険物可燃性液体類に分類される高引火点・超高性能摺動面専用油です。
ISO規格G68相当 容量(L)20 引火点(℃)264 流動点(℃)-27.5 動粘度(mm2/s)100℃:9.337、40℃:66.97 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 粘度指数117 銅板腐食(100℃×3H)1 密度(g/cm3 at15℃)0.8666 色(ASTM)L1.0
1缶(20L)
19,980 税込21,978
4日以内出荷