こんなお得な商品も!

油圧作動油 ハイドロリックオイル
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
省エネルギー型耐磨耗性油圧作動油
FM(摩擦低減剤)の配合により、油圧機器摺動部での摩擦抵抗が小さく、また低温粘度特性が優れていますので大きな省エネルギー効果を発揮します。
粘度指数が高いので、温度変化に対する粘度変化が小さく、また流動点が低いので寒冷地での機械の始動がスムーズです。
摩耗防止性能が優れていますので、高圧、高速で運転される油圧ポンプの摩耗を最小限に抑え、長期間、油圧装置の円滑な運転を保持します。
酸化安定性が優れていますので長期間使用しても酸化劣化が少なく安定した性能を維持します。
せん断安定性が優れていますので長期間使用しても粘度低下が極めて少なく、最適な運転状態を保ちます。
パッキン、シール材との適合性が優れています。
抗乳化性、加水分解安定性が優れていますので、油圧系内に、水が混入しても直ちに水と油を分解し、安定した性能を維持します。
さび止め性が優れており、さびの発生を防止します。
消泡性に優れています。
適合範囲油圧作動
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の性状非水溶性
こんなお得な商品も!

油圧作動油 ハイドロリックオイル
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
ロングライフタイプ耐磨耗性油圧作動油
酸化安定性、熱安定性が優れていますので、過酷な条件、長時間使用しても色変化、スラッジの生成が少ないロングライフタイプの油圧作動油です。
摩耗防止性能が優れていますので、油圧機器の摩耗が少なく機械の長寿命化に役立ちます。
熱安定性が優れていますので、建設機械のように高温、高圧で使用される機械、長時間連続運転される機械などにも安定して使用できます。
耐水性、加水分解安定性に優れており、水が混入しても添加剤の分解による腐食性物質がほとんど生成しません。
ニトリルゴム、ウレタンゴムなどのシール材、各種金属類等に対して優れた適合性を示します。
消泡性に優れています。
用途射出成形機、油圧プレス、油圧エレベーター等の一般産業機械の油圧装置
建設機械の油圧装置
特装車の油圧装置
船舶の油圧装置
使用温度範囲(℃)常温
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
高度に精製したベースオイルに各種添加剤を配合した高粘度指数型耐摩耗性油圧作動油です。
粘度指数が高く、低温領域での粘度特性が優れており、油圧機器始動時のアイドリング時間を短縮することで省エネルギー効果を発揮します。
容量(L)20
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
高級汎用潤滑油。
酸化安定性が優れていますので、潤滑油の酸化劣化をおさえ、長期間安定した性能を維持します。
さび止め性に優れていますので、各種機械でのさびの発生を防止します。
摩耗防止性が優れていますので、荷重がかかる潤滑個所においても、摩耗や焼付を防止します。
優れた清浄性を有していますので、高温においてもラッカーやカーボンを堆積させることはありません。
循環給油においても、極めて良好なあわ立ち防止性を発揮します。
粘度指数が高く、流動点が低いため、機械の始動トルクが少なく、運転時には適切な粘度を保持します。
用途各種産業機械の循環系統油、軽荷重の減速機
各種油圧装置の油圧作動油
空気、ガス圧縮機の外部油
仕様さび止め性(蒸留水)/さびなし銅板腐蝕(100℃3hr)/1
低温用グリース。 低温特性・対樹脂性・機械安定性・耐水性、さび止め性に優れるグリース。
用途冷凍室内荷役設備の各種軸受・極寒地向け機械の各種軸受、ベルトコンベアキャリアローラー軸受・低トルク性能を必要とるす軸受・その他特に低温性が必要とされる潤滑油個所。
使用温度範囲(℃)-60~110
外観白黄色軟膏状
増ちょう剤リチウム石けん
危険物の類別非危険物
特性低温特性・対樹脂性・機械安定性・耐水性、さび止め性
こんなお得な商品も!

油圧作動油 ハイドロリックオイル
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
熱負荷の高い油圧装置で長時間使用されても、劣化によるスラッジはほとんど生成しません。
酸化安定性も優れていますので、長期間の使用における品質や性能の低下はほとんどありません。
高速/高圧で運転される油圧機器(ポンプ・バルブ・アクチュエータ)の摩耗を最少小限に抑えます。
ISO11158に規定されているFZG歯車試験で11ステージ(Fail Stage)と優秀な極圧性能を有する油圧作動油です。
優れた防錆・防食効果のある特殊な添加剤の働きで、油圧機器類から錆や腐食の発生を抑制します。
添加剤の効果で油面または油中に発生した泡を速やかに消滅させ、キャビテーションまたはエアレーションによる油圧機器の損傷を抑制します。
用途射出成形機、鍛圧機械、金属加工機械、押出し機、工作機械、建設機械、船舶甲板機械、荷役機械、鉱山機械など各種産業機械の低圧から高圧までの油圧装置に使用できます。
適合範囲油圧作動
容量(L)20
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量20L
色(ASTM)L0.5
危険物の性状非水溶性
高度精製基油(HVI基油)と厳選した各種添加剤をバランス良く配合した耐摩耗性油圧作動油です。
用途射出成形機、鍛圧機械、金属加工機械、押出機、工作機械、建設機械、船舶甲板機械、荷役機械、鉱山機械など、低圧から高圧まで各種油圧機械に
色(ASTM)L0.5
酸価(mgKOH/g)0.12
銅板腐食(100℃×3H)1
仕様泡立ち性・さび止め性:合格、FZG(Fail Stage):11
容量(L)20
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
高度に水素化精製した基油に厳選した各種添加剤をバランス良く配合した「耐摩耗性・スラッジレス・ロングライフ油圧作動油」です。
用途射出成形機、鍛圧機械、金属加工機械、押出し機、工作機械、建設機械、船舶甲板機械、荷役機械、鉱山機械など各種産業機械の低圧から高圧までの油圧装置に
仕様泡立ち性・さび止め性:合格、FZG(Fail Stage):11
容量(L)20
引火点(℃)252
流動点(℃)-25
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)100℃:8.007、40℃:56.60
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
粘度指数108
銅板腐食(100℃×3H)1
密度(g/cm3 at15℃)0.8714
色(ASTM)L0.5
酸価(mgKOH/g)0.13
危険物の性状非水溶性
水分離性(O-W-E mL/分)43-37-0(20)/54℃
1缶(20L)
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
酸化安定性、熱安定性が優れていますので、過酷な条件、長時間使用しても色変化、スラッジの生成が少ないロングライフタイプの油圧作動油です。
摩耗防止性能が優れていますので、油圧機器の摩耗が少なく機械の長寿命化に貢献します。
熱安定性が優れていますので、建設機械のように高温、高圧で使用される機械、長時間連続運転される機械などにも安定して使用できます。
耐水性、加水分解安定性に優れており、万が一、水が混入した際にも酸性物質生成を抑制し、油圧機器への影響を最小限に抑えます。
ニトリルゴム、ウレタンゴムなどのシール材、各種金属類等に対して優れた適合性を示します。
消泡性に優れています。
用途射出成形機、油圧プレス、油圧エレベーター等の一般産業機械の油圧装置。
建設機械の油圧装置、特装車の油圧装置、船舶の油圧装置。
適合範囲油圧作動
容量(L)20
規格ISO 11158 HM、ASTM D 6158 HM、DIN 51524-2 HLP、Denison HF0、HF1、HF2、Eaton Brochure 694
引火点(℃)242
流動点(℃)-25.0
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)56.68(40℃)、7.913(100℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量20L
粘度指数105
密度(g/cm3 at15℃)0.8774
危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
油圧バルブの作動不良、フィルターの目詰まりなど、スラッジによる油圧装置のトラブルを防止するとともに、タンクや配管内の汚れを除去する油圧系統内のフラッシング強化剤です。
容量(L)18
引火点(℃)186
流動点(℃)-27.5
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)100℃:81.43、40℃:49.10
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
粘度指数138
銅板腐食(100℃×3H)1
密度(g/cm3 at15℃)0.8671
酸価(mgKOH/g)0.3
危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
¥52,980
税込¥58,278
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

タービンオイル
モノタロウ
¥8,098
税込¥8,908
無添加タービン油。粘度指数が高く、温度による粘度変化が小さい性質をもっています。水分離性が優れています。熱に対する安定性が優れています。
用途潤滑油の漏洩が多い機械・特に水分の速やかな分離を必要とする潤滑箇所の潤滑油、密閉歯車油、油圧作動油。
成分石油系炭化水素100%
仕様熱安定度(170℃12hr)/合格銅板腐蝕(100℃3hr)/1
適合範囲タービン
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
酸価(mgKOH/g)0.01
危険物の性状非水溶性
生分解性に優れた脂肪酸エステルを基油とする油圧作動油です。
用途建機、農機など、河川、湖沼、海、土壌などに影響を与えるおそれのある機械の油圧装置に
仕様さび止め性能(蒸留水)さびなし、泡立ち性:(Seq.1)10-0/(Seq.2)10-0/(Seq.3)10-0、生分離率:64.4%、急性毒性試験(魚類):100mg/L以上
引火点(℃)308
流動点(℃)-32.5
動粘度(mm2/s)100℃:11.01、40℃:58.02
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
粘度指数185
銅板腐食(100℃×3H)1
密度(g/cm3 at15℃)0.9263
酸価(mgKOH/g)1.1
水分離性(O-W-E mL/分)40-40-0(20)/54℃
1缶(18L)
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
ギヤー油、油圧作動油、湿式ブレーキ油、油圧駆動オイルとしての性能を兼ね備えています。
粘度指数が高く、かつ流動点が低いため寒冷地における流動性が優れており、オールシーズン安心して使用できます。
湿式ブレーキに対する潤滑性が優れているためブレーキノイズ防止性が高く、安定した制動力が得られます。
用途農機用トラクター、コンバイン等のミッション、デフギヤー、油圧作動油、湿式ブレーキ、パワーシフト
引火点(℃)232
流動点(℃)-40.0
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)50.63(40℃)、8.234(100℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
粘度指数136
密度(g/cm3 at15℃)0.8783
危険物の性状非水溶性
酸化安定性が優れていますので、潤滑油の酸化劣化をおさえ、長期間安定した性能を維持します。
さび止め性に優れていますので、各種機械でのさびの発生を防止します。
摩耗防止性が優れていますので、荷重がかかる潤滑個所においても、摩耗や焼付を防止します。
循環給油においても、極めて良好なあわ立ち防止性を発揮します。
優れた清浄性を有していますので、高温においてもラッカーやカーボンの堆積を抑制します。
用途各種産業機械の循環系統油、軽荷重の減速機
各種油圧装置の油圧作動油
空気、ガス圧縮機の外部油
容量(L)20
ギヤー油、油圧作動油、湿式ブレーキ油としての性能を兼ね備えています。
極圧性が高く、ギヤーの長寿命化が図れます。
高温酸化安定性が優れているため、長時間にわって安定した作動が得られます。
湿式ブレーキに対する潤滑性が優れているためブレーキノイズ防止性が高く、安定した制動力が得られます。
あわ立ち防止性が優れています。
シール材に対する安定性が優れています。
用途農機用トラクターのミッション、デフギヤー、アクスル
引火点(℃)232
流動点(℃)-27.5
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)75.05(40℃)、9.555(100℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
粘度指数105
密度(g/cm3 at15℃)0.8884
危険物の性状非水溶性
関連キーワード