カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(7)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
絞り込み
ブランド
  • コスモ石油
  • モノタロウ(4)
  • トヨタ(83)
  • ニッサン(49)
  • マキテック(27)
  • MAZDA(マツダ)(23)
  • TOA(17)
  • VISHAY(16)
  • Anker(アンカー)(13)
  • BELKIN(ベルキン)(12)
  • YAMAHA(ヤマハ)(12)
  • ヤンマー(11)
  • クボタ(Kubota)(11)
  • エクソンモービル(10)
  • MOTUL(9)
  • RS PRO(9)
  • エスコ(8)
  • オーム電機(8)
  • ホンダ(8)
  • 富士電機(7)
  • StarTech.com(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「0w-30」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コスモ ECOディーゼル新星 コスモ石油コスモ ECOディーゼル新星コスモ石油(5件のレビュー)
19,980税込21,978
1缶(20L)
翌々日出荷
環境対応型最高級合成系ディーゼルエンジンオイル環境保護思想から生まれたディーゼルエンジンオイル「新星」。DPFメンテナンスインターバルを延長することができ、ダイオキシン発生を低減させます。 さらに、高粘度指数タイプのベースオイルと化学合成油をマッチングさせた、エンジン寿命とオイル交換距離を延長させるトータルコストダウン設計。「クリーン&エコロジー」を実現した、新時代のディーゼルエンジンオイルです。
用途車両用エンジン油 ディーゼルエンジンベースオイル合成油容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20LJASO規格DH-2銅板腐食(100℃×3H)1色(ASTM)L3.0危険物の性状非水溶性
コスモ ディーゼル流星 コスモ石油コスモ ディーゼル流星コスモ石油(7件のレビュー)
13,980税込15,378
1缶(20L)
4日以内出荷
未来型超高性能基油(VHVI)の採用によって、環境をクリーンに保ちながらエンジンの性能をフルに引き出し、さらに優れた省燃費性に加えオイル消費量を抑制し、抜群のロングドレン性能を実現した「ローコスト&クリーン」タイプのディーゼルエンジンオイルです。
APICF-4ベースオイル鉱物油5.0(ASTM)容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20LJASO規格DH-1危険物の性状非水溶性
コスモ ECOディーゼル彗星 コスモ石油コスモ ECOディーゼル彗星コスモ石油(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1缶(20L)
翌々日出荷
「DH-2」をクリアし、抜群な長寿命性能と後処理装置対応のハイパフォーマンスディーゼルエンジンオイルです。 鉱物油としては抜群なロングドレイン性能を発揮。省資源とコストダウンに大きく貢献します。
用途車両用エンジン油 ディーゼルエンジン容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20Lベースオイル部分合成油JASO規格DH-2銅板腐食(100℃×3H)1危険物の性状非水溶性
コスモ ECOディーゼル快星 コスモ石油コスモ ECOディーゼル快星コスモ石油(7件のレビュー)
14,980税込16,478
1缶(20L)
4日以内出荷
JASO DH-2規格適合のディーゼルエンジン油です。 高度精製基油と優れた添加剤をコンビネーションさせた地球に優しいオイルです。 灰分を減らしながら従来油以上の耐熱性、清浄性を有しており、すべての車輌にご使用いただけます。 排ガス規制適合化や新車購入で油種統合をご検討されている運送事業者様にお薦めの商品です。
用途DPF装着車(トラック、バス)などに適しています。ベースオイル鉱物油容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20LJASO規格DH-2色(ASTM)L3.0危険物の性状非水溶性
コスモ リオ ディーゼル DH-2 コスモ石油コスモ リオ ディーゼル DH-2コスモ石油
17,980税込19,778
1缶(20L)
3日以内出荷
RVから商用車まで、走行性能を一段とアップさせるマルチグレードディーゼルエンジンオイルです。 DPF付き車輌にも適合します。
SAE10W-30APICF-4クラス引火点(℃)220流動点(℃)-37.5危険等級動粘度(mm2/s)64.64(40℃)、10.14(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数143ベースオイル鉱物油JASO規格DH-2密度(g/cm3 at15℃)0.8761色(ASTM)L3.0危険物の性状非水溶性
ハイメリットCE コスモ石油ハイメリットCEコスモ石油(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1缶(20L)
4日以内出荷
特に耐熱性に優れた高性能ディーゼルエンジン専用オイルです。 API CDよりさらに低オイル消費、デポジット防止性、スラッジ分散性能を向上させたオイルです。
ベースオイル鉱物油L4.0容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L危険物の性状非水溶性
コスモ ノーキ ユニバーサル コスモ石油コスモ ノーキ ユニバーサルコスモ石油
149,800税込164,780
1缶(200L)
3日以内出荷
エンジン油としての性能はもとより、ギヤー油、油圧油の性能を兼ね備えた最高級のトラクター用万能オイルです。 マルチグレードタイプですからオールシーズン使用できます。 湿式ブレーキのノズル防止性に優れており、確実な制動力が得られます。 トラクターだけでなく、他の農機用潤滑油として使用できますので、使用油種の統一が図れます。
用途4サイクルガソリンエンジン、灯油エンジン、ディーゼルエンジン、農業機械のミッション、デファレンシャルギヤー、湿式ブレーキ。引火点(℃)224流動点(℃)-35.0危険等級動粘度(mm2/s)65.97(40℃)、10.17(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数140密度(g/cm3 at15℃)0.8825危険物の性状非水溶性
コスモ マリンスーパーマルチ コスモ石油コスモ マリンスーパーマルチコスモ石油
12,980税込14,278
1缶(20L)
4日以内出荷
コスモマリンスーパーマルチは、小型・高速漁船の省燃費を目的として開発された最高級エンジン油です。
引火点(℃)224流動点(℃)-35動粘度(mm2/s)100℃:10.17、40℃:63.71粘度指数146密度(g/cm3 at15℃)0.881色(ASTM)L3.5塩基価(mgKOH/g)16.7