カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(4)
    • タービン油(1)
絞り込み
ブランド
  • コスモ石油
  • モノタロウ(1)
  • カストロール(3)
  • エクソンモービル(4)
  • CHUSEI OIL(1)
  • Gulf(3)
  • RESPO(2)
  • NSK(日本精工)(11)
  • MOTUL(6)
  • SUNOCO(4)
  • KSフィルター(4)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • DAYTONA(デイトナ)(3)
  • A.S.H(3)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(3)
  • 水本機械製作所(2)
  • Verity(ベリティ)(2)
  • ヤンマー(2)
  • WURTH(ウルト)(2)
  • ニッサン(2)
内容量(L)
  • 20(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「5w-40 20l」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コスモ スクリュー32 コスモ石油コスモ スクリュー32コスモ石油(3件のレビュー)
16,980税込18,678
1缶(20L)
当日出荷から翌々日出荷
回転式空気圧縮機油。 酸化安定性、熱安定性に優れています。 水分離性が優れています。 銅の触媒作用を抑える機能が優れています。 さび止め性能が優れています。
用途スクリューコンプレッサー、ロータリーベーンコンプレッサーなど 油冷式の回転式空気圧縮機専用油。仕様抗乳化性(54℃)O-W-E mL(分)/40-40-0(5)さび止め性(蒸留水)/さびなし銅板腐蝕(100℃3hr)/1RBOT値min/880熱安定度(170℃24hr)/合格泡立ち性ml 24℃・93.5℃・93.5℃の後の24℃/10-0L0.5(ASTM)引火点(℃)224粘度32.04密度(g/cm3)0.86(15℃)流動点(℃)-22.5危険等級動粘度(mm2/s)32(40℃)、5.54(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数110酸価(mgKOH/g)0.1危険物の性状非水溶性
コスモ ギヤーSE コスモ石油コスモ ギヤーSEコスモ石油(5件のレビュー)
19,980税込21,978
1缶(20L)
翌々日出荷
従来のSP系ギヤ油に比べ、更に極圧性が優れています。 酸化安定性が優れていますので、長期間の使用しても酸化劣化が少なく安定性能を維持します。 水分離性が優れていますので、水が混入しても速やかに水を分離します。 消泡性に優れています。
用途各種圧延機の減速機・ピニオンスタンドの潤滑 各種産業機械の減速機の潤滑 高温、高荷重の工業用各種ギヤ及び軸受の潤滑
コスモ レシプロ コスモ石油コスモ レシプロコスモ石油(3件のレビュー)
16,980税込18,678
1缶(20L)
翌々日出荷から4日以内出荷
往復動式空気圧縮機油。 耐炭化性に優れています 高温酸化安定性が優れています 抗乳化性が優れています。 泡立ち性が少なく、さび止め性、潤滑性が優れています。
用途往復動式圧縮機の内外部潤滑用適合範囲圧縮機
コスモ タービンスーパー コスモ石油コスモ タービンスーパーコスモ石油(2件のレビュー)
15,980税込17,578
1缶(20L)
翌々日出荷
高級添加タービン油。酸化安定性が極めて優れており、長時間の使用に耐えます。さび止め性・消泡性、放気性、抗乳化性、水分離性に優れています。粘度数が高く、常に適正な粘度を保持します。
用途蒸気タービン、ガスタービン、各種油圧機械、圧縮機、送風機、工作機械の潤滑油適合範囲タービン成分石油系炭化水素約99%、潤滑油添加剤約1%危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性