「aisin atf」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
粘度指数が高く、低温流動性が良好であるため運転時に適正な粘度を保つことができます。 熱および酸化安定性に優れていますので、長時間使用できます。 潤滑性に優れていますので、各部の摩耗を抑え、クラッチの作動を円滑にします。 消泡性に優れているため、泡によるトラブルがありません。 シール材に対する悪影響がありませんので、長時間に亘ってオイル漏れは発生いたしません。
用途乗用車、建設機械などの自動変速機、パワーステアリング 各種車両、工作機械などのトルクコンバーター 苛酷な温度条件下で使用される油圧装置 種類ATF ベースオイル鉱物油 容量(L)20 引火点(℃)206 流動点(℃)-45.0 危険等級 動粘度(mm2/s)36.4(40℃)7.20(100℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量20L 粘度指数167 密度(g/cm3 at15℃)0.864 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
18,980 税込20,878
翌々日出荷

関連キーワード
関連カテゴリ