9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
13,980 税込15,378
9日以内出荷

DSUB9ピン仕様の分岐ケーブル
仕様●商品詳細:対応機種:LE-110SA/LE-120SA/OP-SB87FD/OP-SB7XC/OP-SB7XL DSUB9ピン仕様の分岐ケーブルです。対応する計測器でRS-232CやCANの計測に利用できます。DB9メス-1.5m-DB9メス-0.1m-DB9オス。LE-009M1とはコネクタのオス/メスおよび適合機種が異なります。●コード番号:LN600C6●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7730-64
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

DSUB9pinコネクタ(メス)-OBDII Bコネクタ(オス)のアナライザー用変換ケーブル。長さ約0.9m。
ケーブル長(m)0.9 変換タイプメス - メス コネクタ1D-sub 9ピン コネクタ2OBDII Bコネクタ
1個
7,898 税込8,688
当日出荷

仕様●商品詳細:対応機種:OP-SB87/OP-SB88/OP-SB7GX/OP-SB7FX/OP-SB7F DSUB9ピン仕様の分岐ケーブルです。対応する計測器でRS-232CやCANの計測に利用できます。DB9オス-1.5m-DB9メス-0.1m-DB9オス。LE-009M2とはコネクタのオス/メスおよび適合機種が異なります。●製品タイプ:その他ケーブル●仕様:モニターケーブル2(DSUB9ピン用)●コード番号:LN60014●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7729-66
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

RS-232C機器をLANネットワークに接続。PoE給電対応(IEEE802.3af、IEEE802.3at両規格に対応)。広い動作温度範囲(-20~55℃)。判りやすいLED表示
付属品ユーティリティCD、取扱説明書 アズワン品番64-5070-05
1式
33,980 税込37,378
3日以内出荷

RS-232C機器をLANネットワークに接続。PoE給電対応(IEEE802.3af、IEEE802.3at両規格に対応)。広い動作温度範囲(-20~55℃)。判りやすいLED表示
付属品ユーティリティCD、取扱説明書 アズワン品番64-5070-06
1式
32,980 税込36,278
3日以内出荷

Dsub25(オス)-Dsub9(メス)ストレート 3m
仕様●コード番号:LN600D9●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 ケーブル長(m)3 アズワン品番67-7730-71
1個
4,498 税込4,948
9日以内出荷


付属品L型取付金具2個、M3ネジ4個、取扱説明書、保証書 質量(g)約300 外形寸法(mm)100(W)×107(D)×22(H)(スイッチ等の突起部は含まず) 電源AC85~264V(50/60Hz) 3極端子台(AC入力、FG接地)7.62mmピッチ M3端子ネジ 耐電圧AC2000V 1分間 絶縁方式フォトカプラ(変換信号間)、絶縁トランス(電源部) コネクタ[RS-232C]DSUB25pin(メス) M2.6ミリネジ DCE配列 絶縁抵抗500Vメガ 20Mオーム以上 動作湿度(%RH)10~80 動作温度範囲(℃)-5~55
1式
24,980 税込27,478
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)