9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1式
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USBポートをRS-422/485に変換します。 信号間は1500V高耐圧仕様です。 広い動作温度範囲、ノイズに強い金属筐体採用など高い信頼性を持ったFA用途向けUSB変換器の小型・据置モデルです。 RS-422/485インターフェースは市販のLANケーブルで接続できるRJ-45コネクタ仕様です。
付属品変換器、USBケーブル(1.8m)、ユーティリティCD、取扱説明書
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

仕様●商品詳細:ツイストペアシールドケーブル 結線:5芯ストレート、銅線規格:AWG24 取得規格:ULAWM2464、定格電圧:300V、難燃性:VW-1、コネクタ1:AWG24用棒端子、コネクタ2:AWG24用棒端子、ケーブル長:10m●製品タイプ:シリアルケーブル●ケーブル長:10m●仕様:RS-422ケーブル(10m 芯線5 棒端子-棒端子バラ)●コード番号:LN6007J●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7730-08
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

USB3.0のオートセーブにより高速通信の長期間連続記録が可能な携帯型シリアル通信アナライザーの最上位モデル。RS-232C/RS-530/RS-422/485/TTLに1台で対応可能。レガシーインターフェース V.35や X.20/21、RS-449を計測可能。柔軟な通信テストが可能なプログラムシュミレーション機能。伝送品質解析に役立つビットエラーレイトテスト機能。
1個
779,800 税込857,780
4日以内出荷

オンラインモニター、シミュレーション、ビットエラーレイトテストが可能なプロトコルアナライザー。タッチパネル付きカラー液晶を搭載。付属キャリングバッグで持ち運べ、パソコンなどを使わず、これ1台で通信の計測テストが可能。RS-232C、RS-422/485、TTL(1.8V~5V信号)の通信計測ポートを標準装備。ASYNC(UART)、HDLC、I2C、SPIまでマルチプロトコルに対応。車載通信CAN、LINやレガシー通信X.20/21、RS-449、V.35などにもオプションの追加で対応可能。対応通信速度1Mbps。100Mバイトのバッファメモリーを内蔵。通信ログをSDHCカードやUSBメモリーに連続自動保存できるオートセーブ機能(最大32GB)。分解能50nSのロジアナ機能やRS-232C/TTLの信号振幅レベル測定機能。パソコン連携・Wi-Fi接続リモートコントロール対応。別売アナログポッドの追加でアナログロガーにもなる。
1個
189,800 税込208,780
4日以内出荷

USB3.0のオートセーブにより高速通信の長期間連続記録が可能な携帯型シリアル通信アナライザーの最上位モデル。RS-232C/RS-530/RS-422/485/TTLに1台で対応可能。レガシーインターフェース V.35や X.20/21、RS-449を計測可能。柔軟な通信テストが可能なプログラムシュミレーション機能。伝送品質解析に役立つビットエラーレイトテスト機能。Wi-Fi接続機能あり。
1個
819,800 税込901,780
9日以内出荷

オンラインモニター、シミュレーション、ビットエラーレイトテストが可能なプロトコルアナライザー。タッチパネル付きカラー液晶を搭載。付属キャリングバッグで持ち運べ、パソコンなどを使わず、これ1台で通信の計測テストが可能。RS-232C、RS-422/485、TTL(1.8V~5V信号)の通信計測ポートを標準装備。ASYNC(UART)、HDLC、I2C、SPI、Modbusまでマルチプロトコルに対応。車載通信CAN、LINやレガシー通信X.20/21、RS-449、V.35などにもオプションの追加で対応可能。対応通信速度2Mbps。複雑な通信シーケンスを実行できるPROGRAMモード装備。モニターした通信を再現できるBUFFERモード装備。100Mバイトのバッファメモリーを内蔵。通信ログをSDHCカードやUSBメモリーに連続自動保存できるオートセーブ機能(最大32GB)。分解能50nSのロジアナ機能やRS-232C/TTLの信号振幅レベル測定機能。パソコン連携・Wi-Fi接続リモートコントロール対応。別売アナログポッドの追加でアナログロガーにもなる。
1個
269,800 税込296,780
4日以内出荷

1式
88,980 税込97,878
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1式
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連キーワード