5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
T-fal(ティファール)アルティメット 6828
ティファール史上No.1大量スチーム、プロ級の仕上がり。高温が続いてパワフルさをキープする、コード付きアイロン。 1分間に最大140gの大量パワフルスチームを噴射。細かいスチームが繊維の奥深くに浸透し、頑固なシワの原因を根本からサッとほぐします。 エアグライドかけ面:エナメルコーティングを2層にすることで今までにないすべりの良さを実現。ティファール史上最高の滑りでアイロンがけを快適に。 バーチカルスチーム:ハンガーにかけたままの衣類にも、アイロンを立てた状態でパワフルスチームを瞬間噴射。 先細りチップ:襟元やボタン周りなどの細かな部分のプレスも楽々。 水漏れ防止機能:低温時でも、スチーム孔からの水漏れを防止します。 自動安全停止機能:自動的に電源オフになるから、もしもの時も安全。
質量(kg)約1.4 ブラック×ゴールド 電源(V)100 消費電力(W)1400 コード長さ(m)約2.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約145×310×155 機能ジェットススチームトリガー、バーチカルスチーム、水漏れ防止機能、水あか防止バルブ、セルフクリーニング、自動停止安全ランプ、ワンタッチスプレー(霧吹き) 孔数スチーム:96個 コード有り 排出量(g/min)ジェットスチーム:最大140、通常スチーム:最大0-30 水タンク容量(mL)265
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

1. スリム&コンパクトで、使う場所・収納場所に困らない! 。容量 700mL と 3 人分までのドリンクがたっぷり作れるサイズながら、スリム&コンパクト設計を実現。キッチンに出しておいても場所を取らず、また収納にも困りません。。。2. ティファール独自の「パウエリックスライフ」。ブレードを採用で、切れ味長持ち! ティファール独自の「パウエリックスライフ」ブレードは、チタンコーティングを施した 4 枚刃。高い耐久性を発揮し、毎日使っても切れ味が長持ちします。。。3. 300W のハイパワー! 。コンパクトなボディながら、モーターは 300W とパワフル。氷のような硬い素材もあっという間に砕くことができます。(※)。スムージーやポタージュスープなども口当たり滑らかに仕上げることができます。 ※家庭用冷凍庫または製氷皿で作った 2~3 センチ角の氷をお使いください。。4. 「エア-クーリングシステム」で、パフォーマンス長続き! 。モーターが熱くなりにくい「エアークーリングシステム」を採用。そのため、快適な使用感が長。続きします。。5. 2 段階ロックシステムで安心! 回すだけでロックできるので、安心して使うことができます。。6. 2 段階スピードで、思い通りの仕上がりに! 。攪拌スピードは低速と高速の 2 段階。レシピや好みに合わせて仕上がりを自由に調整できます。。7. プラスチック容器で、軽くて扱いやすい! 。容器はプラスチック製のため軽くて持ち運びが楽。割れる心配も少なく扱いやすいので、毎日気兼ねなく使えます。。8. お手入れしやすい! 。ミキサーはブレード部分を洗浄しづらいイメージがありますが、容器、ブレード部分、本体(モーター)が分解可能。ブレード部分を水洗いすることができます。お手入れが簡単な上、衛生面も安心です。
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷

T-fal(ティファール)ターボプロ 6825
ティファール史上最高のすべりと大量スチームで、本格的な仕上がり。 1分間に最大120gの大量パワフルスチームを噴射。細かいスチームが繊維の奥深くに浸透し、頑固なシワの原因を根本からサッとほぐします。 エアグライドかけ面:エナメルコーティングを2層にすることで今までにないすべりの良さを実現。ティファール史上最高の滑りでアイロンがけを快適に。 バーチカルスチーム:ハンガーにかけたままの衣類にも、アイロンを立てた状態でパワフルスチームを瞬間噴射。 先細りチップ:襟元やボタン周りなどの細かな部分のプレスも楽々。 水漏れ防止機能:低温時でも、スチーム孔からの水漏れを防止します。 自動安全停止機能:自動的に電源オフになるから、もしもの時も安全。
質量(kg)約1.4 ネイビー×シルバー 電源(V)100 消費電力(W)1400 コード長さ(m)約2.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約145×310×155 機能ジェットススチームトリガー、バーチカルスチーム、水漏れ防止機能、水あか防止バルブ、セルフクリーニング、自動停止安全ランプ、ワンタッチスプレー(霧吹き) 孔数スチーム:96個 コード有り 排出量(g/min)ジェットスチーム:最大120、通常スチーム:最大0-30 水タンク容量(mL)265
1台
11,980 税込13,178
5日以内出荷

付属品チョッパーブレード、アイスクラッシュブレード、エアーブレンディングブレード、取扱説明書 寸法(mm)142×137×137 容量(mL)900 本体質量(g)561 容器プラスチック コーティング【カッター】ステンレス アタッチメントチョッパーブレード(赤色)、アイスクラッシュブレード(水色)、エアーブレンディングブレード(白)
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

ティファール史上最高のすべりと、パワフルなスチーム力で、満足な仕上がりと使い心地。 最大 約75g/分のパワフルジェットスチーム エアーグライドかけ面:エナメルコーティングを2層にすることで今までにないすべりの良さを実現。ティファール史上最高の滑りでアイロンがけを快適に。 ノーマルスチームとターボスチームの2つのモードを搭載。 バーチカルスチーム:ハンガーにかけたままの衣類にも、アイロンを立てた状態でパワフルスチームを瞬間噴射。 先細りチップ:襟元やボタン周りなどの細かな部分のプレスも楽々。 自動安全停止機能:自動的に電源オフになるから、もしもの時も安全。
質量(kg)約1.2 グリーン 電源(V)100 消費電力(W)1300 コード長さ(m)約2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約133×305×155 機能ジェットススチームトリガー、バーチカルスチーム、水漏れ防止機能、水あか防止バルブ、セルフクリーニング、ワンタッチスプレー(霧吹き) 孔数スチーム:64個 コード有り 排出量(g/min)ジェットスチーム:最大75、通常スチーム:最大0-15(ターボスチーム設定で0-20) 水タンク容量(mL)280
1台
8,198 税込9,018
5日以内出荷