お料理にも使えて用途が広がる1.2L大容量の電気ケトル。転倒お湯もれロック機能付き。倒れてもお湯がこぼれにくいから万が一のときも安心。注ぎやすく、ほこりが入りにくい注ぎ口。一気に給湯したい時も、コーヒーを淹れる際の繊細な給湯も思いのままに。注ぎ口からほこりが入りにくいカバー付きで、いつでも清潔。握りやすく手になじむ人間工学に基づいたハンドル形状。安心の自動電源オフ、空焚き防止機能付き。
用途電気ケトル
質量(g)約1180
容量(L)1.2
電圧(V)100
コード長さ(m)1.3
定格消費電力(W)1250
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×161×222
機能自動電源オフ、水量目盛付き窓、空焚き防止機能、転倒お湯もれロック機能
限界超えに挑んだティファールの傑作。
ティファール史上最高峰の耐久性と熱伝導。
金属ヘラの使える耐久性とこびりつきにくさもパワーアップ。
底面ディスクが大きくなり、熱を効率よく伝えます。
用途IH調理器として
材質(本体)アルミニウム合金
表面処理内面:チタン・アンリミテッド、外面:ふっ素樹脂塗膜加工
材質(底部)アルミニウム合金+ステンレス鋼
材質(取手)フェノール樹脂
さっと沸いてパッと注げて、気軽に使えるコンパクト電気ケトル。転倒お湯もれロック機能付き。倒れてもお湯がこぼれにくいから万が一のときも安心。注ぎやすく、ほこりが入りにくい注ぎ口。一気に給湯したい時も、コーヒーを淹れる際の繊細な給湯も思いのままに。注ぎ口からほこりが入りにくいカバー付きで、いつでも清潔。握りやすく手になじむ人間工学に基づいたハンドル形状。安心の自動電源オフ、空焚き防止機能付き。
用途電気ケトル
質量(g)約972
容量(L)0.8
電圧(V)100
コード長さ(m)1.3
定格消費電力(W)1250
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)224×153×197
機能自動電源オフ、水量目盛付き窓、空焚き防止機能、転倒お湯もれロック機能
軽量化と耐久性がアップしてより使いやすくなりました。
丈夫なチタンコーティング採用。
固く丈夫な底面で薄くても変形しにくく、均一な仕上がりになります。
お手入れしやすいふっ素樹脂加工の外面で、こびりつきにくく汚れが簡単に落ちます。
用途ガス火用
材質(本体)アルミニウム合金
表面処理内面:チタンコーティング、外面:ふっ素樹脂塗膜加工・フェノール樹脂
平らになって、すっきり収納。新「バタフライタイプ」のつまみを採用。コンパクトに収納可能、中身が見えるガラスぶた。安定性のあるシリコン素材のフチ
深くエレガントな色合いが、キッチンに落ち着いた趣を。
取っ手を外してそのままオーブン調理。出来たてをそのままテーブルヘ。お皿への移し替え不要。お手入れ簡単、お皿感覚で丸洗い。
ティファール史上最高峰の耐久性を実現した「チタン・アンリミテッドコーティング」で、使い始めのこびりつきにくさが長く続きます。
用途IH(電磁調理器)・ガス火対応。金属へらも使えます。
適合【熱源】ガス/電気プレートコイル/セラミックヒーター/ハロゲンヒーター/電磁調理器(IH)/100V-200V
表面処理チタン・アンリミテッドコーティング
材質【本体】アルミニウム合金、【底】アルミニウム合金+ステンレス鋼(クロム16%)
ティファール史上最高峰「チタン・アンリミテッド」コーティング
平になって、すっきり収納パタンとつまみが折りたためる「バタフライタイプ」のつまみを採用。進化した収納のカタチです。調理中に中身が見やすいガラスぶたは、シリコン素材のふちで、お鍋やフライパンにしっかりフィットします。
カチッとワンタッチ。しっかりフィット。
ティファール独自の「ワンタッチ開閉」の使いやすさはそのままに、3ヶ所の固定ポイントでフライパンやお鍋にしっかりと取っ手を固定。着脱も片手でワンタッチで簡単。
中央マークの模様が変わったら予熱完了・適温の合図。食材を入れるベストタイミングが目で見て判ります。
軽量化と耐久性がアップしてより使いやすくなりました。
丈夫なチタンコーティング採用。
固く丈夫な底面で薄くても変形しにくく、均一な仕上がりになります。
お手入れしやすいふっ素樹脂加工の外面で、こびりつきにくく汚れが簡単に落ちます。
用途ガス火用
材質(本体)アルミニウム合金
表面処理内面:チタンコーティング、外面:ふっ素樹脂塗膜加工・フェノール樹脂
軽くなって、さらに使いやすくなった圧力なべ
圧力調理で、普通のなべの最大1/3に調理時間を短縮!そして、毎日のお料理での使いやすさにこだわりました。ふたの開け閉めとロックはハンドルの上げ下げだけ。従来品より30%軽量で、出し入れや、お料理後のお手入れもラクラクです。蒸し料理ができる中かごがついたセットです。
圧力鍋初心者から、料理上級者までのニーズに応える。忙しい人へ、ラクラク圧力調理。片手でカンタン開閉
材質本体/ふた:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)、はり底:アルミニウム、ステンレス鋼(クロム16%)
付属品中かご、レシピブック(39種)
適合熱源:ガス、電気プレートコイル、セラッミクヒルター、ハロゲンヒルター、電磁調理器(IH)
厚さ(mm)底:4.9
内径(Φmm)220
コンパクトなのにパワフルなパーソナルサイズブレンダー。置き場所に困らないスリムさと、氷や硬い食材も砕くパワフルさを両立。・軽くて使いやすい700mlのプラスチック容器。・蓋を取らずに材料を追加できるキャップ。・安心の2段階ロックシステム。・2段階(高速・低速)運転モード。
色ホワイト
容量(mL)700
質量(g)約1211
電源(V)AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)1.35
定格消費電力(W)300
定格時間(分)1
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)116×116×329
1台
¥6,998
税込¥7,698
欠品中
ガス火力で最高ランク!チタン・インテンスコーティング。
取っ手が取れて、使い方字自由自在。コンパクト収納も可能。キッチンに映える鮮やかなレッド。コーティングの耐久性が従来の2倍にパワーアップしたベーシックモデル。チタンコーティング。
用途ガス火専用
適合【熱源】ガス/電気プレートコイル/セラミックヒーター/ハロゲンヒーター
寸法(cm)取っ手/18.3×4.5×4.7
満水容量(L)ソースパン/ 2.3
発酵&ベイクで、パンまで焼ける!
時短も本格調理も全部おまかせ、1台16役のマルチな電気圧力鍋。
調理モードは、「圧力」「蒸す」「煮る」「炒め」「低温」「無水」のほかに「発酵」「ベイク」で、パンまで焼けます。炊飯は、「白米」「玄米」「餅米」「お粥」、レシピは人気の定番料理「カレー」「角煮」に「豆類」「なべ」まで、便利な16モードで料理の幅が広がります。
さらに、「スチーム洗浄」機能が加わり、調理もお手入れもラクラクです!
付属品なべ、蒸し台、炊飯用カップ、レシピブック(105レシピ)
色アイボリー
容量(mL)3000
質量(g)4180
電源(V)AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)1.5(着脱式)
定格消費電力(W)700
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)260×285×283
1台
¥27,980
税込¥30,778
20日以内出荷
お湯を沸かすだけでなく、緑茶や紅茶を淹れることができる温度コントロール電気ケトル。付属の”茶こし”を使えばいつもの緑茶を、煮出し機能を使えばハーブティー、豆茶、薬膳茶など様々なお茶のレシピを楽しめます。
色ブラック
質量(g)約1580
容量(L)1.5
電源(V)AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)1.35
定格消費電力(W)1250
機能自動電源オフ、水量目盛付き窓、保温機能(5~60分)、煮出し機能(1~20分)、空焚き防止機能、転倒お湯もれロック機能、温度コントロール機能
温度設定8段階(40・60・70・80・85・90・95・100℃)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)173×233×266
1台
¥15,980
税込¥17,578
8日以内出荷
ほうろうの強さと美しさをまとっ高貴なシリーズ。
チタン粒子配合で、従来品比でコーティングの耐久性2倍。
炎に強い素材シリカを加えたエナメル加工で、キズ・汚れがつきにくく、外面のきれいな色が長持ちします。
用途ガス火用
材質(本体)アルミニウム合金
表面処理内面:チタン・インテンスコーティング、外面:ほうろう
材質(取手)フェノール樹脂
画面から作りたいレシピと人数を選ぶと、食材・分量から調理手順まで全て教えてくれて火加減も自動で調整してくれるので、画面を見るだけで簡単に美味しい手料理が作れます。家族にぴったり2~4人分の3Lタイプ。「スロークッキング」モードで、朝などおでかけ前にセットすれば帰宅時にできたての料理が食べられます。豊富な250レシピが本体に搭載!。「圧力調理、炒める、煮込む、蒸す、炊飯」機能を自由に組み合わせて使うことができます。
付属品蒸しかご・蒸しかご台・炊飯用カップ・クイックスタートガイド
質量(kg)約4.8
色ブラック
容量(L)3
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)900
コード長さ(m)1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)324×314×268
1台
¥49,980
税込¥54,978
8日以内出荷
芳醇なコーヒーをボタンひとつで簡単に楽しめるドリップ式コーヒーメーカー。
直径45mmの大きなシャワーヘッドの13穴からお湯がシャワー状に降り注ぐことで、コーヒーをまんべんなく抽出可能。
アロマボタンを搭載。お湯が断続的に出ることでじっくり蒸らしながら抽出し、より香り高いコーヒーに。
コーヒーのアロマをしっかり抽出する、ペーパーレスフィルター。
最大5杯分まで抽出可能。
色ワインレッド
容量(mL)600
質量(g)1180
電源(V)AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)1.5
方式ドリップ式(水容器一体型)
定格消費電力(W)600
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)175×210×270
保温時間(h)0.5
1台
¥6,998
税込¥7,698
8日以内出荷
取っ手のとれるアンリミテッドシリーズ
ティファール史上最高峰「チタン・アンリミテッド」コーティング
片手でワンタッチ開閉ができる専用取っ手。
バタフライガラスぶたは、つまみが平らに折りたためるので、重ねてすっきり収納できます。
新デザインの「お知らせマーク」で食材を入れるベストなタイミングがわかります。
上質なステンレスの質感でキッチンがスタイリッシュに
種別アンミリテッド セット9
セット内容フライパン26cm、ソテーパン24cm、ソースパン16cm・20cm、バタフライガラスぶた16cm・20cm、シールリッド16cm・20cm、専用取っ手(プレミアム)
TKG品番9-0057-1201
1個
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
コンパクトだから使いやすい!。色々な調理をスマートに。 1台で何役もこなす、便利なマルチポット:茹でる・炒める・煮る・焼く・ごはんを炊く・揚げる・お湯を沸かすなど、小人数分の調理をマルチにサポートします。邪魔にならない形状でいつもコンロの上に。朝食や軽食に、お弁当づくりに、在宅時のひとりランチに、副菜調理にも!。いつでもコンロ側に置いておけるから、すぐ手にとってサッと使えるのが魅力です。丸みのあるフォルムに注ぎ口つきで、ケトルのように注ぎやすく便利。 外側は美しい輝きのステンレス製で、耐久性にも優れています。内側はチタン・インテンスコーティングで、使い始めのこびりつきにくさが長く続きます。食材を入れるベストなタイミングが分かる「お知らせマーク」付き。IH(電磁調理器)・ガス火を含む、いずれの熱源にも使えます。金属へらも使えます。(角の丸いものをお使いください)。中身が見えるガラスぶた付き。 家庭で料理をする頻度が高くなり、手軽にいろいろな料理に対応する調理器具のニーズに応えるマルチポット、外は耐久性に優れたステンレス製、内側は耐久性に優れたティファールのコーティングで、使いやすく。
用途IH(電磁調理器)・ガス火対応。金属へらも使えます。
適合【熱源】ガス/電気プレートコイル/セラミックヒーター/ハロゲンヒーター/電磁調理器(IH)/100V-200V対応
材質【本体】ステンレス鋼、【底】ステンレス鋼+アルミニウム+ステンレス鋼、【取っ手】フェノール樹脂+ステンレス鋼、【ふた】強化ガラス、【ふたつまみ】フェノール樹脂
色ラテ
質量(g)1080(フタ込み)
サイズ(cm)16
内径(Φmm)本体:160
深さ(mm)120
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)274×174×136(フタ込み)
満水容量(L)2.6
食器洗浄機【本体】可【ふた】不可
1個
¥4,398
税込¥4,838
5日以内出荷
電気ケトル専用の洗浄剤です。
クエン酸(100%)が電気ケトル内側に付いた白いザラザラ汚れやサビ汚れをしっかり洗浄します。
用途電気ケトルの洗浄
成分クエン酸(100%)
液性酸性
使用の目安1回1包 (15g)
1セット(15g×3包)
¥439
税込¥483
当日出荷
倒れてもお湯がこぼれにくい転倒お湯もれロック機能付き電気ケトル。
ロック機能は、フタ上部のボタンをワンプッシュで簡単に操作できます。
1,250Wのハイパワーで、カップ1杯分(140ml)なら約65秒で沸騰。
忙しい朝や急な来客でも大丈夫。
用途電気ケトル
質量(g)990
容量(L)0.8
電圧(V)100
コード長さ(m)1.3
定格消費電力(W)1250
機能自動電源オフ、水量目盛付き窓、空焚き防止機能、転倒お湯もれロック機能
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)155×220×195
フルフラットガラスパネルでスタイリッシュに、家族が集まる大切な食卓時間をより楽しく、華やかに演出します。お食事後も、フルフラットなのでサッと拭き取れ、お手入れが簡単で嬉しい。楽しい家族時間を実現する、便利な卓上IH調理器です。
色黒×赤
質量(g)2600
電源(V)AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)2.5(着脱式)
定格消費電力(W)1400
モード6つ (湯沸かし/煮る/鍋/揚げる/炒める/保温・手動)
タイマー1分~6時間
火力調節6段階
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)280×342×53
1台
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
温度が本体に直接表示される革新的な温度コントロールケトル。温度を変えて、いつもの飲み物をもっとおいしく。倒れてもこぼれにくい「お湯もれロック機能」付き。
色ブラック
質量(g)約1340
容量(L)0.8
電圧(V)AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)1.3
定格消費電力(W)1250
機能自動電源オフ、保温機能(60分)、熱くなりにくい 2重構造ボディ、空焚き防止機能、転倒お湯もれロック機能、温度コントロール機能
温度設定5段階(60・80・90・95・100℃)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)162×209×225
1台
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
付属品レシピブック
寸法(mm)371×182×172
容量(L)【ミキサー】1.25【チョッパー】550m
消費電力(W)350
本体質量(g)1840
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
倒れてもお湯がこぼれにくい。
8段階の温度コントロール。
温度コントロールタイプの電気ケトルに、倒れてもお湯がこぼれにくい「転倒お湯もれロック機能」が付いた電気ケトル。
用途電気ケトル
色ホワイト
質量(g)1270
容量(L)0.8
電圧(V)100
コード長さ(m)1.3
定格消費電力(W)1250
機能自動電源オフ、水量目盛付き窓、保温機能(60分)、空焚き防止機能、転倒お湯もれロック機能
温度設定8段階(40・60・70・80・85・90・95・100℃)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)170×220×210
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
ティファール独自の遠赤外線IH炊飯器に高火力3次元IHを搭載。底面2層に側面4層が新たに加わり、それらが交互に働くことで、全方位から熱を加え、釜内に強力な対流を起こし、お米一粒一粒をムラなく均一に炊き上げ、粒立ちしながらもさらにふっくら甘みのある味わいに仕上げます。ティファール独自の球状釜とこだわりの材質で、おいしさをさらに引き出し、段付釜縁が熱を逃しません。炊飯プログラムは12種類搭載。定番の玄米や炊き込みご飯から、長粒米までさまざまなご飯を楽しめます。遠赤保温は、お米に最適な温度を均一に保つので、長時間保温しても炊き立てのように。フルフラットパネル/フルフラットフレームでお手入れも簡単。
セット内容炊飯カップ、しゃもじ
色シルバー
質量(g)約5.5
電圧(V)100
消費電力(W)1180
コード長さ(m)1
対応炊飯できる米:白米・無洗米・玄米・雑穀米・もち麦・長粒米・発芽玄米
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)261x323x230(ふたを開けた時の高さ465)
機能炊き具合:4種類(やわらか・ふつう・かため・おこげ)白米・無洗米のみ
モード炊飯プログラム:12モード(白米・無洗米・玄米・もち麦・雑穀米・長粒米・すしめし・炊き込み・冷凍ごはん・お粥・発芽玄米・玄米/雑穀粥)
特性食器洗い乾燥機対応:内ぶた・炊飯用カップ・蒸気口・しゃもじ
炊飯容量白米:5.5合/1.0L(合/L)
1台
¥39,980
税込¥43,978
8日以内出荷
遠赤外線×高火力IH。お米の芯まで一気に直火炊き。ティファール独自!ふたから遠赤外線を直接放出×熱の対流を起こす高火力IHが、甘みがあり、粒立ちの良い、おいしいご飯が炊ける新しい炊飯器。ふたから放出される遠赤外線がお米の芯まで一気に炊き上げ、粒立ちがよく、甘みのある美味しいごはんに炊き上げます。ティファール独自の球状釜と材質で、おいしさをさらに引き出します。遠赤保温は、お米に最適な温度を均一に保つので、長時間保温しても炊き立てのように。冷凍ご飯モードで、電子レンジで再加熱してもベチャつかず、弾力、ハリ・粒感のあるお米のおいしさが保たれるので、作り置きにも便利!。使いやすい10種類の炊飯・メニュー。洗浄機能で、炊き込みご飯を炊いた後などの匂い残りをおさえてくれる。フルフラットパネル/フルフラットフレームでお手入れも簡単。
用途炊飯器
セット内容炊飯カップ、スタンディングしゃもじ
質量(kg)約4.4
色ブラック
電圧(V)100
消費電力(W)950
コード長さ(m)1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)238×295×229
対応白米・無洗米・玄米・雑穀米・長粒米(ジャスミンライス等)【早炊き炊飯】白米・無洗米のみ
機能【炊き具合】3種類(やわらかめ・ふつう・かため)※白米・無洗米のみ
時間(標準炊飯)50~57分
モード設定10モード(白米・無洗米・玄米・雑穀米・長粒米・すしめし・炊き込み・冷凍ごはん・お粥・玄米/雑穀粥)
炊飯容量3.5/0.6(合/L)
食器洗浄機【対応】内ぶた・炊飯用カップ・蒸気口・しゃもじ
1台
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
セット内容:鍋本体、圧力蓋、ガラス蓋、中かご、中かご台、レシピブック加圧状況をモニターし、火加減のタイミングをお知らせします。充実の付属品で、1台3役中かごを使えば蒸し料理に、ガラス蓋を使えば普通の料理に。ハンドルを片手で上げ下げするだけのカンタン開閉。
セット内容鍋本体、圧力蓋、ガラス蓋、中かご、中かご台、レシピブック
底径(Φmm)155
あっという間にお湯が出る、 かんたん瞬間湯沸かしケトル。飲みたいときに、飲みたい分だけ、すぐにお湯が沸く。ボタン一つでかんたん給湯。操作はボタンひとつでとても簡単。カップを設置し、給湯ボタンを押すだけでお湯がすぐに出るので、本体を持ち上げて注ぐ必要がありません。湯温は6段階(70・75・80・85・90・95℃)に設定可能なので、お好みの温度に合わせて、いつものホットドリンクをもっと美味しく楽しむことができます。湯量は4段階(150・250・350・500mL)のプリセットから選ぶことができ、選んだ湯量を給湯できたら自動的にストップするので、お湯を注ぎ終わるまでつきっきりで待つ必要がありません。また、湯量をプリセットから選ばず、給湯ボタンの操作で自由に湯量をコントロールすることも可能です。本体の幅は約13cmとスリムな設計で、キッチンカウンターやワークスペースの隙間に置くことができ、置き場所に困らず、インテリアに溶け込むデザインです。
用途電気ケトル
質量(g)約1890
容量(L)2
電圧(V)AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)1.3
定格消費電力(W)1300
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約316×128×305
機能温度調節、タッチパネル操作、自動給湯ロック機能
1台
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
持ち運びに便利なタンブラーキャップ付きのパーソナルミキサー。つくりたてのなめらかスムージーをそのまま持ち運べます。300Wのハイパワーで硬い食材も手早くしっかりなめらか。氷も砕けるステンレスブレード。正しくセットされるまで作動しないスマートロック機能。
仕様定格時間 (秒):30
色ステンレス
容量(mL)400
質量(g)約1056
電源(V)AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)1.4
定格消費電力(W)300
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)125×125×285
1台
¥7,498
税込¥8,248
8日以内出荷
時短&おまかせ調理、レシピ内蔵タイプの電気圧力鍋「クックフォーミー」シリーズから、タッチひとつで誰でも簡単に操作できる「クックフォーミー タッチ ホワイト 3L」が登場。。カラータッチパネルになって、タッチひとつで簡単操作。ディスプレイは4.3インチで見やすく操作しやすい「カラータッチパネル」レシピの検索や調理モードの選択など、実際の調理工程や料理の写真を見ながら誰でも簡単に操作ができます。検索するときは、スマートフォンのようにスクロールやフリック入力も可能です。。無線LAN(Wi-Fi)接続でティファールアプリと連携してさらに便利!。・買った後もレシピが増える(内蔵レシピは270種類。さらにティファールアプリに接続すると、いつでも最新のレシピが増やせて製品画面上で閲覧可能です。)。・ティファールアプリで登録したお気に入りレシピも製品画面に表示可能。・調理ステータスがアプリにも連動して表示されるため、離れていても手元のスマートフォンで調理の進み具合を確認可能。・アプリでおすすめのレシピなど、今日作りたいと思ったレシピを本体に送付可能。。スロークッキングモードで、朝おでかけ前にセットすれば帰宅時にできたての料理を!「スロークッキング」モードは、75~85℃の温度帯でじっくり時間をかけて加熱する調理モードです。低温でじっくり加熱するため煮崩れしにくく味もしっかり染み込みます。カレーやシチューなど、本格的な煮込み料理やスープにぴったりの調理方法です。。調理時間は、最大1/5まで短縮でティファール史上最短レベル。。バリエーション豊かな調理に対応する13種類の調理モード。。材料モードが充実し、食材のみの調理がさらに簡単に!。。保温・再加熱も可能。。料理は2~4人分。炊飯は4合まで可能。使用後のお手入れも簡単!内鍋はこびりつきにくいセラミックコーティング。鍋自体も軽いので扱いやすく、洗う時もラクラク。食洗器対応です。
1個
¥76,980
税込¥84,678
5日以内出荷
1. スリム&コンパクトで、使う場所・収納場所に困らない! 。容量 700mL と 3 人分までのドリンクがたっぷり作れるサイズながら、スリム&コンパクト設計を実現。キッチンに出しておいても場所を取らず、また収納にも困りません。。。2. ティファール独自の「パウエリックスライフ」。ブレードを採用で、切れ味長持ち! ティファール独自の「パウエリックスライフ」ブレードは、チタンコーティングを施した 4 枚刃。高い耐久性を発揮し、毎日使っても切れ味が長持ちします。。。3. 300W のハイパワー! 。コンパクトなボディながら、モーターは 300W とパワフル。氷のような硬い素材もあっという間に砕くことができます。(※)。スムージーやポタージュスープなども口当たり滑らかに仕上げることができます。 ※家庭用冷凍庫または製氷皿で作った 2~3 センチ角の氷をお使いください。。4. 「エア-クーリングシステム」で、パフォーマンス長続き! 。モーターが熱くなりにくい「エアークーリングシステム」を採用。そのため、快適な使用感が長。続きします。。5. 2 段階ロックシステムで安心! 回すだけでロックできるので、安心して使うことができます。。6. 2 段階スピードで、思い通りの仕上がりに! 。攪拌スピードは低速と高速の 2 段階。レシピや好みに合わせて仕上がりを自由に調整できます。。7. プラスチック容器で、軽くて扱いやすい! 。容器はプラスチック製のため軽くて持ち運びが楽。割れる心配も少なく扱いやすいので、毎日気兼ねなく使えます。。8. お手入れしやすい! 。ミキサーはブレード部分を洗浄しづらいイメージがありますが、容器、ブレード部分、本体(モーター)が分解可能。ブレード部分を水洗いすることができます。お手入れが簡単な上、衛生面も安心です。
1個
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
画面から作りたいレシピと人数を選ぶと、食材・分量から調理手順まで全て教えてくれて火加減も自動で調整してくれるので、画面を見るだけで簡単に美味しい手料理が作れます。大容量でたっぷり2~6人分の6Lタイプ。「スロークッキング」モードで、朝などおでかけ前にセットすれば帰宅時にできたての料理が食べられます。豊富な250レシピが本体に搭載!。「圧力調理、炒める、煮込む、蒸す、炊飯」機能を自由に組み合わせて使うことができます。
付属品蒸しかご・蒸しかご台・炊飯用カップ・クイックスタートガイド
質量(kg)約6.5
色ホワイト
容量(L)6
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1200
コード長さ(m)1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×365×310
1台
¥49,980
税込¥54,978
8日以内出荷
付属品クッキングカップ、離乳食用カップ、ブレンダー、ブレンダー用プロテクター、離乳食用ブレンダー、ブレンダー用プロテクター
寸法(mm)400×70×70
容量(mL)【クッキングカップ】900【離乳食用カップ】450
消費電力(W)400
本体質量(g)820
カップ容量(mL)クッキングカップ 900、離乳食用カップ 450
コード有
スピード調節有
アタッチメントブレンダー、離乳食用ブレンダー
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
コンパクト&スリムで場所を取らないインテリアにも馴染む優れたデザイン 幅、奥行きともにB5判より小さく、置く場所を選ばないサイズ。キッチンカウンターやリビングに置いたままでもインテリアとして楽しめるスタイリッシュなデザイン。また、スリムなので収納にも便利です。軽量設計で、出し入れや持ち運びも楽々 コンパクト&スリムなうえに、約1.4kgという軽量設計だから収納時の出し入れや持ち運びもラクラク。本格的なエスプレッソコーヒーを毎日手軽に楽しめことができます。本格的でおいしいエスプレッソコーヒーを楽しめる エスプレッソコーヒーは「クレマ」と呼ばれている表面を覆う細かい泡がおいしさの鍵を握ると言われています。内蔵されている加圧ポンプできめ細かなクレマを実現。専用コーヒータンパー付きで、さらにおいしく クイックレマに付属されている専用コーヒータンパーは、重さのあるベースと握りやすいハンドルに加え、フィルターの直径にピッタリのサイズなのでコーヒー粉をしっかりタンピングできて本格的なおいしいエスプレッソコーヒーを実現します。好みの温度で楽しめる温度調節機能 湯温は、85℃~95℃の間の1℃刻み、11段階まで調整ができます。温度コントローラーシステムが選んだ湯温までお湯を沸かし、フィルター内のコーヒー豆をまんべんなく蒸らしてから、お好みのおいしさでエスプレッソコーヒーを抽出することができます。スピーディーだから飲みたい時にすぐ飲める ハイスピード加熱システムで抽出ボタンを押してから約30秒※で1人分の抽出が完了します。スピーディーに抽出できるから、本格的なエスプレッソコーヒーがすぐに作れます。※水量60mlでエスプレッソコーヒー約50ml抽出時。場所を選ばず使える、コードレスモードが便利 電源コンセントを繋がなくても30回までは使用可能な「コードレスモード」を搭載※コードレスモードの場合、お湯を別途ご用意ください。タッチパネルで操作が簡単。フィルターは取り外し可能で、お手入れもラクラク。見やすい水量目盛り 一目で確認できる水量目盛りで、飲みたいエスプレッソコーヒーの量に合わせて都度給水できます。
1個
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
プロのようにドリップできる8段階の温度コントロールケトル。狙ったところにドリップしやすい注ぎ口とコーヒーのおいしさを引き出す温度設定で、香り高いドリップコーヒーを簡単に淹れることができます。コーヒー以外にも緑茶、紅茶、ハーブティーなど、それぞれお好みの温度で楽しめます。注ぎ口の形状が最大の特長。用途に合わせて注ぐお湯の量や速度を自由自在に調整できます。狙ったところに注ぎたい分量のお湯を注げるので、ドリップコーヒーはもちろん、普段使いにもおすすめです。先端の角度にこだわり、注いだ後の湯切れも良くなっています。スイッチ一つで必要な量のお湯が、1250Wのハイパワーであっという間にすぐに沸きます。倒れてもお湯がこぼれにくいフタ付きでやけどなどの危険性を少なくします。倒れた時に、重心がハンドル側に移り、倒れてもお湯がこぼれにくい設計になっています。フタを方手でラクに取り外しできるので給水も簡単です。温度表示が大きく、見やすいタッチパネル式電源プレート。
色ブラック
質量(g)約1230
容量(L)0.8
電圧(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1250
コード長さ(m)約1.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×220×220
機能自動電源オフ、水量目盛付き窓、保温機能(60分)、空焚き防止機能、転倒お湯もれロック機能、温度設定
温度設定8段階(40/60/70/80/85/90/95/100℃)
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
狙ったところに注げる、倒れてもお湯がこぼれにくいドリップケトル。注ぎ口の形状が最大の特長。用途に合わせて注ぐお湯の量や速度を自由自在に調整できます。狙ったところに注ぎたい分量のお湯を注げるので、ドリップコーヒーはもちろん、普段使いにもおすすめです。先端の角度にこだわり、注いだ後の湯切れも良くなっています。スイッチ一つで必要な量のお湯が、1250Wのハイパワーであっという間にすぐに沸きます。倒れてもお湯がこぼれにくいフタ付きでやけどなどの危険性を少なくします。倒れた時に、重心がハンドル側に移り、倒れてもお湯がこぼれにくい設計になっています。フタを方手でラクに取り外しできるので給水も簡単です。
色ブラック
質量(g)約960
容量(L)0.8
電圧(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1250
コード長さ(m)約1.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)294×152×205
機能自動電源オフ、水量目盛付き窓、空焚き防止機能、転倒お湯もれロック機能
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
「使い方」「お手入れ」「収納」の"3つのカンタン"で毎日使いたくなる、便利なミキサー。
使いやすさを追求したカンタン&コンパクトな設計だから、手作りジュースやスムージーなどの健康習慣が毎日続きます。
【ミキサー】 容量たっぷりの600ml。食材の匂いがつきにくく、お手入れがラクなガラス製。カッターはチタンコーティングで、耐久性にすぐれ、切れ味が長持ち。
【ミル】 コーヒー豆やスパイス挽き、ふりかけ作りに活用できます。
【ティーミル】 茶葉やハーブをなめらかな粉状に仕上げる。
【調理後のお手入れもカンタン】 カッター部分はワンタッチで取り外し可能。アタッチメントは食洗機対応で後片付けもラクラク。
付属品ミル、ティーミル、オリジナルレシピブック
色ルビーレッド
容量(mL)600
質量(g)1804
電源(V)AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)1.2
定格消費電力(W)200
定格時間(分)1
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)95×95×335
1台
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
調理モードは、「圧力調理」「蒸す」「煮る」「炒め」「低温調理」のほかに、「無水料理」「発酵」が加わり、時短料理から本格料理までさらに幅広い料理がつくれるように進化しました。人気の定番料理から家族の健康を考えたヘルシーな手作り料理まで、料理の幅が広がる1台12役のマルチな電気圧力鍋。
コード長さ(m)1.5
容量(L)3
付属品レシピブック(80レシピ)、炊飯用カップ、蒸し台
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×285×283
質量(kg)4.18
電源(V)AC100(50/60Hz)
色ホワイト
消費電力(W)700
1台
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
多彩なレシピを内蔵しているクックフォーミーは、画面から作りたいレシピと人数を選ぶと、食材・分量から調理手順まで全て教えてくれて火加減も自動で調整してくれるので、画面を見るだけで簡単に美味しい手料理が作れます。
手早く作れる前菜や、みんなが喜ぶ贅沢なメインディッシュ、手間のかかるデザートまで、幅広い全250種類のレシピがクックフォーミー本体に入っています。献立に悩まず簡単に美味しいお料理が作れます。
付属品蒸しかご・蒸しかご台・炊飯用カップ・クイックスタートガイド
コード長さ(m)1.5
電源(V)AC100(50/60Hz)
関連キーワード
1
2
3
4
次へ