42ページ目: SMCのすべての商品

特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
201,260件中 1,6411,680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B32-100DZ-~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B32-100DZ-~)

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    ストローク(mm)100作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B25-25DZ-~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B25-25DZ-~)

    SMC
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    ストローク(mm)25作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-20DMZ-~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-20DMZ-~)

    SMC
    5,198税込5,718
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    ストローク(mm)20作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-15DZ-~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-15DZ-~)

    SMC
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    ストローク(mm)15作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A32-50DCZ-~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A32-50DCZ-~)

    SMC
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2K~40~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2K~40~)

    SMC
    7,898税込8,688
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)40給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB20-20DZ-~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB20-20DZ-~)

    SMC
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    ストローク(mm)20取付支持形式通し穴使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0ボディオプションロッド先端めねじ作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)20取付金具通し穴給油不要(無給油)ポートねじの種類Mねじ
  • スイッチ(D-S~) SMC

    スイッチ(D-S~)

    SMC
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
  • クリーンルーム用空気圧機器(10-M~) SMC

    クリーンルーム用空気圧機器(10-M~)

    SMC
    1,198税込1,318
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
  • 精密レギュレータ/クリーン/低発塵 10-IRシリーズ SMC

    精密レギュレータ/クリーン/低発塵 10-IRシリーズ

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
  • その他(VV3P~) SMC

    その他(VV3P~)

    SMC
    4,298税込4,728
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
  • その他(VV100-~) SMC

    その他(VV100-~)

    SMC
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
  • その他(P6~) SMC

    その他(P6~)

    SMC
    229税込252
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • その他(MYM-A~) SMC

    その他(MYM-A~)

    SMC
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
  • その他(MY20-16~) SMC

    その他(MY20-16~)

    SMC
    479税込527
    1個
    11日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)20
  • その他(MY-~) SMC

    その他(MY-~)

    SMC
    819税込901
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
  • その他(E2~) SMC

    その他(E2~)

    SMC
    489税込538
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • ソケット SMC

    ソケット

    SMC
    27税込30
    1個
    当日出荷
  • その他(3~) SMC

    その他(3~)

    SMC
    29税込32
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • 真空パッド (ZPT32U~) SMC

    真空パッド (ZPT32U~)

    SMC
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    12サイズ、6種類のパッド形状 用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり [バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
  • 真空パッド (ZPT10U~) SMC

    真空パッド (ZPT10U~)

    SMC
    929税込1,022
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
  • 真空パッド (ZPT04U~) SMC

    真空パッド (ZPT04U~)

    SMC
    849税込934
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
    真空取出方向
  • 真空パッド (ZPRS-0~) SMC

    真空パッド (ZPRS-0~)

    SMC(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 パッド径/Φ2~Φ50
  • 真空パッド (ZPR50~) SMC

    真空パッド (ZPR50~)

    SMC
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    ・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
  • 小型真空エジェクタ (ZA1~) SMC

    小型真空エジェクタ (ZA1~)

    SMC
    309税込340
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    全幅:9.9mm、全長:72.9mm、全高:52.5mm、質量:50g 可動部設置可能 パッドまでのチューブ長さの短縮により、応答性向上 マニホールド化可能
  • 直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3340~) SMC

    直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3340~)

    SMC
    7,298税込8,028
    1個
    11日以内出荷
    ・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5W
    ポート数3
  • 直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3112-0~) SMC

    直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3112-0~)

    SMC
    4,698税込5,168
    1個
    11日以内出荷から26日以内出荷
    ・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5W
    ポート数3使用流体空気・水
  • VT Series(VT411~) SMC

    VT Series(VT411~)

    SMC(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • 3ポートソレノイドバルブ (VT307Y-~) SMC

    3ポートソレノイドバルブ (VT307Y-~)

    SMC
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    1つのバルブでさまざまなバルブ機能。 (ユニバーサルポーティんぐタイプ) N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕様、セレクタ仕様など。 低濃度オゾン対策品。 従来品との取付寸法互換性あり。
    切換方式直動形2位置シングルソレノイドポート数3使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気バルブ低消費電力形(DC2W)
  • 3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ (VT307-1~) SMC

    3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ (VT307-1~)

    SMC
    5,398税込5,938
    1個
    3日以内出荷から22日以内出荷
    1つのバルブでさまざまなバルブ機能。 (ユニバーサルポーティんぐタイプ) N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕様、セレクタ仕様など。 低濃度オゾン対策品。 従来品との取付寸法互換性あり。
    切換方式直動形2位置シングルソレノイドポート数3使用圧力範囲(MPa)0~0.9定格電圧AC100(50/60Hz)使用流体空気バルブ標準用
  • VQ Series(VQZ335~) SMC

    VQ Series(VQZ335~)

    SMC
    6,298税込6,928
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    使用流体空気
  • VQ Series(VQZ3120~) SMC

    VQ Series(VQZ3120~)

    SMC
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
  • VQ Series(VQZ300~) SMC

    VQ Series(VQZ300~)

    SMC
    319税込351
    1個ほか
    当日出荷から11日以内出荷
  • VQ Series(VQZ222~) SMC

    VQ Series(VQZ222~)

    SMC
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
  • VQ Series(VQZ2121~) SMC

    VQ Series(VQZ2121~)

    SMC
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • VQ Series(VQZ212-~) SMC

    VQ Series(VQZ212-~)

    SMC
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
  • VQ Series(VQZ1150~) SMC

    VQ Series(VQZ1150~)

    SMC
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
  • VQ Series(VQC2~) SMC

    VQ Series(VQC2~)

    SMC
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • VQ Series(VQ230~) SMC

    VQ Series(VQ230~)

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • パイロット・ポペットタイプ  (3ポートエアオペレートバルブ VPA~) SMC

    パイロット・ポペットタイプ (3ポートエアオペレートバルブ VPA~)

    SMC(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
    ポート数3