絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(137)
- 三木プーリ(18,672)
- RS PRO(8,344)
- IKO(日本トムソン)(7,900)
- NSK(日本精工)(6,730)
- エスコ(4,776)
- イマオコーポレーション(4,293)
- SUS(エスユーエス)(3,575)
- 東京発条製作所(3,113)
- TAKIGEN(タキゲン)(2,972)
- Optibelt(2,704)
- SKF(日本エスケイエフ)(2,625)
- NOK(2,539)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2,235)
- LAMP(スガツネ工業)(2,105)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1,981)
- NTN(エヌティーエヌ)(1,827)
- 椿本チエイン(1,797)
- KANA(片山チエン)(1,564)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(99)
特価

ショックアブソーバ (RBC~)
SMC(2件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から4日以内出荷無調整で適切なエネルギー吸収 オリフィス設計の工夫により高速低荷重から低速高荷重まで、小さなエネルギーから大きなエネルギーまで、広範囲に無調整で適切なエネルギー吸収が可能です。 外部ストッパなしでの使用可能。 直接位置決めが可能な強力ボディ。仕様キャップ付衝突速度範囲(m/sec)0.05~5.0
ショックアブソーバ RBシリーズ
SMC(3件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から4日以内出荷無調整で適切なエネルギー吸収 オリフィス設計の工夫により高速低荷重から低速高荷重まで、小さなエネルギーから大きなエネルギーまで、広範囲に無調整で適切なエネルギー吸収が可能です。 外部ストッパなしでの使用可能。 直接位置決めが可能な強力ボディ。仕様基本形
ショックアブソーバ 耐クーラントタイプ (RBL~)
SMC(2件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷から4日以内出荷・無調整で適切なエネルギー吸収 オリフィス設計の工夫により高速低荷重から低速高荷重まで、 小さなエネルギーから大きなエネルギーまで、広範囲に無調整で 適切なエネルギー吸収が可能です。 ・外部ストッパなしでの使用可能 直接位置決めが可能な強力ボディ。衝突速度範囲(m/sec)0.05~5
ショックアブソーバ ショートタイプ (RBQ~)
SMC¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から4日以内出荷・無調整で適切なエネルギー吸収 オリフィス設計の工夫により高速低荷重から低速高荷重まで、 小さなエネルギーから大きなエネルギーまで、広範囲に無調整で 適切なエネルギー吸収が可能です。 ・外部ストッパなしでの使用可能 直接位置決めが可能な強力ボディ。
ショックアブソーバ (RB-~)
SMC(1件のレビュー)¥169~税込¥186~1個当日出荷から26日以内出荷・無調整で適切なエネルギー吸収 オリフィス設計の工夫により高速低荷重から低速高荷重まで、 小さなエネルギーから大きなエネルギーまで、広範囲に無調整で 適切なエネルギー吸収が可能です。 ・外部ストッパなしでの使用可能 直接位置決めが可能な強力ボディ。
ショックアブソーバー
SMC¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から3日以内出荷・無調整で適切なエネルギー吸収 オリフィス設計の工夫により高速低荷重から低速高荷重まで、 小さなエネルギーから大きなエネルギーまで、広範囲に無調整で 適切なエネルギー吸収が可能です。 ・外部ストッパなしでの使用可能 直接位置決めが可能な強力ボディ。
ステップモータコントローラ JXCE1/91/P1/D1/L1/M1シリーズ
SMC¥33,980~税込¥37,378~1台3日以内出荷から14日以内出荷電動アクチュエータ用のコントローラ及びドライバ。 ステップデータ入力タイプや各通信プロトコル対応のフィールドバス、プログラムレスタイプまで様々なバリエーションをご用意しております。アクチュエータの種類LEF/LEL/LEM/LEY/LES/LEP/LER/LEH
通信ケーブル JXC5H/6Hシリーズ JXCEH/9H/PHシリーズ
SMC¥22,980税込¥25,2781個翌々日出荷コントローラーに直接接続可能です。用途オプション コントローラ設定用通信ケーブルケーブル長(mm)3000
JXC51/61 Series コントローラ (ステップデータ入力タイプ)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1台ほか当日出荷から13日以内出荷アクチュエータ仕様を設定出荷(アクチュエータ、コントローラセット販売) 簡単設定イージーモード、詳細設定ノーマルモード ティーチングボックス、コントローラ設定ソフト
EQY□H Series e-Actuator コントローラ一体型/ロッドタイプ かんたん制御 バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V)
SMC¥98,980~税込¥108,878~1個13日以内出荷エア機器感覚かんたん設定! プログラム不要の2点停止 プログラム不要の3点停止 全ての動作モードでサイクルタイム設定可能 コントローラ内蔵による省スペース/省配線/省工数・プログラムレス ・調整時間短縮 モータ制御方式の最適化により年間CO2排出量:最大60%削減 5.8 14.1[kg-CO2e/年] ※動作条件により値は異なります バッテリレス アブソリュートエンコーダ搭載 電源復帰時、停止位置からの再始動が可能 メンテナンス軽減(バッテリの管理・交換不要)RoHS指令(10物質対応)対応モータ種類バッテリレスアブソ(ステップモータDC24V)コントローラ取付方法コントローラ一体型
ステップデータ入力タイプコントローラ JXC51/61シリーズ
SMC¥18,980~税込¥20,878~1台12日以内出荷から14日以内出荷電動アクチュエータ用のコントローラ及びドライバ。 ステップデータ入力タイプや各通信プロトコル対応のフィールドバス、プログラムレスタイプまで様々なバリエーションをご用意しております。アクチュエータの種類LEF/LEL/LEM/LEY/LES/LEP/LER/LEH
ショックアブソーバ RJ100
SMC¥3,798~税込¥4,178~1個3日以内出荷から11日以内出荷・高寿命・省工数でコストダウン 長寿命でメンテナンス工数1/3以下。 最大作動回数の飛躍的な増加により、交換回数を削減。 ランニングコストの軽減を実現。 ・ソフト停止 滑らかな衝撃吸収特性を実現。終端での衝撃を緩和。 衝撃吸収特性の向上により、耐久性を向上。 同時に様々なワークに対応可能。
ショックアブソーバ RB201
SMC¥5,598税込¥6,1581個4日以内出荷から9日以内出荷・無調整で適切なエネルギー吸収 オリフィス設計の工夫により高速低荷重から低速高荷重まで、 小さなエネルギーから大きなエネルギーまで、広範囲に無調整で 適切なエネルギー吸収が可能です。 ・外部ストッパなしでの使用可能 直接位置決めが可能な強力ボディ。型式基本形
ショックアブソーバ RB141
SMC¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から11日以内出荷・無調整で適切なエネルギー吸収 オリフィス設計の工夫により高速低荷重から低速高荷重まで、 小さなエネルギーから大きなエネルギーまで、広範囲に無調整で 適切なエネルギー吸収が可能です。 ・外部ストッパなしでの使用可能 直接位置決めが可能な強力ボディ。型式基本形
EQY□H Series e-Actuator コントローラ一体型/ロッドタイプ かんたん制御 バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V)
SMC¥119,800~税込¥131,780~1個13日以内出荷・IO-Link仕様追加 。・ワンタッチ嵌合通信ケーブル。・エア機器感覚かんたん設定!。 プログラム不要の2点停止。 プログラム不要の3点停止。 全ての操作モードでサイクルタイム設定可能。・コントローラ内蔵による省スペース/省配線/省工数・プログラムレス ・調整。 時間短縮。・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大59%削減(メーカー比) 。 5.8kg-CO2e/年(14.1)※動作条件により値は異なります。用途IO-LinkRoHS指令(10物質対応)対応
電動アクチュエータ用ティーチングボックス JX-T1 Series 通信ケーブル
SMC¥9,398~税込¥10,338~1本7日以内出荷用途電動アクチュエータ用ティーチングボックス JX-T1 Series用RoHS指令(10物質対応)対応
モータレス仕様電動アクチュエータ 高剛性高精度スライダタイプ LEKFS Series
SMC¥63,980~税込¥70,378~1個15日以内出荷モータレス仕様追加でさまざまなサーボモータの搭載が可能方式ガイド:リニアガイドRoHS指令(10物質対応)対応モータ種類ACサーボモータ
マニホールドコントローラ JXD1-M□ Seriesアクチュエータケーブル動力電源遮断プラグ
SMC¥1,398税込¥1,5381個13日以内出荷・マニホールドコントローラJXD1-M□ Series対応商品RoHS指令(10物質対応)対応
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ
SMC¥56,980~税込¥62,678~1台翌々日出荷から12日以内出荷ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32NM1A
SMC¥69,980~税込¥76,978~1個9日以内出荷精度(-) 基本形駆動方式ボールねじサイズ(mm)32ボールねじリード(mm)(A) 16モータ配置(-) ストレートモータ種類(NM1) 取付形状M1位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB25T-2000
SMC¥88,980~税込¥97,878~1個9日以内出荷ストローク(mm)2000サイズ25駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)モータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
...