45ページ目: SMCのすべての商品

特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
201,259件中 1,7611,800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ガイド付薄形シリンダ (MGQM12-1~) SMC

    ガイド付薄形シリンダ (MGQM12-1~)

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ・耐横荷重・高精度回り止めを実現したガイド一体形エアシリンダ。 ・搬送ラインのストッパ、リフター用に適します。
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12
  • ガイド付薄形シリンダ (MGQ1~) SMC

    ガイド付薄形シリンダ (MGQ1~)

    SMC
    209税込230
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ・耐横荷重・高精度回り止めを実現したガイド一体形エアシリンダ。 ・搬送ラインのストッパ、リフター用に適します。
    付属品グリースパック仕様グリースパックは付属しません
  • パッキンセット MGP シリーズ用 SMC

    パッキンセット MGP シリーズ用

    SMC
    889税込978
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    適合シリンダチューブ内径(Φmm)80
  • フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1L~) SMC

    フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1L~)

    SMC
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
    梱包内容(-) クリーン梱包 class M3.5相当
  • KM Series ワンタッチ管継手 マニホールド SMC

    KM Series ワンタッチ管継手 マニホールド

    SMC
    3,398税込3,738
    1袋(5個)
    当日出荷から9日以内出荷
    配管のコンパクト化が可能。 集中配管が可能。 ワンタッチ取付。
  • ハンディ表面電位計 (IZH~) SMC

    ハンディ表面電位計 (IZH~)

    SMC
    699税込769
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • 面電位センサモニ 表面電位センサモニタ (IZE11~) SMC

    面電位センサモニ 表面電位センサモニタ (IZE11~)

    SMC
    7,298税込8,028
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    ・検出距離補正 ・ピーク値、ボトム値表示 ・キーロック ・ゼロアジャスト ・エラー表示 ・SW出力チャタリング防止 ・接続センサ選択
  • 電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ SMC

    電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ

    SMC
    43,980税込48,378
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
  • 精密レギュレータ IRシリーズ SMC

    精密レギュレータ IRシリーズ

    SMC(2件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    テンションコントロール。 接圧コントロール。 設定感度:0.2%F.S.以内。 繰返性±:0.5%F.S.以内。
    接続口径Rc1/4ボディサイズ2最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc圧力計接続口径Rc1/8(2ヶ所)周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
  • 電-空ポジショナ (IP8~) SMC

    電-空ポジショナ (IP8~)

    SMC
    75,980税込83,578
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    ・保護構造:JISF8007 IP65(IEC 60529準拠) ・モニターリング機能 ・防爆構造 電-空ポジショナ: TIIS耐圧防爆構造(ExdⅡBT5) ATEX本質安全防爆構造(Ⅱ2G Ex ibⅡCT5/T6) ・HART通信機能(スマートポジショナ)
    管接続口径1/4
  • ブースタリレー (IL100-~) SMC

    ブースタリレー (IL100-~)

    SMC(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・計器から操作部までの配管距離が非常に長い場合や操作 部の容量が大きい場合に使用。 ・操作部の駆動速度を大幅に向上。
  • G Series(GP46-10-0~) SMC

    G Series(GP46-10-0~)

    SMC(2件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • G Series(GD~) SMC

    G Series(GD~)

    SMC
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷から12日以内出荷
  • 圧力計用透明カバー SMC

    圧力計用透明カバー

    SMC
    259税込285
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
  • FGHシリーズ用 メンブレンエレメントEDシリーズ SMC

    FGHシリーズ用 メンブレンエレメントEDシリーズ

    SMC
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • デュアルロッドシリンダ (CXSM25-50~) SMC

    デュアルロッドシリンダ (CXSM25-50~)

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
    ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
  • デュアルロッドシリンダ (CXSM20-4~) SMC

    デュアルロッドシリンダ (CXSM20-4~)

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
  • デュアルロッドシリンダ (CXSM15-3~) SMC

    デュアルロッドシリンダ (CXSM15-3~)

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)15
  • デュアルロッドシリンダ (CXSM15-1~) SMC

    デュアルロッドシリンダ (CXSM15-1~)

    SMC(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)15
  • デュアルロッドシリンダ (CXSM10APS~) SMC

    デュアルロッドシリンダ (CXSM10APS~)

    SMC
    629税込692
    1個
    当日出荷
    ・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
    仕様グリースパックは付属しませんチューブ内径(Φmm)10
  • デュアルロッドシリンダ (CXSL25A~) SMC

    デュアルロッドシリンダ (CXSL25A~)

    SMC
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
  • デュアルロッドシリンダ (CXSL15-3~) SMC

    デュアルロッドシリンダ (CXSL15-3~)

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)15
  • デュアルロッドシリンダ (CXSL10-3~) SMC

    デュアルロッドシリンダ (CXSL10-3~)

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10
  • デュアルロッドシリンダ (CXSJM15-~) SMC

    デュアルロッドシリンダ (CXSJM15-~)

    SMC
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)15
  • デュアルロッドシリンダ (CXSJL2~) SMC

    デュアルロッドシリンダ (CXSJL2~)

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
    作動方式複動片ロッド
  • デュアルロッドシリンダ (CXSJL10-~) SMC

    デュアルロッドシリンダ (CXSJL10-~)

    SMC
    519税込571
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
  • バルブ付エアシリンダ (CVM5C~) SMC

    バルブ付エアシリンダ (CVM5C~)

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    22日以内出荷
    ・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
    作動方式複動ポートねじの種類(-) Rc
  • フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUK6-1~) SMC

    フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUK6-1~)

    SMC
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。
    チューブ内径(Φmm)6磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUK32-~) SMC

    フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUK32-~)

    SMC
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。
    チューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB8-1~) SMC

    フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB8-1~)

    SMC
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。
    使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気チューブ内径(Φmm)8給油無給油磁石内蔵有無
  • フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU25-2~) SMC

    フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU25-2~)

    SMC
    5,398税込5,938
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。
    チューブ内径(Φmm)25
  • フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU20-1~) SMC

    フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU20-1~)

    SMC
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。
    チューブ内径(Φmm)20
  • フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU16-2~) SMC

    フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU16-2~)

    SMC(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。
    チューブ内径(Φmm)16
  • フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU16-1~) SMC

    フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU16-1~)

    SMC
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。
    使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気チューブ内径(Φmm)16保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.06給油無給油ロッド先端ねじおねじ
  • CS1シリーズ用 Y形二山ナックルジョイント SMC

    CS1シリーズ用 Y形二山ナックルジョイント

    SMC
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
  • ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRQ2BS20~) SMC

    ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRQ2BS20~)

    SMC
    25,980税込28,578
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・薄形ロータリアクチュエータ ・クッション付。 ・角度調整機構付。 ・片軸、両軸の選択可能。 ・オートスイッチ付(CDRQ2シリーズ:CDRQ2)
  • ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRQ2BS1~) SMC

    ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRQ2BS1~)

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・薄形ロータリアクチュエータ ・クッション付。 ・角度調整機構付。 ・片軸、両軸の選択可能。 ・オートスイッチ付(CDRQ2シリーズ:CDRQ2)
  • 薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSBS20-~) SMC

    薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSBS20-~)

    SMC
    4,898税込5,388
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    ・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB25-30~) SMC

    薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB25-30~)

    SMC
    6,398税込7,038
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、CDQS□S)
    チューブ内径(Φmm)25
  • 薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB25-15D~) SMC

    薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB25-15D~)

    SMC
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
    ストローク(mm)15作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵