208,939件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD 24 SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD 24SMC(2件のレビュー)
8,298税込9,128
1個
当日出荷から37日以内出荷
保護構造:IP65 難燃性:UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 静音構造 ゴムダンパ採用により金属音低減。 配管バリエーション ねじ配管、ワンタッチ管継手、フランジ配管 クリアランス:ダンパおよびクリアランスを設けることで、ON時(弁開時)鉄心の衝突音を低減しました。 クリアランスがあるため、油などの粘性の高い流体を使用時、鉄心の固着がなくOFF時(弁閉時)の応答性が向上しました。 消費電力:4.5W(VXD23~25)7W(VXD26~27)10.5W(VXD28~29) 鉄心の耐食性向上
モジュラタイプ ルブリケータ AL42P SMCモジュラタイプ ルブリケータ AL42PSMC(1件のレビュー)
62税込68
1個
当日出荷
型式AL40-A・AL40-06-A・AL50-A・AL60-A
オートドレンバルブ SMCオートドレンバルブSMC(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から9日以内出荷
ブランチ KQ2U (シール剤付) ミリサイズ SMCブランチ KQ2U (シール剤付) ミリサイズSMC
329税込362特価
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
用途めねじ部からの同一方向の分岐配管に使用。
3ポートエアオペレートバルブ (VTA3~) SMC3ポートエアオペレートバルブ (VTA3~)SMC(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷から9日以内出荷
・ユニバーサルポーティングタイプ。 ・圧力は0MPaから使用可能。
ポート数3
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CU2~) SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CU2~)SMC(1件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷から15日以内出荷
ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。
使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.05周囲温度および使用流体温度(℃)-10~70(ただし結露なきこと)ポートねじの種類(-) M5×0.8
ウォータセパレータ AMGシリーズ SMCウォータセパレータ AMGシリーズSMC(2件のレビュー)
8,198税込9,018特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
・圧縮空気中の水滴を除去します。 ・水滴除去率:99%
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ エルボタイプ SMCワンタッチ管継手付スピードコントローラ エルボタイプSMC(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
高さ方向を短縮、コンパクトな装置設計ができ、しかも有効断面積は従来品と同等以上。ニードル弁抜け止め機構ニードル回転数を従来の8回転から10回転に増加しましたので、低流量域での速度制御が容易になり、等質の速度制御が可能になりました。
仕様ワンタッチ継手・シール付形式エルボ型ボディサイズ3/8基準寸法H(mm)19制御方式メータアウト形最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R寸法D2(Φmm)23使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)ニードル回転数10回転適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
金属ワンタッチ管継手 SMC金属ワンタッチ管継手SMC
379税込417
1個
当日出荷から22日以内出荷
FDA適合した材質を使用
仕様使用油脂類:NSF H1グリース使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1Mpa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa関連資料カタログ(28.11MB)
PSE570 - 汎用流体用圧力センサ(PSE570) SMCPSE570 - 汎用流体用圧力センサ(PSE570)SMC(1件のレビュー)
9,898税込10,888
1個
当日出荷から12日以内出荷
KQ2H - ハーフユニオン(KQ2H06) SMCKQ2H - ハーフユニオン(KQ2H06)SMC
1,598税込1,758
1袋(10個)
当日出荷から13日以内出荷
直動形2ポートソレノイドバルブ  VX220 SMC直動形2ポートソレノイドバルブ VX220SMC(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から16日以内出荷
・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
使用流体空気
圧力調整弁 AP100 SMC圧力調整弁 AP100SMC(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から11日以内出荷
・設定値以上の圧力を大気へ放出し、配管内の圧力を一定に保ちます。
ブラケット付スペーサ SMCブラケット付スペーサSMC(1件のレビュー)
869税込956
1個
当日出荷
仕様口径06は除く適合【エアコンビネーション】AC40-A・B適合機種AC40-AAC40-B型式AC40-B用・AC40A-B用・AC40B-B用・AC40C-B用・AC40D-B用
ブラケット付スペーサ SMCブラケット付スペーサSMC(1件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷
適合【エアコンビネーション】AC25-A・B・AC30-A・B適合機種AC25-A・AC30-AAC25-B・AC30-B種別アタッチメント(ブラケット付スペーサ)型式IR2200-Aシリーズ寸法H(mm)19寸法A(mm)4.2寸法F(mm)14寸法D(mm)71.5寸法E(mm)35寸法B(mm)82寸法C(mm)41寸法J(mm)4適合本体型式AC25(C・D)-A、AC30(A・B・C・D)-A寸法G(mm)7寸法K(mm)41
VQ Series(VQZ3121~) SMCVQ Series(VQZ3121~)SMC
6,498税込7,148
1個
当日出荷から15日以内出荷
ポート数5使用流体空気
Sカプラー (KK2~) SMCSカプラー (KK2~)SMC
669税込736
1袋(5個)
当日出荷から4日以内出荷
・プラグ側、ソケット側のどちらからでも流せます。 ・使用流体:空気、水が可能。 ・ワンタッチ接続。 片手操作で簡単接続。作業性が向上。
形状Sカプラー
Sカプラー (KK13~) SMCSカプラー (KK13~)SMC(1件のレビュー)
749税込824
1袋(5個)
当日出荷から4日以内出荷
・スリーブロック付。 ・プラグ側、ソケット側のどちらからでも流せます。 ・使用流体:空気、水が可能。 ・ワンタッチ接続。 片手操作で簡単接続。作業性が向上。
G Series(G43-~) SMCG Series(G43-~)SMC(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から37日以内出荷
形状背面ねじタイプ外径(Φmm)43精度(%)示度/±3(フルスパン)使用流体空気
2山ナックルジョイント SMC2山ナックルジョイントSMC
749税込824
1個
当日出荷から9日以内出荷
ピンシリンダ CJP2シリーズ( CDJP 2 B 10 - ~ ) SMCピンシリンダ CJP2シリーズ( CDJP 2 B 10 - ~ )SMC
2,998税込3,298特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
・小形・軽量 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。 (メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較) ・Φ4-5stでもオートスイッチ2ヶ取付可能。 ・Φ2ワンタッチ管継手、スピードコントローラの接続が可能。
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッド
直動精密レギュレータ ARPシリーズ SMC直動精密レギュレータ ARPシリーズSMC
119税込131特価
1個
当日出荷から50日以内出荷
ボディサイズ20
オーダリムーバルフィルタ AMFシリーズ SMCオーダリムーバルフィルタ AMFシリーズSMC(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から11日以内出荷
・活性炭素繊維エレメントで圧縮空気から臭気を効果的に除去します。 クリーンルーム用など臭気をきらう分野にご使用ください。 ・大きな吸着面積の活性炭素繊維エレメント。 ・容易なエレメント交換・取付。
スピードコントローラ標準型 SMCスピードコントローラ標準型SMC(1件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
小型目盛付スピードコントローラ インラインタイプ SMC小型目盛付スピードコントローラ インラインタイプSMC
1,598税込1,758
1個
当日出荷から15日以内出荷
高さ寸法 最大5.4mm削減 流量を数値管理可能な目盛窓 副尺表示により、1/4毎の細かい設定が可能(32分割(ボディサイズ100)40分割(ボディサイズ200))
RoHS指令(10物質対応)対応
AR-B - レギュレータ SMCAR-B - レギュレータSMC
2,798税込3,078
1個
当日出荷から16日以内出荷
ハーフユニオン KFG2H SMCハーフユニオン KFG2HSMC(2件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷から11日以内出荷
・小型・軽量化 寸法比 約44%減 質量比 約37%減 ※KFGL0806-02S比較の場合 ・材質:SUS316 ゴム材質未使用(スイベルエルボを除く) ・使用流体温度 -65~260℃(スイベルエルボは-5~150℃) ・形状バリエーション拡大 9機種 ← 5機種 ・適用チューブ材質:FEP・PFA・変性PTFE・ナイロン ソフトナイロン・ポリオレフィン・ポリウレタン※・ソフトポリウレタン※ ソフトポリウレタン※・ハードポリウレタン※・ソフトポリオレフィン※ 帯電防止ソフトナイロン※・帯電防止ポリウレタン※ 注)※付のチューブにつきましては、適用サイズを確認してください。 ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。
材質SUS316、ゴム材質未使用(スイベルエルボ除く)使用温度範囲(℃)-65~260(スイベルエルボは-5~150)
G46-0 SMCG46-0SMC
229税込252
1個
当日出荷
ユニバーサルエルボユニオン KQ2V (シール剤付) ミリサイズ SMCユニバーサルエルボユニオン KQ2V (シール剤付) ミリサイズSMC
379税込417
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
用途ボディの六角頭部をボックスレンチで締付ける狭いスペース用のエルボユニオン。
ポリウレタンチューブ (TU0425~) SMCポリウレタンチューブ (TU0425~)SMC
1,598税込1,758
1個
当日出荷から9日以内出荷
・一般空気圧配管用。 ・柔軟。
水蒸気用2ポートバルブ(スチームバルブ) (VND~) SMC水蒸気用2ポートバルブ(スチームバルブ) (VND~)SMC
9,598税込10,558
1個
当日出荷から37日以内出荷
・水蒸気制御用。 ・PTFEシールを採用。 ・エアオペレート形。
作動方式パイロット式ポート数2
メカニカルバルブ用アクチュエータ SMCメカニカルバルブ用アクチュエータSMC(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から15日以内出荷
・小型でマイクロスイッチ相当 ・配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型 ・横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット ・豊富な種類のアクチュエータ
5ポートソレノイドバルブ SY73シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY73シリーズSMC
3,198税込3,518特価
1個
当日出荷から16日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SYシリーズ ベース配管形 SMC5ポートソレノイドバルブ SYシリーズ ベース配管形SMC
8,198税込9,018
1個
当日出荷から22日以内出荷
流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) 寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) プラグインサブプレートに対応。 プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
定格電圧(V)DC24使用流体空気切替方式2位置ダブルポート数5周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし凍結なきこと)パイロット方式内部パイロット給油不要内部パイロット使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7
ミニガイドロッドシリンダ MGJシリーズ SMCミニガイドロッドシリンダ MGJシリーズSMC
7,698税込8,468
1個
当日出荷から9日以内出荷
全長:23+ストロークmm/幅:29mm/高さ:14.5mm(MGJ6) 5ストロークでもオートスイッチ2ケ取付可能。 配線・配管を1方向に集約。 不回転精度:±0.1°
Sカプラー (KK4~) SMCSカプラー (KK4~)SMC(1件のレビュー)
349税込384
1袋(5個)
当日出荷から9日以内出荷
・スリーブロック付。 ・プラグ側、ソケット側のどちらからでも流せます。 ・使用流体:空気、水が可能。 ・ワンタッチ接続。 片手操作で簡単接続。作業性が向上。
形状Sカプラー
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2KB2~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2KB2~)SMC
429税込472
1個
当日出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A1~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A1~)SMC(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から11日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CG1N~) SMCエアシリンダ/エンドロック形 CG1(CG1N~)SMC(1件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷から4日以内出荷
ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。