カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5,796)
  • FA担当者のオススメ新商品(23)
  • メカニカル部品(7)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(154)
  • 三木プーリ(5,618)
  • Panasonic(パナソニック)(3,588)
  • エスコ(1,782)
  • New-Era(ニューエラー)(1,676)
  • コガネイ(1,435)
  • アズワン(823)
  • ワルター(798)
  • TAKIGEN(タキゲン)(718)
  • 大阪魂(688)
  • 長野計器(574)
  • WIDIA(518)
  • アサ電子工業(512)
  • マルヤス電業(460)
  • ミニター(423)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(412)
  • 扶桑精機(364)
  • 三菱電機(337)
  • TRUSCO(335)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(157)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「φ1」の検索結果

関連キーワード
5,807件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エルボユニオン KQ2L (シール剤付) ミリサイズ SMCエルボユニオン KQ2L (シール剤付) ミリサイズSMC(17件のレビュー)
269税込296
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。
5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズSMC(6件のレビュー)
6,698税込7,368特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 ASシリーズ SMCワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 ASシリーズSMC
889税込978
1個
当日出荷から13日以内出荷
使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.1~1周囲温度及び使用空気温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
5ポートソレノイドバルブ SY512シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY512シリーズSMC(5件のレビュー)
6,998税込7,698特価
1個
当日出荷から20日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
エルボユニオン KQ2L (ガスケットシール) ミリサイズ SMCエルボユニオン KQ2L (ガスケットシール) ミリサイズSMC(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1袋(5個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。形状エルボユニオン使用流体空気、水ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
5ポートソレノイドバルブ SY52シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY52シリーズSMC(1件のレビュー)
9,298税込10,228特価
1個
当日出荷から20日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
VHK-A - フィンガバルブ 標準タイプ SMCVHK-A - フィンガバルブ 標準タイプSMC(1件のレビュー)
799税込879特価
1個
当日出荷から21日以内出荷
最高使用圧力(MPa)1.0使用真空圧力(kPa)-100使用流体空気
プラグ KQ2 Series SMCプラグ KQ2 SeriesSMC
1,998税込2,198
1袋(10個)
当日出荷から11日以内出荷
使用しないワンタッチ管継手を塞ぐのに使用
真空エジェクタ (ZH~) SMC真空エジェクタ (ZH~)SMC(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
ノズル径/Φ0.5、Φ0.7、Φ1.0、Φ1.3、Φ1.5、Φ1.8、Φ2.0 ノズルとボディが一体成形樹脂 ボックス形(サイレンサ内蔵)と直接配管形の2タイプをシリーズ化
使用温度範囲(℃)5~50使用流体空気標準供給圧力(MPa)0.45
異径ストレート KQ2H ミリサイズ SMC異径ストレート KQ2H ミリサイズSMC(1件のレビュー)
349税込384
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
用途サイズ違いのチューブ同士の接続に使用。
ストレートタイプ SMCストレートタイプSMC(10件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から3日以内出荷
形状ユニオンストレート使用流体空気使用圧力範囲-100kPa~1MPaクラッキング圧力(MPa)0.005保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(ただし、凍結なきこと)適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
エルボユニオン KQB2L SMCエルボユニオン KQB2LSMC(2件のレビュー)
869税込956特価
1個
当日出荷から50日以内出荷
形状エルボユニオン
クイックエキゾーストバルブAQ Series(AQ~) SMCクイックエキゾーストバルブAQ Series(AQ~)SMC(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から9日以内出荷
優れた排気特性 大きなバルブ容量 小形・軽量
使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
PF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチ SMCPF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチSMC
14,980税込16,478特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
5ポートソレノイドバルブ SY32シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY32シリーズSMC(4件のレビュー)
9,698税込10,668
1個
当日出荷から25日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ストリートエルボ KQ2L ミリサイズ SMCストリートエルボ KQ2L ミリサイズSMC(2件のレビュー)
279税込307
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
用途ワンタッチ管継手からのチューブ取り出し方向の90度変更に使用。
クリーンエアフィルタ SMCクリーンエアフィルタSMC(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
当日出荷から37日以内出荷
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B32-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B32-~)SMC
5,398税込5,938
1個
当日出荷から15日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド取付支持形式通し穴形式空気圧タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具通し穴給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類Rc
異径チーズ KQ2T ミリサイズ SMC異径チーズ KQ2T ミリサイズSMC
459税込505
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
ZH-B-A - 真空エジェクタ ボックス形(サイレンサ内蔵) SMCZH-B-A - 真空エジェクタ ボックス形(サイレンサ内蔵)SMC
2,198税込2,418
1個
当日出荷から11日以内出荷
ボックス形にノズル呼び径:Φ1.5、Φ1.8、Φ2.0追加[New] 小型・軽量 全長:最大11%減(直接配管形) ポート高さ:最大25%減(直接配管形) 容積:最大39%減(ボックス形) 4種類の取付方法 サイレンサ/標準ブラケットを用意
低速制御用スピードコントローラ インラインタイプ SMC低速制御用スピードコントローラ インラインタイプSMC(31件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から11日以内出荷
使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.1~1仕様ワンタッチ管継手付低速制御用種別インラインタイプ有効断面積(mm2)1.5寸法D2(mm)10寸法M(mm)-寸法L4(mm)-寸法H1(mm)-寸法H2(mm)-保証耐圧力(MPa)1.5寸法D3(mm)-流量(L/min(ANR))100(圧力0.5MPa、温度20℃時の値)寸法L5(mm)-パネルカット寸法(mm)-
両口チーズユニオン KQ2T (シール剤付) ミリサイズ SMC両口チーズユニオン KQ2T (シール剤付) ミリサイズSMC
369税込406
1個ほか
当日出荷から15日以内出荷
用途両側90度方向のめねじ部からの分岐配管に使用。
5ポートソレノイドバルブ SY53シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY53シリーズSMC
13,980税込15,378特価
1個
当日出荷から26日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
エルボユニオン KQG2L SMCエルボユニオン KQG2LSMC(1件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
小型、軽量。 使用流体温度:-5~150℃ 材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B20~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B20~)SMC(1件のレビュー)
259税込285特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
VHK-A-フィンガバルブ/二次電池対応シリーズ SMCVHK-A-フィンガバルブ/二次電池対応シリーズSMC(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から15日以内出荷
2次電池対応シリーズ
使用流体空気最高使用圧力(MPa)1.0使用真空圧力(kPa)-100
メスエルボ KQ2LF ミリサイズ SMCメスエルボ KQ2LF ミリサイズSMC
379税込417
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
用途おねじ部からの直角方向の配管に使用
その他(ZS-~) SMCその他(ZS-~)SMC(2件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷から15日以内出荷
ロータリワンタッチ管継手 (K~) SMCロータリワンタッチ管継手 (K~)SMC
2,998税込3,298
1袋(2個)
当日出荷から10日以内出荷
・低トルク回転を可能とした回転用ワンタッチ管継手 ・ロボット等の揺動部、回転部への使用が可能 ・銅系不可仕様(無電解ニッケルめっき付) ・シール剤付が標準仕様
エルボユニオン KQ2L (シール剤付) インチサイズ SMCエルボユニオン KQ2L (シール剤付) インチサイズSMC(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。形状エルボユニオン使用流体空気、水ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジシール(ねじ部)シール剤付シール方式(おねじ)シール剤付使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
直線形真空エジェクタ ZUシリーズ SMC直線形真空エジェクタ ZUシリーズSMC
1,498税込1,648
1個
当日出荷から5日以内出荷
小型・軽量 外形寸法:Φ10.4、重さ:3.9g、全長:52mm ポート接続口径 Φ4、Φ6ワンタッチ管継手、Rc1/8めねじ、Φ5/32" 到達真空圧力(kPa) Sタイプ:-90 Lタイプ:-48
異径ユニオンワイ KQ2U ミリサイズ SMC異径ユニオンワイ KQ2U ミリサイズSMC
499税込549
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
用途同一方向にサイズダウンして分岐するチューブ同士の接続に使用。
エルボユニオン KQ2L (シール剤なし) ミリサイズ SMCエルボユニオン KQ2L (シール剤なし) ミリサイズSMC
2,298税込2,528
1袋(5個)ほか
当日出荷から15日以内出荷
形状エルボユニオン使用流体空気、水ねじの種類RRcボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレーシール方式【おねじ】(-)シール剤なしねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B25~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B25~)SMC
279税込307
1個
当日出荷から15日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
レギュレータ単体仕様 ARM10シリーズ SMCレギュレータ単体仕様 ARM10シリーズSMC
3,198税込3,518
1個
当日出荷から11日以内出荷
ハーフユニオンタイプ SMCハーフユニオンタイプSMC(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から11日以内出荷
形状ハーフユニオン使用流体空気使用圧力範囲-100kPa~1MPaクラッキング圧力(MPa)0.005保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(ただし、凍結なきこと)適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
5ポートソレノイドバルブ SY33シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY33シリーズSMC(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から24日以内出荷
ポート数5使用流体空気
ロングエルボユニオン KQ2W (シール剤付) ミリサイズ SMCロングエルボユニオン KQ2W (シール剤付) ミリサイズSMC
389税込428
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
用途基本的にはエルボユニオンと同一に使用。相違点は配管を立体化して継手の干渉を防止する場合に使用。
ニップル KQ2 Series SMCニップル KQ2 SeriesSMC
1,298税込1,428
1袋(5個)ほか
当日出荷から26日以内出荷
関連キーワード
...