カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(37)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(20)
  • EIKO(栄工舎)(46)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(52)
  • NACHI(不二越)(80)
  • OSG(オーエスジー)(66)
  • PISCO(ピスコ)(50)
  • RYOCO(菱高精機)(47)
  • TAKIGEN(タキゲン)(52)
  • TRUSCO(54)
  • イシハシ精工(46)
  • エスコ(79)
  • グーリング(120)
  • シグマ光機(44)
  • プロトティップ(41)
  • ワルター(35)
  • 三菱マテリアル(43)
  • 大阪魂(242)
  • 岡崎精工(54)
  • 廣杉計器(38)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「φ4.2」の検索結果

37件中 1~37件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チーズ KQ2T ミリサイズ SMC

    チーズ KQ2T ミリサイズ

    SMC(6件のレビュー)
    ¥499~税込¥549~
    1個
    当日出荷
    用途両側90度方向のチューブ同士の分岐接続に使用。形状チーズ色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
  • ユニオンワイ KQ2U ミリサイズ SMC

    ユニオンワイ KQ2U ミリサイズ

    SMC(3件のレビュー)
    ¥539~税込¥593~
    1個
    当日出荷
    用途同一方向のチューブ同士の分岐接続に使用。形状ユニオンワイ使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3
  • エルボ KQ2L ミリサイズ SMC

    エルボ KQ2L ミリサイズ

    SMC
    ¥589~税込¥648~
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    用途直角方向のチューブ同士の接続に使用。
  • エルボユニオン KQG2L SMC

    エルボユニオン KQG2L

    SMC(1件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    小型、軽量。 使用流体温度:-5~150℃ 材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。
    材質SUS316
  • チーズ KQ2T ミリサイズ SMC

    チーズ KQ2T ミリサイズ

    SMC(1件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1袋(5個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    用途両側90度方向のチューブ同士の分岐接続に使用。
  • 異径チーズ KQ2T ミリサイズ SMC

    異径チーズ KQ2T ミリサイズ

    SMC
    ¥469~税込¥516~
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
  • ユニオンワイ KQ2U ミリサイズ SMC

    ユニオンワイ KQ2U ミリサイズ

    SMC
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1袋(5個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    用途同一方向のチューブ同士の分岐接続に使用。
  • 異径ユニオンワイ KQ2U ミリサイズ SMC

    異径ユニオンワイ KQ2U ミリサイズ

    SMC
    ¥729~税込¥802~
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    用途同一方向にサイズダウンして分岐するチューブ同士の接続に使用。
  • ブランチ KQ2U (シール剤付) ミリサイズ SMC

    ブランチ KQ2U (シール剤付) ミリサイズ

    SMC
    ¥589~税込¥648~
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    用途めねじ部からの同一方向の分岐配管に使用。
  • ブランチユニオンワイ KQ2U ミリサイズ SMC

    ブランチユニオンワイ KQ2U ミリサイズ

    SMC
    ¥708~税込¥779~
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    用途ワンタッチ管継手からの同一方向の分岐配管に使用。
  • エルボ KQ2L インチサイズ SMC

    エルボ KQ2L インチサイズ

    SMC
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1袋(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    用途直角方向のチューブ同士の接続に使用。形状ユニオンエルボ色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
  • チーズ KQ2T インチサイズ SMC

    チーズ KQ2T インチサイズ

    SMC
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1袋(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    用途両側90度方向のチューブ同士の分岐接続に使用。形状チーズ色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
  • エルボ KQB2L SMC

    エルボ KQB2L

    SMC
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    形状エルボユニオン使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3.0周囲温度および使用流体温度(℃)-5~150(凍結なきこと)適合チューブ材質FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン(水は使用不可)、ポリウレタン、ポリオレフィン使用油ノングリース仕様ねじ部シール剤付
  • デルタ KQ2D ミリサイズ SMC

    デルタ KQ2D ミリサイズ

    SMC
    ¥489~税込¥538~
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    用途直角3方向のチューブ同士の分岐接続に使用。
  • ユニオンワイ KQ2U インチサイズ SMC

    ユニオンワイ KQ2U インチサイズ

    SMC
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1袋(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    用途同一方向のチューブ同士の分岐接続に使用。形状ユニオンワイ色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
  • ブランチエルボユニオン KQ2LU (シール剤付) ミリサイズ SMC

    ブランチエルボユニオン KQ2LU (シール剤付) ミリサイズ

    SMC
    ¥508~税込¥559~
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    用途めねじ部からの直角方向の分岐配管に使用。
  • ブランチエルボ KQ2LU ミリサイズ SMC

    ブランチエルボ KQ2LU ミリサイズ

    SMC
    ¥489~税込¥538~
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    用途直角方向のチューブ同士の分岐接続に使用。
  • クロス KQ2TW ミリサイズ SMC

    クロス KQ2TW ミリサイズ

    SMC
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1袋(5個)ほか
    当日出荷
    用途4方向のチューブ同士の分岐接続に使用。形状クロス色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
  • 異径ブランチユニオンワイ KQ2X ミリサイズ SMC

    異径ブランチユニオンワイ KQ2X ミリサイズ

    SMC
    ¥649~税込¥714~
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    用途ワンタッチ管継手からの同一方向の分岐配管と共にサイズダウンに使用。
  • 異径ユニオンワイ KQ2U インチサイズ SMC

    異径ユニオンワイ KQ2U インチサイズ

    SMC
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1袋(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
    用途同一方向にサイズダウンして分岐するチューブ同士の接続に使用。形状異径ユニオンワイ色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
  • デルタユニオン KQ2D (シール剤付) ミリサイズ SMC

    デルタユニオン KQ2D (シール剤付) ミリサイズ

    SMC
    ¥479~税込¥527~
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    用途めねじ部からの直角2方向の分岐配管に使用。
  • 異径チーズ KQ2T インチサイズ SMC

    異径チーズ KQ2T インチサイズ

    SMC
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1袋(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    用途両側90度方向にサイズダウンして分岐するチューブ同士の接続に使用。形状異径チーズ色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
  • クロス KQ2TW インチサイズ SMC

    クロス KQ2TW インチサイズ

    SMC
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1袋(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    用途4方向のチューブ同士の分岐接続に使用。形状クロス色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
  • 異径クロス KQ2TY ミリサイズ SMC

    異径クロス KQ2TY ミリサイズ

    SMC
    ¥659税込¥725
    1個
    当日出荷
    用途3方向にサイズダウンして分岐するチューブ同士の接続に使用。形状異径クロス色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3寸法O(Φmm)8周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)寸法N(Φmm)4.2
  • 異径ブランチユニオンワイ KQ2X ミリサイズ SMC

    異径ブランチユニオンワイ KQ2X ミリサイズ

    SMC(1件のレビュー)
    ¥669税込¥736
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    用途ワンタッチ管継手からの同一方向の分岐配管と共にサイズダウンに使用。形状異径ブランチユニオンワイ色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
  • ブランチユニオンワイ KQ2U インチサイズ SMC

    ブランチユニオンワイ KQ2U インチサイズ

    SMC
    ¥6,998税込¥7,698
    1袋(10個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    用途ワンタッチ管継手からの同一方向の分岐配管に使用。形状ブランチユニオンワイ色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
  • 異径クロス KQ2TX ミリサイズ SMC

    異径クロス KQ2TX ミリサイズ

    SMC
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1袋(5個)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    用途4方向のうち両側90度方向をサイズダウンして分岐する。形状異径クロス色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3寸法O(Φmm)8周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)寸法N(Φmm)4.2
  • 異径クロス KQ2TY ミリサイズ SMC

    異径クロス KQ2TY ミリサイズ

    SMC
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1袋(5個)ほか
    3日以内出荷
    用途3方向にサイズダウンして分岐するチューブ同士の接続に使用。形状異径クロス色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3寸法O(Φmm)8周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)寸法N(Φmm)4.2
  • ブランチ KQ2U (ガスケットシール) ミリサイズ SMC

    ブランチ KQ2U (ガスケットシール) ミリサイズ

    SMC
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1袋(5個)ほか
    3日以内出荷から9日以内出荷
    用途めねじ部からの同一方向の分岐配管に使用。形状ブランチ色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
  • ブランチ KQ2U (ガスケットシール) インチサイズ SMC

    ブランチ KQ2U (ガスケットシール) インチサイズ

    SMC
    ¥7,898~税込¥8,688~
    1袋(10個)
    3日以内出荷から9日以内出荷
    用途めねじ部からの同一方向の分岐配管に使用。形状ブランチ色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
  • ブランチ KQ2U (シール剤付) インチサイズ SMC

    ブランチ KQ2U (シール剤付) インチサイズ

    SMC
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1袋(10個)
    3日以内出荷から9日以内出荷
    用途めねじ部からの同一方向の分岐配管に使用。形状ブランチ色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジシール(ねじ部)シール剤付使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
  • デルタユニオン KQ2D (シール剤なし) ミリサイズ SMC

    デルタユニオン KQ2D (シール剤なし) ミリサイズ

    SMC
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1袋(5個)ほか
    3日以内出荷から9日以内出荷
    用途めねじ部からの直角2方向の分岐配管に使用。形状デルタユニオン色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレーシール方式【おねじ】(-)シール剤なしねじの種類RRcねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
  • ブランチ KQ2U (シール剤なし) ミリサイズ SMC

    ブランチ KQ2U (シール剤なし) ミリサイズ

    SMC
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1袋(5個)ほか
    3日以内出荷から11日以内出荷
    用途めねじ部からの同一方向の分岐配管に使用。形状ブランチ色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレーシール方式【おねじ】(-)シール剤なしねじの種類RRcねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
  • ブランチエルボユニオン KQ2LU (シール剤なし) ミリサイズ SMC

    ブランチエルボユニオン KQ2LU (シール剤なし) ミリサイズ

    SMC
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1袋(5個)ほか
    3日以内出荷から21日以内出荷
    用途めねじ部からの直角方向の分岐配管に使用。形状ブランチエルボユニオン色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレーシール方式【おねじ】(-)シール剤なしねじの種類RRcねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
  • KQ2U Series ミリサイズ ワンタッチ管継手 異径ユニオンワイ SMC

    KQ2U Series ミリサイズ ワンタッチ管継手 異径ユニオンワイ

    SMC
    ¥7,098税込¥7,808
    1袋(10個)
    4日以内出荷
    寸法L1(mm)38.5寸法D1(Φmm)15.9寸法D2(Φmm)18.5寸法L2(mm)25寸法P(mm)15.9寸法Q(mm)11.4寸法O(Φmm)8寸法M1(mm)14.2寸法M2(mm)17寸法N(Φmm)4.2RoHS指令(10物質対応)対応適合チューブ外径a(Φmm)8適合チューブ外径b(Φmm)12
  • ブランチ KQ2U (シール剤なし) インチサイズ SMC

    ブランチ KQ2U (シール剤なし) インチサイズ

    SMC
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1袋(10個)
    9日以内出荷から45日以内出荷
    用途めねじ部からの同一方向の分岐配管に使用。形状ブランチ色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
  • KQ2U Series インチサイズ ワンタッチ管継手 異径ユニオンワイ SMC

    KQ2U Series インチサイズ ワンタッチ管継手 異径ユニオンワイ

    SMC
    ¥7,598税込¥8,358
    1袋(10個)
    23日以内出荷
    ●真空-100kPa~使用可能
    仕様●取付穴N(Φmm):4.2●取付穴O(Φmm):8●取付穴厚さ(Φmm):19.3●適用チューブ外径(ロッド):Φ1/2"形状異径ユニオンワイ質量(g)13有効断面積(mm2)ナイロン:23.8、ウレタン:23.8寸法L1(mm)40.1寸法D1(Φmm)15.4寸法D2(Φmm)19.3寸法L2(mm)26.6寸法P(mm)15.4寸法Q(mm)11.8適合チューブ外径(inch)Φ3/8"機種ブランチ寸法M1(mm)15.6寸法M2(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応最小穴径(mm)9.6オーダーメイド仕様潤滑剤:白色ワセリン;リリースブッシュ色:白
汎用管継手カテゴリ