SMC
KQ2U Series ミリサイズ ワンタッチ管継手 異径ユニオンワイ
寸法L1(mm)
38.5
寸法D1(Φmm)
15.9
寸法D2(Φmm)
18.5
寸法L2(mm)
25
寸法P(mm)
15.9
寸法Q(mm)
11.4
寸法O(Φmm)
8
寸法M1(mm)
14.2
寸法M2(mm)
17
寸法N(Φmm)
4.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合チューブ外径a(Φmm)
8
適合チューブ外径b(Φmm)
12
内容量
1袋(10個)
関連資料:
カタログ(39.88MB)
カタログ(39.88MB)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03809552
KQ2U08-12A
¥
7,800
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください