1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
耐食環境使用可能、SUS316材質。コンパクトな配管スペース
形状バーブ継手
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
最高使用圧力(MPa)1
ボディサイズ25
ねじの種類Rc
作動方式複動片ロッド
切換方式2位置ダブル
ポート数5
使用流体空気
ポート数5
定格電圧(V)DC24
使用流体空気
フィルタの交換用エレメント(クリーン用)
種類エレメントアセンブリ
金属部材質:SUS303。チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減、小型、軽量化、スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、質量比 57%Down。ボディ形状:全27機種
用途クリーンルーム
タイプ長円形リリースブッシュ
適合チューブ外径(Φmm)6
材質(ねじ部)SUS303
使用流体空気、水
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)3(23℃時)
機種エルボユニオン
ISO規格5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(11.84MB)
金属部材質:SUS303。チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減、小型、軽量化、スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、質量比 57%Down。ボディ形状:全27機種
用途クリーンルーム
タイプ長円形リリースブッシュ
適合チューブ外径(Φmm)6
材質(ねじ部)SUS303
使用流体空気、水
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)3(23℃時)
機種ハーフユニオン
ISO規格5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(11.84MB)
1個
¥1,098
税込¥1,208
欠品中
形状トリプルユニバーサルエルボ
適合チューブ外径(Φmm)6
ねじの種類R
接続ねじ1/4
1袋(10個)
¥14,980
税込¥16,478
10日以内出荷
定格圧力範囲(MPa)-0.1~1.000
作動方式複動・片ロッド
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動片ロッド
作動方式複動片ロッド
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)20
シリンダストローク(mm)50
作動方式複動片ロッド
1個
¥19,980
税込¥21,978
10日以内出荷
角度調整範囲0~190°
作動方式複動片ロッド
作動方式複動片ロッド
作動方式複動片ロッド
作動方式複動片ロッド
作動方式複動片ロッド
作動方式複動片ロッド
シリンダ内径(Φmm)12
ストローク(mm)25
作動方式複動
1個
¥38,980
税込¥42,878
10日以内出荷
作動方式複動
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ