328件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VP344 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ ベース配管形/単体(VP344RT) SMC CADデータあり
1個
7,598 税込8,358
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
989 税込1,088
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



VP344 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ ベース配管形/単体(VP344K) SMC CADデータあり
1個
6,998 税込7,698
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

VP344 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ ベース配管形/単体(VP344R) SMC CADデータあり
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (163種類の商品があります)





VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342RT) SMC CADデータあり
1個
7,598 税込8,358
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

VP542 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP542K) SMC CADデータあり
1個
8,298 税込9,128
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (172種類の商品があります)

VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342RKT) SMC CADデータあり
1個
7,698 税込8,468
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
819 税込901
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

定格電圧(V)DC24 RoHS指令(10物質対応)対応 ボディ形式ボディ コネクタ仕様供給弁・破壊弁用300mm(コネクタAssy)、真空用圧力スイッチ用2m(コネクタ付リード線)、圧力センサAssy3m(リード線一体) エジェクタ排気形式ポート排気 供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁:N.C. 破壊弁:なし 真空(V)ポートΦ8mm エジェクタ/ノズル呼び径Φ1.2 圧力センサ/真空用圧力スイッチ仕様種類:真空用圧力スイッチ、圧力範囲:0~‐101kPa、NPN2出力、単位切換機能付
1個
24,980 税込27,478
9日以内出荷

ボディ型式単体 呼び径(mm)ノズル:Φ0.7 定格電圧(V)DC24 排気方式ポート排気 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタ仕様供給弁・破壊弁用300mm(コネクタAssy);真空用圧力スイッチ用2m(コネクタ付リード線);圧力センサAssy3m(リード線一体) 供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁:N.C.;破壊弁:N.C. 真空(V)ポートΦ6 圧力センサ/真空用圧力スイッチ仕様種類:真空用圧力スイッチ;圧力範囲:0~-101kPa;NPN2出力;単位切換機能なし(SI単位固定)
1個
29,980 税込32,978
9日以内出荷

定格電圧(V)DC24 排気方式サイレンサ排気 RoHS指令(10物質対応)対応 ボディ形式単体 供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁N.C./破壊弁N.C. 真空(V)ポートΦ6mm エジェクタ/ノズル呼び径Φ0.7mm
1個
31,980 税込35,178
11日以内出荷

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 省エネエジェクタ:真空到達時供給エアカット:空気消費量 93%削減(メーカー測定条件による) エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー製1段エジェクタとの比較) 省エネ効果(金額換算):93%削減 高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上
仕様ボディ:単体 定格電圧(V)DC24 排気方式ポート排気 呼び径(Φmm)ノズル:1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタ仕様供給弁・破壊弁用300mm(コネクタAssy)/真空用圧力スイッチ用2m(コネクタ付リード線)/圧力センサAssy3m(リード線一体) 圧力範囲(kPa)0~-101 供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁:N.C./破壊弁:N.C. 真空(V)ポート6Φmm
1個
28,980 税込31,878
24日以内出荷

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 省エネエジェクタ 真空到達時供給エアカット:空気消費量 93%削減(メーカー測定条件による) エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー製1段エジェクタとの比較) 省エネ効果(金額換算):93%削減 高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上
仕様ボディ:単体 定格電圧(V)DC24 排気方式サイレンサ排気 呼び径(Φmm)ノズル:10 RoHS指令(10物質対応)対応 真空ポートサイズVΦ6mm 供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁:N.C.、破壊弁:なし 圧力センサ/真空用圧力スイッチ仕様種類:真空用圧力スイッチ、圧力範囲:0~-101kPa、NPN2出力、単位切換機能付
1個
26,980 税込29,678
24日以内出荷

種類真空用圧力スイッチ 形式排気:高消音サイレンサ排気 出力PNP2 定格電圧(V)DC24 機能単位切換機能付 ノズル直径(mm)呼び径:1.2 RoHS指令(10物質対応)対応 ボディ形式単体 コネクタ仕様供給弁・破壊弁用300mm(コネクタAssy);真空用圧力スイッチ用2m(コネクタ付リード線);圧力センサAssy3m(リード線一体) 圧力範囲(kPa)-100~100 供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁:N.C.;破壊弁:N.C. 真空(V)ポートΦ6
1個
29,980 税込32,978
9日以内出荷

仕様NPN2出力/単位切換機能付 種類真空用圧力スイッチ/圧力センサ:真空用圧力スイッチ 径(Φmm)真空(V)ポート:6 定格電圧(V)DC24 排気方式サイレンサ排気 呼び径(Φmm)ノズル:1.2 RoHS指令(10物質対応)対応 ボディ形式ボディ:単体 コネクタ仕様供給弁・破壊弁用300mm(コネクタAssy)/真空用圧力スイッチ用2m(コネクタ付リード線)/圧力センサAssy3m(リード線一体) 圧力範囲(kPa)真空用圧力スイッチ/圧力センサ:0~-101 供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁:N.C./破壊弁:N.C.
1個
29,980 税込32,978
9日以内出荷

仕様ボディ:単体 呼び径(mm)ノズル:Φ1.2 定格電圧(V)DC24 排気方式高消音サイレンサ排気 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタ仕様省エネ機能付真空用圧力スイッチ用:2m(コネクタ付リード線) 供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁:N.C.;破壊弁:N.C. 真空(V)ポートΦ6 省エネ機能付真空用圧力スイッチ圧力範囲:-100~100kPa;NPN1出力;単位切換機能付
1個
32,980 税込36,278
9日以内出荷

仕様供給弁:N.C.;破壊弁:N.C. 種類真空用圧力スイッチ 呼び径【ノズル】Φ0.7 定格電圧(V)DC24 機能PNP2出力/単位切換機能付 排気方式ボディ:単体;排気方法:ポート排気 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタ仕様供給弁・破壊弁用300mm(コネクタAssy);真空用圧力スイッチ用2m(コネクタ付リード線);圧力センサAssy3m(リード線一体) 圧力範囲(kPa)0~-101 真空(V)ポートΦ6
1個
29,980 税込32,978
9日以内出荷

仕様手動操作方法:ノンロックプッシュ式(要工具形) リード線取出方法M形プラグコネクタリード線付 切換方式2位置ダブル ボディ型式ベース配管形 シリーズVQZ2000 ボディ幅15mm ポート数5 管接続口径Rc1/8 シール方式メタルシール ねじの種類Rc コイル電圧(V)AC100(50/60Hz) RoHS指令(10物質対応)対応 ファンクション標準タイプ
1個
10,980 税込12,078
19日以内出荷

仕様手動操作方法:ロック式 (要工具形) リード線取出方法L形プラグコネクタリード線付 切換方式2位置シングル ボディ型式直接配管形 シリーズVQZ2000 ボディ幅15mm ポート数5 管接続口径M5ねじ シール方式メタルシール ねじの種類Rc ブラケットなし コイル電圧(V)AC100(50/60Hz) RoHS指令(10物質対応)対応 ファンクション標準タイプ オーダーメイド仕様標準
1個
7,398 税込8,138
19日以内出荷


薄形シリンダ・コンパクトタイプ/単動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB12 SMC CADデータあり
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

CDQSL25-10T-M9BWV 薄形シリンダ・コンパクトタイプ/単動・片ロッド CQSシリーズ CDQSL25 SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 ストローク(mm)10 ストローク標準ストローク 作動方式(T) 単動引込み形 ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ) リード線(m)(-) 0.5 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ種類M9BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
12,980 税込14,278
10日以内出荷

CDQSL12-10T-M9NV 薄形シリンダ・コンパクトタイプ/単動・片ロッド CQSシリーズ CDQSL12 SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)12 ストローク(mm)10 ストローク標準ストローク 作動方式(T) 単動引込み形 ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ) リード線(m)(-) 0.5 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ種類M9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
9,898 税込10,888
10日以内出荷

薄形シリンダ・コンパクトタイプ/単動・片ロッド CQSシリーズ CDQSG12 SMC CADデータあり
1個
4,198 税込4,618
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CDQSF20-10SM 薄形シリンダ・コンパクトタイプ/単動・片ロッド CQSシリーズ CDQSF20 SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 ストローク(mm)10 ストローク標準ストローク 作動方式(S) 単動押出し形 ボディオプション(M) ロッド先端おねじ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
5,398 税込5,938
10日以内出荷

薄形シリンダ・コンパクトタイプ/単動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB20 SMC CADデータあり
1個
4,198 税込4,618
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


薄形シリンダ・コンパクトタイプ/単動・片ロッド CQSシリーズ CDQSLC20 SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 ストローク(mm)10 ストローク標準ストローク 作動方式(S) 単動押出し形 ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ) リード線(m)(M) 1 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ種類M9BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
11,980 税込13,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CDQSG20-10T-M9BV 薄形シリンダ・コンパクトタイプ/単動・片ロッド CQSシリーズ CDQSG20 SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 ストローク(mm)10 ストローク標準ストローク 作動方式(T) 単動引込み形 ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ) リード線(m)(-) 0.5 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ種類M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

CDQSF12-10T-M9BVL 薄形シリンダ・コンパクトタイプ/単動・片ロッド CQSシリーズ CDQSF12 SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)12 ストローク標準ストローク ストローク(mm)10 作動方式(T) 単動引込み形 ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ) リード線(m)(L) 3 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ種類M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷

薄形シリンダ・コンパクトタイプ/単動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB25 SMC CADデータあり
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄形シリンダ・コンパクトタイプ/単動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB16 SMC CADデータあり
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

  • おすすめ人気ランキング
  • たんぽ