175件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電動アクチュエータ/ミニチュアロッドタイプ(ステップモータ) LEPY1 SMC CADデータあり
・ロッドタイプ ・小型・軽量 W20.5mm×H30mm×L125.6mm、質量240g ・最大押当て推力:50N ・繰返し位置決め精度:±0.05mm ・位置・速度・推力の設定(64点) ・最大速度 (水平):350mm/s ・対応コントローラ:LECP6,LECP1,LECPA,LECPMJ
駆動方式ボールねじ モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V) サイズ(mm)10
1個
34,980 税込38,478
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

ロータリアクチュエータ (CRA1BW~) SMC CADデータあり
・使用用途に合った角度調整が可能。 ・小型オートスイッチ取付可能(D-M9□型)、全幅最大14mm短縮 オートスイッチ、レール取付かから溝取付により出っ張り量削減。 ・最大質量14%削減 本体、カバー形状変更により軽量化。
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

LZB/LDZB - 電動シリンダ(LDZBF3H) SMC CADデータあり
1個
27,980 税込30,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

LEPY - 電動アクチュエータ/ミニチュアロッドタイプ(LEPY6K) SMC CADデータあり
1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)


LEMB - 電動アクチュエータ/薄形スライダタイプ基本形(LEMB25T) SMC CADデータあり
1個
44,980 税込49,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (448種類の商品があります)


サポートブロック型式 SMC CADデータあり
・ガイド付ロッドタイプ ・先端横荷重:5倍 ※ロッドタイプ、サイズ25, 100ストロークでの比較 ・すべり軸受、ボールブッシュ軸受に対応 モーメント荷重、ストッパ(すべり軸受)に対応。 ・押当て制御の切替可能 ワーク等にロッドを押し当てた状態での保持が可能
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エアチャック等小型アクチュエータのストローク位置を検出。繰返し精度0.1mm。ティーチユニットを分離しセンサヘッド部を小型化。無接点オートスイッチD-M9□型と同等形状。アナログ出力対応。スイッチ出力対応。IO-Link対応
用途空気圧アクチュエータ用 測定範囲(mm)25±1(デフォルト) 規格CE/UKCA マーキング、UL(CSA) 繰返し精度(mm)0.1(周囲温度:25度) 電源電圧(V)DC13~30、リップル(p-p)10%以下(逆接保護付) 耐衝撃(m/s2)300 周囲温度(℃)-10~60(アナログ電流で使用時:-10~50 絶縁抵抗DC500メガにて50MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(2.22MB) スイッチ出力NPNまたはPNP(プッシュプル) 耐電圧(V)AC1000 1分間
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)




MSQシリーズ/小型 - サイズ:1, 2, 3, 7(MSQA7AE) SMC CADデータあり
1個
34,980 税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

MSQシリーズ/小型 - サイズ:1, 2, 3, 7(MSQA3AE) SMC CADデータあり
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

MSQシリーズ/小型 - サイズ:1, 2, 3, 7(MSQA2AE) SMC CADデータあり
1個
29,980 税込32,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)









MSQシリーズ/小型 - サイズ:1, 2, 3, 7(MSQA1AE) SMC CADデータあり
1個
31,980 税込35,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

・小型・省スペースタイプをラインナップ。 配管方向寸法MAX.29%短縮。 ・ボディ材質:New PFA ・ダイヤフラム材質:PTFE ・アクチュエータ部材質:PPS
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

・小型でマイクロスイッチ相当 ・配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型 ・横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット ・豊富な種類のアクチュエータ
1個
699 税込769
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

ロータリアクチュエータ (CRA1F~) SMC CADデータあり
・使用用途に合った角度調整が可能。 ・小型オートスイッチ取付可能(D-M9□型)、全幅最大14mm短縮 オートスイッチ、レール取付かから溝取付により出っ張り量削減。 ・最大質量14%削減 本体、カバー形状変更により軽量化。
1個
29,980 税込32,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (162種類の商品があります)

・使用用途に合った角度調整が可能。 ・小型オートスイッチ取付可能(D-M9□型)、全幅最大14mm短縮 オートスイッチ、レール取付かから溝取付により出っ張り量削減。 ・最大質量14%削減 本体、カバー形状変更により軽量化。
1個
28,980 税込31,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

・使用用途に合った角度調整が可能。 ・小型オートスイッチ取付可能(D-M9□型)、全幅最大14mm短縮 オートスイッチ、レール取付かから溝取付により出っ張り量削減。 ・最大質量14%削減 本体、カバー形状変更により軽量化。
1個
32,980 税込36,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

・使用用途に合った角度調整が可能。 ・小型オートスイッチ取付可能(D-M9□型)、全幅最大14mm短縮 オートスイッチ、レール取付かから溝取付により出っ張り量削減。 ・最大質量14%削減 本体、カバー形状変更により軽量化。
1個
77,980 税込85,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ロータリアクチュエータ CRA1L SMC CADデータあり
・使用用途に合った角度調整が可能。 ・小型オートスイッチ取付可能(D-M9□型)、全幅最大14mm短縮 オートスイッチ、レール取付かから溝取付により出っ張り量削減。 ・最大質量14%削減 本体、カバー形状変更により軽量化。
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

・使用用途に合った角度調整が可能。 ・小型オートスイッチ取付可能(D-M9□型)、全幅最大14mm短縮 オートスイッチ、レール取付かから溝取付により出っ張り量削減。 ・最大質量14%削減 本体、カバー形状変更により軽量化。
1個
26,980 税込29,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (158種類の商品があります)

ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CRJU~) SMC CADデータあり
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (134種類の商品があります)

・使用用途に合った角度調整が可能。 ・小型オートスイッチ取付可能(D-M9□型)、全幅最大14mm短縮 オートスイッチ、レール取付かから溝取付により出っ張り量削減。 ・最大質量14%削減 本体、カバー形状変更により軽量化。
1個
36,980 税込40,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

・使用用途に合った角度調整が可能。 ・小型オートスイッチ取付可能(D-M9□型)、全幅最大14mm短縮 オートスイッチ、レール取付かから溝取付により出っ張り量削減。 ・最大質量14%削減 本体、カバー形状変更により軽量化。
1個
26,980 税込29,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

・使用用途に合った角度調整が可能。 ・小型オートスイッチ取付可能(D-M9□型)、全幅最大14mm短縮 オートスイッチ、レール取付かから溝取付により出っ張り量削減。 ・最大質量14%削減 本体、カバー形状変更により軽量化。
1個
29,980 税込32,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CRJB~) SMC CADデータあり
1個
8,798 税込9,678
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (179種類の商品があります)

ロータリアクチュエータ CRA1B SMC CADデータあり
・使用用途に合った角度調整が可能。 ・小型オートスイッチ取付可能(D-M9□型)、全幅最大14mm短縮 オートスイッチ、レール取付かから溝取付により出っ張り量削減。 ・最大質量14%削減 本体、カバー形状変更により軽量化。
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

ロータリアクチュエータ (CRA1BS~) SMC CADデータあり
・使用用途に合った角度調整が可能。 ・小型オートスイッチ取付可能(D-M9□型)、全幅最大14mm短縮 オートスイッチ、レール取付かから溝取付により出っ張り量削減。 ・最大質量14%削減 本体、カバー形状変更により軽量化。
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CRJB0 SMC CADデータあり
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)