上下、左右方向への接続が可能。
用途モジュラタイプ用
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気
単位Mpa
保証耐圧力(MPa)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(28.51MB)
セット内容Gねじ配管アダプタ、Oリング、六角穴付ボルト、六角穴付プラグのアセンブリ
型式AMR4000用
セット内容Gねじ配管アダプタ、Oリング、六角穴付ボルト、六角穴付プラグのアセンブリ
型式AMR6000用
セット内容Gねじ配管アダプタ、Oリング、六角穴付ボルト、六角穴付プラグのアセンブリ
型式AMR5000用
セット内容Gねじ配管アダプタ、Oリング、六角穴付ボルト、六角穴付プラグのアセンブリ
型式AMR3000用
ねじの種類(-) メートルねじ (M5)
型式AC10-A用・AC10A-A用・AC10B-A用
1個
¥559
税込¥615
10日以内出荷
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
用途エアマネジメントシステム (2次電池対応シリーズ(25A-AMS))用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥649
税込¥714
16日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(パッド)導電性EPDMスポンジ
真空取出方向縦
F.R.Lコンビネーションの入り口側、出口側に上または下方向の配管が可能です。
用途モジュラタイプ用
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(28.51MB)
F.R.Lコンビネーションの入り口側、出口側に上下方向の配管が可能です。
用途モジュラタイプ用
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(28.51MB)
用途ワンタッチ管継手とRめねじの接続に使用。
形状アダプタ
管接続口径M5×0.8
保証耐圧力(MPa)3
最小穴径(mm)2.5
用途ワンタッチ管継手とRめねじの接続に使用。
形状アダプタ
シール(ねじ部)シール剤付
保証耐圧力(MPa)3
ブラウン管、自動車ボディ等ワーク質量が重い場合や大きい場合に最適です
パッド径/Φ40~Φ125
用途ワンタッチ管継手とRめねじの接続に使用。
形状アダプタ
使用流体空気、水
ねじの種類RRc
色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー
シール方式【おねじ】(-)シール剤なし
ねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)3
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
ねじの種類(-) Rc
設定圧力単位(-) MPa
形状アダプタ
適合チューブ外径(Φmm)4
ねじの種類RRc
管接続口径1/8
シール方式シール剤付
吸着姿勢の安定化と離脱性が向上
パッド形状:平形溝付、ベロウ形リブ・溝付
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ
バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):10、30、50]
真空取出方向縦
吸着姿勢の安定化と離脱性が向上
パッド形状:平形溝付、ベロウ形リブ・溝付
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ
バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):10、30、50]
真空取出方向横
長方形ワーク、縦長・横長のワークに対応
パッド形状:長円平形
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
バッファ:なし、あり
バッファストローク(mm):[ZP]6、10、15、20、25
バッファストローク(mm):[ZP2]10、20、30、40、50
仕様パッド材質:(GS) 導電性シリコーンゴム
真空取出方向縦
ボディサイズ30
管接続口径1/4
ねじの種類G
RoHS指令(10物質対応)対応
準標準a:設定圧力範囲:0.1~0.4MPa、b:リード線長さ:0.5m、目盛板圧力単位:Mpa、取付位置:右
1個
¥4,998
税込¥5,498
11日以内出荷
吸着姿勢の安定化と離脱性が向上
パッド形状:平形溝付、ベロウ形リブ・溝付
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ
バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):10、30、50]
真空取出方向縦
吸着姿勢の安定化と離脱性が向上
パッド形状:平形溝付、ベロウ形リブ・溝付
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ
バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):10、30、50]
真空取出方向横
パッド径Φ1.5~Φ16
小形、省スペース、全長短縮
Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
材質(アダプター)黄銅
真空取出方向横
ブラスト仕様パッド(小形パッド、低寸法仕様パッド)
ワークの離脱性が向上
真空取出方向縦
・バッファ(スプリング方式)を使用するスペースがない場合。・吸着面が斜めのワークの場合などさまざまなワーク形状にも追従。・高速で流れるワーク吸着に対応。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(2.05MB) 真空パッドバリエーション(5.89MB)
パッド形状多段ベロウ型
真空取出方向縦
形状アダプタ(ガスケットシール)
適合チューブ外径(Φmm)4
ねじの種類M
接続ねじM5×0.8
材質(ねじ部)黄銅+表面処理:無電解ニッケルめっき
使用流体空気・水
使用圧力範囲-100KPa~1MPa
RoHS指令(10物質対応)対応
オーダーメイド仕様潤滑剤:白色ワセリン、リリースブッシュ色:白
1袋(10個)
¥5,198
税込¥5,718
24日以内出荷
2.5段ベロウ形を追加[New]
ワンタッチ管継手内蔵タイプを標準化[New]
軟らかいフィルム包装ワークの吸着搬送に対応
薄膜スカートと特殊リブ形状
パッド単体、ガイドアタッチメントはFDA(米国食品医薬品局)規格、食品衛生法規格に適合した材料を使用
青色を採用
異物混入検査等での色判別が容易
材質シリコーンゴムFDA(米国食品医薬品局)21CFR§177.2600溶出試験に適合
形状ベロウ形
段数ベロウ:5.5段
バッファ(スプリング方式)を使用するスペースがない場合
吸着面が斜めのワークの場合
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ