こんなお得な商品も!

ナイロンチューブ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
用途一般空気配管用
こんなお得な商品も!

ポリウレタンチューブ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
一般空気圧配管用
柔軟
材質ナイロン12
色黒
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)-40~100/(水)0~70(凍結なきこと)
内径(Φmm)4.57
最高使用圧力(MPa)(20℃以下)2.3/(40℃)1.6/(60℃)1.15/(80℃)0.95/(100℃)0.85
外径(Φmm)6.35
最小曲げ半径(mm)30
使用流体空気/水
1巻
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
やや軟質
用途一般空気圧配管用
狭い場所での配管が可能。極軟質
最高使用圧力(MPa)(20℃)0.6/(40℃)0.6/(60℃)0.4
材質ポリウレタン
使用温度範囲(℃)-20~60(凍結なきこと)
使用流体空気
適合管継手ワンタッチ管継手、インサート管継手、ミニチュア管継手(ホースニップルタイプ)、インナースリーブ(安全回路や重要部)
特性柔軟性
一般空気配管用のやや軟質ソフトナイロンチューブ。
材質ナイロン12
使用流体空気、水、タービン油1種(ISO VG32)
・タイロッドを収納した角形チューブを採用し、オートスイッチ取付溝を
カバー(オプション)し、ゴミの侵入、蓄積を防止。
作動方式複動片ロッド
・タイロッドを収納した角形チューブを採用し、オートスイッチ取付溝を
カバー(オプション)し、ゴミの侵入、蓄積を防止。
作動方式複動片ロッド
材質特殊ポリウレタン
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
使用流体空気、水
・最高使用圧力2.3MPa以下(20℃時)※
・食品衛生法適合試験に適合。
・FDA(米国食品医薬品局)§177-1550溶出試験に適合。
・最高使用温度:200℃(条件により異なります)
※サイズにより異なります。
種別FEPチューブ(フッ素樹脂)ミリサイズ TH Series
材質FEP(フッ化エチレン6フッ化プロピレン共重合樹脂)
使用流体空気水、不活性ガス
耐熱温度(℃)200
適合管継手ワンタッチ管継手、インサート管継手、フッ素樹脂製管継手LQ1、LQ2、LQ3、ミニチュア管継手M、MSシリーズ(ホースニップルタイプ)
・使用流体:空気、チッ素ガス、水(純水)
・最高使用圧力(20℃時):0.7MPa
・使用温度:- 20~80℃、水の場合5~80℃
使用流体空気、チッ素ガス、水、脱イオン水(純水)
材質ポリオレフィン系樹脂
最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)
・ワンタッチ着脱。
・セルフシール機構内蔵。
・チューブを外した時エアをストップ。
・銅系不可(無電解ニッケルめっき付)
一般空気圧配管用。柔軟 ポリウレタンチューブ。最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時)
内径(Φmm)4
使用流体空気、水
材質ポリウレタン
外径(Φmm)6
長さ(m)50
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
・最高使用圧力1.2MPa以下(20℃時)
・帯電防止対策用。
使用流体空気
色黒(不透明)
用途使用しないチューブを塞ぐ場合に使用。
形状チューブキャップ
使用流体空気、水
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー
保証耐圧力(MPa)3
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時)
・コンパクト配管。
材質ポリウレタン
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
使用流体空気
・柔軟。
・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時)
・可動部配管用。
内径(Φmm)4
使用流体空気
材質ポリウレタン
外径(Φmm)6
色黒
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
・外層にポリオレフィン系樹脂(UL-94規格V-0相当)を使用した2層構造。
・使用流体:空気、水
・最高使用圧力(20℃時):0.8MPa
材質ポリウレタン
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
使用流体空気、水
・耐薬品性および耐熱性に優れたチューブ。・食品衛生法、FDA、(EU)No10/2011適合材料を使用※。 ※ポジティブリスト収載材料を使用。・使用温度範囲 空気・不活性ガス:-45~80℃。 水:0~80℃(凍結なきこと)
用途食品・医療・半導体
材質ポリエチレン
使用流体空気、水、不活性ガス
適合管継手SUS316インサート管継手KFG2シリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(2.07MB) カタログ(2.07MB)
・スポット溶接等の火花雰囲気での一般空気圧および水配管用。
・外層に難燃性樹脂(UL-94規格V-0相当)を使用した2層構造。
使用流体空気、水
材質ナイロン12
最高使用圧力(MPa)1.0(20℃)
取付支持形式に両側タップ形を追加
全長短縮(質量最大36%減)
省エア(最大29%削減)
チューブ内径(Φmm)56
外層にポリウレタンを使用した柔軟な2層チューブ。2層構造 外層:ポリウレタン、内層:フッ素樹脂。チューブ内径:断面積比 44%向上(TU0805の比較)
使用流体流体:空気、水、タービン油1種(ISO VG32)、不活性ガス
材質(チューブ)フッ素樹脂2層ポリウレタン
適合管継手インサート管継手KFG2シリーズ
材質(内層)フッソ樹脂
材質(外層)ポリウレタン
RoHS指令(10物質対応)対応
特性柔軟
関連資料カタログ(0.72MB)
・スポット溶接等の火花雰囲気での一般空気圧および水配管用。
・難燃ナイロン(UL-94規格 V-0相当)使用。
・使用流体:空気、水
・最高使用圧力(20℃時):1.2MPa
使用流体空気、水
材質難燃ナイロン(UL-94規格 V-0相当)
最高使用圧力(MPa)1.2(20℃)
使用圧力範囲:-100kPa~1.0MPa1台で正圧・真空圧の使用が可能。
回り止め機構採用正圧使用の際、緩みにより部品飛散を防止します。
2種の透明ケース材質を用意ポリカーボネート(標準)、ナイロン(オーダーメイド)
・最高使用圧力0.9MPa以下(20℃時)
・帯電防止対策用。
材質帯電防止ポリウレタン
長さ(m)20
内径(Φmm)4
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
外径(Φmm)6
使用流体空気
耐環境性と柔軟性に優れた2層チューブ。外層:フッ素樹脂、内層:ポリウレタン。チューブ内径:断面積比44%向上(TU0805の比較)。豊富なカラーバリエーション。黒、白、青、半透明の4色を用意
材質フッ素樹脂(外層)、ポリウレタン(内層)
長さ(m)20
使用温度(℃)空気・不活性ガス:-20~80、水:0~70 凍結無きこと
使用流体空気、水、不活性ガス
適合管継手KQBシリーズ、KQG2シリーズ、KFシリーズ、KFG2シリーズ
使用真空圧力(kPa)-101.3
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(1.33MB)
取付支持形式に両側タップ形を追加
全長短縮(質量最大36%減)
省エア(最大29%削減)
取付支持形式両側タップ形
チューブ内径(Φmm)56
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(3.04MB)
取扱説明書取扱説明書(1.84MB)
・柔軟。
・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時)
・可動部配管用。
内径(Φmm)4
使用流体空気
材質ポリウレタン
外径(Φmm)6
色橙
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
・柔軟。
・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時)
・可動部配管用。
内径(Φmm)4
使用流体空気
材質ポリウレタン
外径(Φmm)6
色白
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
・柔軟。
・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時)
・可動部配管用。
内径(Φmm)4
使用流体空気
材質ポリウレタン
外径(Φmm)6
色透明
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
材質FEP
色半透明
内径(Φmm)4
最高使用圧力(MPa)1.5(20℃)
外径(Φmm)6
使用流体空気、水、不活性ガス
使用圧力範囲:-100kPa~1.0MPa1台で正圧・真空圧の使用が可能。
回り止め機構採用正圧使用の際、緩みにより部品飛散を防止します。
2種の透明ケース材質を用意ポリカーボネート(標準)、ナイロン(オーダーメイド)
ボディサイズ100L/min
使用圧力-100kPa~1.0MPa(20℃)
使用流体空気・窒素
保証耐圧力(MPa)1.5(20℃)
周囲温度及び使用空気温度(℃)0~60
・柔軟。
・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時)
・可動部配管用。
内径(Φmm)4
使用流体空気
材質ポリウレタン
外径(Φmm)6
色赤
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
・耐スパッタ寿命向上 FR2層ポリウレタンチューブTRBUシリーズ比2倍。
・アーク溶接等の火花雰囲気での一般空気圧および水配管に対応。
・外層とインナチューブの間にアルミ層を設けることにより、耐スパッタ寿命が向上。
材質インナチューブ:ポリウレタン、中層:アルミラミネートフィルム、外層:ポリオレフィン系樹脂(UL-94規格V-0相当)
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
使用流体空気、水
・柔軟。
・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時)
・可動部配管用。
内径(Φmm)4
使用流体空気
材質ポリウレタン
外径(Φmm)6
色青
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
摩耗量:約1/3。(メーカーポリウレタンチューブTUシリーズとの比較)。クリアタイプ。チューブ内部が視認できる透明性
材質ポリウレタン
最高使用圧力(MPa)20℃以下:0.8、40℃以下:0.6、60℃以下:0.4
使用温度(℃)空気:-20~60,水:0~40
最小曲げ半径(mm)15
使用流体空気、水
外径(mm)6
内径(mm)4
使用真空圧力(kPa)-101.3
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
内径(Φmm)6
使用流体空気、チッ素ガス、水、脱イオン水(純水)
材質ポリオレフィン系樹脂
外径(Φmm)8
色白
最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)
・柔軟。
・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時)
・可動部配管用。
内径(Φmm)4
使用流体空気
材質ポリウレタン
外径(Φmm)6
色緑
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
・柔軟。
・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時)
・可動部配管用。
内径(Φmm)4
使用流体空気
材質ポリウレタン
外径(Φmm)6
色黄
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ