21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高速応答 コンパクト 大流量 保護構造 省電力 3・5ポートの選択が可能
用途エアブロー・アクチュエータの高速駆動に対応可能! 高速/液剤塗布工程、吹飛ばし選別工程、高速/排出工程 コイル定格電圧(V)DC24 切換方式2位置シングル 質量(g)96 保護構造IP67 管接続口径1/8 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路ダイオード 周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60(ただし凍結なきこと) 最大作動頻度(Hz)200 給油不要 取付姿勢自由 耐衝撃(m/s2)150 耐振動(m/s2)30 許容電圧変動定格電圧の-5%~+10% 内部パイロット使用圧力範囲(MPa)0.3~0.6 パイロット排気方法(内部パイロット)集合排気形 弁構造弾性体シール コイル節電回路付 インジケータLED マニュアルノンロックプッシュ式 応答時間(ms)ON:2.5、OFF:3
1個
9,698 税込10,668
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CRJB~) SMC CADデータあり
1個
8,798 税込9,678
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (179種類の商品があります)

サポートブロック型式 SMC CADデータあり
・ガイド付ロッドタイプ ・先端横荷重:5倍 ※ロッドタイプ、サイズ25, 100ストロークでの比較 ・すべり軸受、ボールブッシュ軸受に対応 モーメント荷重、ストッパ(すべり軸受)に対応。 ・押当て制御の切替可能 ワーク等にロッドを押し当てた状態での保持が可能
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロータリアクチュエータ ベーンタイプ (CRB2B~) SMC CADデータあり
・オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。 ・ダイレクトマウント可能。 ・接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。 (スイッチおよび角度調整付の場合ボディ側面のみ) ・低圧作動:0.2MPa(サイズ10)0.15MPa(サイズ15~40) ・角度調整付にて任意の角度に調整可能。
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (240種類の商品があります)

エアチャック等小型アクチュエータのストローク位置を検出。繰返し精度0.1mm。ティーチユニットを分離しセンサヘッド部を小型化。無接点オートスイッチD-M9□型と同等形状。アナログ出力対応。スイッチ出力対応。IO-Link対応
用途空気圧アクチュエータ用 測定範囲(mm)25±1(デフォルト) 規格CE/UKCA マーキング、UL(CSA) 繰返し精度(mm)0.1(周囲温度:25度) 電源電圧(V)DC13~30、リップル(p-p)10%以下(逆接保護付) 耐衝撃(m/s2)300 周囲温度(℃)-10~60(アナログ電流で使用時:-10~50 絶縁抵抗DC500メガにて50MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(2.22MB) スイッチ出力NPNまたはPNP(プッシュプル) 耐電圧(V)AC1000 1分間
1個
24,980 税込27,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (MRQBS32-30~) SMC CADデータあり
1個
41,980 税込46,178
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (MRQBS32-2~) SMC CADデータあり
1個
41,980 税込46,178
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (MRQBS40-5~) SMC CADデータあり
1個
48,980 税込53,878
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (MRQBS32-5~) SMC CADデータあり
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

ロータリシリンダ MRQBS SMC CADデータあり
・薄形シリンダとロータリアクチュエータを一体化した直進揺動ユニット。 ・直進部エアクッション付の選択が可能。 ・角度調整可能。
1個
42,980 税込47,278
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (158種類の商品があります)

ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (MRQBS32-40~) SMC CADデータあり
1個
42,980 税込47,278
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (MRQBS40-75~) SMC CADデータあり
1個
51,980 税込57,178
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (MRQBS40-30~) SMC CADデータあり
1個
48,980 税込53,878
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (MRQBS40-2~) SMC CADデータあり
1個
48,980 税込53,878
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (MRQBS40-1~) SMC CADデータあり
1個
47,980 税込52,778
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (MRQBS32-75~) SMC CADデータあり
1個
44,980 税込49,478
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (MRQBS32-1~) SMC CADデータあり
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (204種類の商品があります)

ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (MRQBS40-40~) SMC CADデータあり
1個
49,980 税込54,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

ロータリシリンダ MRQFS SMC CADデータあり
・薄形シリンダとロータリアクチュエータを一体化した直進揺動ユニット。 ・直進部エアクッション付の選択が可能。 ・角度調整可能。
1個
45,980 税込50,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (MRQFS40-~) SMC CADデータあり
1個
49,980 税込54,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (207種類の商品があります)

ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (MRQFS32-~) SMC CADデータあり
1個
43,980 税込48,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (287種類の商品があります)