3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブロー工程の最下流で流量調整が可能
用途おねじ付ノズル~Φ2.0相当以下までの流量の調整が可能 取付ねじR1/4 使用流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(9.62MB) ノズル径(Φmm)2.6
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

・繰り返し衝突する断続的なエアブローにより、連続ブロー比 除去効率35%。 向上(※メーカー試験による)。・CO2排出量(空気消費量)50%削減。・周波数(作動頻度)の調整が可能。・外部電源不要。 エアの供給でパルスブローが可能。・低圧力損失の実現。 大きな有効断面積(10.3mm2)により、空気消費量を削減。・ブラケット取付で据え置き使用。・ブローガンとの組合せ使用。・コンパクト・軽量。 質量:47g。 容積:59.4mm×24mm×28mm
用途ブロー用ノズル( KN )用、ブローガン(VMG)用パルスブローユニット 接続口径圧力径:1/8 使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7 最高使用圧力(MPa)0.85 ブラケットなし 接続ねじR1/4(おねじ)(IN側)、Rc1/4(めねじ)(OUT側) ハンドルハンドル下向き 使用流体空気 周波数範囲(Hz)5~10 保証耐圧力(MPa)1.05、1.3 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(0.7MB) 取扱説明書(0.85MB)
1個
9,698 税込10,668
8日以内出荷

・繰り返し衝突する断続的なエアブローにより、連続ブロー比 除去効率35%。 向上(※メーカー試験による)。・CO2排出量(空気消費量)50%削減。・周波数(作動頻度)の調整が可能。・外部電源不要。 エアの供給でパルスブローが可能。・低圧力損失の実現。 大きな有効断面積(10.3mm2)により、空気消費量を削減。・ブラケット取付で据え置き使用。・ブローガンとの組合せ使用。・コンパクト・軽量。 質量:47g。 容積:59.4mm×24mm×28mm
用途ブロー用ノズル KN Series、ブローガン(VMG)用パルスブローユニット 接続口径圧力径:1/8 使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7 最高使用圧力(MPa)0.85 ブラケット 接続ねじR1/4(おねじ)(IN側)、Rc1/4(めねじ)(OUT側) ハンドルハンドル上向き 使用流体空気 周波数範囲(Hz)5~10 保証耐圧力(MPa)1.05、1.3 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(0.7MB) 取扱説明書(0.85MB)
1個
10,980 税込12,078
8日以内出荷