172件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

CO2排出量(空気消費量):最大40%削減 (メーカー測定条件による) 。 排気エアを再利用して駆動。工場エアを部分的に1.7倍まで増圧! 。 オールエアで電源不要簡単設置。作動音65dB(A)。 既存製品(VBAシリーズ)より15dB(A)低減 (メーカー測定条件による)。充てん時間最大50%短縮。作動回数5,000万回以上。 寿命向上によりメンテナンス頻度を低減 (メーカー試験条件による)。垂直水平取付が可能。既存製品(VBAシリーズ)と取付互換
増圧比1.7倍(固定) 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.8 取付姿勢水平、垂直 入口圧力(MPa)0.2~0.7 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(4.63MB) 出口圧力(MPa)0.3~1.2
1個
42,980 税込47,278
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

増圧弁 VBAシリーズ SMC CADデータあり
工場エアを最大2倍に増圧、電源不要。 工場ラインからエアをつなぐだけで最大2倍の圧力が得られます。 (VBA11Aは最大4倍) エアタンクと増圧弁が直結でき省スペース。
ボディサイズ1/4基準 タンク容量(L)10 増圧比2倍 材質(タンク)炭素鋼(SS400)
1個
28,980 税込31,878
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型減圧弁 ARX20 SMC CADデータあり
最高使用圧力(MPa)2.0 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)3.0 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと) 排気機構リリーフタイプ
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

増圧弁 VBAシリーズ SMC CADデータあり
ピストン部フローティング構造・グリース保持溝により、寿命向上。 切換弁の衝突部分にダンパ装着により金属音低減。 高消音サイレンサにより排気音低減。 INポートにメッシュフィルタ内蔵で、異物混入による作動不良を防止。 導空管と本体チューブが一体構造なので、排気膨張時の冷却による導空管の結露を防止。
1個
特価
1,598 税込1,758
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

増圧弁 VBAシリーズ SMC CADデータあり
・工場エアを最大2倍に増圧、電源不要。 工場ラインからエアをつなぐだけで最大2倍の圧力が得られます。 (VBA11Aは最大4倍) エアタンクと増圧弁が直結でき省スペース。
ボディサイズ1/2"基準 増圧比2倍 操作方法ハンドル操作形(最高使用圧力1.6MPa)
1個
87,980 税込96,778
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

増圧弁 VBAシリーズ SMC CADデータあり
・工場エアを最大2倍に増圧、電源不要。 工場ラインからエアをつなぐだけで最大2倍の圧力が得られます。 (VBA11Aは最大4倍) エアタンクと増圧弁が直結でき省スペース。
ボディサイズ1/4基準・ハンドル操作形、増圧比2~4倍 使用流体圧縮空気 増圧比2倍~4倍 圧力調整機構リリーフ機能付ハンドル操作タイプ 最大流量(L/min)(ANR)70 設定圧力範囲(MPa)0.2~2.0 供給圧力範囲(MPa)0.1~1.0 保証耐圧力(MPa)3 圧力計接続口径1/8 周囲温度および使用流体温度(℃)2~50(凍結しないこと) 取付姿勢水平 潤滑油グリース(無給油) 質量(g)0.89
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

増圧弁 VBAシリーズ SMC CADデータあり
・工場エアを最大2倍に増圧、電源不要。 工場ラインからエアをつなぐだけで最大2倍の圧力が得られます。 (VBA11Aは最大4倍) エアタンクと増圧弁が直結でき省スペース。
ボディサイズ3/8"基準 増圧比2倍 操作方法エアオペレート形
1個
54,980 税込60,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1個
3,798 税込4,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


仕様ランプ・サージ電圧保護回路なし コイル定格電圧(V)DC12 リード線取出方法DIN形ターミナル(コネクタ付) 手動操作方式ノンロックプッシュ式A形(突出形) CE-対応品CE対応品
1個
3,998 税込4,398
10日以内出荷

仕様ランプ・サージ電圧保護回路なし コイル定格電圧(V)DC24 リード線取出方法DIN形ターミナル(コネクタ付) 手動操作方式ノンロックプッシュ式A形(突出形) CE-対応品CE対応品
1個
3,998 税込4,398
10日以内出荷

仕様ランプ・サージ電圧保護回路付 コイル定格電圧(V)AC220(50/60Hz) リード線取出方法DIN形ターミナル(コネクタ付) 手動操作方式ノンロックプッシュ式A形(突出形) CE-対応品CE対応品
1個
4,398 税込4,838
10日以内出荷

仕様ランプ・サージ電圧保護回路なし コイル定格電圧(V)AC220(50/60Hz) リード線取出方法DIN形ターミナル(コネクタなし) 手動操作方式ノンロックプッシュ式A形(突出形)
1個
3,398 税込3,738
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様ランプ・サージ電圧保護回路付 コイル定格電圧(V)AC110~120(50/60Hz) リード線取出方法DIN形ターミナル(コネクタ付) 手動操作方式ノンロックプッシュ式A形(突出形) CE-対応品CE対応品
1個
4,398 税込4,838
10日以内出荷

仕様ランプ・サージ電圧保護回路なし コイル定格電圧(V)AC110~120(50/60Hz) リード線取出方法DIN形ターミナル(コネクタなし) 手動操作方式ノンロックプッシュ式A形(突出形)
1個
3,398 税込3,738
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様ランプ・サージ電圧保護回路なし コイル定格電圧(V)AC110~120(50/60Hz) リード線取出方法DIN形ターミナル(コネクタ付) 手動操作方式ノンロックプッシュ式A形(突出形) CE-対応品CE対応品
1個
3,998 税込4,398
10日以内出荷

1個
3,798 税込4,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


仕様ランプ・サージ電圧保護回路なし コイル定格電圧(V)AC200(50/60Hz) リード線取出方法DIN形ターミナル(コネクタ付) 手動操作方式ノンロックプッシュ式A形(突出形) CE-対応品CE対応品
1個
3,998 税込4,398
10日以内出荷

1個
3,798 税込4,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

CE-対応品CE対応品 適合【電磁弁】VFR□□0□/VFR□□1□ コイル定格電圧(V)AC100(50/60Hz) リード線取出方法プラグイン 仕様ランプ・サージ電圧保護回路なし
1個
2,898 税込3,188
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様ランプ・サージ電圧保護回路付 コイル定格電圧(V)AC240(50/60Hz) リード線取出方法DIN形ターミナル(コネクタなし) 手動操作方式ノンロックプッシュ式A形(突出形)
1個
3,798 税込4,178
10日以内出荷


1個
3,998 税込4,398
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

仕様ランプ・サージ電圧保護回路付 コイル定格電圧(V)DC24 リード線取出方法DIN形ターミナル(コネクタなし) 手動操作方式ノンロックプッシュ式A形(突出形)
1個
3,798 税込4,178
10日以内出荷

1個
3,998 税込4,398
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

仕様ランプ・サージ電圧保護回路付 コイル定格電圧(V)AC220(50/60Hz) リード線取出方法DIN形ターミナル(コネクタなし) 手動操作方式ノンロックプッシュ式A形(突出形)
1個
3,798 税込4,178
10日以内出荷

仕様ランプ・サージ電圧保護回路なし コイル定格電圧(V)AC220(50/60Hz) リード線取出方法DIN形ターミナル(コネクタ付) 手動操作方式ノンロックプッシュ式A形(突出形) CE-対応品CE対応品
1個
3,998 税込4,398
10日以内出荷


仕様ランプ・サージ電圧保護回路付 コイル定格電圧(V)AC200(50/60Hz) リード線取出方法DIN形ターミナル(コネクタ付) 手動操作方式ノンロックプッシュ式A形(突出形) CE-対応品CE対応品
1個
4,398 税込4,838
10日以内出荷

仕様ランプ・サージ電圧保護回路なし コイル定格電圧(V)AC200(50/60Hz) リード線取出方法DIN形ターミナル(コネクタなし) 手動操作方式ノンロックプッシュ式A形(突出形)
1個
3,398 税込3,738
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)




仕様ランプ・サージ電圧保護回路なし 適合【電磁弁】VFR□□0□/VFR□□1□ コイル定格電圧(V)AC220(50/60Hz) リード線取出方法プラグイン CE-対応品CE対応品
1個
2,898 税込3,188
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様ランプ・サージ電圧保護回路なし 適合【電磁弁】VFR□□0□/VFR□□1□ コイル定格電圧(V)AC110~120(50/60Hz) リード線取出方法プラグイン CE-対応品CE対応品
1個
2,898 税込3,188
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CE-対応品CE対応品 適合【電磁弁】VFR□□0□/VFR□□1□ コイル定格電圧(V)AC200(50/60Hz) リード線取出方法プラグイン 仕様ランプ・サージ電圧保護回路なし
1個
2,898 税込3,188
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)