カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(265)
  • メカニカル部品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(3)
  • 精和産業(53)
  • アネスト岩田(10)
  • 旭サナック(7)
  • ノーブランド(3)
  • 日本ワグナー(21)
  • GRACO(グラコ)(4)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(13)
  • タカトテクニカ(2)
  • SK11(4)
  • BEAVER(ビーバー)(1)
  • 伊東電機(1,151)
  • エレコム(951)
  • メディアカバーマーケット(541)
  • ニッぺ(日本ペイント)(184)
  • CKD(157)
  • DNT(大日本塗料)(131)
  • エツミ(79)
  • 光興業(78)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「エアレス」の検索結果

267件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ターンロック式 オール樹脂管継手 KY Series SMCターンロック式 オール樹脂管継手 KY SeriesSMC
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
・チューブの挿入不足による気密漏れを防止・確実なチューブ挿入が可能・チューブ把持状態の視認が可能・ノングリース・使用流体:空気、N2、水、純水、一部薬液・使用温度:0~80℃・オール樹脂、金属レス(ゴム除く)
用途気密漏れのリスク低減接続口径R1/8ねじJIS B0203(管用テーパねじ)使用圧力範囲(MPa)0~1.0適合チューブ外径Φ1/4”最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、N2、水、純水、一部薬液清浄度クラス3保証耐圧力(MPa)1.5機種ハーフユニオン周囲温度および使用流体温度(℃)0~80材質(チューブ)PFA,ポリオレフィンRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.06MB)構成部品PPS、EPDM潤滑剤ノングリース仕様
EQY□H Series e-Actuator コントローラ一体型/ロッドタイプ かんたん制御 バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V) SMCEQY□H Series e-Actuator コントローラ一体型/ロッドタイプ かんたん制御 バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V)SMC
98,980税込108,878
1個
13日以内出荷
エア機器感覚かんたん設定! プログラム不要の2点停止 プログラム不要の3点停止 全ての動作モードでサイクルタイム設定可能 コントローラ内蔵による省スペース/省配線/省工数・プログラムレス ・調整時間短縮 モータ制御方式の最適化により年間CO2排出量:最大60%削減 5.8 14.1[kg-CO2e/年] ※動作条件により値は異なります バッテリレス アブソリュートエンコーダ搭載 電源復帰時、停止位置からの再始動が可能 メンテナンス軽減(バッテリの管理・交換不要)
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(10.64MB)モータ種類バッテリレスアブソ(ステップモータDC24V)コントローラ取付方法コントローラ一体型
EQFS□H Series e-Actuator コントローラ一体型/スライダタイプ かんたん制御 バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V) SMCEQFS□H Series e-Actuator コントローラ一体型/スライダタイプ かんたん制御 バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V)SMC
109,800税込120,780
1個
13日以内出荷
エア機器感覚かんたん設定! プログラム不要の2点停止 プログラム不要の3点停止 全ての動作モードでサイクルタイム設定可能 コントローラ内蔵による省スペース/省配線/省工数・プログラムレス ・調整時間短縮 モータ制御方式の最適化により年間CO2排出量:最大60%削減 5.8 14.1[kg-CO2e/年] ※動作条件により値は異なります バッテリレス アブソリュートエンコーダ搭載 電源復帰時、停止位置からの再始動が可能 メンテナンス軽減(バッテリの管理・交換不要)
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(10.64MB)モータ種類バッテリレスアブソ(ステップモータDC24V)コントローラ取付方法コントローラー体型
ID - ヒートレス式エアドライヤ SMCID - ヒートレス式エアドライヤSMC
179,800税込197,780
1個
9日以内出荷
ねじの種類(N) NPT
ID - ヒートレス式エアドライヤ(ID606) SMCID - ヒートレス式エアドライヤ(ID606)SMC
279,800税込307,780
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
電源電圧(V)(6) 単相AC220(50Hz)サイズ(mm)60
ID - ヒートレス式エアドライヤ(ID605) SMCID - ヒートレス式エアドライヤ(ID605)SMC
299,800税込329,780
1個
8日以内出荷
ねじの種類(N) NPT電源電圧(V)(5) 単相AC200(50Hz)/AC200~220(60Hz)サイズ(mm)60
ID - ヒートレス式エアドライヤ(ID601) SMCID - ヒートレス式エアドライヤ(ID601)SMC
279,800税込307,780
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
サイズ(mm)60電源電圧(V)(1) 単相AC110(50Hz)ねじの種類(N) NPT
ID - ヒートレス式エアドライヤ(ID600) SMCID - ヒートレス式エアドライヤ(ID600)SMC
289,800税込318,780
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
ねじの種類(N) NPT電源電圧(V)(0) 単相AC100(50Hz)/AC100~110(60Hz)サイズ(mm)60
ID - ヒートレス式エアドライヤ(ID406) SMCID - ヒートレス式エアドライヤ(ID406)SMC
219,800税込241,780
1個
9日以内出荷
電源電圧(V)(6) 単相AC220(50Hz)サイズ(mm)40
ID - ヒートレス式エアドライヤ(ID401) SMCID - ヒートレス式エアドライヤ(ID401)SMC
219,800税込241,780
1個
9日以内出荷
ねじの種類(N) NPT電源電圧(V)(1) 単相AC110(50Hz)サイズ(mm)40
ID - ヒートレス式エアドライヤ(ID400) SMCID - ヒートレス式エアドライヤ(ID400)SMC
219,800税込241,780
1個
9日以内出荷
電源電圧(V)(0) 単相AC100(50Hz)/AC100~110(60Hz)サイズ(mm)40
ID - ヒートレス式エアドライヤ(ID306) SMCID - ヒートレス式エアドライヤ(ID306)SMC
189,800税込208,780
1個
9日以内出荷
電源電圧(V)(6) 単相AC220(50Hz)サイズ(mm)30
ID - ヒートレス式エアドライヤ(ID305) SMCID - ヒートレス式エアドライヤ(ID305)SMC
199,800税込219,780
1個
9日以内出荷
ねじの種類(F) G電源電圧(V)(5) 単相AC200(50Hz)/AC200~220(60Hz)サイズ(mm)30
ID - ヒートレス式エアドライヤ(ID301) SMCID - ヒートレス式エアドライヤ(ID301)SMC
189,800税込208,780
1個
9日以内出荷
電源電圧(V)(1) 単相AC110(50Hz)サイズ(mm)30
ID - ヒートレス式エアドライヤ(ID300) SMCID - ヒートレス式エアドライヤ(ID300)SMC
189,800税込208,780
1個
9日以内出荷
ねじの種類(N) NPT電源電圧(V)(0) 単相AC100(50Hz)/AC100~110(60Hz)サイズ(mm)30
ID - ヒートレス式エアドライヤ(ID206) SMCID - ヒートレス式エアドライヤ(ID206)SMC
169,800税込186,780
1個
9日以内出荷
電源電圧(V)(6) 単相AC220(50Hz)サイズ(mm)20
ID - ヒートレス式エアドライヤ(ID205) SMCID - ヒートレス式エアドライヤ(ID205)SMC
169,800税込186,780
1個
9日以内出荷
電源電圧(V)(5) 単相AC200(50Hz)/AC200~220(60Hz)サイズ(mm)20
ID - ヒートレス式エアドライヤ(ID201) SMCID - ヒートレス式エアドライヤ(ID201)SMC
179,800税込197,780
1個
9日以内出荷
ねじの種類(N) NPT電源電圧(V)(1) 単相AC110(50Hz)サイズ(mm)20
ID - ヒートレス式エアドライヤ(ID200) SMCID - ヒートレス式エアドライヤ(ID200)SMC
179,800税込197,780
1個
9日以内出荷
サイズ(mm)20電源電圧(V)(0) 単相AC100(50Hz)/AC100~110(60Hz)ねじの種類(N) NPT
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY3M6 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY3M6SMC
129,800税込142,780
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
・すべり軸受ガイド形(エアクッション) ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY3M4 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY3M4SMC
77,980税込85,778
1個
10日以内出荷から20日以内出荷
・すべり軸受ガイド形(エアクッション) ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY3M2 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY3M2SMC
45,980税込50,578
1個
10日以内出荷
・すべり軸受ガイド形(エアクッション) ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY3M1 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY3M1SMC
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・すべり軸受ガイド形(エアクッション) ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY3M SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY3MSMC
1,298税込1,428
1個
9日以内出荷
・すべり軸受ガイド形(エアクッション) ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。
ハイロッドレスものさしくん ML2B4 SMCハイロッドレスものさしくん ML2B4SMC
119,800税込131,780
1個
51日以内出荷
・メカジョイント式ロッドレスシリンダにブレーキ機構とストロークセンサを組み込み、 再現性の高い位置決めができるシリンダ(停止精度±0.5mm)。 ・スプリング、空気圧併用ロック方式を採用 空気圧力の低下時や圧縮空気ストップ 時にスプリングロックによりスライダを保持できます。 ・両方向のロックが可能 シリンダストロークの往復いずれもロックが可能です。
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動
ハイロッドレスものさしくん ML2B3 SMCハイロッドレスものさしくん ML2B3SMC
95,980税込105,578
1個
51日以内出荷
・メカジョイント式ロッドレスシリンダにブレーキ機構とストロークセンサを組み込み、 再現性の高い位置決めができるシリンダ(停止精度±0.5mm)。 ・スプリング、空気圧併用ロック方式を採用 空気圧力の低下時や圧縮空気ストップ 時にスプリングロックによりスライダを保持できます。 ・両方向のロックが可能 シリンダストロークの往復いずれもロックが可能です。
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動
ハイロッドレスものさしくん ML2B2 SMCハイロッドレスものさしくん ML2B2SMC
67,980税込74,778
1個
51日以内出荷
・メカジョイント式ロッドレスシリンダにブレーキ機構とストロークセンサを組み込み、 再現性の高い位置決めができるシリンダ(停止精度±0.5mm)。 ・スプリング、空気圧併用ロック方式を採用 空気圧力の低下時や圧縮空気ストップ 時にスプリングロックによりスライダを保持できます。 ・両方向のロックが可能 シリンダストロークの往復いずれもロックが可能です。
シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動
ヒートレス式エアドライヤ IDシリーズ SMCヒートレス式エアドライヤ IDシリーズSMC
289,800税込318,780
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
・-30℃以下の低露点の乾燥空気を供給。 ・ヒータや電気制御盤がなく小形で軽量。 ・インジケータで出口露点状態が確められます。 (自己再生式ですから、保守管理が容易)
寸法(mm)60(基準)電源電圧(V)(6)単相AC220(50Hz)
ヒートレス式エアドライヤ IDシリーズ SMCヒートレス式エアドライヤ IDシリーズSMC
229,800税込252,780
1個
9日以内出荷
・-30℃以下の低露点の乾燥空気を供給。 ・ヒータや電気制御盤がなく小形で軽量。 ・インジケータで出口露点状態が確められます。 (自己再生式ですから、保守管理が容易)
寸法(mm)40(基準)ねじの種類(F)G電源電圧(V)(0)単相AC100(50Hz)/AC100~110(60Hz)
ヒートレス式エアドライヤ IDシリーズ SMCヒートレス式エアドライヤ IDシリーズSMC
199,800税込219,780
1個
9日以内出荷
・-30℃以下の低露点の乾燥空気を供給。 ・ヒータや電気制御盤がなく小形で軽量。 ・インジケータで出口露点状態が確められます。 (自己再生式ですから、保守管理が容易)
寸法(mm)30(基準)ねじの種類(-)Rc電源電圧(V)(6)単相AC220(50Hz)
ヒートレス式エアドライヤ IDシリーズ SMCヒートレス式エアドライヤ IDシリーズSMC
199,800税込219,780
1個
9日以内出荷
・-30℃以下の低露点の乾燥空気を供給。 ・ヒータや電気制御盤がなく小形で軽量。 ・インジケータで出口露点状態が確められます。 (自己再生式ですから、保守管理が容易)
寸法(mm)30(基準)ねじの種類(F)G電源電圧(V)(0)単相AC100(50Hz)/AC100~110(60Hz)
ヒートレス式エアドライヤ IDシリーズ SMCヒートレス式エアドライヤ IDシリーズSMC
189,800税込208,780
1個
9日以内出荷
・-30℃以下の低露点の乾燥空気を供給。 ・ヒータや電気制御盤がなく小形で軽量。 ・インジケータで出口露点状態が確められます。 (自己再生式ですから、保守管理が容易)
寸法(mm)20(基準)ねじの種類(-)Rc電源電圧(V)(6)単相AC220(50Hz)
ヒートレス式エアドライヤ IDシリーズ SMCヒートレス式エアドライヤ IDシリーズSMC
189,800税込208,780
1個
9日以内出荷
・-30℃以下の低露点の乾燥空気を供給。 ・ヒータや電気制御盤がなく小形で軽量。 ・インジケータで出口露点状態が確められます。 (自己再生式ですから、保守管理が容易)
寸法(mm)20(基準)ねじの種類(-)Rc電源電圧(V)(1)単相AC110(50Hz)
スーパーミストセパレータ AMEシリーズ SMCスーパーミストセパレータ AMEシリーズSMC
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・エアロゾル状の油微粒子を分離吸収し、オイル潤滑圧縮空気をオイルレス相当の 空気に変えます。 ・高い清浄度の空気が要求される塗装ライン用圧縮空気、クリーンルーム用圧縮空気、 極度に油分をきらう機器用圧縮空気のろ過にご使用ください。
スーパーミストセパレータ AMEシリーズ SMCスーパーミストセパレータ AMEシリーズSMC
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
・エアロゾル状の油微粒子を分離吸収し、オイル潤滑圧縮空気をオイルレス相当の 空気に変えます。 ・高い清浄度の空気が要求される塗装ライン用圧縮空気、クリーンルーム用圧縮空気、 極度に油分をきらう機器用圧縮空気のろ過にご使用ください。
ボディサイズ550C
スーパーミストセパレータ AMEシリーズ SMCスーパーミストセパレータ AMEシリーズSMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・エアロゾル状の油微粒子を分離吸収し、オイル潤滑圧縮空気をオイルレス相当の 空気に変えます。 ・高い清浄度の空気が要求される塗装ライン用圧縮空気、クリーンルーム用圧縮空気、 極度に油分をきらう機器用圧縮空気のろ過にご使用ください。
ボディサイズ450C
スーパーミストセパレータ AMEシリーズ SMCスーパーミストセパレータ AMEシリーズSMC
9,898税込10,888
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・エアロゾル状の油微粒子を分離吸収し、オイル潤滑圧縮空気をオイルレス相当の 空気に変えます。 ・高い清浄度の空気が要求される塗装ライン用圧縮空気、クリーンルーム用圧縮空気、 極度に油分をきらう機器用圧縮空気のろ過にご使用ください。
ボディサイズ350C
スーパーミストセパレータ AMEシリーズ SMCスーパーミストセパレータ AMEシリーズSMC
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・エアロゾル状の油微粒子を分離吸収し、オイル潤滑圧縮空気をオイルレス相当の 空気に変えます。 ・高い清浄度の空気が要求される塗装ライン用圧縮空気、クリーンルーム用圧縮空気、 極度に油分をきらう機器用圧縮空気のろ過にご使用ください。
ボディサイズ250C
スーパーミストセパレータ AMEシリーズ SMCスーパーミストセパレータ AMEシリーズSMC
6,198税込6,818
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・エアロゾル状の油微粒子を分離吸収し、オイル潤滑圧縮空気をオイルレス相当の 空気に変えます。 ・高い清浄度の空気が要求される塗装ライン用圧縮空気、クリーンルーム用圧縮空気、 極度に油分をきらう機器用圧縮空気のろ過にご使用ください。
ボディサイズ150C
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら